スズキ: RH250 [250cc] 1986-1987年式

SJ11C ■機種記号形式:RH250-2/H

スズキ: RH250 [250cc] 1986−1987年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SJ11C 原動機型式 J105 単気筒 水冷
フレームNo SJ11C - 100001 〜 排気量 249
タイヤ
3.00 - 21 4PR WT 130/80 - 17 65P WT
バッテリー FB4L-B 全長 2,165
スプロケット
13 47 二次減速比
プラグ
B8EGV 本数 1
全幅 865
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,215
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 120
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 〜 1987 SJ11C 100001 〜 シリンダー角変更

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件〜1件

並び替え:

1. ENDURO 1 METZELER(メッツラー)

販売価格(税別)
取扱終了
METZELER(メッツラー) ENDURO 1 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オールラウンドデュアルパーパスタイヤ。コンフォートな乗り味が街乗りから林道走行まで、シーンを選ばない走行性能。ゆとりあるオールラウンドデュアルパーパスタイヤ。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
139400 1本 21 3.00-21 51R TT

戻る ページ 1 次へ