スズキ: バンディットV [400cc] 1991-1993年式

GK75A リミテッド ハーフタイプロケットカウル

スズキ: バンディットV [400cc] 1991−1993年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GK75A 原動機型式 K707 直列4気筒 水冷
フレームNo GK75A - 115163 〜 排気量 398
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 150/70 - 17 69H TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,060
スプロケット
14 46 二次減速比 3.290
プラグ
CR8EK 本数 4
全幅 700
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,060
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 192
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯102.5/♯105
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 730 備考 ブレーキ前:マスターからジョイント400・ダイレクト(R)850・(L)900
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w 12V 5w
ガラス型式 G18 T10
口金形状 BA15S ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.30 L
フィルタ
交換時
2.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 〜 1993 GK75A 131076 〜 1993/3月 マイナーチェンジ
53ps
1991 〜 1992 GK75A 115163 〜 VCエンジン搭載のLimited。59ps
ハーフタイプロケットカウル仕様
セパレートハンドル

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件〜1件

並び替え:

1. エンデュランス スタビライザー SANSEI RACING(サンセイレーシング)

販売価格(税別) ¥17,900
2営業日後以内
SANSEI RACING(サンセイレーシング) エンデュランス スタビライザー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】”クイックリリースシステム”を装備した、180°の開口角を持つサーキットスペックのボルトオンスタビライザー。フロント周りの剛性を適度に向上させることにより、コーナリング時の正確なライントレースを補助する。あくまでもサポートパーツとしての剛性バランスを考慮し、センタープレートに肉抜き加工をした。フィッティングやメンテナンス時に効果を発揮するクイックリリースシステムを標準装備。精度が良く、質感も高いアルミ削り出し加工とシルバーアルマイトコーティング。

ハンドル廻り > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
0-35-ESS2401 1個 シルバーアルマイト

戻る ページ 1 次へ