スズキ: バンディット [400cc] 1990-1990年式

GK75A リミテッド セパハン ■機種記号形式:GSF400Z

スズキ: バンディット [400cc] 1990−1990年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GK75A 原動機型式 K707 直列4気筒
フレームNo GK75A - 108260 〜 排気量 398
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 150/70 - 17 69H TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,055
スプロケット
14 46 二次減速比 3.290
プラグ
CR8EK 本数 4
全幅 750
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,075
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 188
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯100
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 730 備考 ブレーキ前:マスターからジョイント400・ダイレクト(R)850・(L)900
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BA15S ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.30 L
フィルタ
交換時
2.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 〜 1990 GK75A 108260 〜 セパレートハンドル。
スモークスクリーン付きハーフタイプロケットカウル装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件〜1件

並び替え:

1. エンデュランス スタビライザー SANSEI RACING(サンセイレーシング)

販売価格(税別) ¥17,900
5営業日後以内
SANSEI RACING(サンセイレーシング) エンデュランス スタビライザー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】”クイックリリースシステム”を装備した、180°の開口角を持つサーキットスペックのボルトオンスタビライザー。フロント周りの剛性を適度に向上させることにより、コーナリング時の正確なライントレースを補助する。あくまでもサポートパーツとしての剛性バランスを考慮し、センタープレートに肉抜き加工をした。フィッティングやメンテナンス時に効果を発揮するクイックリリースシステムを標準装備。精度が良く、質感も高いアルミ削り出し加工とシルバーアルマイトコーティング。

ハンドル廻り > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
0-35-ESS2401 1個 シルバーアルマイト NSR250R(88-93)・XJR400/S/R/R2(-97)・GSF750・バンディット400/V(-95)・GSX400 IMPULSE/S

戻る ページ 1 次へ