スズキ: バンディット1250 [1250cc] 2007-2008年式

GW72A ノンカウル 丸目1灯 FI ■STD ABS

スズキ: バンディット1250 [1250cc] 2007−2008年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

指定された条件で一致する商品は見つかりませんでした。
全てのパーツで再検索しました。

車種詳細

型式
EBL-GW72A 原動機型式 W705 直列4気筒 水冷
フレームNo GW72A - 100001 〜 排気量 1,254
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YT12A-BS 全長 2,130
スプロケット
18 41 二次減速比 2.280
プラグ
CR6E 本数 4
全幅 790
チェーン
サイズ 530 リンク数 116 備考
全高 1,095
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 226
メインジェット
形状 フューエルインジェクション 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
472
レベル
(mm)
143
種類 SS-8
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 〜 2008 GW72A 100884 〜 カラー変更
・ブラック(新色)
・ブルー(従来より明るめ)
2007 〜 2007 GW72A 100001 〜 新設計水冷エンジン搭載。ABS装備。
平成19年国内新排出ガス規制対応。
2段階調整可変シート(770/790mm)。
丸目一灯ヘッドライト。
車体色同色の小型ヘッドライトバイザー、など。
カラー設定
・レッド
・ブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

562件中 1件〜40件

並び替え:

1. ハロゲンランプ H4u 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥679
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ハロゲンランプ H4u 12V 1個
レビュー: 4.74(65)

【用途】ヘッドランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
14-0181U 1個 H4u 12 ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ) クリア

2. オイルドレンワッシャ DAYTONA

販売価格(税別) ¥299
0営業日後以内
DAYTONA オイルドレンワッシャ 1袋(3枚)
レビュー: 4.53(72)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンガスケット。

オイル関連 > ドレンボルト・ワッシャ
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.15春号 バイク・自転車用品編
95396 1袋(3枚) M14 約1.7 122

3. 2輪用オイルフィルター ユニオン産業(UNION)

販売価格(税別) ¥739
0営業日後以内
ユニオン産業(UNION) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.60(174)

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MC-931 1個 スズキ 16510-03G00/06G00、16510-34E00、16510-06B00/01 65 68

4. フィルタアッシ エンジン 16510-07J00 スズキ

販売価格(税別) ¥1,190
0営業日後以内
スズキ フィルタアッシ エンジン 16510-07J00 1個
レビュー: 5.00(3)

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(VESRAH)
16510-07J00 1個 12189 SF-3009

5. ドレンボルトガスケット DAYTONA

販売価格(税別) ¥79
0営業日後以内
DAYTONA ドレンボルトガスケット 1枚
レビュー: 4.19(117)

【特長】オイル交換などでドレンボルトを外した場合、ガスケットを交換することをお勧めします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンボルト・ワッシャ
品番 内容量 適合 材質 厚さ(mm) RED BOOK VOL.15春号 バイク・自転車用品編
24576 1枚 M14 アルミ 0.8 122

6. オイルドレンワッシャ DAYTONA

販売価格(税別) ¥789
0営業日後以内
DAYTONA オイルドレンワッシャ 1袋(10枚)
レビュー: 4.53(72)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンガスケット。

オイル関連 > ドレンボルト・ワッシャ
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.15春号 バイク・自転車用品編
75421 1袋(10枚) M14 約1.7 122

7. H4特殊球(二輪車用) 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) H4特殊球(二輪車用) 12V 1個
レビュー: 4.24(34)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 パーツNo. タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
14-0186 1個 34901-MC7-601 H4(耐震) 60/55 12

8. アルミドレンボルト KITACO

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
KITACO アルミドレンボルト 1個
レビュー: 4.46(28)

【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。

オイル関連 > ドレンボルト・ワッシャ
品番 内容量 メーカー 適合 寸法(mm) ピッチ(mm)
772-0500003 1個 スズキ スズキ車/ボルティ・グラストラッカー・バンバン200/-Z・スカイウェイブ250・バンディッド250・GSX-R400R・インパルス400・GSX-R750・GSF1200・バンディット1250/S等 M14×10 1.25

9. エギゾーストマフラーガスケット モノタロウ

販売価格(税別) ¥369
0営業日後以内
モノタロウ エギゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.54(125)

【特長】国内製造の高品質商品です。マフラー交換時に必要不可欠な商品で、マフラーとシリンダーヘッドを密着させて排気漏れを防止します。お求めやすい少量での販売です。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 材質 公差 メーカー 他社参考品番(キタコ)
- 1セット(2個) ステンレス【フィラー材(ブルー)を巻き付け】 ±0.5 スズキ 963-2000005

10. 二輪用オイルフィルター エクセル(EXCEL)

販売価格(税別) ¥689
0営業日後以内
エクセル(EXCEL) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.56(210)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 メーカー パーツNo. タイプ 高さ(mm)
BSC-931 1個 スズキ 16510-03G00/06G00 カートリッジ式 65

11. スパークプラグ 2輪車用 NGK

販売価格(税別) ¥429
0営業日後以内
NGK スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.77(959)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 仕様 パーツNo. 関連資料
CR6E 1個 ネジ型 1極式プラグ 94703-00381 HONDAKAWASAKISUZUKIYAMAHA輸入車

12. ドレンボルトガスケット DAYTONA

販売価格(税別) ¥299
0営業日後以内
DAYTONA ドレンボルトガスケット 1セット(3枚)
レビュー: 4.19(117)

【特長】オイル交換などでドレンボルトを外した場合、ガスケットを交換することをお勧めします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンボルト・ワッシャ
品番 内容量 適合 材質 厚さ(mm) 内径(Φmm)
96732 1セット(3枚) M14 アルミ 1.5 14.2

13. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA

販売価格(税別) ¥2,890
0営業日後以内
DAYTONA ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.75(80)

【特長】コントロール性、制動力、低ディスク攻撃性を高次元で追求したベストセラーモデル。温度依存性が低く全天候型のため、あらゆる場面で安心してご使用いただけるブレーキパッドです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー RED BOOK VOL.15春号 バイク・自転車用品編
79802 1セット(2枚) ホンダ 150

14. マグネットインオイルフィルター カートリッジ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) マグネットインオイルフィルター カートリッジ 1個
レビュー: 4.14(22)

【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄分)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 メーカー パーツNo. タイプ 高さ(mm)
105-832 1個 スズキ 16510-06B00 カートリッジ式 65

15. 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA

販売価格(税別) ¥6,990
0営業日後以内
台湾YUASA 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.43(244)

【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 定格電圧(V) バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(FURUKAWA)
YT12A-BS 1個 150×87×105 12 10(10時間率) FT12A-BS

16. 高効率ハロゲンバルブ H4u 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥1,390
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) 高効率ハロゲンバルブ H4u 12V 1個
レビュー: 4.80(10)

【特長】高効率ハロゲンバルブ(車検対応)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
14-0260U 1個 H4u 12 ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ) ストリートハイパーハロゲン・クリア

17. 二輪車用スーパーオイルフィルター DAYTONA

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
DAYTONA 二輪車用スーパーオイルフィルター 1個
レビュー: 4.54(112)

【特長】フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。優れたフィルター能力で、ノーマルに比べ、オイルを長持ちさせ、エンジンの負担を軽減。国内生産品。

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 タイプ 高さ(mm)
12189 1個 スズキ 16510-03G00/-X07
16510-34E00
16510-06B00/01
カートリッジ式 65

18. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA

販売価格(税別) ¥2,890
0営業日後以内
DAYTONA ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.75(80)

【特長】コントロール性、制動力、低ディスク攻撃性を高次元で追求したベストセラーモデル。温度依存性が低く全天候型のため、あらゆる場面で安心してご使用いただけるブレーキパッドです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー RED BOOK VOL.15春号 バイク・自転車用品編
79828 1セット(2枚) カワサキ 150

19. ドレンボルトガスケット DAYTONA

販売価格(税別) ¥119
0営業日後以内
DAYTONA ドレンボルトガスケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイル交換等でドレンボルトを外した場合、ガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。材質はアルミ材。

オイル関連 > ドレンボルト・ワッシャ
品番 内容量 厚さ(mm) サイズ 内径(Φmm) 外径(Φmm)
96710 1個 1.5 M14 14.2 20

20. ICウインカーリレー スズキ7P用12V 0.05-10A KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥3,190
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ICウインカーリレー スズキ7P用12V 0.05-10A 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】スズキ純正7極リレー(38610-03F00)のLEDウインカー対応モデルです。電球・LEDバルブを問わず合計100Wまでのウインカー回路に使用する事が出来ます。前だけや後側だけLEDウインカーに交換した時などにも使用出来ます。純正リレーと交換してご使用下さい。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 電圧(V) 仕様 電流(A)
304-0533 1個 12 スズキ7極用 0.05A〜10A

21. アルミ製シーリングワッシャー キタコ(K-CON)

販売価格(税別) ¥149
0営業日後以内
キタコ(K-CON) アルミ製シーリングワッシャー 1個
レビュー: 4.14(21)

【特長】アルミドレン/バンジョーワッシャーとして使用出来ます。【用途】ドレンボルト用

オイル関連 > ドレンボルト・ワッシャ
品番 内容量 寸法C(mm) 寸法A(mm) 寸法B(mm) 材質
0900-092-00005 1個 2 14 22 アルミ

22. MEGA ALLOY X PAD  シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) ¥3,290
0営業日後以内
RK JAPAN MEGA ALLOY X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.70(57)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー RED BOOK VOL.15春号 バイク・自転車用品編
837MA-X 1セット ホンダ 149

23. シールチェーン BLシリーズ RK JAPAN

販売価格(税別) ¥16,900
0営業日後以内
RK JAPAN シールチェーン BLシリーズ 1本
レビュー: 4.82(11)

【特長】RKだけの漆黒とゴールドのコントラストが美しいカスタムアイテム!。塗装ではない!BLACK電着コートはRKだけ!。銅メッキ+ブラックコートで優れた長期耐腐食性発揮!。【X-XW】。強靭でありながら同スペック製品として最軽量!。スムーズで俊敏な加速パフォーマンス!。【R-XW】。スポーツモデル実走行データを駆使して開発!。従来モデルよりコンパクトかつ軽量で強度アップ!

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ ピッチ(mm) シール
BL530X-XW 120L 1本 530 ブラック 15.875 X-XW

24. ハイパーシンタード(R)VTR1000F DAYTONA

販売価格(税別) ¥2,090
0営業日後以内
DAYTONA ハイパーシンタード(R)VTR1000F 1個
レビュー: 3.00(2)

【特長】ノーマルパッドは形状が同じでも、摩擦材の厚さが多種多様です。ノーマルパッドと材質的な耐摩耗性が同様であっても、摩擦材の厚さでパッドの寿命が異なる場合があります。キャリパー(ピストンの動き具合等)やディスクローター(摩耗、鏡面化、油分、以前使われていたパッドによるコーティング化等)が原因で本来の性能が十分に発揮されない場合があります。関係する部品のメンテナンスも重要となります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
72439 1個

25. ドレンボルトガスケット DAYTONA

販売価格(税別) ¥899
0営業日後以内
DAYTONA ドレンボルトガスケット 1セット(10枚)
レビュー: 4.19(117)

【特長】オイル交換などでドレンボルトを外した場合、ガスケットを交換することをお勧めします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンボルト・ワッシャ
品番 内容量 材質 厚さ(mm) 内径(Φmm) 外径(Φmm)
96737 1セット(10枚) アルミ 1.5 14.2 20

26. シールチェーン ZVM-Xシリーズ DID

販売価格(税別) ¥16,373
0営業日後以内
DID シールチェーン ZVM-Xシリーズ 1本
レビュー: 4.64(22)

【特長】ライダーの感性を重要視した新設計コンセプト「DIRECT」が生み出すレスポンス。スーパースポーツが持つ底知れぬパワーや加速感を思うままに操る為に、実用域である「実使用域動剛性」を重視、卓越した加速効率とコントロール性に優れた新世代チェーンです。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ ピッチ(mm) 適合ジョイント
530ZVM-X-120ZB G&G 1本 530 ゴールド 15.875 ZJ

27. ゴールデンパッドχ DAYTONA

販売価格(税別) ¥4,190
2営業日後以内
DAYTONA ゴールデンパッドχ 1個
レビュー: 4.38(16)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。ブレーキパッドをカスタムパーツとして押し上げ、ブレーキの恐怖から解放された快感を是非体感してください。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合 他社参考品番(DAYTONA)
97151 1個 バンディット1250(07〜11)、バンディット1250F(10〜16)、バンディット1250S(07〜16)、バンディット1200/S(06)、GSX1100Sファイナルエディション(00)、SV1000/S(03〜06)、TL1000S(97〜00)、GSX-R750(00〜03)、GSX-R600(01〜03)、GSR400(06〜10)、GSR400ABS(07〜10)、GSX400Sカタナ(92〜99)、GSXR400(88)、GSX-R400-SP(88)、GSX-R400R SP-II(89)、GSXR400R(89)、バンディット400(89〜97)、バンディッド400V(91〜99)、バンディッド400VZ(97〜99)、バンディッド400リミテッド(90)、バンディッド400リミテッドV(91〜93)、グース350(92〜00)、COBRA(89)、GSX-R250R(89)、GSX-R250R SP(89)、RGV250ガンマ(88〜89)、RGV250ガンマ(90〜95)、RGV250ガンマ-SP(91〜93)、RGV250ガンマ-SPII(90〜92)、WOLF250(88〜90)、グース250(92〜94)、RG200ガンマ(92)、RG125ガンマ(91〜99)、ZRX1200 DAEG(09〜16)、ZZ-R1200(02〜05)、ZZR1100(C)(90〜92)、ZZR1100(D)(93〜01)、ゼファー1100(92〜06)、VERSYS1000(12〜16)、GPZ900R(90〜98)、ZX-9R(94〜96)、ZXR750(89〜95)、ZXR750R(91〜94)、ZX-6R(95〜97)、ZZR600(93〜01)、ZXR400/R(89〜90)、ZZR400(90〜92)、ZZR400(93〜03)、ZZR400(04〜06)、ゼファーχ(97〜02)、KR-1R/S(89) 68228

28. ゴールデンパッドχ DAYTONA

販売価格(税別) ¥4,190
0営業日後以内
DAYTONA ゴールデンパッドχ 1個
レビュー: 4.38(16)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。ブレーキパッドをカスタムパーツとして押し上げ、ブレーキの恐怖から解放された快感を是非体感してください。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合 他社参考品番(DAYTONA) RED BOOK VOL.15春号 バイク・自転車用品編
97121 1個 CB1300SF(03〜14)、CB1300SF ABS(05〜09)、CB1300SF ABS(10〜13)、CB1300SF ABS(E package含む)(14〜16)、CB1300SUPER BOLD'OR(05〜11)、CB1300SUPER BOLD'OR ABS(05〜09)、CB1300SUPER BOLD'OR ABS(10〜13)、CB1300SUPER BOLD'OR ABS(E package含む)(14〜16)、CB1300SUPER TOURING ABS(10〜11)、VT1300CR/CS/CX(10)、シャドウACE(96〜00)、シャドウエアロ(98〜01)、CB1100/typeT/U/EX/BLACK STYLE(10〜14)、CB1100/typeT/U/BLACK STYLE ABS(10〜13)、CB1100/EX/EX E Package/BLACK STYLE ABS(14〜16)、VTR1000Fファイヤーストーム(97〜02)、VTR1000SP-1(00〜01)、VTR1000SP-2(02〜05)、CB1000SF(92〜97)、CB1000SF-T2(94〜97)、CBR1000RR(04〜05)、CRF1000L/DCT(16〜17)、CBR954RR(02〜03)、CBR929RR(00〜01)、CBR900RRファイヤーブレード(92〜97)、CBR900RRファイヤーブレード(98〜99)、CB900ホーネット(01〜05)、CB750(92〜08)、INTEGRA(12)、NC700S ABS(12〜13)、NC700S DCT ABS(12〜13)、NC700X/DCT/LD/LD DCT ABS(12〜13)、CBF600S(04)、CBR600F(92〜94)、CBR600F(95〜98)、CBR600F(99〜01)、CBR600F sports(01〜03)、CBR600RR(03〜04)、CBR600RR(05〜06)、ホーネット600(98〜00)、ホーネット600S(00〜01)、ホーネット600(98〜00)、ホーネット600S(00〜01)、CB400SFハイパーVTEC SPECIII(04〜07)、CB400SFハイパーVTEC REVO(08〜16)、CB400SFハイパーVTEC REVO ABS(08〜13)、CB400SFハイパーVTEC REVO ABS(14〜16)、CB400SUPER BOLD'OR(05〜16)、CB400SUPER BOLD'OR REVO ABS(08〜13)、CB400SUPER BOLD'OR ABS(14〜16)、FZ1-N(10)、FZ1-N(12)、FZ-1/フェーザー(06)、FZ1-S(FZ-1 FAZER/3C3G)(08)、FZ1-S(3C3W)(09)、FZ1-S (FAZER/1C8A/1CAJ)(10〜11)、FZ1-S (FAZER GT/1CAN)(11)、FZ1-S(12〜14)、YZF-R1(04〜06)、YZF-R1(07〜14)、MT-09/TRA/ABS(14〜17)、XSR900(16)、FZ8-N(11〜15)、FZ8-S(FAZER8/ABS)(11〜15)、MT-07/ABS(14〜17)、FZ-6(07〜08)、FZ-6N(04)、FZ-6N/NS(06)、XJ6F(11〜13)、XJ6F ABS(11〜13)、XJ6N(11〜13)、XJ6S(11〜13)、XJ6S ABS(11)、YZF-R6(03〜10)、YZF-R6S(06)、バンディット1250(07〜11)、バンディット1250F(10〜16)、バンディット1250S(07〜16)、バンディット1200/S(06)、GSX-S1000/F(16〜17)、SV1000/S(03〜06)、V-STROM1000(02〜08)、GSR750/ABS(11〜15)、GSX-S750(17)、DL650 V-STROM/ABS(04〜16)、DL650 V-STROM XT ABS(15〜16)、VERSYS1000(12〜16)、Z1000(07〜09)、Z900RS(17)、Z750(07〜10)、VERSYS ABS(16)、VULCAN S(16)、VULCAN S ABS(16) 68278 150

29. ハイパワーバルブ PIAA

販売価格(税別) ¥3,790
0営業日後以内
PIAA ハイパワーバルブ 1セット(2個)
レビュー: 4.25(8)

【特長】見やすさNo.1!。より見やすくを追求したベーシックバルブ。インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)。車検対応

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) タイプ 明るさ(W)
MB1W 1セット(2個) 12 60/55 H4 110/100

30. オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) 1個
レビュー: 3.62(8)

【特長】従来の高品質オイルフィルター。従来型 カートリッジタイプです。オイルフィルター機能のみでマグネット無しのスタンダードタイプになります。

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 メーカー 純正品番 タイプ 高さ(mm)
105-532 1個 スズキ 16510-06B00、16510-06B01、16510-34E00、16510-44D00 カートリッジ式 65

31. オイルフィルター Vesrah

販売価格(税別) ¥1,190
0営業日後以内
Vesrah オイルフィルター 1個
レビュー: 3.96(26)

【特長】ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 主な適合純正品番 適合メーカー RED BOOK VOL.15春号 バイク・自転車用品編
SF-3009 1個 SUZUKI:16510-03G00、16510-06B00、16510-06B01、16510-34E00、16510-44D00 スズキ 120

32. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: 4.22(32)

【特長】レース参加に要求されるワイヤーロック付ドレーンボルト。ボルト先端部分の強力マグネットにより、クリーニング機能も装備しています。

オイル関連 > ドレンボルト・ワッシャ
品番 内容量 寸法L(mm) 寸法H(mm) メーカー 寸法P(mm)
105-1205 1個 14(先端マグネット部含まず) 21 スズキ 1.25

33. ハイパーシンタード DAYTONA

販売価格(税別) ¥2,090
0営業日後以内
DAYTONA ハイパーシンタード 1個
レビュー: 4.65(23)

【特長】ノーマルパッドは形状が同じでも、摩擦材の厚さが多種多様です。ノーマルパッドと材質的な耐摩耗性が同様であっても、摩擦材の厚さでパッドの寿命が異なる場合があります。キャリパー(ピストンの動き具合等)やディスクローター(摩耗、鏡面化、油分、以前使われていたパッドによるコーティング化等)が原因で本来の性能が十分に発揮されない場合があります。関係する部品のメンテナンスも重要となります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー
72452 1個 カワサキ

34. ハイパワーバルブ PIAA

販売価格(税別) ¥2,390
0営業日後以内
PIAA ハイパワーバルブ 1個
レビュー: 4.25(8)

【特長】見やすさNo.1!。より見やすくを追求したベーシックバルブ。インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)。車検対応

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) タイプ 明るさ(W)
MB1 1個 12 60/55 H4 110/100

35. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥999
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています

オイル関連 > ドレンボルト・ワッシャ
品番 内容量 付属品 寸法L(mm) 寸法P(mm) 寸法M(mm)
105-1206 1個 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー 11 1.25 14

36. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) ¥899
0営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.47(79)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 メーカー タイプ パーツNo. RED BOOK VOL.15春号 バイク・自転車用品編
SO-3009 1個 スズキ カートリッジ式 16510-34E00、16510-06B00/1 120

37. ラバーステップ NTB

販売価格(税別) ¥499
0営業日後以内
NTB ラバーステップ 1個
レビュー: 4.44(66)

【特長】純正品番と硬度を合わせておりますので、交換後の違和感はございません。汎用タイプは大型車両にも装着できるので便利です。

ボディ&足廻りパーツ > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 メーカー パーツNo. RED BOOK VOL.15春号 バイク・自転車用品編
RSS-01 1個 スズキ汎用 43550-40C11 211

38. クリップジョイント(セミプレスタイプ) EKチェーン

販売価格(税別) ¥229
0営業日後以内
EKチェーン クリップジョイント(セミプレスタイプ) 1個
レビュー: 4.83(18)

【特長】EKレーシングチェーンは、超ハイパフォーマンスで過酷なレース用に開発された製品です。特殊スペックとデザインにより通常のチェーンより強く、軽く、なめらかな走りを実現させます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ジョイント
品番 内容量 タイプ
EK 530DRZ2 SKJ 1個 スチール SKJ

39. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) ¥449
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.61(113)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 適合 型式 RED BOOK VOL.15春号 バイク・自転車用品編
963-2000005 1セット(2個) スズキ GSX-R1000等 XS-05 130

40. MEGA ALLOY X PAD  シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) ¥3,290
3営業日後以内
RK JAPAN MEGA ALLOY X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.70(57)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー RED BOOK VOL.15春号 バイク・自転車用品編
810MA-X 1セット カワサキ 149

戻る ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1015 次へ