スズキ: アドレスV125S リミテッド [125cc] 2011-2017年式

CF4MA FI ■SZL1/SZL3

スズキ: アドレスV125S リミテッド [125cc] 2011−2017年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-CF4MA 原動機型式 F468 単気筒 空冷
フレームNo CF4MA - 123466 〜 排気量 124
タイヤ
90/90 - 10 50J TL 100/90 - 10 56J TL
バッテリー YTX7A-BS 全長 1,780
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 720
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,050
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 103
メインジェット
形状 フューエルインジェクション 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH11
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 〜 2012 CF4MA 〜 2012/1月 カラー追加
・ファントムブラックメタリックNo.2(2012/1月)
2011 〜 2011 CF4MA 123466 〜 アドレスV125S寒冷地仕様
ナックルバイザー、グリップヒーター、シートヒーター装備
2011/10月
プッシュボタン式グリップヒーター、自動温度制御装置を搭載した、原付二種唯一シートヒーター採用。
カラー設定
・グラススパークルブラック
・ソニックシルバーメタリックNo.2
2014 〜 2017 CF4MA 〜 2013/10月 カラー変更
・グリームグレーメタリック_4jpg
・パールグラスホワイトNo.2
・グラスミッドナイトブラウン
2017/9月V125シリーズ全仕様生産終了。
2013 〜 2013 CF4MA 141586 〜 2012/12月 カラー追加
・グラスミッドナイトブラウン_3jpg

適合車種からパーツを絞込み検索

180件中 1件〜40件

並び替え:

1. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
NGK イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.73(514)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 全長(mm)
CR6HIX 1個 ネジ型 10 16 64

2. 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA

販売価格(税別) ¥3,990
0営業日後以内
台湾YUASA 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.45(215)

【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 定格電圧(V) バッテリー容量(Ah) 充電電流(A)
YTX7A-BS 1個 150×87×93 12 6(10時間率) 0.6

3. MB520 URBAN MASTER IRC

販売価格(税別) ¥3,790
0営業日後以内
IRC MB520 URBAN MASTER 1本
レビュー: 4.69(104)

【特長】「アーバンマスター」の異名どおり、街中をキビキビ、そしてガンガン走るにはぴったり!90〜125ccクラスのミドルスクーターに最適で、「雨天でも走る、パンクは困る」といった、普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズにも過不足なく応えます。構造は、実用域での扱いやすさを第一に、センターラジアスを大きくとり接地面を拡大。耐摩耗性に優れ、アンダートレッドを厚くすることで釘やガラス片などのパンクにも強くなっています。 。パターンは、さまざまな走行を想定し、パターンネガ比(トレッド面における溝の比率)を26%に。そのため排水性能に優れ、ウェットな路面でも安心できる走行性能を獲得。 。構造・パターン同様、あらゆる走行シーンを想定したコンパウンドを採用。ドライでもウェットでも地面をしっかりグリップ。また、ロングライフも考慮しました。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
322366 1本 10 100/90-10 56J TL

4. 二輪用オイルフィルター エクセル(EXCEL)

販売価格(税別) ¥449
0営業日後以内
エクセル(EXCEL) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.52(184)

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 パーツNo. タイプ
BRO-914 1個 スズキ AN125 ヴェクスター(CF42A) 16510-05240 濾紙式

5. 交換用電球(12V ダブル) S25 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥979
0営業日後以内
男前モノタロウ 交換用電球(12V ダブル) S25 1箱(10個)
レビュー: 4.67(6)

【特長】Made in Japanの高品質商品です。【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
- 1箱(10個) S25 12 18/5 クリア

6. 2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 大阪魂

販売価格(税別) ¥3,290
0営業日後以内
大阪魂 2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 1個
レビュー: 4.05(300)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(FURUKAWA) 質量(kg)
MMOEB-7A-BS 1個 YTX7A-BS 6(10時間率) FTX7A-BS 1.9

7. フィルタ,エンジンオイル 16510-05240-000 スズキ

販売価格(税別) ¥619
0営業日後以内
スズキ フィルタ,エンジンオイル 16510-05240-000 1個
レビュー: 5.00(5)

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(VESRAH)
16510-05240 1個 ヴェクスター125 1994-1999年式:95年-適合 67940 SF-3003

8. HOOP B01(Front・Rear共用) ブリヂストン

販売価格(税別) ¥2,890
0営業日後以内
ブリヂストン HOOP B01(Front・Rear共用) 1本
レビュー: 4.68(114)

【特長】経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。【用途】スクータータイヤ

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
SCS60020 1本 10 90/90-10 50J TL

9. MB520 URBAN MASTER IRC

販売価格(税別) ¥3,690
0営業日後以内
IRC MB520 URBAN MASTER 1本
レビュー: 4.69(104)

【特長】「アーバンマスター」の異名どおり、街中をキビキビ、そしてガンガン走るにはぴったり!90〜125ccクラスのミドルスクーターに最適で、「雨天でも走る、パンクは困る」といった、普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズにも過不足なく応えます。構造は、実用域での扱いやすさを第一に、センターラジアスを大きくとり接地面を拡大。耐摩耗性に優れ、アンダートレッドを厚くすることで釘やガラス片などのパンクにも強くなっています。 。パターンは、さまざまな走行を想定し、パターンネガ比(トレッド面における溝の比率)を26%に。そのため排水性能に優れ、ウェットな路面でも安心できる走行性能を獲得。 。構造・パターン同様、あらゆる走行シーンを想定したコンパウンドを採用。ドライでもウェットでも地面をしっかりグリップ。また、ロングライフも考慮しました。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
321105 1本 10 90/90-10 50J TL

10. HOOP B01(Front・Rear共用) ブリヂストン

販売価格(税別) ¥3,490
5営業日後以内
ブリヂストン HOOP B01(Front・Rear共用) 1本
レビュー: 4.68(114)

【特長】経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。【用途】スクータータイヤ

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
SCS60021 1本 10 100/90-10 56J TL

11. モペッドハロゲン(二輪車用) 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥1,190
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) モペッドハロゲン(二輪車用) 12V 1個
レビュー: 4.68(41)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 定格電圧(V) 口金 パーツNo.
14-0346 1個 ホンダ 12 FF(特殊) 99000-74306-559

12. 二輪車用ブレーキシュー NTB

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキシュー 1個
レビュー: 4.24(153)

【特長】新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! 。スプリング同梱

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 パーツNo. 適合車種 主な適合車種 メーカー
A6-BS330 1個 64400-41820 レッツAZ50(CA1PA,CA1PB)(R)
レッツUAZ50(CA1KA,CA1KB)(R)
レッツ4UZ50(R)
アドレスV100(R)、アドレスV125(R)
レッツAZ50、レッツUAZ50、レッツ4UZ50,(R)
アドレスV100,V125,(R)
スズキ

13. オイル交換フルSET       K-PIT KITACO

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
KITACO オイル交換フルSET K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイル交換時に便利なオイル周りを全て一新させる車種専用フルセット。オイルフィルターを始め、各種シール類、ドレンパッキンが1セットに。オイル漏れ、にじみの心配なく、オイル交換作業がはかどります。○セット内容一式。 オイルエレメント:FS-6。 ドレンワッシャー:専用品(092-0505001)。 オイルレベルゲージOリング:OS-1。 カバーボルトOリング:OS-2。 フィルターカバーOリング:OS-3。アドレスV125S。CF4MA全車種。アドレスV125/-G。CF4EA全車種。アドレスV125/-G。CF46A全車種

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量
70-390-02010 1個

14. オイルフィルター Vesrah

販売価格(税別) ¥559
0営業日後以内
Vesrah オイルフィルター 1個
レビュー: 4.58(12)

【特長】ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 主な適合純正品番 適合メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
SF-3003 1個 SUZUKI:16510-05240、KAWASAKI:52010-S001 スズキ SUZUKI/GS50(05-06年式)、SUZUKI/RB50(86年式)、SUZUKI/LT-Z90(07-10年式)、SUZUKI/LT-Z90(14年式)、SUZUKI/DR100(83-90年式)、SUZUKI/SP100(83年式)、SUZUKI/ALT125(83-86年式)、SUZUKI/AN125(94-05年式)、SUZUKI/AN125HK(06-08年式)、SUZUKI/CS125(83年式)、SUZUKI/DR125(82-85年式)、SUZUKI/FL125SDW(07-17年式)、SUZUKI/GN125(82-83年式)、SUZUKI/GN125E(91-97年式)、SUZUKI/GS125E(85-91年式)、SUZUKI/GS125E(94年式)、SUZUKI/GS125ES(82-83年式)、SUZUKI/GZ125(98-10年式)、SUZUKI/LT125(83-87年式)、SUZUKI/SP125(82-83年式)、SUZUKI/SX125R(85-91年式)、SUZUKI/TF125(78-15年式)、SUZUKI/UC125(00-02年式)、SUZUKI/UZ125(05-17年式)、SUZUKI/UZ125G(05-10年式)、SUZUKI/UZ125GL(09-10年式)、SUZUKI/UZ125S(10-17年式)、SUZUKI/UZ125SS(13-17年式)、SUZUKI/UZ125SU(10-11年式)、SUZUKI/UZ125SZ(12-17年式)、SUZUKI/UZ125Z(07-09年式)、SUZUKI/VL125(00-08年式)、SUZUKI/AN150(94-07年式)、SUZUKI/GSX-150(17年式)、SUZUKI/GSX-150Z(17年式)、SUZUKI/UC150(99年式)、SUZUKI/ALT185(84-85年式)、SUZUKI/LT185(84-87年式)、SUZUKI/UH200(14-16年式)、SUZUKI/UH200A(15-16年式)、SUZUKI/AN250(07-08年式)、SUZUKI/AN250D(07年式)、SUZUKI/AN250M(07-16年式)、SUZUKI/AN250S(07-16年式)、SUZUKI/AN250SD(07-08年式)、SUZUKI/AN250SK(08-09年式)、SUZUKI/AN250SS(08-16年式)、SUZUKI/AN250SU(09-16年式)、SUZUKI/AN250Z(07-16年式)、SUZUKI/UL250(08-12年式)、SUZUKI/UL250U(08年式)、SUZUKI/AN400(07-10年式)、SUZUKI/AN400(11-17年式)、SUZUKI/AN400S(07-08年式)、SUZUKI/AN400SA(09-17年式)、SUZUKI/AN400Z(07-08年式)、SUZUKI/AN400ZA(09-17年式)、KAWASAKI/SC150(02年式) 120

15. プロブレーキシュー DAYTONA

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内
DAYTONA プロブレーキシュー 1個
レビュー: 4.58(53)

【特長】レース走行はもちろん、ストリートユースにおいても、ハードにブレーキを連続使用するライダーのために開発されたブレーキシューです。他のアスベスト系やラバー系のシュー素材に比べ、ブレーキング時の初期制動力に優れた性能を発揮します。μ安定性、耐フェード性、耐摩耗性、雨天性能など、その全てが従来品を上回るハイパフォーマンスを発揮。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
60275 1個 スズキ アドレスV100(CE11A/13A 〜06年) 154

16. ノンフェードディスクパッド KITACO

販売価格(税別) ¥1,890
0営業日後以内
KITACO ノンフェードディスクパッド 1セット(2個)
レビュー: 4.92(13)

【特長】ストリート用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合 材質 タイプ メーカー
770-2057100 1セット(2個) レッツII -S/ZZ・ストリートマジック/110・アドレスV100:FNO.CE11A-208045〜・アドレスV125/-Gのフロントに適合 ノンアスベスト材 PS-2 スズキ

17. ノンフェードブレーキシュー KITACO

販売価格(税別) ¥959
0営業日後以内
KITACO ノンフェードブレーキシュー 1個
レビュー: 4.26(57)

【特長】ノンアスベスト材使用

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 適合 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
770-2013020 1個 スズキ レッツ系、ZZ、アドレスV100 (リヤに適合)
レッツ系、ZZ、ストリートマジック系、ヴェルデ、アドレスV100、アドレス50(UG50)/アドレス110/アドレスV125等
155

18. 2輪用オイルフィルター ユニオン産業(UNION)

販売価格(税別) ¥549
0営業日後以内
ユニオン産業(UNION) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.59(136)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MO-914 1個 スズキ、カワサキ 【スズキ】16510-05240 40 44

19. 2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) M&H

販売価格(税別) ¥319
0営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) 1パック(2個)
レビュー: 4.65(17)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
A3404 1パック(2個) ストップ/テール球、ウインカー/ポジション球 ダブル 18/5 12

20. DWRウエイトローラー DAYTONA

販売価格(税別) ¥699
0営業日後以内
DAYTONA DWRウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: 4.62(39)

【特長】プーリーへの組付方向指定がない一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。

駆動系パーツ > その他駆動系パーツ
品番 内容量 適合メーカー 幅(mm) 質量(g) 外径(Φmm)
90514 1セット(3個) ホンダ/スズキ 15 16 20

21. 二輪車用スーパーオイルフィルター DAYTONA

販売価格(税別) ¥639
0営業日後以内
DAYTONA 二輪車用スーパーオイルフィルター 1個
レビュー: 4.55(94)

【特長】フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。優れたフィルター能力で、ノーマルに比べ、オイルを長持ちさせ、エンジンの負担を軽減。国内生産品。

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
67940 1個 スズキ スカイウェーブCJ/CK44A 16510-05240 濾紙式

22. ダブル球S25/BAY15d 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ダブル球S25/BAY15d 12V 1箱(10個)
レビュー: 5.00(3)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
A4873 1箱(10個) S25 12 18/5 クリア

23. 2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) M&H

販売価格(税別) ¥179
0営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) 1個
レビュー: 4.65(17)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
1P3404 1個 ストップ/テール球、ウインカー/ポジション球 ダブル 18/5 12

24. 2輪車用口金球 G18 12V(ダブル球) M&H

販売価格(税別) ¥489
0営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 G18 12V(ダブル球) 1パック(2個)
レビュー: 4.90(10)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
A5404 1パック(2個) ストップ/テール球、ウインカー/ポジション球 ダブル 18/5 12

25. Oリング K-PIT KITACO

販売価格(税別) ¥229
0営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > その他オイル関連パーツ
品番 内容量 適合 主な適合純正品番 サイズ
70-967-32030 1個 アドレスV125・スカイウェイブ250/400・DR-Z400等 09280-54001 2.4×52.6

26. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) ¥689
0営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.43(69)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち!

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ パーツNo.
SO-3003 1個 スズキ ヴェクスター150/125('94〜)、アヴェニス150/125('99〜)、DR125S('82〜)、GN125('82〜'91)、GN125E('85〜'94)、マローダ125('98〜) 濾紙式 16510-05240

27. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH11 12V M&H

販売価格(税別) ¥2,190
0営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH11 12V 1個
レビュー: 4.00(5)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 適合
101B2C 1個 12 40/40 B2クリア ホンダスクーターなど

28. 2輪車用スタンダードハロゲン PH11 12V M&H

販売価格(税別) ¥1,790
0営業日後以内
M&H 2輪車用スタンダードハロゲン PH11 12V 1個
レビュー: 4.00(2)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
101C 1個 T15 12 40/40 クリア

29. 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

販売価格(税別) ¥6,890
2営業日後以内
BROAD 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 1個
レビュー: 3.76(38)

【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) バッテリー容量(Ah) 幅(mm)
BG7A-BS 1個 YTX7A-BS FTX7A-BS 6 151

30. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) ACDelco

販売価格(税別) ¥4,390
0営業日後以内
ACDelco 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 3.27(48)

【特長】世界のAC-DELCOブランド。90年代より主流となってきた即用式MFバッテリー。始動性、耐久性をはじめ、総合的な性能に対する評価の高い製品です。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) バッテリー容量(Ah) 長さ(mm) 幅(mm)
DTX7A-BS 1個 YTX7A-BS 6 150 87

31. DWRウエイトローラー DAYTONA

販売価格(税別) ¥699
0営業日後以内
DAYTONA DWRウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: 4.62(39)

【特長】プーリーへの組付方向指定がない一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。

駆動系パーツ > その他駆動系パーツ
品番 内容量 適合メーカー 幅(mm) 質量(g) 外径(Φmm)
90513 1セット(3個) ホンダ/スズキ 15 15 20

32. ハンドルレバー NTB

販売価格(税別) ¥599
0営業日後以内
NTB ハンドルレバー 1本
レビュー: 4.35(51)

ハンドル廻り > レバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種
HLS-011LS 1本 シルバー スズキ 57621-42G20 アドレス V125(G)

33. ハンドルレバーS(SL05)             K-PIT KITACO

販売価格(税別) ¥749
0営業日後以内
KITACO ハンドルレバーS(SL05) K-PIT 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。○シルバー。○適合純正品番:。 57621-42G20。○適合スペーサーシムサイズ(ぐらつき調整用):。 Φ7.5×13.5×0.3。アドレスV125/G(CF46A/CF4EA)・アドレスV125S/SS(CF4MA)等。詳しくは適合表参照

ハンドル廻り > レバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
70-525-66050 1個 アドレスV125 2005-2008年式:UZ125K6/K7に適合

34. スタンドスイッチキャンセラー KITACO

販売価格(税別) ¥419
0営業日後以内
KITACO スタンドスイッチキャンセラー 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】サイドスタンド使用時のエンジンストップ機能をキャンセルするハーネスです。※安全装置を解除するパーツですので、エンジンをかけたままでの、サイドスタンドの使用は危険を伴います。装着後の取扱いには十分ご注意下さい。

エンジン・ミッションパーツ > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 適合車種
676-9000920 1個 アドレスV125S(CAIMA)・アドレス110(4スト車・CE47A)

35. オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥549
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) 1個
レビュー: 4.21(47)

【特長】従来型のオイルフィルターです。

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 メーカー パーツNo. 純正品番 主な適合車種
105-521 1個 スズキ 16510-45240 16510-45240 AN125 ヴェクスター(CF42A)

36. DWRウエイトローラー DAYTONA

販売価格(税別) ¥699
0営業日後以内
DAYTONA DWRウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: 4.62(39)

【特長】プーリーへの組付方向指定がない一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。

駆動系パーツ > その他駆動系パーツ
品番 内容量 適合メーカー 幅(mm) 質量(g) 外径(Φmm)
90515 1セット(3個) ホンダ/スズキ 15 17 20

37. オイルフィルター エレメント マグネットイン S KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥699
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター エレメント マグネットイン S 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量
105-821 1個

38. 2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) M&H

販売価格(税別) ¥269
0営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) 1個
レビュー: 4.65(17)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
1P3404H 1個 ストップ/テール球、ウインカー/ポジション球 ダブル(耐振) 18/5 12

39. DWRウエイトローラー DAYTONA

販売価格(税別) ¥699
0営業日後以内
DAYTONA DWRウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: 4.62(39)

【特長】プーリーへの組付方向指定がない一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。

駆動系パーツ > その他駆動系パーツ
品番 内容量 適合メーカー 幅(mm) 質量(g) 外径(Φmm)
90516 1セット(3個) ホンダ/スズキ 15 18 20

40. DWRウエイトローラー DAYTONA

販売価格(税別) ¥699
0営業日後以内
DAYTONA DWRウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: 4.62(39)

【特長】プーリーへの組付方向指定がない一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。

駆動系パーツ > その他駆動系パーツ
品番 内容量 適合メーカー 幅(mm) 質量(g) 外径(Φmm)
90517 1セット(3個) ホンダ/スズキ 15 19 20

戻る ページ 1 2 3 4 5 次へ