【スズキ】 GSR750 [750cc] 2012-2012年式のバイクパーツ 【通販モノタロウ】

スズキ: GSR750 [750cc] 2012-2012年式

EU仕様 ABS FI

スズキ: GSR750 [750cc] 2012−2012年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 水冷
フレームNo - 〜 排気量 749
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FT12A-BS 全長 2,115
スプロケット
17 42 二次減速比 2.471
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 785
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,060
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 213
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状 LED

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
3.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 〜 2012

適合車種からパーツを絞込み検索

429件中 1件〜40件

並び替え:

1. ハロゲンランプ H4u 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥679
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ハロゲンランプ H4u 12V 1個
レビュー: 4.68(53)

【用途】ヘッドランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
14-0181U 1個 H4u 12 ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ) クリア

2. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK

販売価格(税別) ¥1,090
0営業日後以内
NGK イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.73(499)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 全長(mm) 六角対辺(mm) 端子形状 ねじ長さ(mm)
CR9EIA-9 1個 71 16 ネジ型 19

3. ドレンボルトガスケット DAYTONA

販売価格(税別) ¥69
0営業日後以内
DAYTONA ドレンボルトガスケット 1枚
レビュー: 4.08(98)

【特長】オイル交換などでドレンボルトを外した場合、ガスケットを交換することをお勧めします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 適合 材質 厚さ(mm) RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
24576 1枚 M14 アルミ 0.8 122

4. オイルドレンワッシャ DAYTONA

販売価格(税別) ¥299
0営業日後以内
DAYTONA オイルドレンワッシャ 1袋(3枚)
レビュー: 4.51(49)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンガスケット。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
95396 1袋(3枚) M14 約1.7 122

5. オイルドレンワッシャ DAYTONA

販売価格(税別) ¥789
0営業日後以内
DAYTONA オイルドレンワッシャ 1袋(10枚)
レビュー: 4.51(49)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンガスケット。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
75421 1袋(10枚) M14 約1.7 122

6. H4特殊球(二輪車用) 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) H4特殊球(二輪車用) 12V 1個
レビュー: 4.21(24)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 パーツNo. タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
14-0186 1個 34901-MC7-601 H4(耐震) 60/55 12

7. アルミ製シーリングワッシャー キタコ(K-CON)

販売価格(税別) ¥149
0営業日後以内
キタコ(K-CON) アルミ製シーリングワッシャー 1個
レビュー: 4.06(17)

【特長】アルミドレン/バンジョーワッシャーとして使用出来ます。【用途】ドレンボルト用

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 材質 寸法A(mm) 寸法B(mm) 寸法C(mm)
0900-092-00005 1個 アルミ 14 22 2

8. 高効率ハロゲンバルブ H4u 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥1,390
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) 高効率ハロゲンバルブ H4u 12V 1個
レビュー: 4.80(10)

【特長】高効率ハロゲンバルブ(車検対応)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
14-0260U 1個 H4u 12 ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ) ストリートハイパーハロゲン・クリア

9. 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA

販売価格(税別) ¥7,590
0営業日後以内
台湾YUASA 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.44(209)

【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 定格電圧(V) バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(FURUKAWA)
YT12A-BS 1個 150×87×105 12 10(10時間率) FT12A-BS

10. ハイパーシンタード(R)VTR1000F DAYTONA

販売価格(税別) ¥2,090
0営業日後以内
DAYTONA ハイパーシンタード(R)VTR1000F 1個
レビュー: 3.00(2)

【特長】ノーマルパッドは形状が同じでも、摩擦材の厚さが多種多様です。ノーマルパッドと材質的な耐摩耗性が同様であっても、摩擦材の厚さでパッドの寿命が異なる場合があります。キャリパー(ピストンの動き具合等)やディスクローター(摩耗、鏡面化、油分、以前使われていたパッドによるコーティング化等)が原因で本来の性能が十分に発揮されない場合があります。関係する部品のメンテナンスも重要となります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
72439 1個 CB1300 SUPER FOUR 2010-2012年式:リアに使用

11. ハイパワーバルブ PIAA

販売価格(税別) ¥2,490
0営業日後以内
PIAA ハイパワーバルブ 1個
レビュー: 4.50(4)

【特長】見やすさNo.1!。より見やすくを追求したベーシックバルブ。インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)。車検対応

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 明るさ(W)
MB1 1個 H4 60/55 12 110/100

12. ハイパーシンタード DAYTONA

販売価格(税別) ¥2,090
0営業日後以内
DAYTONA ハイパーシンタード 1個
レビュー: 4.65(20)

【特長】ノーマルパッドは形状が同じでも、摩擦材の厚さが多種多様です。ノーマルパッドと材質的な耐摩耗性が同様であっても、摩擦材の厚さでパッドの寿命が異なる場合があります。キャリパー(ピストンの動き具合等)やディスクローター(摩耗、鏡面化、油分、以前使われていたパッドによるコーティング化等)が原因で本来の性能が十分に発揮されない場合があります。関係する部品のメンテナンスも重要となります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
72437 1個 カワサキ 11-16 W800(EJ800A)、97-07 BALIUSU(ZR250)フロント 152

13. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA

販売価格(税別) ¥2,890
0営業日後以内
DAYTONA ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.73(52)

【特長】コントロール性、制動力、低ディスク攻撃性を高次元で追求したベストセラーモデル。温度依存性が低く全天候型のため、あらゆる場面で安心してご使用いただけるブレーキパッドです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
79802 1セット(2枚) ホンダ VTR1000F(R) 151

14. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA

販売価格(税別) ¥2,890
0営業日後以内
DAYTONA ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.73(52)

【特長】コントロール性、制動力、低ディスク攻撃性を高次元で追求したベストセラーモデル。温度依存性が低く全天候型のため、あらゆる場面で安心してご使用いただけるブレーキパッドです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
79844 1セット(2枚) カワサキ ゼファーX(FR) 151

15. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.49(39)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
A61-008SN 1セット(2枚) 43082-1177 スズキ GSF250 S/V 95〜97(F)・V 95〜96 バンディット250/V(F) 148

16. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) ¥2,390
0営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V 1個
レビュー: 4.29(7)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 適合 定格電力(W)
16HB2C 1個 B2クリア H4 小型車以上全般(超耐振) 60/55

17. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.49(39)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
A61-017HN 1セット(2枚) 06435-KPB-016 ホンダ CB600F2 ホーネットS 00(R) 148

18. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) ¥7,299
0営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.76(63)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 付属品 適合ジョイント
525VX-120ZB 1本 525 ジョイント スチール ZJ(FJ)

19. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA

販売価格(税別) ¥2,890
0営業日後以内
DAYTONA ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.73(52)

【特長】コントロール性、制動力、低ディスク攻撃性を高次元で追求したベストセラーモデル。温度依存性が低く全天候型のため、あらゆる場面で安心してご使用いただけるブレーキパッドです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
79843 1セット(2枚) カワサキ ゼファーX(FL) 151

20. ハイパーシンタード DAYTONA

販売価格(税別) ¥2,090
0営業日後以内
DAYTONA ハイパーシンタード 1個
レビュー: 4.65(20)

【特長】ノーマルパッドは形状が同じでも、摩擦材の厚さが多種多様です。ノーマルパッドと材質的な耐摩耗性が同様であっても、摩擦材の厚さでパッドの寿命が異なる場合があります。キャリパー(ピストンの動き具合等)やディスクローター(摩耗、鏡面化、油分、以前使われていたパッドによるコーティング化等)が原因で本来の性能が十分に発揮されない場合があります。関係する部品のメンテナンスも重要となります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
72436 1個 スズキ ST250 05-07 152

21. GIVI BF01 イージーロック スズキ DAYTONA

販売価格(税別) ¥2,190
2営業日後以内
DAYTONA GIVI BF01 イージーロック スズキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > タンク・タンク関連
品番 内容量 主な適合車種
95272 1個 GSX-R1000(09-10) GSR250(12-13) GSX-R600/750(09-12) DL650 V-Strom L2(11-12)

22. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) ¥2,190
0営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.76(21)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 材質 高さ(mm) タイプ
KN-138 1個 セルロース ブラック 77 カートリッジタイプ

23. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.49(39)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
A61-005KN 1セット(2枚) 43082-1178 カワサキ ZR250 B1A/B1-B5 97〜01(F)、B6-B8 02〜04バリオスU(F) 148

24. 14mmドレンボルトワッシャー POSH Faith

販売価格(税別) ¥199
出荷目安:7日
POSH Faith 14mmドレンボルトワッシャー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
470235 1個

25. MEGA ALLOY X PAD  シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) ¥3,390
0営業日後以内
RK JAPAN MEGA ALLOY X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.67(52)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
837MA-X 1セット ホンダ CBR900RR、CBR600F/F4i'91〜'02(R) CB1300 SUPER FOUR 2003-2007年式:リアに使用 150

26. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) ¥2,990
1営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V 1個
レビュー: 4.29(7)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 適合 定格電力(W)
16HSC 1個 S2スーパークリア H4 小型車以上全般(超耐振) 60/55

27. クリアホワイトXバルブ PIAA

販売価格(税別) ¥3,690
0営業日後以内
PIAA クリアホワイトXバルブ 1個
レビュー: 4.00(4)

【特長】バランスNo.1!。蒼さを抑えたH.I.Dホワイト光は晴れ/雨を問わず、全てのシチュエーションで最高のバランスを実現!。インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)。車検対応

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 明るさ(W)
MB14 1個 H4 60/55 12 135/125

28. ハイパワーバルブ PIAA

販売価格(税別) ¥3,990
0営業日後以内
PIAA ハイパワーバルブ 1セット(2個)
レビュー: 4.50(4)

【特長】見やすさNo.1!。より見やすくを追求したベーシックバルブ。インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)。車検対応

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 明るさ(W)
MB1W 1セット(2個) H4 60/55 12 110/100

29. シールチェーン ZVM-Xシリーズ DID

販売価格(税別) ¥14,266
0営業日後以内
DID シールチェーン ZVM-Xシリーズ 1本
レビュー: 4.60(20)

【特長】ライダーの感性を重要視した新設計コンセプト「DIRECT」が生み出すレスポンス。スーパースポーツが持つ底知れぬパワーや加速感を思うままに操る為に、実用域である「実使用域動剛性」を重視、卓越した加速効率とコントロール性に優れた新世代チェーンです。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ ピッチ(mm) 適合ジョイント
525ZVM-X-120ZB G&G 1本 525 ゴールド 15.875 ZJ

30. BLACK COVER スタンダード2 DAYTONA

販売価格(税別) ¥6,790
2営業日後以内
DAYTONA BLACK COVER スタンダード2 1枚
レビュー: 5.00(6)

【特長】コーティング生地を使用し、日焼けによる色落ちを抑制!(当社従来品比較)。オールブラック生地使用!!210Dのブラックカラーコーティング生地に難燃処理と撥水加工を施してあります。上面部の縫い目にシームテープを入れ、雨水の浸入を抑止。中央部に固定用ベルト、後部に紐絞りを装着し、風によるバタつきを抑止。大型チェーンロック用ホールを前後に採用。カバー後部に一体構造の収納バック付き。トップケース装着車用は、トップケースを装着したままの車両にも使用可能。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ 適合サイズ(cm) RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
77515 1枚 LL 全長/235、全高/140、全幅/100、シート高/105、リア上幅/25、リア下幅/58、奥行き/48、幅/59、高さ/32 243

31. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥999
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 付属品 寸法L(mm) 寸法P(mm) 寸法M(mm)
105-1206 1個 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー 11 1.25 14

32. ウインカーマウントベースSET GSF1200/1250 2コset KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥679
2営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーマウントベースSET GSF1200/1250 2コset 1個
レビュー: 4.00(1)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
217-2025 1個 グラディウス400 ABS 2010-2017年式:12年からに適合

33. ICウインカーリレー スズキ7P用12V 0.05-10A KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥3,290
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ICウインカーリレー スズキ7P用12V 0.05-10A 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スズキ純正7極リレー(38610-03F00)のLEDウインカー対応モデルです。電球・LEDバルブを問わず合計100Wまでのウインカー回路に使用する事が出来ます。前だけや後側だけLEDウインカーに交換した時などにも使用出来ます。純正リレーと交換してご使用下さい。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 仕様 電流(A) 電圧(V) 適合車種
304-0533 1個 スズキ7極用 0.05A〜10A 12 GSX1300R隼・GSX1400・バンディット1250/S/F/1200・GSXR1000(K5-)・GSXR600/750・GSR750・V-STROM650

34. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) ¥8,295
0営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.76(63)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 付属品 適合ジョイント
525VX-120ZB S&S 1本 525 ジョイント シルバー ZJ(FJ)

35. 2輪車用スタンダードハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) ¥1,290
1営業日後以内
M&H 2輪車用スタンダードハロゲン H4 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ ガラス球形式 適合
16C 1個 H4 T15 小型車以上全般(通常品) クリア

36. サザンスターホワイトバルブ PIAA

販売価格(税別) ¥4,890
0営業日後以内
PIAA サザンスターホワイトバルブ 1個
レビュー: 4.00(6)

【特長】美しさNo.1!。海に映る南天の星を彷彿させる美しい蒼さと極限の白さを最高点で融合。インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)。車検対応

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 明るさ(W)
MB71 1個 H4 60/55 12 135/125

37. スクリュージョイント EKチェーン

販売価格(税別) ¥899
3営業日後以内
EKチェーン スクリュージョイント 1個
レビュー: 4.25(8)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ジョイント
品番 内容量 タイプ 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
EK 525SRX2-SLJ 1個 スチール SLJ GSX-R750 1996-1999年式:98-99年に適合 167

38. ゴールデンパッドχ DAYTONA

販売価格(税別) ¥3,990
2営業日後以内
DAYTONA ゴールデンパッドχ 1個
レビュー: 4.80(5)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。ブレーキパッドをカスタムパーツとして押し上げ、ブレーキの恐怖から解放された快感を是非体感してください。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合 危険物の種別 他社参考品番(DAYTONA)
97121 1個 CB1300SF(03〜14)、CB1300SF ABS(05〜09)、CB1300SF ABS(10〜13)、CB1300SF ABS(E package含む)(14〜16)、CB1300SUPER BOLD'OR(05〜11)、CB1300SUPER BOLD'OR ABS(05〜09)、CB1300SUPER BOLD'OR ABS(10〜13)、CB1300SUPER BOLD'OR ABS(E package含む)(14〜16)、CB1300SUPER TOURING ABS(10〜11)、VT1300CR/CS/CX(10)、シャドウACE(96〜00)、シャドウエアロ(98〜01)、CB1100/typeT/U/EX/BLACK STYLE(10〜14)、CB1100/typeT/U/BLACK STYLE ABS(10〜13)、CB1100/EX/EX E Package/BLACK STYLE ABS(14〜16)、VTR1000Fファイヤーストーム(97〜02)、VTR1000SP-1(00〜01)、VTR1000SP-2(02〜05)、CB1000SF(92〜97)、CB1000SF-T2(94〜97)、CBR1000RR(04〜05)、CRF1000L/DCT(16〜17)、CBR954RR(02〜03)、CBR929RR(00〜01)、CBR900RRファイヤーブレード(92〜97)、CBR900RRファイヤーブレード(98〜99)、CB900ホーネット(01〜05)、CB750(92〜08)、INTEGRA(12)、NC700S ABS(12〜13)、NC700S DCT ABS(12〜13)、NC700X/DCT/LD/LD DCT ABS(12〜13)、CBF600S(04)、CBR600F(92〜94)、CBR600F(95〜98)、CBR600F(99〜01)、CBR600F sports(01〜03)、CBR600RR(03〜04)、CBR600RR(05〜06)、ホーネット600(98〜00)、ホーネット600S(00〜01)、ホーネット600(98〜00)、ホーネット600S(00〜01)、CB400SFハイパーVTEC SPECIII(04〜07)、CB400SFハイパーVTEC REVO(08〜16)、CB400SFハイパーVTEC REVO ABS(08〜13)、CB400SFハイパーVTEC REVO ABS(14〜16)、CB400SUPER BOLD'OR(05〜16)、CB400SUPER BOLD'OR REVO ABS(08〜13)、CB400SUPER BOLD'OR ABS(14〜16)、FZ1-N(10)、FZ1-N(12)、FZ-1/フェーザー(06)、FZ1-S(FZ-1 FAZER/3C3G)(08)、FZ1-S(3C3W)(09)、FZ1-S (FAZER/1C8A/1CAJ)(10〜11)、FZ1-S (FAZER GT/1CAN)(11)、FZ1-S(12〜14)、YZF-R1(04〜06)、YZF-R1(07〜14)、MT-09/TRA/ABS(14〜17)、XSR900(16)、FZ8-N(11〜15)、FZ8-S(FAZER8/ABS)(11〜15)、MT-07/ABS(14〜17)、FZ-6(07〜08)、FZ-6N(04)、FZ-6N/NS(06)、XJ6F(11〜13)、XJ6F ABS(11〜13)、XJ6N(11〜13)、XJ6S(11〜13)、XJ6S ABS(11)、YZF-R6(03〜10)、YZF-R6S(06)、バンディット1250(07〜11)、バンディット1250F(10〜16)、バンディット1250S(07〜16)、バンディット1200/S(06)、GSX-S1000/F(16〜17)、SV1000/S(03〜06)、V-STROM1000(02〜08)、GSR750/ABS(11〜15)、GSX-S750(17)、DL650 V-STROM/ABS(04〜16)、DL650 V-STROM XT ABS(15〜16)、VERSYS1000(12〜16)、Z1000(07〜09)、Z900RS(17)、Z750(07〜10)、VERSYS ABS(16)、VULCAN S(16)、VULCAN S ABS(16) 非危険物 68278

39. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) ¥8,553
5営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.76(63)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 主な適合車種
525VX-112ZB 1本 525 112 ブロス400 1990-1994年式:-93年に適合

40. 高効率ハロゲンバルブ スパークリングクリア ABSOLUTE(アブソリュート)

販売価格(税別) ¥3,390
0営業日後以内
ABSOLUTE(アブソリュート) 高効率ハロゲンバルブ スパークリングクリア 1個
レビュー: 3.50(2)

【特長】高効率で高寿命の車検対応バルブ。通常のハロゲンよりも強く発光する高効率ハロゲンバルブです。アブソリュート製高効率ハロゲンバルブ装着車がパリ・ダカールラリーで3年連続ノントラブルで完走 しており、その耐久性の高さは実証済みです。 。二輪車専用耐振仕様。ガラス球には振動に強く、浸透性の高い石英ガラスを採用。リードの線径を太くし、根元から先端まで1本のリードで確実に固定した耐振構造。樹脂レンズ対応。リレーハーネス不要。明るさ一番!暗い夜道にベスト。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 明るさ(W)
HB34H4 1個 H4 60/55 12 135/125相当

戻る ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 次へ