【スズキ】 DL650 V-STROM [650cc] 2011-2011年式のバイクパーツ 【通販モノタロウ】

スズキ: DL650 V-STROM [650cc] 2011-2011年式

海外モデル FI

スズキ: DL650 V-STROM [650cc] 2011−2011年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
VP54A 原動機型式 V型2気筒 水冷
フレームNo - 〜 排気量 645
タイヤ
110/80 R 19 59H TL 150/70 R 17 69H TL
バッテリー YTX12-BS 全長 2,290
スプロケット
15 47 二次減速比
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 840
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,450
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 217
メインジェット
形状 フューエルインジェクション 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 21w/5w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.30 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 〜 2011 カラー設定
・パールネブラーブラック
・メタリックオールトグレー
・キャンディマックスオレンジ
・パールミラージュホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

133件中 1件〜40件

並び替え:

1. ハロゲンランプ H4u 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格 ¥679
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ハロゲンランプ H4u 12V 1個
レビュー: 4.67(52)

【用途】ヘッドランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
14-0181U 1個 H4u 12 ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ) クリア

2. スパークプラグ 2輪車用 NGK

販売価格 ¥449
0営業日後以内
NGK スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.77(778)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 六角対辺(mm) ねじ径(mm) 仕様
CR8E 1個 ネジ型 16 10 1極式プラグ

3. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK

販売価格 ¥1,090
0営業日後以内
NGK イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.72(482)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 六角対辺(mm) ねじ径(mm) 全長(mm)
CR8EIX 1個 ネジ型 16 10 70

4. 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA

販売価格 ¥7,790
0営業日後以内
台湾YUASA 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.44(201)

【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 定格電圧(V) バッテリー容量(Ah) 充電電流(A)
YTX12-BS 1個 150×87×130 12 10(10時間率) 1

5. 2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 大阪魂

販売価格 ¥5,290
0営業日後以内
大阪魂 2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 1個
レビュー: 4.09(263)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 質量(kg) 電圧(V) 端子形状 バッテリー容量(Ah)
MMOEB-12-BS 1個 2.4 12 E 10(10時間率)

6. H4特殊球(二輪車用) 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格 ¥1,490
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) H4特殊球(二輪車用) 12V 1個
レビュー: 4.21(24)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 パーツNo. タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
14-0186 1個 34901-MC7-601 H4(耐震) 60/55 12

7. 高効率ハロゲンバルブ H4u 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格 ¥1,390
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) 高効率ハロゲンバルブ H4u 12V 1個
レビュー: 4.80(10)

【特長】高効率ハロゲンバルブ(車検対応)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
14-0260U 1個 H4u 12 ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ) ストリートハイパーハロゲン・クリア

8. ハイパーシンタード(R)VTR1000F DAYTONA

販売価格 ¥2,090
0営業日後以内
DAYTONA ハイパーシンタード(R)VTR1000F 1個
レビュー: 3.00(2)

【特長】ノーマルパッドは形状が同じでも、摩擦材の厚さが多種多様です。ノーマルパッドと材質的な耐摩耗性が同様であっても、摩擦材の厚さでパッドの寿命が異なる場合があります。キャリパー(ピストンの動き具合等)やディスクローター(摩耗、鏡面化、油分、以前使われていたパッドによるコーティング化等)が原因で本来の性能が十分に発揮されない場合があります。関係する部品のメンテナンスも重要となります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
72439 1個 CB1300 SUPER FOUR 2010-2012年式:リアに使用

9. ハイパーシンタード DAYTONA

販売価格 ¥2,090
0営業日後以内
DAYTONA ハイパーシンタード 1個
レビュー: 4.63(19)

【特長】ノーマルパッドは形状が同じでも、摩擦材の厚さが多種多様です。ノーマルパッドと材質的な耐摩耗性が同様であっても、摩擦材の厚さでパッドの寿命が異なる場合があります。キャリパー(ピストンの動き具合等)やディスクローター(摩耗、鏡面化、油分、以前使われていたパッドによるコーティング化等)が原因で本来の性能が十分に発揮されない場合があります。関係する部品のメンテナンスも重要となります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
72437 1個 カワサキ 11-16 W800(EJ800A)、97-07 BALIUSU(ZR250)フロント 152

10. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA

販売価格 ¥2,890
0営業日後以内
DAYTONA ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.71(49)

【特長】コントロール性、制動力、低ディスク攻撃性を高次元で追求したベストセラーモデル。温度依存性が低く全天候型のため、あらゆる場面で安心してご使用いただけるブレーキパッドです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
79802 1セット(2枚) ホンダ VTR1000F(R) 151

11. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ

販売価格 ¥16,900
0営業日後以内
GSユアサ 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.49(63)

【特長】世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 主な適合車種 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 充電電流(A)
YTX12-BS 1個 フュージョン(MF02)/ZEPHYR400(ZR400C・G) 12 10(10時間率) 1.2

12. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) ACDelco

販売価格 ¥7,290
0営業日後以内
ACDelco 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 3.32(47)

【特長】世界のAC-DELCOブランド。90年代より主流となってきた即用式MFバッテリー。始動性、耐久性をはじめ、総合的な性能に対する評価の高い製品です。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 電圧(V)
DTX12-BS 1個 150 87 130 12

13. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

販売価格 ¥10,900
0営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.46(28)

【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 主な適合車種 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 充電電流(A)
FTX12-BS 1個 フュージョン(MF02)/ZEPHYR400(ZR400C・G) 12 10(10時間率) 1.2

14. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA

販売価格 ¥2,890
0営業日後以内
DAYTONA ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.71(49)

【特長】コントロール性、制動力、低ディスク攻撃性を高次元で追求したベストセラーモデル。温度依存性が低く全天候型のため、あらゆる場面で安心してご使用いただけるブレーキパッドです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
79843 1セット(2枚) カワサキ ゼファーX(FL) 151

15. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA

販売価格 ¥2,890
0営業日後以内
DAYTONA ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.71(49)

【特長】コントロール性、制動力、低ディスク攻撃性を高次元で追求したベストセラーモデル。温度依存性が低く全天候型のため、あらゆる場面で安心してご使用いただけるブレーキパッドです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
79844 1セット(2枚) カワサキ ゼファーX(FR) 151

16. プラチナ・スパークバルブ PIAA

販売価格 ¥3,990
0営業日後以内
PIAA プラチナ・スパークバルブ 1個
レビュー: 3.57(7)

【特長】白さNo.1!。流行のH.I.Dの白さを再現!「派手な蒼より堅実な白」を目指すならコレ!!。インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)。車検対応

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 明るさ(W)
MB27 1個 H4 60/55 12 135/125

17. オイルフィルター K&N

販売価格 ¥2,190
0営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.72(18)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 材質 高さ(mm) タイプ
KN-138 1個 セルロース ブラック 77 カートリッジタイプ

18. ハイパーシンタード DAYTONA

販売価格 ¥2,090
2営業日後以内
DAYTONA ハイパーシンタード 1個
レビュー: 4.63(19)

【特長】ノーマルパッドは形状が同じでも、摩擦材の厚さが多種多様です。ノーマルパッドと材質的な耐摩耗性が同様であっても、摩擦材の厚さでパッドの寿命が異なる場合があります。キャリパー(ピストンの動き具合等)やディスクローター(摩耗、鏡面化、油分、以前使われていたパッドによるコーティング化等)が原因で本来の性能が十分に発揮されない場合があります。関係する部品のメンテナンスも重要となります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
72436 1個 スズキ ST250 05-07 152

19. FLATスロットルスリーブ DAYTONA

販売価格 ¥739
0営業日後以内
DAYTONA FLATスロットルスリーブ 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】純正類似品でリブなしタイプ(エンド貫通)。グリップ交換の際など、面倒なスリーブ加工の手間が省けます。※純正類似品につき、スロットル開度は純正と若干異なりますが、ご了承ください。※装着の際は必ずグリップボンドを使用してください。※HOTGRIPの固定は指定グリップボンド+指定箇所へのワイヤリングにて確実に行い、車体装着後も走行前に必ずグリップ固定状態の確認を行ってください。ボンド接着不良やワイヤリング不備、グリップ固定状態の未点検などに起因するグリップ抜けトラブルや事故につきましては、如何なる場合でもDAYTONA社では一切責任を負いかねます。予めご了承ください。

ハンドル廻り > レバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
77387 1個 V-MAX(2S3)・XJR1300/SP(5EA/5UX)・FZ1N FZ1(1EC/2D1)・FZ-1S FAZER(1CA8/2DV/3C3)・MT-09/A('14)・TMAX530(59C/B23)・TMAX(5GJ/5VU/15B/4B5/1UD)・GRAND MAJESTY400(5RU/34B)・GRAND MAJESTY250(5VG)・MAJASTY(4HC/5CG/5GM/5SJ/4D9)・MAXAM(1B7 ALL)・トリシティ125(2CM9)・MAJESTY-S(XC155)・DL650(VP54A/B)・SKYWABE650(CP51A)※LX(CP51A/52A)は不可。・SKYWABE400(CK41A〜45A)※リミテッドは不可。・SKYWABE250(CJ41A〜46A)※SS,リミテッドは不可。・ジェンマ250/U(`08)・KLX125(`10〜`13)・D-TRACKER125(`10〜`12)など、デイトナ製ビレットクロームグリップ(47756系)適合車 196

20. ハイパワーバルブ PIAA

販売価格 ¥2,490
0営業日後以内
PIAA ハイパワーバルブ 1個
レビュー: 4.33(3)

【特長】見やすさNo.1!。より見やすくを追求したベーシックバルブ。インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)。車検対応

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 明るさ(W)
MB1 1個 H4 60/55 12 110/100

21. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V M&H

販売価格 ¥2,390
0営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V 1個
レビュー: 4.29(7)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 適合 定格電力(W)
16HB2C 1個 B2クリア H4 小型車以上全般(超耐振) 60/55

22. ゴールデンパッドχ DAYTONA

販売価格 ¥3,990
2営業日後以内
DAYTONA ゴールデンパッドχ 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。ブレーキパッドをカスタムパーツとして押し上げ、ブレーキの恐怖から解放された快感を是非体感してください。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合 危険物の種別 他社参考品番(DAYTONA)
97121 1個 CB1300SF(03〜14)、CB1300SF ABS(05〜09)、CB1300SF ABS(10〜13)、CB1300SF ABS(E package含む)(14〜16)、CB1300SUPER BOLD'OR(05〜11)、CB1300SUPER BOLD'OR ABS(05〜09)、CB1300SUPER BOLD'OR ABS(10〜13)、CB1300SUPER BOLD'OR ABS(E package含む)(14〜16)、CB1300SUPER TOURING ABS(10〜11)、VT1300CR/CS/CX(10)、シャドウACE(96〜00)、シャドウエアロ(98〜01)、CB1100/typeT/U/EX/BLACK STYLE(10〜14)、CB1100/typeT/U/BLACK STYLE ABS(10〜13)、CB1100/EX/EX E Package/BLACK STYLE ABS(14〜16)、VTR1000Fファイヤーストーム(97〜02)、VTR1000SP-1(00〜01)、VTR1000SP-2(02〜05)、CB1000SF(92〜97)、CB1000SF-T2(94〜97)、CBR1000RR(04〜05)、CRF1000L/DCT(16〜17)、CBR954RR(02〜03)、CBR929RR(00〜01)、CBR900RRファイヤーブレード(92〜97)、CBR900RRファイヤーブレード(98〜99)、CB900ホーネット(01〜05)、CB750(92〜08)、INTEGRA(12)、NC700S ABS(12〜13)、NC700S DCT ABS(12〜13)、NC700X/DCT/LD/LD DCT ABS(12〜13)、CBF600S(04)、CBR600F(92〜94)、CBR600F(95〜98)、CBR600F(99〜01)、CBR600F sports(01〜03)、CBR600RR(03〜04)、CBR600RR(05〜06)、ホーネット600(98〜00)、ホーネット600S(00〜01)、ホーネット600(98〜00)、ホーネット600S(00〜01)、CB400SFハイパーVTEC SPECIII(04〜07)、CB400SFハイパーVTEC REVO(08〜16)、CB400SFハイパーVTEC REVO ABS(08〜13)、CB400SFハイパーVTEC REVO ABS(14〜16)、CB400SUPER BOLD'OR(05〜16)、CB400SUPER BOLD'OR REVO ABS(08〜13)、CB400SUPER BOLD'OR ABS(14〜16)、FZ1-N(10)、FZ1-N(12)、FZ-1/フェーザー(06)、FZ1-S(FZ-1 FAZER/3C3G)(08)、FZ1-S(3C3W)(09)、FZ1-S (FAZER/1C8A/1CAJ)(10〜11)、FZ1-S (FAZER GT/1CAN)(11)、FZ1-S(12〜14)、YZF-R1(04〜06)、YZF-R1(07〜14)、MT-09/TRA/ABS(14〜17)、XSR900(16)、FZ8-N(11〜15)、FZ8-S(FAZER8/ABS)(11〜15)、MT-07/ABS(14〜17)、FZ-6(07〜08)、FZ-6N(04)、FZ-6N/NS(06)、XJ6F(11〜13)、XJ6F ABS(11〜13)、XJ6N(11〜13)、XJ6S(11〜13)、XJ6S ABS(11)、YZF-R6(03〜10)、YZF-R6S(06)、バンディット1250(07〜11)、バンディット1250F(10〜16)、バンディット1250S(07〜16)、バンディット1200/S(06)、GSX-S1000/F(16〜17)、SV1000/S(03〜06)、V-STROM1000(02〜08)、GSR750/ABS(11〜15)、GSX-S750(17)、DL650 V-STROM/ABS(04〜16)、DL650 V-STROM XT ABS(15〜16)、VERSYS1000(12〜16)、Z1000(07〜09)、Z900RS(17)、Z750(07〜10)、VERSYS ABS(16)、VULCAN S(16)、VULCAN S ABS(16) 非危険物 68278

23. クリアホワイトXバルブ PIAA

販売価格 ¥3,690
0営業日後以内
PIAA クリアホワイトXバルブ 1個
レビュー: 4.00(4)

【特長】バランスNo.1!。蒼さを抑えたH.I.Dホワイト光は晴れ/雨を問わず、全てのシチュエーションで最高のバランスを実現!。インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)。車検対応

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 明るさ(W)
MB14 1個 H4 60/55 12 135/125

24. ハイパワーバルブ PIAA

販売価格 ¥3,990
0営業日後以内
PIAA ハイパワーバルブ 1セット(2個)
レビュー: 4.33(3)

【特長】見やすさNo.1!。より見やすくを追求したベーシックバルブ。インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)。車検対応

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 明るさ(W)
MB1W 1セット(2個) H4 60/55 12 110/100

25. 2輪車用スタンダードハロゲン H4 12V M&H

販売価格 ¥1,290
1営業日後以内
M&H 2輪車用スタンダードハロゲン H4 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ ガラス球形式 適合
16C 1個 H4 T15 小型車以上全般(通常品) クリア

26. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V M&H

販売価格 ¥2,990
1営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V 1個
レビュー: 4.29(7)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 適合 定格電力(W)
16HSC 1個 S2スーパークリア H4 小型車以上全般(超耐振) 60/55

27. ハイパーPAD DAYTONA

販売価格 ¥1,890
2営業日後以内
DAYTONA ハイパーPAD 1個
レビュー: 3.00(1)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
78141 1個 CB1300SF(03-11)

28. サンスタースプロケット フロント SUNSTAR(サンスター)

販売価格 ¥2,890
5営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) サンスタースプロケット フロント 1個
レビュー: 4.39(49)

【特長】鍛え上げた鋼。パワーとトルクを確実に受け止める強靭さが求められるフロントスプロケット。サンスターでは、厳選した素材を高精度に加工処理。高い品質と性能、耐久性を実現しています。使ってわかる高精度 熱処理の際の寸法精度の誤差を、サンスター独自の技術と設備を駆使し極限まで減少。高次元の寸法精度と強度を実現しています。劣化に強く、さびにくい 表面を黒色酸化鉄の緻密な被膜で被う特殊処理を実施。素材の劣化や錆びの発生を大幅に防止します。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数
40415 1個 15丁

29. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V M&H

販売価格 ¥2,890
0営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V 1個
レビュー: 4.29(7)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 電圧(V) 定格電力(W)
16HVN 1個 S2イエローヴィーナス H4 12 60/55

30. ハイパーPAD DAYTONA

販売価格 ¥1,890
2営業日後以内
DAYTONA ハイパーPAD 1個
レビュー: 3.00(1)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
78143 1個 Ninja400R(11-13)

31. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格 ¥4,490
4営業日後以内
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 5.00(2)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-435JL 1セット 43082-0010 バリオス2 2000-2007年式:フロントに使用 SUZUKI/RV125(02-17年式)F、SUZUKI/RV200(02-16年式)F、SUZUKI/RV200Z(03-04年式)F、SUZUKI/GSX250FX(02-05年式)F、SUZUKI/GSX250FXT(03-05年式)F、SUZUKI/SFV400A(10-17年式)F、SUZUKI/SV400(98年式)F、SUZUKI/SV400(00年式)F、SUZUKI/SV400(03-05年式)F、SUZUKI/SV400(99年式)F、SUZUKI/SV400(01-02年式)F、SUZUKI/SV400S(98-99年式)F、SUZUKI/SV400S(00-05年式)F、SUZUKI/VL400(01-15年式)F、SUZUKI/VL400C(06-15年式)F、SUZUKI/VL400CS(10-16年式)F、SUZUKI/VL400CZ(07-17年式)F、SUZUKI/VL400Z(05年式)F、SUZUKI/VZ400(05-17年式)F、SUZUKI/VZ400(96-97年式)F、SUZUKI/VZ400Z(09年式)F、SUZUKI/VZ400Z(96-97年式)F、SUZUKI/GS500(01-03年式)F、SUZUKI/GS500E(96-03年式)F、SUZUKI/GS500F(04-09年式)F、SUZUKI/GSF600(00-04年式)F、SUZUKI/GSF600S(00-04年式)F、SUZUKI/GSX600F(98-06年式)F、SUZUKI/DL650(04-17年式)F、SUZUKI/DL650(11-13年式)F、SUZUKI/DL650(15-17年式)F、SUZUKI/DL650A(07-17年式)F、SUZUKI/DL650A GT(07-10年式)F、SUZUKI/DL650XA(15-17年式)F、SUZUKI/GSF650(05-06年式)F、SUZUKI/GSF650A(05-06年式)F、SUZUKI/GSF650S(05-13年式)F、SUZUKI/GSF650S(06年式)F、SUZUKI/GSF650SA(05-06年式)F、SUZUKI/SFV650(09-17年式)F、SUZUKI/SFV650A(09-17年式)F、SUZUKI/SV650(99-02年式)F、SUZUKI/SV650(03-10年式)F、SUZUKI/SV650(16年式)F、SUZUKI/SV650A(16年式)F、SUZUKI/SV650A(07-10年式)F、SUZUKI/SV650F(09年式)F、SUZUKI/SV650S(99-02年式)F、SUZUKI/SV650S(03-11年式)F、SUZUKI/SV650SA(07-11年式)F、SUZUKI/SV650SA(11年式)F、SUZUKI/XF650(97-02年式)F、SUZUKI/GSR750(11-16年式)F、SUZUKI/GSR750A(11-16年式)F、SUZUKI/GSR750ZA(14-16年式)F、SUZUKI/GSX750(98年式)F、SUZUKI/GSX750F(98-06年式)F、SUZUKI/GSX-S750(15-16年式)F、SUZUKI/GSX-S750A(15-16年式)F、SUZUKI/GSX-S750Z(15-16年式)F、SUZUKI/VL800(05-09年式)F、SUZUKI/VL800(12-13年式)F、SUZUKI/VL800(15-16年式)F、SUZUKI/VL800(13年式)F、SUZUKI/VL800(01-04年式)F、SUZUKI/VL800B(13-15年式)F、SUZUKI/VL800C(08-09年式)F、SUZUKI/VL800C(09-14年式)F、SUZUKI/VL800T(05-16年式)F、SUZUKI/VL800Z(03-04年式)F、SUZUKI/VZ800(05-15年式)F、SUZUKI/VZ800(97-04年式)F、SUZUKI/VZ800Z(08年式)F、SUZUKI/DL1000(02-12年式)F、SUZUKI/DL1000(12-13年式)F、SUZUKI/VL1400(06年式)F、SUZUKI/VL1400C(06年式)F、SUZUKI/VL1500(05-10年式)F、SUZUKI/VL1500B(05-07年式)F、SUZUKI/VL1500T(06-09年式)F、SUZUKI/VZ1500(09年式)F、SUZUKI/VZ1500(13-17年式)F、KAWASAKI/BJ250(02-15年式)F、KAWASAKI/BJ250(07-15年式)F、KAWASAKI/ZR250(97-07年式)F、KAWASAKI/EJ400(06-08年式)F、KAWASAKI/ER400(11-13年式)F、KAWASAKI/EX400(11-17年式)F、KAWASAKI/EX400(12-17年式)F、KAWASAKI/VN400(99-02年式)R、KAWASAKI/ZR400(96年式)F、KAWASAKI/ZR400(96-97年式)F、KAWASAKI/EJ650(06-08年式)F、KAWASAKI/EJ650(99-05年式)F、KAWASAKI/ER650(06-15年式)F、KAWASAKI/EX650(07-15年式)F、KAWASAKI/EX650(12-16年式)F、KAWASAKI/EX650(14-16年式)F、KAWASAKI/EX650(09-11年式)F、KAWASAKI/KLE650(07-14年式)F、KAWASAKI/ZR750(04-06年式)F、KAWASAKI/ZR750(05年式)F、KAWASAKI/ZR750(01年式)F、KAWASAKI/ZR750(02年式)F、KAWASAKI/ZR750(96-99年式)F、KAWASAKI/ZR750(99-01年式)F&R、KAWASAKI/ZR750(01-05年式)F&R、KAWASAKI/ZR750L(06-10年式)F、KAWASAKI/EJ800(11-16年式)F、KAWASAKI/EJ800(13年式)F、KAWASAKI/VN800(99-06年式)R、KAWASAKI/KLV1000(04-05年式)F、KAWASAKI/KZ1000(02-05年式)F、KAWASAKI/ZR1100(96-99年式)F、KAWASAKI/ZR1100(02年式)F、KAWASAKI/ZX1100(98年式)F、KAWASAKI/ZX1100(95-97年式)F、KAWASAKI/ZX1100(96年式)F、KAWASAKI/VN1500(01-04年式)R、KAWASAKI/VN1500(00年式)R、KAWASAKI/VN1500(99-05年式)R、KAWASAKI/VN1500(99-00年式)F、KAWASAKI/VN1500(00年式)F&R、KAWASAKI/VN1500(01-04年式)F、KAWASAKI/VN1600(03-08年式)F、KAWASAKI/VN1600(05-08年式)F、KAWASAKI/VN1700(09-13年式)F、KAWASAKI/VN1700(09-10年式)F、KAWASAKI/VN1700(12-16年式)F

32. エクストリーム・フォースバルブ PIAA

販売価格 ¥3,990
0営業日後以内
PIAA エクストリーム・フォースバルブ 1個
レビュー: 2.67(3)

【特長】蒼さNo.1!。純正バルブ対比46%アップの蒼さは最もH.I.Dに近い色光です!純正オプションH.I.Dのハイビーム側に設定される程H.I.Dとベストマッチ。インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)。車検対応

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 明るさ(W)
MB40 1個 H4 60/55 12 135/125

33. サザンスターホワイトバルブ PIAA

販売価格 ¥4,890
0営業日後以内
PIAA サザンスターホワイトバルブ 1個
レビュー: 4.00(6)

【特長】美しさNo.1!。海に映る南天の星を彷彿させる美しい蒼さと極限の白さを最高点で融合。インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)。車検対応

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 明るさ(W)
MB71 1個 H4 60/55 12 135/125

34. エクストリーム・フォースバルブ PIAA

販売価格 ¥7,690
3営業日後以内
PIAA エクストリーム・フォースバルブ 1セット(2個)
レビュー: 2.67(3)

【特長】蒼さNo.1!。純正バルブ対比46%アップの蒼さは最もH.I.Dに近い色光です!純正オプションH.I.Dのハイビーム側に設定される程H.I.Dとベストマッチ。インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)。車検対応

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 明るさ(W)
MB40W 1セット(2個) H4 60/55 12 135/125

35. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V M&H

販売価格 ¥3,290
1営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V 1個
レビュー: 4.29(7)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 適合 定格電力(W)
16HWS 1個 B2ホワイトサファイア H4 小型車以上全般(超耐振) 60/55

36. 高効率ハロゲンバルブ チタニウムコートブルー ABSOLUTE(アブソリュート)

販売価格 ¥4,590
4営業日後以内
ABSOLUTE(アブソリュート) 高効率ハロゲンバルブ チタニウムコートブルー 1個
レビュー: 1.00(1)

【特長】高効率で高寿命の車検対応バルブ。通常のハロゲンよりも強く発光する高効率ハロゲンバルブです。アブソリュート製高効率ハロゲンバルブ装着車がパリ・ダカールラリーで3年連続ノントラブルで完走 しており、その耐久性の高さは実証済みです。 。二輪車専用耐振仕様。ガラス球には振動に強く、浸透性の高い石英ガラスを採用。リードの線径を太くし、根元から先端まで1本のリードで確実に固定した耐振構造。樹脂レンズ対応。リレーハーネス不要。高級感溢れるブルーの輝き。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 明るさ(W)
HB41H4 1個 H4 60/55 12 135/125相当

37. 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

販売価格 ¥9,990
2営業日後以内
BROAD 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 1個
レビュー: 3.66(35)

【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) バッテリー容量(Ah) 幅(mm)
BG12-BS 1個 YTX12-BS FTX12-BS 10 151

38. スーパープラズマGT-Xバルブ PIAA

販売価格 ¥4,890
3営業日後以内
PIAA スーパープラズマGT-Xバルブ 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】注目度No.1!。紫のトップコートとハイセンスな2色の光。「ロー:紫ホワイト光/ハイ:プラズマホワイト光」(4H、HS1)は、美しさ、注目度共にシリーズ「No.1」。インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)。車検対応

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 明るさ(W)
MB53 1個 H4 60/55 12 135/125

39. ウインカーランプSETTRL2LED KIJIMA(キジマ)

販売価格 ¥14,900
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーランプSETTRL2LED 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】このセットがあれば、他に何も買い足すことなくウインカーがスリムなLEDになります。ウインカー本体、ウインカーベース、ICリレー、配線のセット。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 適合
219-5172 1個 V-STROM650-16Y

40. ゴールデンパッドχ DAYTONA

販売価格 ¥3,990
2営業日後以内
DAYTONA ゴールデンパッドχ 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。ブレーキパッドをカスタムパーツとして押し上げ、ブレーキの恐怖から解放された快感を是非体感してください。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合 危険物の種別 他社参考品番(DAYTONA)
97168 1個 V-STROM1000(02〜08)、BOULE VARD 800(05〜06)、イントルーダークラシック800(01〜02)、デスペラード800(97〜98)、デスペラード800X(97〜99)、GSR750/ABS(11〜15)、GSX750F(98〜06)、DL650 V-STROM/ABS(04〜16)、DL650 V-STROM XT ABS(15〜16)、SFV650/ABS(10)、SV650/S(99〜01)、SV650(16)、XF650フリーウインド(97〜00)、BOULE VARD 400(05〜14)、SV400/S(98〜99)、SV400(03〜05)、SV400S(00〜05)、イントルーダークラシック400(01〜14)、グラディウス400ABS(10〜12)、デスペラード400/X(96〜99)、GSX250FX(02〜05)、バンバン200(02〜13)、バルカン1500クラシックFi(00〜01)、バルカン1500クラシックツアラー(98〜99)、バルカン1500クラシックツアラーFi(00〜01)、バルカン1500クラシックツアラーFi(00〜01)、バルカン1500ドリフター(99〜03)、バルカン1500ミーンストリーク(01〜03)、GPZ1100(95〜00)、ゼファー1100RS(96〜03)、バルカン900カスタム(07〜08)、バルカン900クラシック(07〜16)、W800(11〜16)、Z750(04〜06)、ZR-7(99〜01)、ZR-7(99〜01)、ZR-7S(02〜05)、ZR-7S(02〜05)、ゼファー750RS(96〜02)、ER-6f(07〜10)、ER-6n(06〜14)、Ninja650(12〜16)、Ninja650R(09〜11)、VERSYS(07〜13)、W650(99〜08)、ER-4n/ABS(11〜13)、Ninja400R/ABS(11〜16)、ZRX400(96〜97)、ZRX400II(96〜97)、W400(06〜08)、ゼファーχ(96)、250TR(02〜13)、エストレヤ(07〜08)、エストレヤ(09〜15)、バリオスII(97〜07) 非危険物 68275

戻る ページ 1 2 3 4 次へ