スズキ: バーグマン400 [400cc] 1998-2016年式

海外モデル

スズキ: バーグマン400 [400cc] 1998−2016年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 水冷
フレームNo - 〜 排気量 400
タイヤ
120/80 - 14 58S TL 150/70 - 13 64S TL
バッテリー / 全長 2,270
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7EIA-9 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,400
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 222
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 21w/5w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 〜 2016 写真は2015年モデル。

適合車種からパーツを絞込み検索

16件中 1件〜16件

並び替え:

1. BATTLAX SC ブリヂストン

販売価格(税別) ¥9,690
2営業日後以内
ブリヂストン BATTLAX SC 1本
レビュー: 4.00(2)

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 サイズ 危険物の種別 危険物の品名
MCS60022 1本 150/70-13 M/C 64S TL 指定可燃物 合成樹脂類 その他のもの

2. BATTLAX SC ブリヂストン

販売価格(税別) ¥9,390
2営業日後以内
ブリヂストン BATTLAX SC 1本
レビュー: 4.00(2)

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 サイズ 危険物の種別 危険物の品名
MCS60017 1本 120/80-14 M/C 58S TL 指定可燃物 合成樹脂類 その他のもの

3. スポーティースクーター POWER PURE SC MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) ¥9,590
4営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) スポーティースクーター POWER PURE SC 1本
レビュー: 5.00(2)

【特長】イノベーティブな発想でスクーター用タイヤをさらに進化。シチュエーションを選ばないスポーティータイヤ。ミシュラン・スクーター用タイヤに初めて2CTを採用。コーナーを走り抜けるためのサイドグリップとハンドリング、デイリーユースに求められる高い耐摩耗性能をを兼備。トレッドのパターンデザインとTWO Compound Technology(2CT)の採用。トレッドセンター部分では、横断するグループをなくすことでトレッド剛性を確保し耐久性重視のラバー・コンパウンドにより耐摩耗性を追及。トレッドサイド部分はレーシングレインタイヤを連想させるグループデザインを採用し、グリップ重視のラバー・コンパウンドと相まって高いドライ&ウェットグリップを追求。各サイズともチューブレスタイプです。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
034870 1本 13 150/70-13 64S TL

4. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS1/H4 12V M&H

販売価格(税別) ¥2,890
0営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS1/H4 12V 1個
レビュー: 4.60(10)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、。ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
16AHVN 1個 HS1/H4 S2イエローヴィーナス 35/35 12

5. スポーティースクーター POWER PURE SC MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) ¥8,990
4営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) スポーティースクーター POWER PURE SC 1本
レビュー: 5.00(2)

【特長】イノベーティブな発想でスクーター用タイヤをさらに進化。シチュエーションを選ばないスポーティータイヤ。ミシュラン・スクーター用タイヤに初めて2CTを採用。コーナーを走り抜けるためのサイドグリップとハンドリング、デイリーユースに求められる高い耐摩耗性能をを兼備。トレッドのパターンデザインとTWO Compound Technology(2CT)の採用。トレッドセンター部分では、横断するグループをなくすことでトレッド剛性を確保し耐久性重視のラバー・コンパウンドにより耐摩耗性を追及。トレッドサイド部分はレーシングレインタイヤを連想させるグループデザインを採用し、グリップ重視のラバー・コンパウンドと相まって高いドライ&ウェットグリップを追求。各サイズともチューブレスタイプです。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
034800 1本 14 120/80-14 58S TL

6. SCOOTLINE SX01 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)
取扱終了
DUNLOP(ダンロップ) SCOOTLINE SX01 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スクーターのポテンシャルと利便性を発揮させる。ハイパフォーマンス・スクーターパイアス

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) 速度記号/荷重表示 タイプ パターン
281589 1本 13 64S T/L SX01

7. HOOP2 B02 ブリヂストン

販売価格(税別)
取扱終了
ブリヂストン HOOP2 B02 1本
レビュー: 4.42(24)

【特長】ビッグスクーターにも対応したHOOP。シャープでスポーティなフォルムのスクーター達にピッタリのルックス。キレのイイ走りが期待できるグリップ力と雨の日でも安心のウェット性能。もちろんロングライフも備えた、全身ストリート仕様。50cc〜ビッグスクーターまで対応。経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
MCS07113 1本 13 150/70-13 R 64S TL

8. スポーティースクーター PILOT SPORT SC MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別)
取扱終了
MICHELIN(ミシュラン) スポーティースクーター PILOT SPORT SC 1本
レビュー: 4.00(1)

【特長】スポーツ系タイヤのパターンを使用しハイパフォーマンスなスクーターに対応。100%のシリカゴムミックスにより、多様な路面コンディションで最適化されたグリップ力を追求しています。グリップと耐摩耗性を両立させたセミスリックパターン。接地面積を増やして優れたドライグリップを生み出す大型トレッドブロック。強力なウェット性能を発揮するZ型センターグルーブ【用途】フロント用

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
016890 1本 14 120/80-14 F 58S TL

9. スポーティースクーター PILOT SPORT SC MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別)
取扱終了
MICHELIN(ミシュラン) スポーティースクーター PILOT SPORT SC 1本
レビュー: 4.00(1)

【特長】スポーツ系タイヤのパターンを使用しハイパフォーマンスなスクーターに対応。100%のシリカゴムミックスにより、多様な路面コンディションで最適化されたグリップ力を追求しています。グリップと耐摩耗性を両立させたセミスリックパターン。接地面積を増やして優れたドライグリップを生み出す大型トレッドブロック。強力なウェット性能を発揮するZ型センターグルーブ【用途】リア用

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
016880 1本 13 150/70-13 R 64S TL

10. BIG SCOOTER MB-67 IRC

販売価格(税別)
取扱終了
IRC BIG SCOOTER MB-67 1本
レビュー: 4.66(47)

【特長】遊び心をくすぐる、曲線を基調とした大胆かつユニークな極太パターンを採用。ライダーに絶対の安心感を約束する高い信頼性は、純正装着モデルならではです。フロント・リアともにサイズバリエーションを豊富に取り揃え、さまざまなマシンに装着することもできます。ヤマハマジェスティC、ヤマハグランドマジェスティ400純正装着品。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
121647 1本 14 120/80-14 M/C F 58S T/L

11. BIG SCOOTER MB-67 IRC

販売価格(税別)
取扱終了
IRC BIG SCOOTER MB-67 1本
レビュー: 4.66(47)

【特長】遊び心をくすぐる、曲線を基調とした大胆かつユニークな極太パターンを採用。ライダーに絶対の安心感を約束する高い信頼性は、純正装着モデルならではです。フロント・リアともにサイズバリエーションを豊富に取り揃え、さまざまなマシンに装着することもできます。ヤマハマジェスティC、ヤマハグランドマジェスティ400純正装着品。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
122704 1本 13 150/70-13 M/C R 64S T/L

12. BIG SCOOTER SS-530 IRC

販売価格(税別)
取扱終了
IRC BIG SCOOTER SS-530 1本
レビュー: 4.70(20)

【特長】高速走行での安定性とタンデムライディングでの機動性を併せ持つビッグスクーター専用タイヤです。シンプルかつハイポテンシャルなパターンと高いタイヤ剛性によって、より快適なクルージングをお約束します。ホンダシルバーウィング400/600純正装着品。ホンダフォルツァX/Z(〜'07)純正装着品。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
122702 1本 13 150/70-13 M/C R 64S T/L

13. SCOOTLINE SX01 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)
取扱終了
DUNLOP(ダンロップ) SCOOTLINE SX01 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スクーターのポテンシャルと利便性を発揮させる。ハイパフォーマンス・スクーターパイアス

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
284549 1本 14 120/80-14 F 58S T/L

14. HOOP3 B03 ブリヂストン

販売価格(税別)
取扱終了
ブリヂストン HOOP3 B03 1本
レビュー: 4.86(7)

【特長】ビッグスクーターにも対応したHOOP。シャープでスポーティなフォルムのスクーター達にピッタリのルックス。キレのイイ走りが期待できるグリップ力と雨の日でも安心のウェット性能。もちろんロングライフも備えた、全身ストリート仕様。50cc〜ビッグスクーターまで対応。経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
MCS07112 1本 14 120/80-14 F 58S TL

15. HOOP2 PRO B02 ブリヂストン

販売価格(税別)
取扱終了
ブリヂストン HOOP2 PRO B02 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】ビッグスクーターにも対応したHOOP。ハイグリップスペックの「HOOP PRO」。シャープでスポーティなフォルムのスクーター達にピッタリのルックス。キレのイイ走りが期待できるグリップ力と雨の日でも安心のウェット性能。もちろんロングライフも備えた、全身ストリート仕様。50cc〜ビッグスクーターまで対応。経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
MCS00023 1本 13 150/70-13 R 64S TL

16. BIG SCOOTER SS-530 IRC

販売価格(税別)
取扱終了
IRC BIG SCOOTER SS-530 1本
レビュー: 4.70(20)

【特長】高速走行での安定性とタンデムライディングでの機動性を併せ持つビッグスクーター専用タイヤです。シンプルかつハイポテンシャルなパターンと高いタイヤ剛性によって、より快適なクルージングをお約束します。ホンダシルバーウィング400/600純正装着品。ホンダフォルツァX/Z(〜'07)純正装着品。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
121645 1本 14 120/80-14 M/C F 58S T/L

戻る ページ 1 次へ