【スズキ】 スカイウェイブ [250cc] 1998-1999年式のバイクパーツ 【通販モノタロウ】

スズキ: スカイウェイブ [250cc] 1998-1999年式

CJ41A ■機種記号形式:(Type1)AN250UW・(Type2)AN250W

スズキ: スカイウェイブ [250cc] 1998−1999年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CJ41A 原動機型式 J429 単気筒 水冷
フレームNo CJ41A - 100001 〜 107042 排気量 249
タイヤ
110/90 - 13 55P TL 130/70 - 13 57P TL
バッテリー FTX7A-BS(横置) 全長 2,260
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR8E 本数 1
全幅 765
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,360
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考 フロントに2SET使用
重量 175
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.90 L
フィルタ
交換時
2.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 〜 1998 CJ41A 100881 〜 107042 1998/3月 Type2
スカイウェイブ250(AN250UW)のラグジュアリー仕様
パーキングブレーキ、クロームメッキミラー、タンデムバックレスト装備。
1998 〜 1998 CJ41A 100001 〜 107042 1998/2月 Type1
23ps、水冷4stSOHC4バルブ単気筒エンジン搭載スポーツスクーター。
φ41Fフォーク、前後連動ブレーキ、リンク式Rモノサス装備、13インチタイヤ、など。
カラー設定
・フラッシュシルバーメタリック
・パールノベルティブラック
・キャンディディープグレープマルーン
1999 〜 1999 CJ41A 108019 〜 1999/2月 Type2
「SKYWAVE」エンブレムを立体化。
カラー追加
・シャンパンゴールド(Type2限定色)
1999 〜 1999 CJ41A 108019 〜 1999/2月 Type1
「SKYWAVE」エンブレムを立体化。
カラー追加
・パールスティルホワイト
・パールスズキディープブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

371件中 1件〜40件

並び替え:

1. ハロゲンランプ H4u 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格 ¥679
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ハロゲンランプ H4u 12V 1個
レビュー: 4.67(52)

【用途】ヘッドランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
14-0181U 1個 H4u 12 ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ) クリア

2. ダブル球BAY15d 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格 ¥939
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ダブル球BAY15d 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.70(47)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
A4875B 1箱(10個) ダブル球 クリア 12 21/5

3. スパークプラグ 2輪車用 NGK

販売価格 ¥449
0営業日後以内
NGK スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.77(771)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 六角対辺(mm) ねじ径(mm) 仕様
CR8E 1個 ネジ型 16 10 1極式プラグ

4. シングル球S25/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格 ¥899
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) シングル球S25/BA15s 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.31(16)

【用途】バック、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
A4575B 1箱(10個) シングル球 クリア 12 21

5. 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA

販売価格 ¥3,990
0営業日後以内
台湾YUASA 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.44(201)

【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 定格電圧(V) バッテリー容量(Ah) 充電電流(A)
YTX7A-BS 1個 150×87×93 12 6(10時間率) 0.6

6. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK

販売価格 ¥1,090
0営業日後以内
NGK イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.72(480)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 六角対辺(mm) ねじ径(mm) 全長(mm)
CR8EIX 1個 ネジ型 16 10 70

7. ドレンボルトガスケット DAYTONA

販売価格 ¥69
0営業日後以内
DAYTONA ドレンボルトガスケット 1枚
レビュー: 4.10(94)

【特長】オイル交換などでドレンボルトを外した場合、ガスケットを交換することをお勧めします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 厚さ(mm) 適合 材質 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
24576 1枚 0.8 M14 アルミ 122

8. オイルドレンワッシャ DAYTONA

販売価格 ¥299
0営業日後以内
DAYTONA オイルドレンワッシャ 1袋(3枚)
レビュー: 4.50(48)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンガスケット。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
95396 1袋(3枚) M14 約1.7 122

9. 2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 大阪魂

販売価格 ¥3,290
0営業日後以内
大阪魂 2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 1個
レビュー: 4.08(260)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 質量(kg) 電圧(V) 端子形状 バッテリー容量(Ah)
MMOEB-7A-BS 1個 1.9 12 E 6(10時間率)

10. オイルドレンワッシャ DAYTONA

販売価格 ¥789
0営業日後以内
DAYTONA オイルドレンワッシャ 1袋(10枚)
レビュー: 4.50(48)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンガスケット。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
75421 1袋(10枚) M14 約1.7 122

11. 二輪車用スーパーオイルフィルター DAYTONA

販売価格 ¥589
0営業日後以内
DAYTONA 二輪車用スーパーオイルフィルター 1個
レビュー: 4.55(84)

【特長】フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。優れたフィルター能力で、ノーマルに比べ、オイルを長持ちさせ、エンジンの負担を軽減。国内生産品。

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
67935 1個 スズキ/ヤマハ スカイウェーブ250/400 16510-25C00
52010-S002
5RU-13440-00
濾紙式

12. クラッチロックナットソケット41MM DAYTONA

販売価格 ¥1,890
0営業日後以内
DAYTONA クラッチロックナットソケット41MM 1個
レビュー: 4.83(6)

【特長】スクーターのクラッチロックナットを外す際に使用します。インパクトレンチ使用可能。

工具・メンテナンス > 専用工具・メンテナンス
品番 内容量 二面幅(mm) 差込角(inch) 差込角(sq.) 主な適合車種
72174 1個 41 1/2 12.7 フュージョン・フォルツァ(MF06-10)・FAZE(09)・スカイウェイブ250(-09)

13. H4特殊球(二輪車用) 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格 ¥1,490
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) H4特殊球(二輪車用) 12V 1個
レビュー: 4.21(24)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 パーツNo. タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
14-0186 1個 34901-MC7-601 H4(耐震) 60/55 12

14. アルミドレンボルト KITACO

販売価格 ¥999
0営業日後以内
KITACO アルミドレンボルト 1個
レビュー: 4.42(19)

【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 メーカー 適合 寸法(mm) ピッチ(mm)
772-0500003 1個 スズキ スズキ車/ボルティ・グラストラッカー・バンバン200/-Z・スカイウェイブ250・バンディッド250・GSX-R400R・インパルス400・GSX-R750・GSF1200・バンディット1250/S等 M14×10 1.25

15. S25 BAY15D対応 12V1.5/0.3W LEDバルブ TAKEGAWA(武川)

販売価格 ¥1,990
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) S25 BAY15D対応 12V1.5/0.3W LEDバルブ 1個
レビュー: 4.44(9)

【特長】ノーマルテールバルブと交換するだけで、LED化出来ます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 口金 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
05-08-0038 1個 BAY15D 12Vモンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)
モンキー(FI・AB27-1900001-)は取付け出来ません。
エイプ50(AC16-1000001-1599999)エイプ50(FI・AC16-1600001-/AB18-1000001-)は取付け出来ません。
エイプ100(HC07-1000001-/HC13-1000001-)・KSR110(KL110A-000001-)・アドレスV125(CF64A-100001-/CF4EA-100001-)アドレスV125S(CF4MA-100001-)は取付け出来ません。
シグナスX(FI・XC125/SE44J)・PCX(JF28-1000001-)PCXイモビアラーム取付け車は取付け出来ません。
他に上記「BAY15D」使用条件に適応する車両
65

16. 二輪用オイルフィルター エクセル(EXCEL)

販売価格 ¥639
0営業日後以内
エクセル(EXCEL) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.52(174)

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 パーツNo. タイプ
BRO-915 1個 スズキ SX125R(SF41B) 16510-24501 濾紙式

17. エアブリーダー(SUS) DAYTONA

販売価格 ¥1,190
0営業日後以内
DAYTONA エアブリーダー(SUS) 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】スチール製でサビやすいノーマルエアブリーダーを交換し固着等のトラブル防止とドレスアップが可能。BremboやNISSIN削り出しキャリパー等の高級なキャリパーには特にお勧めです。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 ねじ寸法 全長(mm) 材質 主な適合車種
33824 1個 M8×P1.25 26 ステンレス GSX1400 2001-2002年式:リアに適合

18. 高効率ハロゲンバルブ H4u 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格 ¥1,390
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) 高効率ハロゲンバルブ H4u 12V 1個
レビュー: 4.80(10)

【特長】高効率ハロゲンバルブ(車検対応)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
14-0260U 1個 H4u 12 ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ) ストリートハイパーハロゲン・クリア

19. アルミ製シーリングワッシャー キタコ(K-CON)

販売価格 ¥149
0営業日後以内
キタコ(K-CON) アルミ製シーリングワッシャー 1個
レビュー: 4.06(17)

【特長】アルミドレン/バンジョーワッシャーとして使用出来ます。【用途】ドレンボルト用

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 材質 寸法A(mm) 寸法B(mm) 寸法C(mm)
0900-092-00005 1個 アルミ 14 22 2

20. エギゾーストマフラーガスケット 男前モノタロウ

販売価格 ¥369
0営業日後以内
男前モノタロウ エギゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.46(87)

【特長】国内製造の高品質商品です。マフラー交換時に必要不可欠な商品で、マフラーとシリンダーヘッドを密着させて排気漏れを防止します。お求めやすい少量での販売です。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 材質 公差 メーカー 他社参考品番(キタコ)
- 1セット(2個) ステンレス【フィラー材(ブルー)を巻き付け】 ±0.5 スズキ 963-2000005

21. 二輪車用エアフィルター NTB

販売価格 ¥819
0営業日後以内
NTB 二輪車用エアフィルター 1枚
レビュー: 4.55(191)

【特長】優れた吸入効率と、高い防塵効果!

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 仕様
SA-1009 1枚 スズキ 13780-14F01 スカイウエイブ 250/400 01 オイル塗付済

22. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格 ¥229
0営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > その他オイル関連パーツ
品番 内容量 適合 主な適合純正品番 サイズ
70-967-32030 1個 アドレスV125・スカイウェイブ250/400・DR-Z400等 09280-54001 2.4×52.6

23. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格 ¥189
0営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。○サイズ:1.9×13。○1ヶ販売。○適合純正品番:。 09280-13004。●下記の車両のオイルフィルターカバー取付ボルト部に適合。アドレスV125・スカイウェイブ250/400・DR-Z400等。詳しくは適合表参照

オイル関連 > その他オイル関連パーツ
品番 内容量
70-967-32020 1個

24. オイルフィルター NTB

販売価格 ¥739
0営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.44(66)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち!

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ パーツNo.
SO-3007 1個 スズキ スカイウェブ400('99〜)、スカイウェブ('98〜) 濾紙式 16510-25C00

25. 2輪用オイルフィルター ユニオン産業(UNION)

販売価格 ¥609
0営業日後以内
ユニオン産業(UNION) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.57(122)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MO-915 1個 ヤマハ、スズキ、カワサキ 【ヤマハ】5RU-13440-00 55 44

26. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

販売価格 ¥8,690
0営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.46(28)

【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 主な適合車種 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 充電電流(A)
FTX7A-BS 1個 XLR125R・200R(JD16/MD29)/バンディット250(GJ74A/GJ77A) 12 6(10時間率) 0.7

27. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格 ¥879
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: 4.22(32)

【特長】レース参加に要求されるワイヤーロック付ドレーンボルト。ボルト先端部分の強力マグネットにより、クリーニング機能も装備しています。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 寸法L(mm) 寸法H(mm) メーカー 寸法P(mm)
105-119 1個 14(先端マグネット部含まず) 21 スズキ 1.25

28. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格 ¥469
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.62(88)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 適合 型式 メーカー 主な適合車種
963-2000005 1セット(2個) GSX-R1000等 XS-05 スズキ GN125E 1995-1999年式:使用数:1

29. オイルフィルター Vesrah

販売価格 ¥579
3営業日後以内
Vesrah オイルフィルター 1個
レビュー: 4.62(8)

【特長】ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 主な適合純正品番 適合メーカー 主な適合車種
SF-3007 1個 YAMAHA:5RU-13440-00、SUZUKI:16510-24501、16510-19B00、16510-25C00、KAWASAKI:52010-S002 スズキ SUZUKI/DF125E(97-99年式)、SUZUKI/DR125E(94-95年式)、SUZUKI/DR125S(82-84年式)、SUZUKI/DR125S(86-93年式)、SUZUKI/DR125SE(93-01年式)、SUZUKI/DR125SM(08-17年式)、SUZUKI/DR-Z125(03-17年式)、SUZUKI/DR-Z125L(03-17年式)、SUZUKI/SP125(86-88年式)、SUZUKI/LT160(03-04年式)、SUZUKI/LT160E(89年式)、SUZUKI/LT-F160(91-03年式)、SUZUKI/DF200E(97-99年式)、SUZUKI/DR200(86-88年式)、SUZUKI/DR200E(97-00年式)、SUZUKI/DR200S(15年式)、SUZUKI/DR200SE(93-13年式)、SUZUKI/RV200(02-16年式)、SUZUKI/RV200Z(03-04年式)、SUZUKI/SX200R(85-91年式)、SUZUKI/LT230E(87-93年式)、SUZUKI/LT230GE(85-86年式)、SUZUKI/LT230S(85-87年式)、SUZUKI/LT230S(88年式)、SUZUKI/LT-F230(86-87年式)、SUZUKI/AN250(98-02年式)、SUZUKI/AN250(03-06年式)、SUZUKI/AN250S(03-06年式)、SUZUKI/AN250SS(05-06年式)、SUZUKI/AN250U(98-00年式)、SUZUKI/AN250Z(00-02年式)、SUZUKI/AN250Z(03-06年式)、SUZUKI/LT250EF(85-86年式)、SUZUKI/LT250S(89-90年式)、SUZUKI/LT-4WD(87-98年式)、SUZUKI/LT-F250(88-01年式)、SUZUKI/LT-F250(02-14年式)、SUZUKI/LT-F250F(99-02年式)、SUZUKI/LT-Z250(04-09年式)、SUZUKI/LT300E(87-89年式)、SUZUKI/LT-F300F(99-02年式)、SUZUKI/LT-F4WDX(91-98年式)、SUZUKI/AN400(99-06年式)、SUZUKI/AN400S(04-06年式)、SUZUKI/AN400SS(06年式)、SUZUKI/AN400Z(00-06年式)、YAMAHA/CP250(05年式)、YAMAHA/CP250(05-06年式)、YAMAHA/CP250(06年式)、YAMAHA/CP250(07年式)、YAMAHA/CP250(08年式)、YAMAHA/CP250(09年式)、YAMAHA/CP250(09-10年式)、YAMAHA/CP250(10-14年式)、YAMAHA/CP250(15年式)、YAMAHA/CP250(16-17年式)、YAMAHA/YP250G(04-06年式)、YAMAHA/YP400(04-14年式)、YAMAHA/YP400G(05-14年式)、KAWASAKI/KLX125(03-06年式)、KAWASAKI/KLX125L(03-06年式)、KAWASAKI/SC250(02-03年式)、KAWASAKI/SC250(04-06年式)

30. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA

販売価格 ¥2,890
0営業日後以内
DAYTONA ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.71(48)

【特長】コントロール性、制動力、低ディスク攻撃性を高次元で追求したベストセラーモデル。温度依存性が低く全天候型のため、あらゆる場面で安心してご使用いただけるブレーキパッドです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
79780 1セット(2枚) ホンダ FTR、リード100(F) 151

31. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格 ¥189
0営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。○サイズ:3.1×16.8。○1ヶ販売。○適合純正品番:。 09280-17003。●下記の車両のオイルレベルゲージ・オイルフィラーキャップに適合。アドレスV50(CA42A/44A)・アドレスV125・GSR250・スカイウェイブ250/400・グラストラッカー・GSR400・グラディウス400・ブルバード400/800・バンディット1250等。詳しくは適合表参照

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
70-967-32010 1個

32. オイルクリーンボルト用ガスケット DAYTONA

販売価格 ¥239
0営業日後以内
DAYTONA オイルクリーンボルト用ガスケット 1個
レビュー: 5.00(1)

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 適合
36475 1個 M14

33. エレメントアセンブリ オイルクリーナ 5RU-13440-00 YAMAHA

販売価格 ¥1,000
4営業日後以内
YAMAHA エレメントアセンブリ オイルクリーナ 5RU-13440-00 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】◎YAMAHA純正オイルフィルター。■ろ紙のろ過機能や、接着剤の品質、リリーフバルブのばね圧力等、厳格に設定したさまざまな基準をクリアした高品質素材と高い組立技術によって製造されるヤマハ純正オイルフィルターは、耐油性・耐熱性に優れた特性を発揮します。■エンジン内部には、燃料やオイルに含まれる不純物等から発生するスラッジや、シリンダーとピストンリングなどの摩擦による金属粉などが発生し、エンジンオイルがこれらを洗い流すことによって、エンジンは正常に働き続けることが出来ます。しかし、エンジンオイルは長期間繰り返し使われるため、汚れや劣化を防ぐ必要があります。こうしたエンジンオイルへの汚れの再付着や劣化を防ぎオイルのライフサイクルを長期間保つことが、オイルフィルターの役割です。

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 他社参考品番(ユニオン) 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(VESRAH)
5RU-13440-00 1個 MO-915 グランドマジェスティ400 2005-2007年式:5RU9 67935 SF-3007

34. 2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) M&H

販売価格 ¥489
2営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) 1パック(2個)
レビュー: 4.62(16)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
A3407H 1パック(2個) ストップ/テール球、ウインカー/ポジション球 ダブル(耐振) 21/5 12

35. フィルタセット エンジン 16510-25C00 スズキ

販売価格 ¥759
0営業日後以内
スズキ フィルタセット エンジン 16510-25C00 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(VESRAH)
16510-25C00 1個 グランドマジェスティ400 2005-2007年式:5RU9 67935 SF-3007

36. プラチナ・スパークバルブ PIAA

販売価格 ¥3,990
0営業日後以内
PIAA プラチナ・スパークバルブ 1個
レビュー: 3.57(7)

【特長】白さNo.1!。流行のH.I.Dの白さを再現!「派手な蒼より堅実な白」を目指すならコレ!!。インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)。車検対応

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 明るさ(W)
MB27 1個 H4 60/55 12 135/125

37. ターボフィルター スカイウェイブ DAYTONA

販売価格 ¥1,290
0営業日後以内
DAYTONA ターボフィルター スカイウェイブ 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】ノーマルのエアクリーナーと交換して簡単にパワーアップ!。荒目と細目のコンビネーションフィルター。乾式タイプだからメンテナンスも簡単。純正リプレイス用にどうぞ。純正メインジェット番数:#108(Mタイプ)〈CJ41A/42A〉、#108(Eタイプ)〈CK41A/42A〉。セッティング用メインジェット:35993(Mタイプ)〈CJ41A/42A〉、34453(Eタイプ)〈CK41A/42A〉。メインジェット交換目安:プラグの焼けかた次第で#5アップ。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
31267 1個 SKYWAVE250(CJ41A-43A)、SKYWAVE400(CK41A〜43A) 141

38. スーパースプリントウエイトローラー DAYTONA

販売価格 ¥1,390
2営業日後以内
DAYTONA スーパースプリントウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: 4.79(19)

【特長】特殊素材の使用により従来品の約2倍の高耐久性を実現。インナー部を色分けし一目で質量がわかる。レース指向、高グレードを求める方に最適。

駆動系パーツ > その他駆動系パーツ
品番 内容量 幅(mm) 質量(g) 外径(Φmm)
31779 1セット(3個) 18 30 24

39. 2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) M&H

販売価格 ¥319
0営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) 1パック(2個)
レビュー: 4.62(16)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
A3407 1パック(2個) ストップ/テール球、ウインカー/ポジション球 ダブル 21/5 12

40. 2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) M&H

販売価格 ¥179
0営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) 1個
レビュー: 4.62(16)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
1P3407 1個 ストップ/テール球、ウインカー/ポジション球 ダブル 21/5 12

戻る ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ