スズキ: ボルティー [250cc] 1999-2000年式

NJ47A タイプ1(STD)

スズキ: ボルティー [250cc] 1999−2000年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-NJ47A 原動機型式 J424 単気筒 空冷
フレームNo NJ47A - 116340 〜 排気量 249
タイヤ
3.00 - 18 47S WT 120/80 - 17 61S WT
バッテリー FB10L-A2 全長 2,005
スプロケット
15 41 二次減速比 2.730
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 770
チェーン
サイズ 520 リンク数 100 備考
全高 1,075
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 139
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 860 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:870/857 ブレーキ前:ダイレクト(L)860
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
397±2.5
レベル
(mm)
101
種類 SS-8
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
1.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 〜 2000 NJ47A 115973 〜 1999/4月
Fブレーキキャリパ2potタイプ、クラッチプレート変更、ハンドルスイッチ表示(図記号)変更、ポジションランプ(ハザード)回路追加搭載、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

411件中 1件〜40件

並び替え:

1. ハロゲンランプ H4u 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥679
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ハロゲンランプ H4u 12V 1個
レビュー: 4.69(54)

【用途】ヘッドランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
14-0181U 1個 H4u 12 ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ) クリア

2. スパークプラグ 2輪車用 NGK

販売価格(税別) ¥299
0営業日後以内
NGK スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.77(824)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 仕様 主な適合純正品番 全長(mm)
DR8EA 1個 ネジ型 1極式プラグ 94703-00333 72

3. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
NGK イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.73(512)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 全長(mm)
DR8EIX 1個 ネジ型 12 18 74

4. オイルドレンワッシャ DAYTONA

販売価格(税別) ¥299
0営業日後以内
DAYTONA オイルドレンワッシャ 1袋(3枚)
レビュー: 4.52(50)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンガスケット。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
95396 1袋(3枚) M14 約1.7 122

5. 交換用電球(12V ダブル) S25 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥979
0営業日後以内
男前モノタロウ 交換用電球(12V ダブル) S25 1箱(10個)
レビュー: 4.67(6)

【特長】Made in Japanの高品質商品です。【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
- 1箱(10個) S25 12 18/5 クリア

6. ドレンボルトガスケット DAYTONA

販売価格(税別) ¥69
0営業日後以内
DAYTONA ドレンボルトガスケット 1枚
レビュー: 4.12(104)

【特長】オイル交換などでドレンボルトを外した場合、ガスケットを交換することをお勧めします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 適合 材質 厚さ(mm) RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
24576 1枚 M14 アルミ 0.8 122

7. オイルドレンワッシャ DAYTONA

販売価格(税別) ¥789
0営業日後以内
DAYTONA オイルドレンワッシャ 1袋(10枚)
レビュー: 4.52(50)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンガスケット。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
75421 1袋(10枚) M14 約1.7 122

8. 二輪用オイルフィルター エクセル(EXCEL)

販売価格(税別) ¥539
0営業日後以内
エクセル(EXCEL) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.52(182)

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 パーツNo. タイプ
BSO-913 1個 スズキ SG250 グース(NJ46A) 16510-38240 濾紙式

9. ノンシールチェーン 520DZ2 DID

販売価格(税別) ¥3,990
0営業日後以内
DID ノンシールチェーン 520DZ2 1本
レビュー: 4.69(39)

【特長】軽量・高剛性、オフロードで優れた性能を発揮する「520DZ」がマイナーチェンジ、新しく「520DZ2」として生まれ変わります。特殊ピン加工(SDH)を標準採用、従来品に比べ約2倍の耐摩耗性能を実現、更なるオフロードの楽しみを引き出します。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 付属品 リンク数
520DZ2 SDH-100RB G&B 1本 520 クリップジョイント1個 外プレート/ゴールド、内プレート/鉄色 100

10. 高効率ハロゲンバルブ H4u 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥1,390
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) 高効率ハロゲンバルブ H4u 12V 1個
レビュー: 4.80(10)

【特長】高効率ハロゲンバルブ(車検対応)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
14-0260U 1個 H4u 12 ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ) ストリートハイパーハロゲン・クリア

11. S25 BAY15D対応 12V1.5/0.3W LEDバルブ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) S25 BAY15D対応 12V1.5/0.3W LEDバルブ 1個
レビュー: 4.44(9)

【特長】ノーマルテールバルブと交換するだけで、LED化出来ます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 口金 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
05-08-0038 1個 BAY15D 12Vモンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)
モンキー(FI・AB27-1900001-)は取付け出来ません。
エイプ50(AC16-1000001-1599999)エイプ50(FI・AC16-1600001-/AB18-1000001-)は取付け出来ません。
エイプ100(HC07-1000001-/HC13-1000001-)・KSR110(KL110A-000001-)・アドレスV125(CF64A-100001-/CF4EA-100001-)アドレスV125S(CF4MA-100001-)は取付け出来ません。
シグナスX(FI・XC125/SE44J)・PCX(JF28-1000001-)PCXイモビアラーム取付け車は取付け出来ません。
他に上記「BAY15D」使用条件に適応する車両
65

12. アルミドレンボルト KITACO

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
KITACO アルミドレンボルト 1個
レビュー: 4.36(22)

【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 メーカー 適合 寸法(mm) ピッチ(mm)
772-0500003 1個 スズキ スズキ車/ボルティ・グラストラッカー・バンバン200/-Z・スカイウェイブ250・バンディッド250・GSX-R400R・インパルス400・GSX-R750・GSF1200・バンディット1250/S等 M14×10 1.25

13. H4特殊球(二輪車用) 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) H4特殊球(二輪車用) 12V 1個
レビュー: 4.23(26)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 パーツNo. タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
14-0186 1個 34901-MC7-601 H4(耐震) 60/55 12

14. GP SERIES TT100GP〈前後輪共通〉 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥5,290
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) GP SERIES TT100GP〈前後輪共通〉 1本
レビュー: 4.75(28)

【特長】マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。<パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。<構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。<コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
247263 1本 18 3.00-18 47S W/T

15. 2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) M&H

販売価格(税別) ¥319
0営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) 1パック(2個)
レビュー: 4.65(17)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
A3404 1パック(2個) ストップ/テール球、ウインカー/ポジション球 ダブル 18/5 12

16. 二輪車用スーパーオイルフィルター DAYTONA

販売価格(税別) ¥759
0営業日後以内
DAYTONA 二輪車用スーパーオイルフィルター 1個
レビュー: 4.55(93)

【特長】フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。優れたフィルター能力で、ノーマルに比べ、オイルを長持ちさせ、エンジンの負担を軽減。国内生産品。

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
67933 1個 スズキ ボルティ/グラストラッカー 16510-38240 濾紙式

17. ドレンボルトガスケット DAYTONA

販売価格(税別) ¥299
0営業日後以内
DAYTONA ドレンボルトガスケット 1セット(3枚)
レビュー: 4.12(104)

【特長】オイル交換などでドレンボルトを外した場合、ガスケットを交換することをお勧めします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 材質 厚さ(mm) 内径(Φmm) 外径(Φmm)
96732 1セット(3枚) アルミ 1.5 14.2 20

18. アルミ製シーリングワッシャー キタコ(K-CON)

販売価格(税別) ¥149
0営業日後以内
キタコ(K-CON) アルミ製シーリングワッシャー 1個
レビュー: 4.11(18)

【特長】アルミドレン/バンジョーワッシャーとして使用出来ます。【用途】ドレンボルト用

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 寸法C(mm) 寸法A(mm) 寸法B(mm) 材質
0900-092-00005 1個 2 14 22 アルミ

19. GP SERIES TT100GP〈前後輪共通〉 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥7,990
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) GP SERIES TT100GP〈前後輪共通〉 1本
レビュー: 4.75(28)

【特長】マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。<パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。<構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。<コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
247261 1本 17 120/80-17 MC 61S W/T

20. 2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) M&H

販売価格(税別) ¥319
0営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) 1パック(2個)
レビュー: 4.68(22)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 定格電力(W) ガラス球形式 定格電圧(V)
A5109 1パック(2個) ウインカー球 15 G18 12

21. GP SERIES TT100GP〈前後輪共通〉 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥6,390
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) GP SERIES TT100GP〈前後輪共通〉 1本
レビュー: 4.75(28)

【特長】マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。<パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。<構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。<コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
237763 1本 18 3.00-18 47S T/L

22. フィルタ エンジンオイル 16510-38240 スズキ

販売価格(税別) ¥759
0営業日後以内
スズキ フィルタ エンジンオイル 16510-38240 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(VESRAH)
16510-38240 1個 ボルティー 1998-2002年式:-99(TU250S/T/V/W/X)に適合 67933 SF-3006

23. ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

販売価格(税別) ¥1,590
0営業日後以内
Vesrah ブレーキシュー スプリング付き 1セット
レビュー: 4.33(9)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。http://www.vesrah.com/jpn/

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
VB-302S 1セット 54401-07830 SUZUKI/TS80ER(81-83年式)F、HONDA/DF200E(98-00年式)R、SUZUKI/FB50L(05-16年式)F&R、SUZUKI/FB50P(05-16年式)F&R、SUZUKI/FB50PH(06-16年式)F&R、SUZUKI/FB50X(08年式)F&R、SUZUKI/RC50P(95-96年式)F&R、SUZUKI/RG80(84-86年式)R、SUZUKI/RG80(88-93年式)R、SUZUKI/FB90(01年式)F&R、SUZUKI/FB90(05-07年式)F&R、SUZUKI/TS90(72-73年式)R、SUZUKI/TS90(71年式)R、SUZUKI/A100(76年式)F、SUZUKI/A100(77年式)F、SUZUKI/DS100(78-81年式)F&R、SUZUKI/RM100(76-78年式)R、SUZUKI/TC100(73-75年式)R、SUZUKI/TM100(74-75年式)R、SUZUKI/TS100(73-75年式)R、SUZUKI/TS100(76-81年式)F&R、SUZUKI/DF125E(97-99年式)R、SUZUKI/DR125(82-84年式)F&R、SUZUKI/DR125(86-88年式)R、SUZUKI/DR125(85年式)F&R、SUZUKI/DR125E(94-95年式)R、SUZUKI/DR125S(82-84年式)F&R、SUZUKI/DR125S(86-93年式)R、SUZUKI/DR125SE(87年式)R、SUZUKI/DR125SE(93-01年式)R、SUZUKI/DS125(79-81年式)F&R、SUZUKI/EN125-2(05年式)R、SUZUKI/EN125-2A(05-17年式)R、SUZUKI/GN125(82-90年式)R、SUZUKI/GN125(91-01年式)R、SUZUKI/GN125-2F(12-17年式)R、SUZUKI/GN125E(82-83年式)R、SUZUKI/GN125E(91-98年式)R、SUZUKI/GN125H(09年式)R、SUZUKI/GN125H(10-17年式)R、SUZUKI/GP125(77年式)R、SUZUKI/GP125(78年式)R、SUZUKI/GP125(80-89年式)R、SUZUKI/GS125(82年式)R、SUZUKI/GS125E(85-91年式)R、SUZUKI/GS125E(94年式)R、SUZUKI/GS125EII(85年式)R、SUZUKI/GS125ES(82年式)R、SUZUKI/GS125ES(83年式)R、SUZUKI/GT125(75-78年式)R、SUZUKI/GT125(79年式)R、SUZUKI/GT125(80-81年式)R、SUZUKI/GT125E(78-79年式)R、SUZUKI/GT125E(80年式)R、SUZUKI/GX125(03年式)R、SUZUKI/GX125R(88年式)R、SUZUKI/GZ125(98-10年式)R、SUZUKI/RG125(79年式)R、SUZUKI/RG125(85-91年式)R、SUZUKI/RG125E(82年式)R、SUZUKI/RG125EW(85年式)R、SUZUKI/RM125(75-78年式)F&R、SUZUKI/RM125(79-80年式)F、SUZUKI/RV125(73年式)R、SUZUKI/RV125(74-77年式)F&R、SUZUKI/SP125(82-83年式)F&R、SUZUKI/SP125(86-88年式)R、SUZUKI/SX125R(85-91年式)R、SUZUKI/TC125(73年式)R、SUZUKI/TC125(74-77年式)F&R、SUZUKI/TF125(78-15年式)F&R、SUZUKI/TM125(73-75年式)R、SUZUKI/TS125(71-73年式)R、SUZUKI/TS125(74-81年式)F&R、SUZUKI/TS125ER(79-81年式)F&R、SUZUKI/TS125X(84年式)F、SUZUKI/UC125(99-02年式)R、SUZUKI/VL125(00-08年式)R、SUZUKI/GZ150A(11-16年式)R、SUZUKI/GZ150A Fi(11-16年式)R、SUZUKI/UC150(05年式)R、SUZUKI/UC150(99年式)R、SUZUKI/PE175(78-79年式)F&R、SUZUKI/PE175(80-81年式)F、SUZUKI/RS175(80-82年式)F、SUZUKI/DS185(78-80年式)F&R、SUZUKI/GT185(76-77年式)R、SUZUKI/TC185(74-77年式)F&R、SUZUKI/TS185(71-73年式)R、SUZUKI/TS185(74-81年式)F&R、SUZUKI/DF200E(97-99年式)R、SUZUKI/DR200(86-88年式)R、SUZUKI/DR200E(97-00年式)R、SUZUKI/DR200S(15年式)R、SUZUKI/DR200SE(93-13年式)R、SUZUKI/GT200(79年式)R、SUZUKI/SB200(79-81年式)R、SUZUKI/SP200(86-88年式)R、SUZUKI/SX200R(85-91年式)R、SUZUKI/XS200E(79年式)R、SUZUKI/DR250(82-83年式)F&R、SUZUKI/DR250(85年式)R、SUZUKI/DR250S(84-87年式)R、SUZUKI/GN250(82年式)R、SUZUKI/GN250(83年式)R、SUZUKI/GN250(85年式)R、SUZUKI/GN250(88年式)R、SUZUKI/GN250(91-97年式)R、SUZUKI/GZ250(98-10年式)R、SUZUKI/RL250(74-75年式)R、SUZUKI/RM250(76-78年式)F、SUZUKI/RS250(80-81年式)F、SUZUKI/SP250(82-83年式)R、SUZUKI/SP250(85年式)R、SUZUKI/ST250(04-07年式)R、SUZUKI/ST250X(04-16年式)R、SUZUKI/TM250(72-75年式)F、SUZUKI/TU250(95-97年式)R、SUZUKI/TU250(98-01年式)R、SUZUKI/TU250(02年式)R、SUZUKI/TU250G(00-16年式)R、SUZUKI/TU250GB(01-16年式)R、SUZUKI/TU250GBZ(10年式)R、SUZUKI/TU250X(95-09年式)R、SUZUKI/TU250X(10-16年式)R、SUZUKI/TU250XS(96-97年式)R、SUZUKI/TU250XT(98年式)R、SUZUKI/TU250XT(99-00年式)R、SUZUKI/VL250(00-07年式)R、SUZUKI/DR370(78-79年式)F、SUZUKI/RM370(76-77年式)F、SUZUKI/DR400(80年式)F、SUZUKI/RM400(78年式)F、SUZUKI/DR500(81-83年式)F、SUZUKI/DR600S(85-88年式)R、SUZUKI/SP600(85年式)R、KAWASAKI/KE125(86-87年式)R、KAWASAKI/KS125(86-87年式)R、KAWASAKI/SC150(02年式)R、KAWASAKI/Z200(83年式)R、HYOSUNG/GV125(02-16年式)R、HYOSUNG/RT125(02-06年式)R、HYOSUNG/RX 125(01-16年式)R、HYOSUNG/XRX 125(04-15年式)R、PGO/Bubu 100(03-08年式)R、PGO/My Bubu 100(03-05年式)R、PGO/Bubu 125(03-08年式)R、PGO/i Bubu 125(03-14年式)R、PGO/i ME 125(10-14年式)R、PGO/i-Charge 125(03-05年式)R、PGO/T-REX 125(99-07年式)R、PGO/T-REX 125(08-09年式)R、PGO/X-Hot 125(10-14年式)R、PGO/X-Hot 150(10-14年式)R ホンダ、スズキ、カワサキ 154

24. クリップジョイント(セミプレスタイプ) EKチェーン

販売価格(税別) ¥259
0営業日後以内
EKチェーン クリップジョイント(セミプレスタイプ) 1個
レビュー: 4.83(18)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ジョイント
品番 内容量 タイプ RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
EK 520SRX2-SKJ 1個 スチール SKJ 167

25. ダブル球S25/BAY15d 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ダブル球S25/BAY15d 12V 1箱(10個)
レビュー: 5.00(3)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
A4873 1箱(10個) S25 12 18/5 クリア

26. クリップジョイント(ルーズタイプ) EKチェーン

販売価格(税別) ¥189
0営業日後以内
EKチェーン クリップジョイント(ルーズタイプ) 1個
レビュー: 4.53(15)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ジョイント
品番 内容量 タイプ RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
EK 520SR SPJ 1個 スチール SPJ 166

27. 2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) M&H

販売価格(税別) ¥179
0営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) 1個
レビュー: 4.65(17)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
1P3404 1個 ストップ/テール球、ウインカー/ポジション球 ダブル 18/5 12

28. 2輪車用口金球 G18 12V(ダブル球) M&H

販売価格(税別) ¥489
0営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 G18 12V(ダブル球) 1パック(2個)
レビュー: 4.90(10)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
A5404 1パック(2個) ストップ/テール球、ウインカー/ポジション球 ダブル 18/5 12

29. 二輪車用ブレーキシュー NTB

販売価格(税別) ¥1,190
0営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキシュー 1個
レビュー: 4.25(151)

【特長】新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! 。スプリング同梱

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 パーツNo. 適合車種 主な適合車種 メーカー
A6-BSFB90 1個 54401-07830/07820 FB50バーディ(BA43A)(F,R)、
FB90バーディ(BD41A、BD42A、BD43A)(F,R)
FB50バーディ(BA43A)、FB90バーディ(BD41A、BD42A、BD43A),(F,R) スズキ

30. GP SERIES TT100GP〈前後輪共通〉 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥7,390
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) GP SERIES TT100GP〈前後輪共通〉 1本
レビュー: 4.75(28)

【特長】マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。<パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。<構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。<コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
237769 1本 18 90/90-18 MC 51H T/L

31. クリップジョイント(セミプレスタイプ) EKチェーン

販売価格(税別) ¥369
0営業日後以内
EKチェーン クリップジョイント(セミプレスタイプ) 1個
レビュー: 4.83(18)

【特長】EKレーシングチェーンは、超ハイパフォーマンスで過酷なレース用に開発された製品です。特殊スペックとデザインにより通常のチェーンより強く、軽く、なめらかな走りを実現させます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ジョイント
品番 内容量 タイプ RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
EK 520RR/SM(CR NP)SKJ 1個 シルバー SKJ 169

32. ハイパワーバルブ PIAA

販売価格(税別) ¥2,490
0営業日後以内
PIAA ハイパワーバルブ 1個
レビュー: 3.80(5)

【特長】見やすさNo.1!。より見やすくを追求したベーシックバルブ。インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)。車検対応

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) タイプ 明るさ(W)
MB1 1個 12 60/55 H4 110/100

33. ハイパーシンタード DAYTONA

販売価格(税別) ¥2,090
0営業日後以内
DAYTONA ハイパーシンタード 1個
レビュー: 4.67(21)

【特長】ノーマルパッドは形状が同じでも、摩擦材の厚さが多種多様です。ノーマルパッドと材質的な耐摩耗性が同様であっても、摩擦材の厚さでパッドの寿命が異なる場合があります。キャリパー(ピストンの動き具合等)やディスクローター(摩耗、鏡面化、油分、以前使われていたパッドによるコーティング化等)が原因で本来の性能が十分に発揮されない場合があります。関係する部品のメンテナンスも重要となります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
72436 1個 スズキ ST250 05-07 152

34. スプロケット NTB

販売価格(税別) ¥4,690
0営業日後以内
NTB スプロケット 1個
レビュー: 4.32(104)

【特長】抜群の信頼性と耐久性。純正と同等の規格で製造

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 メーカー 主な使用車種 パーツNo. サイズ
SPS-028R 1個 スズキ Volty/TU250 '95〜、Grass Tracker/TU250G '00〜 64511-38301 520-41

35. カシメジョイント EKチェーン

販売価格(税別) ¥369
0営業日後以内
EKチェーン カシメジョイント 1個
レビュー: 4.43(7)

【特長】EKレーシングチェーンは、超ハイパフォーマンスで過酷なレース用に開発された製品です。特殊スペックとデザインにより通常のチェーンより強く、軽く、なめらかな走りを実現させます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ジョイント
品番 内容量 タイプ RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
EK 520RR/SM(CR NP)MLJ 1個 シルバー MLJ 169

36. オイルフィルター Vesrah

販売価格(税別) ¥699
0営業日後以内
Vesrah オイルフィルター 1個
レビュー: 4.58(12)

【特長】ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 主な適合純正品番 適合メーカー 主な適合車種
SF-3006 1個 SUZUKI:16510-38240 スズキ SUZUKI/DR250(82-83年式)、SUZUKI/DR250(85年式)、SUZUKI/DR250(90-93年式)、SUZUKI/DR250R(95-98年式)、SUZUKI/DR250R(00年式)、SUZUKI/DR250RL(95-98年式)、SUZUKI/DR250RX(96-03年式)、SUZUKI/DR250RX(03-06年式)、SUZUKI/DR250RXG(98-99年式)、SUZUKI/DR250RXG(99-00年式)、SUZUKI/DR250RXGL(98年式)、SUZUKI/DR250RXL(96-98年式)、SUZUKI/DR250S(90-92年式)、SUZUKI/DR250SE(93-95年式)、SUZUKI/DR250SH(91年式)、SUZUKI/DR250SHE(91-92年式)、SUZUKI/DR-Z250(01-07年式)、SUZUKI/GN250(82-83年式)、SUZUKI/GN250(85年式)、SUZUKI/GN250(88年式)、SUZUKI/GZ250(98-10年式)、SUZUKI/NZ250S(86年式)、SUZUKI/SG250(92年式)、SUZUKI/SP250(82-83年式)、SUZUKI/SP250(85年式)、SUZUKI/ST250(04-07年式)、SUZUKI/ST250X(04-16年式)、SUZUKI/SW-1(92年式)、SUZUKI/TU250(95-01年式)、SUZUKI/TU250(02年式)、SUZUKI/TU250G(00-16年式)、SUZUKI/TU250GB(01-16年式)、SUZUKI/TU250X(95-16年式)、SUZUKI/TU250XS(96-97年式)、SUZUKI/TU250XT(98-00年式)、SUZUKI/VL250(00-07年式)、SUZUKI/DR350(90-00年式)、SUZUKI/DR350S(90-98年式)、SUZUKI/DR350SE(94-99年式)、SUZUKI/GT350(72年式)、SUZUKI/SG350(92-99年式)、SUZUKI/T350(71-72年式)、SUZUKI/DR400(80年式)、SUZUKI/GN400E(80年式)、SUZUKI/GN400T(81-82年式)、SUZUKI/GN400X(80-81年式)、SUZUKI/SP400(80年式)

37. マックスファイアプラグ(イリジウムプラグ) MAXFIRE(DAYTONA)

販売価格(税別) ¥1,690
0営業日後以内
MAXFIRE(DAYTONA) マックスファイアプラグ(イリジウムプラグ) 1本
レビュー: 4.42(33)

【特長】1、MAXFIREは、NGK社と共同で、2輪用に開発したNGKイリジウムプラグより、ワンランク上の設計。NGK製の2輪用プラグとしては公道仕様最強プラグです。2、カット量15〜17%UP(NGKイリジウムIX比)先端電極の鋭角なカットがカーボン、スラッジによる失火を防ぎ強力なスパークを実現。0.6mmイリジウム採用。倒しこみ量30%〜50%UP(NGKイリジウムIX比)自己清浄作用が高まりカーボン付着率が低下。失火を減少させ、耐振動性も向上します。NGKレーシングプラグ同様銅ガスケットを採用。再使用時のヘタリが少なく着火位置が安定します。3、外側電極形状やガスケットなど、NGKレーシングプラグに採用されているスペックを盛り込んだこだわり仕様!!パッケージもレーシングプラグを彷彿させる赤を採用!。イリジウムプラグの特長 イリジウムプラグに交換すると加速力がアップします。アクセルに対してクイックな反応で、一般プラグとの違いを体感いただけます。エンジン性能をパワーアップさせます。上り坂などで力強さを発揮し、快適なドライブ、ツーリングをお楽しみいただけます。極細電極がすばやく着火し、エンジンの始動性を高めます。火花のばらつきが少ないためアイドリングも安定します。着火性が優れているため、ガソリンを効率よく燃焼させます。経済面にも環境面にも優しいプラグです。【用途】2輪用

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 他社参考品番(NGK) 仕様 六角対辺(mm) ねじ長さ(mm)
61488 1本 DR8EIX 分離端子:なし 18 19

38. レース用チェーン ERシリーズ ジョイント DID

販売価格(税別) ¥499
0営業日後以内
DID レース用チェーン ERシリーズ ジョイント 1個
レビュー: 5.00(6)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ジョイント
品番 内容量 適合ジョイント 継手 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
520ERV3 ZJ G&G 1個 ゴールド ZJ かしめタイプ 171

39. クリップジョイント(セミプレスタイプ) EKチェーン

販売価格(税別) ¥299
0営業日後以内
EKチェーン クリップジョイント(セミプレスタイプ) 1個
レビュー: 4.83(18)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ジョイント
品番 内容量 タイプ RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
EK 520SRX2(CR)-SKJ 1個 シルバー SKJ 167

40. ハイパワーバルブ PIAA

販売価格(税別) ¥3,990
0営業日後以内
PIAA ハイパワーバルブ 1セット(2個)
レビュー: 3.80(5)

【特長】見やすさNo.1!。より見やすくを追求したベーシックバルブ。インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)。車検対応

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) タイプ 明るさ(W)
MB1W 1セット(2個) 12 60/55 H4 110/100

戻る ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 次へ