スズキ: バンディット [400cc] 1990-1990年式

GK75A リミテッド セパハン ■機種記号形式:GSF400Z

スズキ: バンディット [400cc] 1990−1990年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GK75A 原動機型式 K707 直列4気筒
フレームNo GK75A - 108260 〜 排気量 398
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 150/70 - 17 69H TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,055
スプロケット
14 46 二次減速比 3.290
プラグ
CR8EK 本数 4
全幅 750
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,075
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 188
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯100
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 730 備考 ブレーキ前:マスターからジョイント400・ダイレクト(R)850・(L)900
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BA15S ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.30 L
フィルタ
交換時
2.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 〜 1990 GK75A 108260 〜 セパレートハンドル。
スモークスクリーン付きハーフタイプロケットカウル装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

141件中 1件〜40件

並び替え:

1. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ

販売価格(税別) ¥15,900
0営業日後以内
GSユアサ 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.46(65)

【特長】世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 主な適合車種 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 充電電流(A)
YTX9-BS 1個 STEED400(NC26)/XJR400R(BC-RH02J) 12 8(10時間率) 0.9

2. AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERY

販売価格(税別) ¥19,900
4営業日後以内
AZ BATTERY AZリチウムイオンバッテリー 1個
レビュー: 4.63(35)

【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。保証期間12か月または2万km。バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。バッテリー内部にBMSを搭載。他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。【用途】※車両のアイドリング時/走行時の充電電圧が13.5V以下、14.8V以上の車両にはご使用できません。※下記車両にはご使用できない場合がございます。 GPSナビゲーション、グリップヒーター等の電装パーツを装備している車両。 エンジンカスタム、その他改造している車両。※下記充電器は使用しないでください。 最大充電電圧が14.8V以上の充電器。 サルフェーション溶解機能等の電圧上昇機能が付いている充電器。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 充電電流(A) 付属品 長さ(mm)
ITX9-FP 1個 YTX9-BS/YTR9-BS (標準)1.5/(最大)1.5 - 150

3. シールチェーン 525SRX2(QXリング) EKチェーン

販売価格(税別) ¥11,554
3営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 525SRX2(QXリング) 1本
レビュー: 4.56(18)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 付属品 タイプ
525SRX2(BKGP)-120MLJ 1本 525 ジョイント1個 ブラック/ゴールド SRX2(QXリング)

4. GPR300 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥14,900
1営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) GPR300 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】ストリートで際立つ軽快なハンドリングと快適な乗り心地。高次元でバランスするドライ&ウェットグリップ性能とロングライフ性能で街中からワインディングまでをカバーするオールラウンドツーリングラジアル。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ パターン
310715 1本 17 110/70ZR17 MC (54W) T/L GPR300

5. フロントフェンダー COERCE(コワース)

販売価格(税別) ¥12,900
5営業日後以内
COERCE(コワース) フロントフェンダー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】クロス&マット積層により構造面での強度を追求しました。製品裏面にはブラックペイントを施し、透過光をカットしています。全製品ハンドメイドです。ラジエターの換装やオイルクーラーの装着に備えてショートタイプにアレンジ。

ボディ&足廻りパーツ > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
0-42-CFCS3402 1個 カーボン バンディット400/250/V(-94)・GSX400S/250Sカタナ

6. Venus Line メッシュブレーキホースSET MS434 ALCANhands

販売価格(税別) ¥13,900
3営業日後以内
ALCANhands Venus Line メッシュブレーキホースSET MS434 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS434A20A 1本

7. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) ¥11,449
5営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.76(68)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 主な適合車種
525VX-114ZB G&G 1本 525 ゴールド 114 ブロス400 1990-1994年式:94年に適合

8. ErmaxNASTY POSH Faith

販売価格(税別) ¥15,900
1営業日後以内
POSH Faith ErmaxNASTY 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フランスのロードスポーツバイク専門メーカーペルスペック社とアルトゥマックス社より開発された一体成型(3mm厚)のルックスと高品質を兼ね備えた全く新しいスクリーンです。

ボディ&足廻りパーツ > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
900130-1 1個 グレーCL CB600/900ホーネット・CB1300SF(03-)・CB1000SF BIG-1・XJR1200/1300・ゼファー400/750/1100・ZR-7・バンディット400/1200・SV650/1000・GSX1200/1400
ユニバーサル商品です。上記以外の車両はライトステー等の形状により使用できない場合がありますので、ご注意下さい。

9. ErmaxNASTY POSH Faith

販売価格(税別) ¥15,900
1営業日後以内
POSH Faith ErmaxNASTY 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フランスのロードスポーツバイク専門メーカーペルスペック社とアルトゥマックス社より開発された一体成型(3mm厚)のルックスと高品質を兼ね備えた全く新しいスクリーンです。

ボディ&足廻りパーツ > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
900130-3 1個 スモーク CB600/900ホーネット・CB1300SF(03-)・CB1000SF BIG-1・XJR1200/1300・ゼファー400/750/1100・ZR-7・バンディット400/1200・SV650/1000・GSX1200/1400
ユニバーサル商品です。上記以外の車両はライトステー等の形状により使用できない場合がありますので、ご注意下さい。

10. ErSPEEDMAX POSH Faith

販売価格(税別) ¥15,900
1営業日後以内
POSH Faith ErSPEEDMAX 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フランスのロードスポーツバイク専門メーカーペルスペック社とアルトゥマックス社より開発された一体成型(3mm厚)のルックスと高品質を兼ね備えた全く新しいスクリーンです。

ボディ&足廻りパーツ > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
900140-4 1個 ブラック CB600/900ホーネット・CB1300SF(03-)・CB1000SF BIG-1・XJR1200/1300・ゼファー400/750/1100・ZR-7・バンディット400/1200・SV650/1000・GSX1200/1400
ユニバーサル商品です。上記以外の車両はライトステー等の形状により使用できない場合がありますので、ご注意下さい。

11. ErSPEEDMAX POSH Faith

販売価格(税別) ¥15,900
1営業日後以内
POSH Faith ErSPEEDMAX 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フランスのロードスポーツバイク専門メーカーペルスペック社とアルトゥマックス社より開発された一体成型(3mm厚)のルックスと高品質を兼ね備えた全く新しいスクリーンです。

ボディ&足廻りパーツ > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
900140-6 1個 バイオレット CB600/900ホーネット・CB1300SF(03-)・CB1000SF BIG-1・XJR1200/1300・ゼファー400/750/1100・ZR-7・バンディット400/1200・SV650/1000・GSX1200/1400
ユニバーサル商品です。上記以外の車両はライトステー等の形状により使用できない場合がありますので、ご注意下さい。

12. ErSPEEDMAX POSH Faith

販売価格(税別) ¥15,900
1営業日後以内
POSH Faith ErSPEEDMAX 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フランスのロードスポーツバイク専門メーカーペルスペック社とアルトゥマックス社より開発された一体成型(3mm厚)のルックスと高品質を兼ね備えた全く新しいスクリーンです。

ボディ&足廻りパーツ > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
900140-8 1個 レッド CB600/900ホーネット・CB1300SF(03-)・CB1000SF BIG-1・XJR1200/1300・ゼファー400/750/1100・ZR-7・バンディット400/1200・SV650/1000・GSX1200/1400
ユニバーサル商品です。上記以外の車両はライトステー等の形状により使用できない場合がありますので、ご注意下さい。

13. ErSPEEDMAX POSH Faith

販売価格(税別) ¥15,900
1営業日後以内
POSH Faith ErSPEEDMAX 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フランスのロードスポーツバイク専門メーカーペルスペック社とアルトゥマックス社より開発された一体成型(3mm厚)のルックスと高品質を兼ね備えた全く新しいスクリーンです。

ボディ&足廻りパーツ > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
900140-9 1個 ワインレッド CB600/900ホーネット・CB1300SF(03-)・CB1000SF BIG-1・XJR1200/1300・ゼファー400/750/1100・ZR-7・バンディット400/1200・SV650/1000・GSX1200/1400
ユニバーサル商品です。上記以外の車両はライトステー等の形状により使用できない場合がありますので、ご注意下さい。

14. スラッシュガード GOLDMEDAL

販売価格(税別) ¥24,900
出荷目安:8日
GOLDMEDAL スラッシュガード 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サブフレーム無し。適合型式:GK75A/GK7AA。全年式対応

ボディ&足廻りパーツ > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 適合 材質
SGS02-3 1セット BANDIT400/V アルミニウム A52S ブルー

15. GPR300 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥19,900
1営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) GPR300 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】ストリートで際立つ軽快なハンドリングと快適な乗り心地。高次元でバランスするドライ&ウェットグリップ性能とロングライフ性能で街中からワインディングまでをカバーするオールラウンドツーリングラジアル。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ パターン
310753 1本 17 150/70ZR17 MC (69W) T/L GPR300

16. アルミ (フロント) スモーク BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) ¥13,900
3営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) アルミ (フロント) スモーク 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択など、高い耐久性と安全性を併せ持つイギリス グッドリッジ社製のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
20553250S 1本 BANDIT400/V -94 (セパハン)

17. エンデュランス スタビライザー SANSEI RACING(サンセイレーシング)

販売価格(税別) ¥17,900
5営業日後以内
SANSEI RACING(サンセイレーシング) エンデュランス スタビライザー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】”クイックリリースシステム”を装備した、180°の開口角を持つサーキットスペックのボルトオンスタビライザー。フロント周りの剛性を適度に向上させることにより、コーナリング時の正確なライントレースを補助する。あくまでもサポートパーツとしての剛性バランスを考慮し、センタープレートに肉抜き加工をした。フィッティングやメンテナンス時に効果を発揮するクイックリリースシステムを標準装備。精度が良く、質感も高いアルミ削り出し加工とシルバーアルマイトコーティング。

ハンドル廻り > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
0-35-ESS2401 1個 シルバーアルマイト NSR250R(88-93)・XJR400/S/R/R2(-97)・GSF750・バンディット400/V(-95)・GSX400 IMPULSE/S

18. サイドカバー COERCE(コワース)

販売価格(税別) ¥16,900
5営業日後以内
COERCE(コワース) サイドカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車体全体のフォルムを崩すことなく、さりげなくサイドを演出するサイドカバー。

ボディ&足廻りパーツ > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
0-42-CSCC3402 1個 カーボン バンディット400/V/リミテッド(-94)

19. フロントフェンダー COERCE(コワース)

販売価格(税別) ¥16,900
5営業日後以内
COERCE(コワース) フロントフェンダー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】今までに無かった新しいカーをボン素材を「COERCE」がお届けします。平織りでも、綾織りでもない平織りと綾織りの中間の織り方で成型。通称”乱れ織りカーボン”COERCEでは”FXカーボン”と命名

ボディ&足廻りパーツ > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
0-42-CFCX3402 1個 FXカーボン バンディット400/250/V(-94)・GSX400S/250Sカタナ

20. フロントフェンダー COERCE(コワース)

販売価格(税別) ¥17,900
5営業日後以内
COERCE(コワース) フロントフェンダー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】クロス&マット積層により構造面での強度を追求しました。製品裏面にはブラックペイントを施し、透過光をカットしています。全製品ハンドメイドです。ラジエターの換装やオイルクーラーの装着に備えてショートタイプにアレンジ。

ボディ&足廻りパーツ > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
0-42-CFKS3402 1個 ケブラー バンディット400/250/V(-94)・GSX400S/250Sカタナ

21. スラッシュガード GOLDMEDAL

販売価格(税別) ¥24,900
出荷目安:8日
GOLDMEDAL スラッシュガード 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サブフレーム無し。適合型式:GK75A/GK7AA。全年式対応

ボディ&足廻りパーツ > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 適合 材質
SGS02-2 1セット BANDIT400/V アルミニウム A52S シャンパンゴールド

22. アルミ (フロント) BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) ¥13,900
3営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) アルミ (フロント) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択など、高い耐久性と安全性を併せ持つイギリス グッドリッジ社製のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
20553250 1本 BANDIT400/V -94 (セパハン)

23. ステンBLK (フロント) BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) ¥19,900
3営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) ステンBLK (フロント) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択など、高い耐久性と安全性を併せ持つイギリス グッドリッジ社製のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
20753250 1本 BANDIT400/V -94 (セパハン)

24. スラッシュガード GOLDMEDAL

販売価格(税別) ¥24,900
出荷目安:8日
GOLDMEDAL スラッシュガード 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サブフレーム無し。適合型式:GK75A/GK7AA。全年式対応

ボディ&足廻りパーツ > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 適合 材質
SGS02-6 1セット BANDIT400/V アルミニウム A52S パープル

25. セパレートハンドル ハリケーン

販売価格(税別) ¥12,800
4営業日後以内
ハリケーン セパレートハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。

ハンドル廻り > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HS4111G-01 1個 タイプT 角度調整自在 アルミサイドキャップ付 ゴールド BANDIT250/400('95〜)_BANDIT250/400_(〜'94バーハンモデル LTDは不可) BANDIT250/400(95-) -94バーハンドルモデル・LTDは不可

26. スラッシュガード GOLDMEDAL

販売価格(税別) ¥24,900
出荷目安:8日
GOLDMEDAL スラッシュガード 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サブフレーム無し。適合型式:GK75A/GK7AA。全年式対応

ボディ&足廻りパーツ > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 適合 材質
SGS02-4 1セット BANDIT400/V アルミニウム A52S レッド

27. ステン (フロント) BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) ¥17,900
3営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) ステン (フロント) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択など、高い耐久性と安全性を併せ持つイギリス グッドリッジ社製のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
20653250 1本 BANDIT400/V -94 (セパハン)

28. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) ¥10,900
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様
CL2251-C60 1セット [C55] レーシング/サーキット

29. スラッシュガード GOLDMEDAL

販売価格(税別) ¥24,900
出荷目安:8日
GOLDMEDAL スラッシュガード 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サブフレーム無し。適合型式:GK75A/GK7AA。全年式対応

ボディ&足廻りパーツ > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 適合 材質
SGS02-5 1セット BANDIT400/V アルミニウム A52S ブラック

30. セパレートハンドル ハリケーン

販売価格(税別) ¥12,800
4営業日後以内
ハリケーン セパレートハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。

ハンドル廻り > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HS4111B-01 1個 タイプT 角度調整自在 アルミサイドキャップ付 ブラック BANDIT250/400('95〜)_BANDIT250/400_(〜'94バーハンモデル LTDは不可) BANDIT250/400(95-) -94バーハンドルモデル・LTDは不可

31. ARROWMAX GT601 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥14,900
2営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) ARROWMAX GT601 1本
レビュー: 4.50(4)

【特長】最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
307361 1本 17 150/70-17 MC 69H 69H TL

32. ErmaxNASTY POSH Faith

販売価格(税別) ¥15,900
1営業日後以内
POSH Faith ErmaxNASTY 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フランスのロードスポーツバイク専門メーカーペルスペック社とアルトゥマックス社より開発された一体成型(3mm厚)のルックスと高品質を兼ね備えた全く新しいスクリーンです。

ボディ&足廻りパーツ > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
900130-6 1個 バイオレット CB600/900ホーネット・CB1300SF(03-)・CB1000SF BIG-1・XJR1200/1300・ゼファー400/750/1100・ZR-7・バンディット400/1200・SV650/1000・GSX1200/1400
ユニバーサル商品です。上記以外の車両はライトステー等の形状により使用できない場合がありますので、ご注意下さい。

33. ErmaxNASTY POSH Faith

販売価格(税別) ¥15,900
1営業日後以内
POSH Faith ErmaxNASTY 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フランスのロードスポーツバイク専門メーカーペルスペック社とアルトゥマックス社より開発された一体成型(3mm厚)のルックスと高品質を兼ね備えた全く新しいスクリーンです。

ボディ&足廻りパーツ > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
900130-9 1個 Wレッド CB600/900ホーネット・CB1300SF(03-)・CB1000SF BIG-1・XJR1200/1300・ゼファー400/750/1100・ZR-7・バンディット400/1200・SV650/1000・GSX1200/1400
ユニバーサル商品です。上記以外の車両はライトステー等の形状により使用できない場合がありますので、ご注意下さい。

34. ErmaxNASTY POSH Faith

販売価格(税別) ¥15,900
1営業日後以内
POSH Faith ErmaxNASTY 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フランスのロードスポーツバイク専門メーカーペルスペック社とアルトゥマックス社より開発された一体成型(3mm厚)のルックスと高品質を兼ね備えた全く新しいスクリーンです。

ボディ&足廻りパーツ > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
900130-14 1個 オレンジ CB600/900ホーネット・CB1300SF(03-)・CB1000SF BIG-1・XJR1200/1300・ゼファー400/750/1100・ZR-7・バンディット400/1200・SV650/1000・GSX1200/1400
ユニバーサル商品です。上記以外の車両はライトステー等の形状により使用できない場合がありますので、ご注意下さい。

35. ErSPEEDMAX POSH Faith

販売価格(税別) ¥15,900
1営業日後以内
POSH Faith ErSPEEDMAX 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フランスのロードスポーツバイク専門メーカーペルスペック社とアルトゥマックス社より開発された一体成型(3mm厚)のルックスと高品質を兼ね備えた全く新しいスクリーンです。

ボディ&足廻りパーツ > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
900140-14 1個 オレンジ CB600/900ホーネット・CB1300SF(03-)・CB1000SF BIG-1・XJR1200/1300・ゼファー400/750/1100・ZR-7・バンディット400/1200・SV650/1000・GSX1200/1400
ユニバーサル商品です。上記以外の車両はライトステー等の形状により使用できない場合がありますので、ご注意下さい。

36. ErSPEEDMAX POSH Faith

販売価格(税別) ¥15,900
1営業日後以内
POSH Faith ErSPEEDMAX 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フランスのロードスポーツバイク専門メーカーペルスペック社とアルトゥマックス社より開発された一体成型(3mm厚)のルックスと高品質を兼ね備えた全く新しいスクリーンです。

ボディ&足廻りパーツ > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
900140-16 1個 グリーン CB600/900ホーネット・CB1300SF(03-)・CB1000SF BIG-1・XJR1200/1300・ゼファー400/750/1100・ZR-7・バンディット400/1200・SV650/1000・GSX1200/1400
ユニバーサル商品です。上記以外の車両はライトステー等の形状により使用できない場合がありますので、ご注意下さい。

37. ErSPEEDMAX POSH Faith

販売価格(税別) ¥15,900
1営業日後以内
POSH Faith ErSPEEDMAX 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フランスのロードスポーツバイク専門メーカーペルスペック社とアルトゥマックス社より開発された一体成型(3mm厚)のルックスと高品質を兼ね備えた全く新しいスクリーンです。

ボディ&足廻りパーツ > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
900140-17 1個 イエロー CB600/900ホーネット・CB1300SF(03-)・CB1000SF BIG-1・XJR1200/1300・ゼファー400/750/1100・ZR-7・バンディット400/1200・SV650/1000・GSX1200/1400
ユニバーサル商品です。上記以外の車両はライトステー等の形状により使用できない場合がありますので、ご注意下さい。

38. シールチェーン GVシリーズ RK JAPAN

販売価格(税別) ¥13,800
4営業日後以内
RK JAPAN シールチェーン GVシリーズ 1本
レビュー: 4.50(4)

【特長】ニッケルメッキ+ゴールドコート。優れた長期耐腐食性発揮!。【X-XW】。強靭でありながら同スペック製品として最軽量!。スムーズで俊敏な加速パフォーマンス!。【R-XW】。スポーツモデル実走行データを駆使して開発!。従来モデルよりコンパクトかつ軽量で強度アップ!

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ ピッチ(mm) シール
GV525R-XW 120L 1本 525 ゴールド 15.875 R-XW

39. LASERTEC METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) ¥10,900
2営業日後以内
METZELER(メッツラー) LASERTEC 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】トラディショナルパターンを生かしながらも最新テクノロジーを搭載したスポーツバイク用バイアスタイヤ・レーザーテック。伝統的ロングセラーを誇るクラシックなトレッドパターンが抜群の排水性を発揮。レーザーテック専用設計ハイシリカ・コンパウンドが安定したドライ・ウェットグリップを提供。さらにブレーキング性能を向上させ、制動距離の短縮も実現。マルチプルラディアス(異径プラファイル)の採用により、ライトハンドリングを実現。さらに直進安定性、コーナリング安定性の向上を実現。軽量ポリエステル・ファイバー・カーカスが、速度域を問わない乗り心地としっかりとした接地感をライダーに提供。タイヤとしての安全域を拡大。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
1530300 1本 17 110/70-17(H) 54H TL

40. SPORTMAX α-14 Z DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥25,900
1営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX α-14 Z 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レース用カーボンを配合したコンパウンドの採用でレーシングタイヤに迫るドライグリップを発揮。さらにライフも同時に強化。アグレッシブな走りを楽しむためのレースレプリカ・ラジアル。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 幅(mm) タイプ
327313 1本 150/70ZR17MC 17 156 TL

戻る ページ 1 2 3 4 次へ