スズキ: バンディット [400cc] 1990-1990年式

GK75A リミテッド セパハン ■機種記号形式:GSF400Z

スズキ: バンディット [400cc] 1990−1990年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GK75A 原動機型式 K707 直列4気筒
フレームNo GK75A - 108260 〜 排気量 398
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 150/70 - 17 69H TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,055
スプロケット
14 46 二次減速比 3.290
プラグ
CR8EK 本数 4
全幅 750
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,075
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 188
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯100
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 730 備考 ブレーキ前:マスターからジョイント400・ダイレクト(R)850・(L)900
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BA15S ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.30 L
フィルタ
交換時
2.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 〜 1990 GK75A 108260 〜 セパレートハンドル。
スモークスクリーン付きハーフタイプロケットカウル装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

85件中 1件〜40件

並び替え:

1. ハロゲンランプ H4u 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥679
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ハロゲンランプ H4u 12V 1個
レビュー: 4.70(57)

【用途】ヘッドランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
14-0181U 1個 H4u 12 ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ) クリア

2. ウェッジベース電球(12V シングル) 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥399
0営業日後以内
男前モノタロウ ウェッジベース電球(12V シングル) 1箱(10個)
レビュー: 4.41(130)

【特長】M-5539はクリプトンタイプです。【用途】ポジションランプ、ライセンスランプ、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
M-5531 1箱(10個) 5 12 W2.1×9.5d T10

3. ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥579
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球 12V シングル 1箱(10個)
レビュー: 4.59(70)

【用途】一般。コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
WB127 1箱(10個) シングル球 クリア 12 5

4. シングル球S25/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥899
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) シングル球S25/BA15s 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.35(17)

【用途】バック、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
A4575B 1箱(10個) シングル球 クリア 12 21

5. オイルドレンワッシャ DAYTONA

販売価格(税別) ¥299
0営業日後以内
DAYTONA オイルドレンワッシャ 1袋(3枚)
レビュー: 4.53(51)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンガスケット。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
95396 1袋(3枚) M14 約1.7 122

6. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK

販売価格(税別) ¥1,090
0営業日後以内
NGK イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.72(525)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 全長(mm)
CR8EIX 1個 ネジ型 10 16 70

7. スパークプラグ 2輪車用 NGK

販売価格(税別) ¥499
0営業日後以内
NGK スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.77(839)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 仕様 全長(mm) パーツNo.
CR8EK 1個 ネジ型 2極式プラグ 70 09482-00412

8. ドレンボルトガスケット DAYTONA

販売価格(税別) ¥69
0営業日後以内
DAYTONA ドレンボルトガスケット 1枚
レビュー: 4.15(109)

【特長】オイル交換などでドレンボルトを外した場合、ガスケットを交換することをお勧めします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 適合 材質 厚さ(mm) RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
24576 1枚 M14 アルミ 0.8 122

9. オイルドレンワッシャ DAYTONA

販売価格(税別) ¥789
0営業日後以内
DAYTONA オイルドレンワッシャ 1袋(10枚)
レビュー: 4.53(51)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンガスケット。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
75421 1袋(10枚) M14 約1.7 122

10. H4特殊球(二輪車用) 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) H4特殊球(二輪車用) 12V 1個
レビュー: 4.23(26)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 パーツNo. タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
14-0186 1個 34901-MC7-601 H4(耐震) 60/55 12

11. アルミドレンボルト KITACO

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
KITACO アルミドレンボルト 1個
レビュー: 4.36(22)

【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 メーカー 適合 寸法(mm) ピッチ(mm)
772-0500003 1個 スズキ スズキ車/ボルティ・グラストラッカー・バンバン200/-Z・スカイウェイブ250・バンディッド250・GSX-R400R・インパルス400・GSX-R750・GSF1200・バンディット1250/S等 M14×10 1.25

12. 高効率ハロゲンバルブ H4u 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥1,390
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) 高効率ハロゲンバルブ H4u 12V 1個
レビュー: 4.80(10)

【特長】高効率ハロゲンバルブ(車検対応)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
14-0260U 1個 H4u 12 ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ) ストリートハイパーハロゲン・クリア

13. 二輪車用スーパーオイルフィルター DAYTONA

販売価格(税別) ¥719
0営業日後以内
DAYTONA 二輪車用スーパーオイルフィルター 1個
レビュー: 4.56(95)

【特長】フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。優れたフィルター能力で、ノーマルに比べ、オイルを長持ちさせ、エンジンの負担を軽減。国内生産品。

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
67928 1個 スズキ 1100カタナBANDIT400 16500-45810/20 濾紙式(パッキン付)

14. ドレンボルトガスケット DAYTONA

販売価格(税別) ¥299
0営業日後以内
DAYTONA ドレンボルトガスケット 1セット(3枚)
レビュー: 4.15(109)

【特長】オイル交換などでドレンボルトを外した場合、ガスケットを交換することをお勧めします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 材質 厚さ(mm) 内径(Φmm) 外径(Φmm)
96732 1セット(3枚) アルミ 1.5 14.2 20

15. 2輪用オイルフィルター ユニオン産業(UNION)

販売価格(税別) ¥639
0営業日後以内
ユニオン産業(UNION) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.59(138)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MO-911 1個 スズキ 16500-45820、16510-45040/810 64 72

16. 2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) M&H

販売価格(税別) ¥319
0営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) 1パック(2個)
レビュー: 4.68(22)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 定格電力(W) ガラス球形式 定格電圧(V)
A5109 1パック(2個) ウインカー球 15 G18 12

17. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.48(44)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
A61-003SN 1セット(2枚) 59130-16700 スズキ GCF400バンディット400 89〜97(R)・GSX400FSV/K1イナズマ 97〜01(R) 148

18. アルミ製シーリングワッシャー キタコ(K-CON)

販売価格(税別) ¥149
0営業日後以内
キタコ(K-CON) アルミ製シーリングワッシャー 1個
レビュー: 4.11(18)

【特長】アルミドレン/バンジョーワッシャーとして使用出来ます。【用途】ドレンボルト用

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 寸法C(mm) 寸法A(mm) 寸法B(mm) 材質
0900-092-00005 1個 2 14 22 アルミ

19. 二輪用オイルフィルター エクセル(EXCEL)

販売価格(税別) ¥649
0営業日後以内
エクセル(EXCEL) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.53(188)

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 パーツNo. タイプ
BSO-911 1個 スズキ GSX750(GS75X),GS1100(GS110),GR650(GP51A) 16500-45820 濾紙式

20. ドレンボルトガスケット DAYTONA

販売価格(税別) ¥119
0営業日後以内
DAYTONA ドレンボルトガスケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイル交換等でドレンボルトを外した場合、ガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。材質はアルミ材。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 厚さ(mm) サイズ 内径(Φmm) 外径(Φmm)
96710 1個 1.5 M14 14.2 20

21. エアブリーダー(SUS) DAYTONA

販売価格(税別) ¥1,190
0営業日後以内
DAYTONA エアブリーダー(SUS) 1個
レビュー: 4.20(5)

【特長】スチール製でサビやすいノーマルエアブリーダーを交換し固着等のトラブル防止とドレスアップが可能。BremboやNISSIN削り出しキャリパー等の高級なキャリパーには特にお勧めです。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 ねじ寸法 全長(mm) 材質 主な適合車種
34550 1個 M7×P1.0 26 ステンレス GSX1400 2001-2002年式:フロントに適合

22. マフラージョイントガスケット KITACO

販売価格(税別) ¥789
0営業日後以内
KITACO マフラージョイントガスケット 1個
レビュー: 4.89(19)

【特長】スリップオンマフラー交換時の必須アイテム!。エキゾーストパイプとサイレンサー等の接続部分の排気漏れを防ぎ、マフラーの性能をフルに発揮させます。マフラー交換時は勿論、マフラー分解整備にも最適です。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 適合 型式 寸法(mm)
973-2000003 1個 スズキ バンディッド250/400等 JPS-3 Φ42.5×Φ38.0×29.5

23. オイルクリーンボルト DAYTONA

販売価格(税別) ¥1,490
2営業日後以内
DAYTONA オイルクリーンボルト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ねじピッチ(mm) ねじ長さ(mm) ねじ径(mm)
93752 1個 1.25 10 14

24. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) ¥409
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.61(94)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 適合 型式 主な適合車種
963-2000008 1セット(2個) スズキ バンディッド250/400等 XS-08 GSX-R250R 1989-1989年式:使用数:4

25. ラバーステップ NTB

販売価格(税別) ¥499
0営業日後以内
NTB ラバーステップ 1個
レビュー: 4.40(57)

【特長】純正品番と硬度を合わせておりますので、交換後の違和感はございません。汎用タイプは大型車両にも装着できるので便利です。

ボディ&足廻りパーツ > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 メーカー 適合車種 パーツNo. 主な適合車種
RSS-01 1個 スズキ汎用 バンディット GJ74A、バンディット400 GK75A、バンディット1200 GV79A、GSF1200 GV77A、RF400 GK78A、IMPULSE GK79A 43550-40C11 バンディット GJ74A

26. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥1,090
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 4.86(14)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

ハンドル廻り > レバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-035SL 1個 187 シルバー スズキ GS125E ER('94)、GSX250Sカタナ SSM/SSRM('91-'96)、RGV250γ L/M/N/P/R('90-'96)、RG250γ(1-4)、アクロス F/FM/FP/FW('90-'98)、グース250 N('92-'93)、バンディット250 1/N/P/NP/R/NR/S('90-'96)、バンディット250リミテッド ZN//ZP('91/'93)、ボルティー S/SX('95)、グース350 N('92-'99)、400刀SSN('92)

27. オイルフィルター Vesrah

販売価格(税別) ¥699
3営業日後以内
Vesrah オイルフィルター 1個
レビュー: 4.57(14)

【特長】ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 主な適合純正品番 適合メーカー 主な適合車種
SF-3004 1個 SUZUKI:16500-45810、16500-45820、16510-45040 スズキ SUZUKI/GS250T(80-81年式)、SUZUKI/GSX250F(90-98年式)、SUZUKI/GS400E(91年式)、SUZUKI/GS400E(94年式)、SUZUKI/GSF400(89-93年式)、SUZUKI/GSF400(95-97年式)、SUZUKI/GSF400N(89-93年式)、SUZUKI/GSF400V(91-97年式)、SUZUKI/GSF400VZ(91-97年式)、SUZUKI/GSX400F(88-90年式)、SUZUKI/GSX400FW(84年式)、SUZUKI/GSX400R(86-87年式)、SUZUKI/GSX400X(86年式)、SUZUKI/GS450E(80-83年式)、SUZUKI/GS450GA(82-85年式)、SUZUKI/GS450L(80-88年式)、SUZUKI/GS450S(80-81年式)、SUZUKI/GS450T(81-82年式)、SUZUKI/GS450TX(83年式)、SUZUKI/GS500(01-02年式)、SUZUKI/GS500E(89-94年式)、SUZUKI/GS500E(95-03年式)、SUZUKI/GS500F(04-09年式)、SUZUKI/GS550L(79-86年式)、SUZUKI/GS550T(81年式)、SUZUKI/GSX550ED(83年式)、SUZUKI/GR650(83年式)、SUZUKI/GR650X(83年式)、SUZUKI/GS650E(81-82年式)、SUZUKI/GS650G(81-83年式)、SUZUKI/GS650GL(81-83年式)、SUZUKI/GS650M(83年式)、SUZUKI/GS700E(85年式)、SUZUKI/GS700ES(85年式)、SUZUKI/GV700GL(85年式)、SUZUKI/GS750ES(83年式)、SUZUKI/GS750L(79-81年式)、SUZUKI/GS750S(83年式)、SUZUKI/GS850G(79-83年式)、SUZUKI/GS850GL(80-83年式)、SUZUKI/XN85(83年式)、SUZUKI/RF900R(94-95年式)、SUZUKI/GS1000G(80-81年式)、SUZUKI/GS1000GL(81年式)、SUZUKI/GS1000S(79-80年式)、SUZUKI/GS1100E(80-83年式)、SUZUKI/GS1100ES(83年式)、SUZUKI/GS1100G(82-83年式)、SUZUKI/GS1100GL(82-83年式)、SUZUKI/GS1100L(80年式)、SUZUKI/GS1100S(83年式)、SUZUKI/GS1100S(94年式)、SUZUKI/GSX1100S(81-85年式)、SUZUKI/GSX1100S(94年式)、SUZUKI/GSX1100、SUZUKI/GS1150E(84-86年式)、SUZUKI/GS1150ES(85-86年式)

28. クリップジョイント(ルーズタイプ) EKチェーン

販売価格(税別) ¥189
3営業日後以内
EKチェーン クリップジョイント(ルーズタイプ) 1個
レビュー: 4.53(15)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ジョイント
品番 内容量 タイプ 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
EK 525SR SPJ 1個 スチール SPJ GSX-R750 1996-1999年式:98-99年に適合 166

29. オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥669
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) 1個
レビュー: 4.21(47)

【特長】従来型のオイルフィルターです。

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 メーカー パーツNo. 純正品番 主な適合車種
105-501 1個 スズキ 16500-45820 16500-45820、16510-45040 1100カタナBANDIT400

30. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: 4.22(32)

【特長】レース参加に要求されるワイヤーロック付ドレーンボルト。ボルト先端部分の強力マグネットにより、クリーニング機能も装備しています。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 寸法L(mm) 寸法H(mm) メーカー 寸法P(mm)
105-1205 1個 14(先端マグネット部含まず) 21 スズキ 1.25

31. 2輪車用スタンダードハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) ¥1,290
1営業日後以内
M&H 2輪車用スタンダードハロゲン H4 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ ガラス球形式 適合
16C 1個 H4 T15 小型車以上全般(通常品) クリア

32. オイルクリーンボルト用ガスケット DAYTONA

販売価格(税別) ¥239
0営業日後以内
DAYTONA オイルクリーンボルト用ガスケット 1個
レビュー: 5.00(1)

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 適合
36475 1個 M14

33. カシメジョイント EKチェーン

販売価格(税別) ¥559
3営業日後以内
EKチェーン カシメジョイント 1個
レビュー: 4.43(7)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ジョイント
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
ThreeD 525Z/3D(CR) MLJ 1個 シルバー MLJ CBR600F 1995-1998年式:97-に適合

34. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) ¥199
5営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.47(17)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-12008 1個 スズキ車用

35. SUSパッドピン(TOKICO) DAYTONA

販売価格(税別) ¥1,190
0営業日後以内
DAYTONA SUSパッドピン(TOKICO) 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】パッド交換時にはパッドピンも交換!サビなどによる引っ掛かりから解消され、スムーズなブレーキングフィールが体感できます!。スチール製の純正パッドピンのリプレイス品。サビにくいステンレス製でブレーキパッドの滑らかな動きを確保。商品は1個売り。使用個数はキャリパーにより異なります。Wディスク車は2キャリパー分必要です。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 セット内容 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
37599 1個 ピン(Φ4.5mmx全長45.5mm)×2本、ベータピン×2個 GSX1300Rハヤブサ 1999-2007年式:フロント1セット、リア1セット使用 156

36. スクリュージョイント EKチェーン

販売価格(税別) ¥899
3営業日後以内
EKチェーン スクリュージョイント 1個
レビュー: 4.25(8)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ジョイント
品番 内容量 タイプ 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
EK 525SRX2-SLJ 1個 スチール SLJ GSX-R750 1996-1999年式:98-99年に適合 167

37. ドレンボルトガスケット DAYTONA

販売価格(税別) ¥899
2営業日後以内
DAYTONA ドレンボルトガスケット 1セット(10枚)
レビュー: 4.15(109)

【特長】オイル交換などでドレンボルトを外した場合、ガスケットを交換することをお勧めします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 材質 厚さ(mm) 内径(Φmm) 外径(Φmm)
96737 1セット(10枚) アルミ 1.5 14.2 20

38. マグネットインオイルフィルター エレメント KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥859
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) マグネットインオイルフィルター エレメント 1個
レビュー: 3.17(12)

【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 パーツNo. タイプ
105-801 1個 スズキ バンディット400/V (89-98) 16500-45820 濾紙式

39. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) ¥1,090
4営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.77(22)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 材質 高さ(mm) 適合車種 外径(mm)
KN-133 1個 セルロース 63 GS1000E(89-90) GS750/E(81/83) GSX750S KATANA[カタナ](84-86) 72

40. カシメジョイント EKチェーン

販売価格(税別) ¥389
3営業日後以内
EKチェーン カシメジョイント 1個
レビュー: 4.43(7)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ジョイント
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
EK 525ZZZ(MG) MLJ 1個 メタリックゴールド MLJ GSX-R750 1996-1999年式:98-99年に適合

戻る ページ 1 2 3 次へ