スズキ: チョイノリ2 [50cc] 2004-2007年式

CZ41A セル付 ■機種記号形式:X5DBK4/5

スズキ: チョイノリ2 [50cc] 2004−2007年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-CZ41A 原動機型式 Z401 単気筒 空冷
フレームNo CZ41A - 159994 〜 排気量 49
タイヤ
80/90 - 10 35J TL 80/90 - 10 35J TL
バッテリー YT4L-BS(傾斜置) 全長 1,500
スプロケット
12 36 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 620
チェーン
サイズ 415 リンク数 68 備考
全高 1,015
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 46
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 15w
タイプ PH7s
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.30 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 〜 2007 CZ41A 〜 カラー追加
2004 〜 2005 CZ41A 159994 〜 フロントターンシグナルランプハンドルセット

適合車種からパーツを絞込み検索

82件中 1件〜40件

並び替え:

1. 2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 大阪魂

販売価格(税別) ¥1,590
0営業日後以内
大阪魂 2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 1個
レビュー: 4.10(294)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(FURUKAWA) 質量(kg)
MMOEB-4L-BS 1個 YT4L-BS 3(10時間率) FT4L-BS 1.2

2. RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) RUNSCOOT(ランスクート)D307 1本
レビュー: 4.70(228)

【特長】軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
305511 1本 10 80/90-10 44J TL

3. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
GSユアサ 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.49(63)

【特長】世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 主な適合車種 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 充電電流(A)
YT4L-BS 1個 Dio SR(A-AF25・27)/ジョグZR(BB-SA16J) 12 3(10時間率) 0.4

4. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
NGK イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.73(514)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 全長(mm)
CR6HIX 1個 ネジ型 10 16 64

5. ウェッジベース電球(12V シングル) 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥699
0営業日後以内
男前モノタロウ ウェッジベース電球(12V シングル) 1箱(10個)
レビュー: 4.40(127)

【特長】M-5539はクリプトンタイプです。【用途】一般

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
M-5537 1箱(10個) 10 12 W2.1×9.5d T13

6. 交換用電球(12V ダブル) S25 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥979
0営業日後以内
男前モノタロウ 交換用電球(12V ダブル) S25 1箱(10個)
レビュー: 4.67(6)

【特長】Made in Japanの高品質商品です。【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
- 1箱(10個) S25 12 18/5 クリア

7. HOOP B01(Front・Rear共用) ブリヂストン

販売価格(税別) ¥2,690
0営業日後以内
ブリヂストン HOOP B01(Front・Rear共用) 1本
レビュー: 4.68(114)

【特長】経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。【用途】スクータータイヤ

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
SCS01722 1本 10 80/90-10 44J T/L

8. MB90 TUKTUK IRC

販売価格(税別) ¥2,090
0営業日後以内
IRC MB90 TUKTUK 1本
レビュー: 4.37(54)

【特長】MB70と同様の構造を採用し、チューブレスパット廃止を可能にした。ベストセラータイヤMB38と同等の性能とし、使い勝手と安心感を実現。実績のあるMB70やMB520をベースとし、ユーザーに好まれるパターン。多くのスクーターに対応するサイズラインナップ。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
129598 1本 10 80/90-10 44J T/L

9. ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥959
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球 12V シングル 1箱(10個)
レビュー: 4.59(70)

【用途】一般。コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
WB001 1箱(10個) シングル球 クリア 12 10

10. S25 BAY15D対応 12V1.5/0.3W LEDバルブ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) S25 BAY15D対応 12V1.5/0.3W LEDバルブ 1個
レビュー: 4.44(9)

【特長】ノーマルテールバルブと交換するだけで、LED化出来ます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 口金 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
05-08-0038 1個 BAY15D 12Vモンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)
モンキー(FI・AB27-1900001-)は取付け出来ません。
エイプ50(AC16-1000001-1599999)エイプ50(FI・AC16-1600001-/AB18-1000001-)は取付け出来ません。
エイプ100(HC07-1000001-/HC13-1000001-)・KSR110(KL110A-000001-)・アドレスV125(CF64A-100001-/CF4EA-100001-)アドレスV125S(CF4MA-100001-)は取付け出来ません。
シグナスX(FI・XC125/SE44J)・PCX(JF28-1000001-)PCXイモビアラーム取付け車は取付け出来ません。
他に上記「BAY15D」使用条件に適応する車両
65

11. 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

販売価格(税別) ¥3,890
0営業日後以内
BROAD 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 1個
レビュー: 3.76(38)

【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) バッテリー容量(Ah) 幅(mm)
BG4L-BS 1個 YT4L-BS FT4L-BS 3 114

12. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

販売価格(税別) ¥3,590
0営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.48(29)

【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 主な適合車種 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 充電電流(A)
FT4L-BS 1個 Dio SR(A-AF25・27)/ジョグZR(BB-SA16J) 12 3(10時間率) 0.4

13. 2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) M&H

販売価格(税別) ¥319
0営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) 1パック(2個)
レビュー: 4.65(17)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
A3404 1パック(2個) ストップ/テール球、ウインカー/ポジション球 ダブル 18/5 12

14. AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERY

販売価格(税別) ¥9,590
0営業日後以内
AZ BATTERY AZリチウムイオンバッテリー 1個
レビュー: 4.63(35)

【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。保証期間12か月または2万km。バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。バッテリー内部にBMSを搭載。他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。【用途】※車両のアイドリング時/走行時の充電電圧が13.5V以下、14.8V以上の車両にはご使用できません。※下記車両にはご使用できない場合がございます。 GPSナビゲーション、グリップヒーター等の電装パーツを装備している車両。 エンジンカスタム、その他改造している車両。※下記充電器は使用しないでください。 最大充電電圧が14.8V以上の充電器。 サルフェーション溶解機能等の電圧上昇機能が付いている充電器。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 充電電流(A) 付属品 長さ(mm)
ITZ5S-FP 1個 YTZ5S/YTX4L-BS/YTX5L-BS (標準)1/(最大)10 (サイズ調整部品)TR02×2 113

15. ダブル球S25/BAY15d 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ダブル球S25/BAY15d 12V 1箱(10個)
レビュー: 5.00(3)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
A4873 1箱(10個) S25 12 18/5 クリア

16. 二輪車用ブレーキシュー NTB

販売価格(税別) ¥839
0営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキシュー 1個
レビュー: 4.25(151)

【特長】新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! 。スプリング同梱

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 パーツNo. 適合車種 主な適合車種 メーカー
A6-BS325 1個 54410-11B00 セピアAJ50(CA1HA,CA1HB,CA1HC)(F,R)、
セピアAF50(CA1EA,CA1EB,CA1EC)(F,R)、
アドレスAD50(CA1CA,CA1CB,CA1CC)(F,R)、
アドレスV50AG50(CA1FA,CA1FB)(F,R)、
レッツAZ50(CA1PA,CA1PB)(F)、
レッツU(CA1KA,CA1KB)(F)、
レッツ4UZ50(F)
セピアAJ50、セピアAF50,(F,R)、
アドレスAD50、アドレスV50AG50,(F,R)、
レッツAZ50、レッツU、レッツ4UZ50,(F)
スズキ

17. 2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) M&H

販売価格(税別) ¥179
0営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) 1個
レビュー: 4.65(17)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
1P3404 1個 ストップ/テール球、ウインカー/ポジション球 ダブル 18/5 12

18. 2輪車用口金球 G18 12V(ダブル球) M&H

販売価格(税別) ¥489
0営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 G18 12V(ダブル球) 1パック(2個)
レビュー: 4.90(10)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
A5404 1パック(2個) ストップ/テール球、ウインカー/ポジション球 ダブル 18/5 12

19. 2輪車用ヘッド球 T19 12V(シングル球) M&H

販売価格(税別) ¥289
0営業日後以内
M&H 2輪車用ヘッド球 T19 12V(シングル球) 1個
レビュー: 4.83(6)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
1P2062 1個 T19 12 15 クリア

20. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) HONDA(FURUKAWA)

販売価格(税別) ¥5,990
0営業日後以内
HONDA(FURUKAWA) 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】HONDAとFURUKAWAの共同開発バッテリー。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 充電電流(A) 液量(L)
FTH4L-BS(液入充電済) 1個 12 3(10時間率) 0.4 0.18

21. 2輪車用ウエッジ球 T13 12V(シングル球) M&H

販売価格(税別) ¥179
0営業日後以内
M&H 2輪車用ウエッジ球 T13 12V(シングル球) 1個
レビュー: 5.00(6)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
1PWB18A 1個 シングル 10 12 W2.1×9.5d

22. 2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) M&H

販売価格(税別) ¥269
0営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) 1個
レビュー: 4.65(17)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
1P3404H 1個 ストップ/テール球、ウインカー/ポジション球 ダブル(耐振) 18/5 12

23. ノンフェードブレーキシュー KITACO

販売価格(税別) ¥959
0営業日後以内
KITACO ノンフェードブレーキシュー 1個
レビュー: 4.27(56)

【特長】ノンアスベスト材使用

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 適合
770-2012020 1個 スズキ セピア系(ドラム車)、レッツ系(ドラム車) (フロントに適合)
セピア系(ドラム車)、レッツ系(ドラム車)
(リヤに適合)
セピア系/アドレス系(AD50)等

24. ハンドルブレース 極太タイプ ハリケーン

販売価格(税別) ¥4,388
0営業日後以内
ハリケーン ハンドルブレース 極太タイプ 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】ハンドルカスタムの必需品。ハンドル剛性を高めつつ、個性を主張するドレスアップパーツ。

ハンドル廻り > その他ハンドル廻り
品番 内容量 長さ(mm) サイズ 仕様
HB0701 1個 240 SS 適合ノーマルハンドル:フォルツァX/Z(MF08/10).PS250.マグザム、マジェスティC.スカイウェイブtypeS/M(CJ/CK44A.CJ45A/46A) オールクロームメッキ

25. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) ¥469
5営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.61(94)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 適合 型式 主な適合車種
963-2000015 1セット(2個) スズキ チョイノリ XS-15 チョイノリ2 2004-2007年式:使用数:1

26. 2輪車用口金球 G18 12V(ダブル球) M&H

販売価格(税別) ¥269
0営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 G18 12V(ダブル球) 1個
レビュー: 4.90(10)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
1P5404 1個 ストップ/テール球、ウインカー/ポジション球 ダブル 18/5 12

27. 2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) M&H

販売価格(税別) ¥489
0営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) 1パック(2個)
レビュー: 4.65(17)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
A3404H 1パック(2個) ストップ/テール球、ウインカー/ポジション球 ダブル(耐振) 18/5 12

28. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

販売価格(税別) ¥5,590
0営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.48(29)

【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 主な適合車種 バッテリー容量(Ah) 充電電流(A) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
FTX4L-BS 1個 HONDA スーパーカブC50 C50M/ベンリーCD50 A-CD50(87/9〜) SUZUKI ウルフ50 NA11A/GS50 NA41A(05/2〜) YAMAHA BJ BB-SA24J/R1-Z 3(10時間率) 0.4 113×70×85

29. サイドスタンド SSー521 KITACO

販売価格(税別) ¥3,890
5営業日後以内
KITACO サイドスタンド SSー521 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】駐輪の際、非常に便利です。(※一部外装パーツの加工が必要な場合があります。)

ボディ&足廻りパーツ > サイドスタンド関連
品番 内容量 主な適合車種
656-2010521 1個 チョイノリ(X5)

30. L・ビーム(電球型LED) L820 M&H

販売価格(税別) ¥3,590
1営業日後以内
M&H L・ビーム(電球型LED) L820 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) タイプ 口金
L820DRE 1個 12 レッド スーパーワイドビーム BAY15D

31. ハンドルブレース SSサイズ ハリケーン

販売価格(税別) ¥3,490
5営業日後以内
ハリケーン ハンドルブレース SSサイズ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルカスタムの必需品。ハンドル剛性を高めつつ、個性を主張するドレスアップパーツ。

ハンドル廻り > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種
HB0686A 1個 適合ノーマルハンドル:フォルツァX/Z(MF08/10).PS250.マグザム、マジェスティC.スカイウェイブtypeS/M(CJ/CK44A.CJ45A/46A) シルバー&シルバー Φ7/8インチハンドル用

32. ハンドルブレース SSサイズ ハリケーン

販売価格(税別) ¥3,490
5営業日後以内
ハリケーン ハンドルブレース SSサイズ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルカスタムの必需品。ハンドル剛性を高めつつ、個性を主張するドレスアップパーツ。

ハンドル廻り > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種
HB0687B 1個 適合ノーマルハンドル:フォルツァX/Z(MF08/10).PS250.マグザム、マジェスティC.スカイウェイブtypeS/M(CJ/CK44A.CJ45A/46A) ブラック&ブラック Φ7/8インチハンドル用

33. ハンドルブレース SSサイズ ハリケーン

販売価格(税別) ¥3,990
5営業日後以内
ハリケーン ハンドルブレース SSサイズ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルカスタムの必需品。ハンドル剛性を高めつつ、個性を主張するドレスアップパーツ。

ハンドル廻り > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種
HB0694 1個 適合ノーマルハンドル:フォルツァX/Z(MF08/10).PS250.マグザム、マジェスティC.スカイウェイブtypeS/M(CJ/CK44A.CJ45A/46A) オールクロームメッキ Φ7/8インチハンドル用

34. ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

販売価格(税別) ¥1,990
3営業日後以内
Vesrah ブレーキシュー スプリング付き 1セット
レビュー: 4.33(9)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。http://www.vesrah.com/jpn/

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
VB-325S 1セット 54400-22810、54400-32820、54400-39820、54400-39830、54400-39850、54400-39851、54400-42810、54410-11B00、54410-16B00、54410-16B01、54410-39C00、54410-39C11、54410-46B00 SUZUKI/AD50(87-92年式)F&R、SUZUKI/AD50T(88-91年式)R、SUZUKI/AE50(88年式)F&R、SUZUKI/AE50(90-92年式)F&R、SUZUKI/AE50R(88年式)R、SUZUKI/AF50(89-96年式)F&R、SUZUKI/AF50ZZ(90-92年式)F&R、SUZUKI/AG50(91-92年式)F&R、SUZUKI/AG50(96-97年式)R、SUZUKI/AG50T(91年式)R、SUZUKI/AG50T(92年式)R、SUZUKI/AJ50(93-96年式)F&R、SUZUKI/AJ50S(93-95年式)R、SUZUKI/AJ50ZZ(93-99年式)R、SUZUKI/AS50(96-98年式)F、SUZUKI/AS50L(97-99年式)F、SUZUKI/AZ50(96-98年式)F、SUZUKI/AZ50(99-02年式)F、SUZUKI/AZ50D(98年式)F、SUZUKI/AZ50G(96年式)F、SUZUKI/AZ50G(04-07年式)F、SUZUKI/AZ50GS(04-07年式)F、SUZUKI/AZ50L(99-00年式)F、SUZUKI/AZ50U(98-02年式)F、SUZUKI/AZ50UD(02-07年式)F、SUZUKI/AZ50UDS(03-07年式)F、SUZUKI/CF50R(87年式)F、SUZUKI/CF50S(85年式)F、SUZUKI/CH50(85年式)F、SUZUKI/CH50R(87年式)F、SUZUKI/CH50S(85年式)F、SUZUKI/CR50DC(87年式)R、SUZUKI/CS50DC(86年式)F、SUZUKI/FE50(96-00年式)R、SUZUKI/FE50C(05-07年式)R、SUZUKI/UR50(98-05年式)F、SUZUKI/UZ50(13-15年式)F、SUZUKI/UZ50(05-15年式)F、SUZUKI/UZ50B(07-15年式)F、SUZUKI/UZ50D(09-15年式)F、SUZUKI/UZ50F(05-15年式)F、SUZUKI/UZ50FS(06-08年式)F、SUZUKI/UZ50FT(06年式)F、SUZUKI/UZ50G(05-08年式)F、SUZUKI/UZ50X(06-15年式)F、SUZUKI/UZ50XG(06-15年式)F、SUZUKI/UZ50XH(10-15年式)F、SUZUKI/UZ50Y(08-15年式)F、SUZUKI/UZ50YG(08-15年式)F、SUZUKI/X5(03-05年式)F&R、SUZUKI/X5B(03-04年式)F&R、SUZUKI/X5D(03-07年式)F&R、SUZUKI/X5DB(03-07年式)F&R、SUZUKI/X5S(04年式)F&R、SUZUKI/X5SD(04-07年式)F&R スズキ 154

35. ブレーキシュー 溝付き Vesrah

販売価格(税別) ¥2,390
5営業日後以内
Vesrah ブレーキシュー 溝付き 1セット
レビュー: 3.00(1)

【特長】溝付ライニングブレーキシューは黒塗装をしたベスラオリジナルのブレーキシューです。ライニングの材質はフラットに比べ配合比率が異なり、回転方向にあわせて斜めに溝がつけられておりダストの処理、鳴き対策、制動力増強を考慮したベスラオリジナルのブレーキシューです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。http://www.vesrah.com/jpn/

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 適合メーカー 主な適合車種
VB-325NSQ 1セット スズキ モレ 2005-2007年式:リアに使用

36. フロントフェンダー KITACO

販売価格(税別) ¥3,690
5営業日後以内
KITACO フロントフェンダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クリアですので塗装も自由自在。裏側から塗装すると、艶のある表面に簡単に仕上げることが可能です。

ボディ&足廻りパーツ > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
680-2064000 1個 チョイノリ(CZ41A)

37. レース用チェーン ERシリーズ DID

販売価格(税別) ¥3,290
5営業日後以内
DID レース用チェーン ERシリーズ 1本
レビュー: 5.00(9)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 継手
415ERZ-RJ-70 G&G 1本 415 ゴールド 70 クリップジョイント

38. レース用チェーン ERシリーズ DID

販売価格(税別) ¥3,290
5営業日後以内
DID レース用チェーン ERシリーズ 1本
レビュー: 5.00(9)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 継手
415ERZ-ZJ-70 G&G 1本 415 ゴールド 70 カシメジョイント

39. 2輪車用スタンダードハロゲン PH7s 12V M&H

販売価格(税別) ¥1,290
1営業日後以内
M&H 2輪車用スタンダードハロゲン PH7s 12V 1個
レビュー: 3.50(2)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
104C 1個 T19 12 15 クリア

40. MB520 URBAN MASTER IRC

販売価格(税別) ¥3,690
5営業日後以内
IRC MB520 URBAN MASTER 1本
レビュー: 4.69(104)

【特長】「アーバンマスター」の異名どおり、街中をキビキビ、そしてガンガン走るにはぴったり!90〜125ccクラスのミドルスクーターに最適で、「雨天でも走る、パンクは困る」といった、普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズにも過不足なく応えます。構造は、実用域での扱いやすさを第一に、センターラジアスを大きくとり接地面を拡大。耐摩耗性に優れ、アンダートレッドを厚くすることで釘やガラス片などのパンクにも強くなっています。 。パターンは、さまざまな走行を想定し、パターンネガ比(トレッド面における溝の比率)を26%に。そのため排水性能に優れ、ウェットな路面でも安心できる走行性能を獲得。 。構造・パターン同様、あらゆる走行シーンを想定したコンパウンドを採用。ドライでもウェットでも地面をしっかりグリップ。また、ロングライフも考慮しました。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
121464 1本 10 80/90-10 44J TL

戻る ページ 1 2 3 次へ