【スズキ】 SW-1 [250cc] 1991-1992年式のバイクパーツ 【通販モノタロウ】

スズキ: SW-1 [250cc] 1991-1992年式

NJ45A ■機種記号形式:SW-1

スズキ: SW-1 [250cc] 1991−1992年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NJ45A 原動機型式 J421 単気筒 空冷
フレームNo NJ45A - 100001 〜 排気量 249
タイヤ
110/80 - 16 55S TL 140/70 - 15 64S TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,105
スプロケット
二次減速比
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 840
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,095
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 183
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯135
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 〜 1992 NJ45A 100001 〜 ネオクラシックシングル

適合車種からパーツを絞込み検索

64件中 1件〜40件

並び替え:

1. スパークプラグ 2輪車用 NGK

販売価格 ¥299
0営業日後以内
NGK スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.77(778)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 仕様 主な適合純正品番 全長(mm)
DR8EA 1個 ネジ型 1極式プラグ 94703-00333 72

2. 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA

販売価格 ¥4,990
0営業日後以内
台湾YUASA 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.44(201)

【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 定格電圧(V) バッテリー容量(Ah) 充電電流(A)
YTX9-BS 1個 150×87×105 12 8(10時間率) 0.8

3. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK

販売価格 ¥999
0営業日後以内
NGK イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.72(482)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 六角対辺(mm) ねじ径(mm) 全長(mm)
DR8EIX 1個 ネジ型 18 12 74

4. 2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 大阪魂

販売価格 ¥3,990
0営業日後以内
大阪魂 2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 1個
レビュー: 4.09(263)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 質量(kg) 電圧(V) 端子形状 バッテリー容量(Ah)
MMOEB-9-BS 1個 2.3 12 E 8(10時間率)

5. 二輪用オイルフィルター エクセル(EXCEL)

販売価格 ¥539
0営業日後以内
エクセル(EXCEL) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.52(174)

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 パーツNo. タイプ
BSO-913 1個 スズキ SG250 グース(NJ46A) 16510-38240 濾紙式

6. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

販売価格 ¥8,790
0営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.46(28)

【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 主な適合車種 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 充電電流(A)
FTX9-BS 1個 STEED400(NC26)/XJR400R(BC-RH02J) 12 8(10時間率) 0.9

7. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ

販売価格 ¥15,900
0営業日後以内
GSユアサ 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.49(63)

【特長】世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 主な適合車種 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 充電電流(A)
YTX9-BS 1個 STEED400(NC26)/XJR400R(BC-RH02J) 12 8(10時間率) 0.9

8. エアブリーダー(SUS) DAYTONA

販売価格 ¥1,190
0営業日後以内
DAYTONA エアブリーダー(SUS) 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】スチール製でサビやすいノーマルエアブリーダーを交換し固着等のトラブル防止とドレスアップが可能。BremboやNISSIN削り出しキャリパー等の高級なキャリパーには特にお勧めです。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 ねじ寸法 全長(mm) 材質 主な適合車種
34550 1個 M7×P1.0 26 ステンレス GSX1400 2001-2002年式:フロントに適合

9. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA

販売価格 ¥2,890
0営業日後以内
DAYTONA ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.71(49)

【特長】コントロール性、制動力、低ディスク攻撃性を高次元で追求したベストセラーモデル。温度依存性が低く全天候型のため、あらゆる場面で安心してご使用いただけるブレーキパッドです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
79840 1セット(2枚) カワサキ ZX10、GPX750(F/R) 151

10. 2輪用ゲルバッテリー ノーブランド

販売価格 ¥5,590
0営業日後以内
ノーブランド 2輪用ゲルバッテリー 1個
レビュー: 3.99(152)

【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 質量(kg)
MOG-9-BS 1個 8(10時間率) YTX9-BS FTX9-BS 3

11. BZ-950A バイクカバー LEAD(リード工業)

販売価格 ¥2,990
0営業日後以内
LEAD(リード工業) BZ-950A バイクカバー 1枚
レビュー: 4.33(3)

【特長】大型ロックスリットを採用した軽量コンパクトなバイクカバー。繋ぎ目は耐久性の高い二重縫製仕様。様々なロックに対応する大型ロックスリットをフロント側に、風飛びやバタツキを防止するセンターコードを中央下に装備。撥水性と耐久性が向上の生地。大型ロックスリット。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 適合表 全長(cm) 材質
LL 1枚 (目安)216〜235 ポリエステル100% シルバー

12. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) ACDelco

販売価格 ¥5,490
0営業日後以内
ACDelco 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 3.32(47)

【特長】世界のAC-DELCOブランド。90年代より主流となってきた即用式MFバッテリー。始動性、耐久性をはじめ、総合的な性能に対する評価の高い製品です。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 電圧(V)
DTX9-BS 1個 150 87 105 12

13. メインジェット6サイズセット(B) DAYTONA

販売価格 ¥1,690
0営業日後以内
DAYTONA メインジェット6サイズセット(B) 1セット
レビュー: 4.38(8)

【特長】エアフィルタ、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。車種ごと(キャブレター数に合わせ)#5刻みに6サイズをセット。(一部機種を除く)純正メインジェットを基準に流量設定を行い、エアマイクロゲージにて全品・全数流量検査を行っているので、一般現行品と比べて高精度&高品質を実現。持ち運びに便利な6室パーテーション(仕切)クリアーケース入り。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 高さ(mm) タイプ 直径(mm)
93760 1セット #120、125、130、135、140、145各1個 9 ミクニ丸型大タイプ 8

14. マックスファイアプラグ(イリジウムプラグ) MAXFIRE(DAYTONA)

販売価格 ¥1,690
0営業日後以内
MAXFIRE(DAYTONA) マックスファイアプラグ(イリジウムプラグ) 1本
レビュー: 4.42(33)

【特長】1、MAXFIREは、NGK社と共同で、2輪用に開発したNGKイリジウムプラグより、ワンランク上の設計。NGK製の2輪用プラグとしては公道仕様最強プラグです。2、カット量15〜17%UP(NGKイリジウムIX比)先端電極の鋭角なカットがカーボン、スラッジによる失火を防ぎ強力なスパークを実現。0.6mmイリジウム採用。倒しこみ量30%〜50%UP(NGKイリジウムIX比)自己清浄作用が高まりカーボン付着率が低下。失火を減少させ、耐振動性も向上します。NGKレーシングプラグ同様銅ガスケットを採用。再使用時のヘタリが少なく着火位置が安定します。3、外側電極形状やガスケットなど、NGKレーシングプラグに採用されているスペックを盛り込んだこだわり仕様!!パッケージもレーシングプラグを彷彿させる赤を採用!。イリジウムプラグの特長 イリジウムプラグに交換すると加速力がアップします。アクセルに対してクイックな反応で、一般プラグとの違いを体感いただけます。エンジン性能をパワーアップさせます。上り坂などで力強さを発揮し、快適なドライブ、ツーリングをお楽しみいただけます。極細電極がすばやく着火し、エンジンの始動性を高めます。火花のばらつきが少ないためアイドリングも安定します。着火性が優れているため、ガソリンを効率よく燃焼させます。経済面にも環境面にも優しいプラグです。【用途】2輪用

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 他社参考品番(NGK) 仕様 六角対辺(mm) ねじ長さ(mm)
61488 1本 DR8EIX 分離端子:なし 18 19

15. ゴールデンパッドχ DAYTONA

販売価格 ¥3,990
2営業日後以内
DAYTONA ゴールデンパッドχ 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。ブレーキパッドをカスタムパーツとして押し上げ、ブレーキの恐怖から解放された快感を是非体感してください。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合 危険物の種別 他社参考品番(DAYTONA)
97165 1個 GSX1100G(92)、DR800S(90)、VX800(89〜94)、GS400E(91〜94)、ACROSS(90〜99)、GSX250S カタナ(91〜99)、SW-1(92)、バンディット250(90〜94)、バンディット250リミテッド(91〜93)、WOLF200(92)、WOLF125(91〜99)、ZZR1100(C)(90〜92)、ゼファー1100(92〜06)、ゼファー1100RS(96〜03)、ZX-10(88〜90)、ZX-10(88〜90)、GPZ900R(90〜98)、GPZ900R(99〜03)、GPX750R(86〜87)、GPX750R(86〜87)、ゼファー750(90〜06)、ゼファー750(90〜06)、ゼファー750RS(96〜02)、EX-4(94〜97)、GPX400R(87)、GPZ400R(89)、GPZ400S(86〜87)、KLE400(91〜01)、ZRX400(94〜95)、ZRX400II(95)、ZZR400(90〜92)、エリミネーター400(94〜95)、ゼファー400(89〜92)、ゼファー400(93〜96)、GPX250R(87)、KLE250アネーロ(93〜01)、ZZR250(90〜07)、バリオス(91〜97)、ZRX400(94〜95)、ZRX400II(95) 非危険物 68240

16. ハイパーシンタード DAYTONA

販売価格 ¥2,090
0営業日後以内
DAYTONA ハイパーシンタード 1個
レビュー: 4.63(19)

【特長】ノーマルパッドは形状が同じでも、摩擦材の厚さが多種多様です。ノーマルパッドと材質的な耐摩耗性が同様であっても、摩擦材の厚さでパッドの寿命が異なる場合があります。キャリパー(ピストンの動き具合等)やディスクローター(摩耗、鏡面化、油分、以前使われていたパッドによるコーティング化等)が原因で本来の性能が十分に発揮されない場合があります。関係する部品のメンテナンスも重要となります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
73140 1個 カワサキ 92-06 ZEPHYR1100(ZR1100)リア、90-03 GPZ900R(ZX900A)リア 152

17. BZ-951A バイクカバー LEAD(リード工業)

販売価格 ¥4,490
4営業日後以内
LEAD(リード工業) BZ-951A バイクカバー 1枚
レビュー: 4.00(1)

【特長】300デニールの厚手生地で耐久性抜群。300デニールの厚手生地使用で耐久性と撥水性を高めました。様々なロックに対応する大型ロックスリットを装備。風飛び・バタツキ防止用ワンタッチバックル式センターストラップを装備。厚手生地使用で高い耐久性。大型ロックスリット。カバー中央下にはバイクの下へ取り回して留めるワンタッチバックル式センターストラップを装備。前後のタイヤへ掛かるフチに強力ゴムを採用。生地のバタツキや風飛びを防止します。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 適合表 材質 サイズ
LL 1枚 ポリエステル100% シルバー LL

18. 2輪用オイルフィルター ユニオン産業(UNION)

販売価格 ¥609
0営業日後以内
ユニオン産業(UNION) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.57(122)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MO-913 1個 スズキ 16510-38240 32 60

19. SBSブレーキパッド SBS

販売価格 ¥2,190
1営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.27(22)

【特長】安定した制動力と高い耐久性を誇るSBSブレーキパッド。ストリートからレースまで用途に合わせた多彩なパッドバリエーションを設定。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー タイプ
777-0597000 1セット(2枚) バリオス250(91-96)_ZR250A_ZR250A-000001〜 GPX250R(87)_EX250F_EX250F-008316〜 KLE250アネ-ロ(93-95)_LE250A_LE250A-000001〜 ZZR250(90-94)_EX250H_EX250H-000001〜 ZZR250(95-99)_EX250H_EX250H-054001〜 ZZR250(02-07)_EX250H_EX250H-085001〜 KLE400(91)_LE400A_LE400A-000001〜 KLE400(92-99)_LE400A_LE400A-002501〜 GPZ400S(87)_EX400A_EX400A-000001〜 GPZ400S(89-90)_EX400A_EX400A-001501〜 エリミネ-タ-400(94-)_ZL400A_ZL400A-015001〜 ゼファー400(89-90)_ZR400C_ZR400C-000001〜 ゼファー400(91-92)_ZR400C_ZR400C-030001〜 ゼファー400(93-95)_ZR400C_ZR400C-085001〜 ZRX400(94-95)_ZR400E_ZR400E-000001〜 ZRX400 2(95)_ZR400E_ZR400E-300001〜 EX-4(94-95)_EX400B_EX400B-000001〜 KLE500(05)_KLE500B_ GPX750R(87-88)_ZX750F_ZX750F-018001〜 ゼファー750(91-99)_ZR750C_ZR750C-000001〜 ゼファー750(01-05)_ZR750C_ZR750C-068001〜 ゼファー750(06)_ZR750C_ZR750C-079001〜 ZX-10(88-89)_ZXT00B_ZXT00B-000001〜 ZX-10(90-)_ZXT00B/E795_ZXT00B-028001〜、ウルフ125(91-)_NF13A_NF13A-100985〜 ウルフ200(92-)_NH11A_NH11A-100001〜 バンディット250/LTD(89-92)_GJ74A_GJ74A-100033〜 バンディット250/LTD(93-94)_GJ74A_GJ74A-122164〜 アクロス250(90-98)_GJ75A_GJ75A-100035〜 GSX250Sカタナ(91-)_GJ76A_GJ76A-100026〜 SW-1(92-)_NJ45A_NJ45A-100001〜 GS400E(91-)_GK54A_GK54A-100022〜 VX800(90-)_VS51A_VS51A-102866〜 VX800(91-)_VS51A_VS51A-105458〜 DR-BIG800S(92-95)_SR43A_SR43A- GSX1100G(91-) KAWASAKI、SUZUKI ストリートセラミック

20. マグネットインオイルフィルター エレメント KIJIMA(キジマ)

販売価格 ¥859
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) マグネットインオイルフィルター エレメント 1個
レビュー: 3.17(12)

【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 パーツNo. タイプ
105-838 1個 スズキ DR-Z250 (01-07) 16510-38240 濾紙式

21. MEGA ALLOY X PAD  シンタード RK JAPAN

販売価格 ¥3,390
4営業日後以内
RK JAPAN MEGA ALLOY X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.67(51)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
806MA-X 1セット カワサキ GPZ900R'90〜(R)、ゼファー750'91〜'02(キャストのみ) ZRX400-2 1995-1995年式:フロントに使用 150

22. FINE ALLOY 55 PAD  セミメタル RK JAPAN

販売価格 ¥2,990
4営業日後以内
RK JAPAN FINE ALLOY 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.68(22)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) メーカー 適合車種 主な適合車種
FA5 806 1セット KM427 カワサキ GPZ900R'90〜(R)、ゼファー750'91〜'02(キャストのみ) ZRX400-2 1995-1995年式:フロントに使用

23. 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

販売価格 ¥6,712
0営業日後以内
BROAD 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 1個
レビュー: 3.66(35)

【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) バッテリー容量(Ah) 幅(mm)
BG9-BS 1個 YTX9-BS FTX9-BS 8 151

24. オイルフィルター Vesrah

販売価格 ¥629
3営業日後以内
Vesrah オイルフィルター 1個
レビュー: 4.62(8)

【特長】ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 主な適合純正品番 適合メーカー 主な適合車種
SF-3006 1個 SUZUKI:16510-38240 スズキ SUZUKI/DR250(82-83年式)、SUZUKI/DR250(85年式)、SUZUKI/DR250(90-93年式)、SUZUKI/DR250R(95-98年式)、SUZUKI/DR250R(00年式)、SUZUKI/DR250RL(95-98年式)、SUZUKI/DR250RX(96-03年式)、SUZUKI/DR250RX(03-06年式)、SUZUKI/DR250RXG(98-99年式)、SUZUKI/DR250RXG(99-00年式)、SUZUKI/DR250RXGL(98年式)、SUZUKI/DR250RXL(96-98年式)、SUZUKI/DR250S(90-92年式)、SUZUKI/DR250SE(93-95年式)、SUZUKI/DR250SH(91年式)、SUZUKI/DR250SHE(91-92年式)、SUZUKI/DR-Z250(01-07年式)、SUZUKI/GN250(82-83年式)、SUZUKI/GN250(85年式)、SUZUKI/GN250(88年式)、SUZUKI/GZ250(98-10年式)、SUZUKI/NZ250S(86年式)、SUZUKI/SG250(92年式)、SUZUKI/SP250(82-83年式)、SUZUKI/SP250(85年式)、SUZUKI/ST250(04-07年式)、SUZUKI/ST250X(04-16年式)、SUZUKI/SW-1(92年式)、SUZUKI/TU250(95-01年式)、SUZUKI/TU250(02年式)、SUZUKI/TU250G(00-16年式)、SUZUKI/TU250GB(01-16年式)、SUZUKI/TU250X(95-16年式)、SUZUKI/TU250XS(96-97年式)、SUZUKI/TU250XT(98-00年式)、SUZUKI/VL250(00-07年式)、SUZUKI/DR350(90-00年式)、SUZUKI/DR350S(90-98年式)、SUZUKI/DR350SE(94-99年式)、SUZUKI/GT350(72年式)、SUZUKI/SG350(92-99年式)、SUZUKI/T350(71-72年式)、SUZUKI/DR400(80年式)、SUZUKI/GN400E(80年式)、SUZUKI/GN400T(81-82年式)、SUZUKI/GN400X(80-81年式)、SUZUKI/SP400(80年式)

25. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格 ¥3,590
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様
CL2304-S4 1セット [S4] ECONOMY ストリート

26. SBSブレーキパッド SBS

販売価格 ¥2,590
3営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.27(22)

【特長】安定した制動力と高い耐久性を誇るSBSブレーキパッド。ストリートからレースまで用途に合わせた多彩なパッドバリエーションを設定。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0597020 1セット(2枚) ZRX400-2 1995-1995年式:フロントに使用

27. ブレーキシュー Vesrah

販売価格 ¥2,590
6営業日後以内
Vesrah ブレーキシュー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 適合 サイズ(mm) 純正品番
VB-308 1個 スズキ Shoe Dia.159、Width:30 64400-07830、64400-11860、64400-38830、64400-44810、64410-11300、、64410-11301、64410-11320、64410-33300、64410-44B00、64410-44B10、、64410HJ8201

28. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格 ¥4,790
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様
CL2304-A3 1セット [A3+] STANDARD ストリート

29. 12VMFバッテリー TAKEGAWA(武川)

販売価格 ¥6,690
4営業日後以内
TAKEGAWA(武川) 12VMFバッテリー 1個
レビュー: 3.83(6)

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 他社参考品番(GSユアサ) RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
05-11-0020 1個 9 152×88×107 YTX9-BS、YTR9-BS 44

30. オンロードバイアスタイヤ K655 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格 ¥7,090
1営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) オンロードバイアスタイヤ K655 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
224125 1本 16 110/80-16 F 55S TL

31. オンロードバイアスタイヤ K655 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格 ¥7,990
1営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) オンロードバイアスタイヤ K655 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
224127 1本 15 140/70-15 R 64S TL

32. ブレーキシュー 溝付き Vesrah

販売価格 ¥3,890
6営業日後以内
Vesrah ブレーキシュー 溝付き 1セット
レビュー: 3.00(1)

【特長】溝付ライニングブレーキシューは黒塗装をしたベスラオリジナルのブレーキシューです。ライニングの材質はフラットに比べ配合比率が異なり、回転方向にあわせて斜めに溝がつけられておりダストの処理、鳴き対策、制動力増強を考慮したベスラオリジナルのブレーキシューです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。http://www.vesrah.com/jpn/

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
VB-308NSQ 1セット SW-1 1991-1992年式:リアに使用 スズキ 155

33. ブレーキパッド(ハイパーパッド) DAYTONA

販売価格 ¥1,990
4営業日後以内
DAYTONA ブレーキパッド(ハイパーパッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.83(23)

【特長】全天候型でコストパフォーマンスと信頼性の高いベーシックなブレーキパッド。OEMメーカー製で純正パッドからの付け替えも安心。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 主な適合車種
13795 1セット(2枚) カワサキ ゼファー750 GPX(F/R)

34. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格 ¥3,790
4営業日後以内
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.25(4)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-427 1セット 43082-1068 SUZUKI/TV125(92-96年式)F、SUZUKI/TV200(92年式)F、SUZUKI/GSF250(90-94年式)F、SUZUKI/GSF250N(93-94年式)F、SUZUKI/GSF250Z(91-93年式)F、SUZUKI/GSX250F(90-98年式)F、SUZUKI/GSX250S(91年式)F、SUZUKI/GSX250SS(91年式)F、SUZUKI/SW-1(92年式)F、SUZUKI/GN400E(80年式)F、SUZUKI/GS400E(91年式)F、SUZUKI/GS400E(94年式)F、SUZUKI/GS500E(88-94年式)F、SUZUKI/GS500E(95年式)F、SUZUKI/DR800(95年式)F、SUZUKI/DR800(91-94年式)F、SUZUKI/DR800S(91-95年式)F、SUZUKI/VX800(92-93年式)F、SUZUKI/VX800(90-91年式)F、SUZUKI/GSX1100G(91-93年式)F、KAWASAKI/EX250(87-07年式)F、KAWASAKI/EX250(90-04年式)F、KAWASAKI/EX250(06-07年式)F、KAWASAKI/ZR250(91-96年式)F、KAWASAKI/EX400(94-95年式)F、KAWASAKI/EX400(86-89年式)F、KAWASAKI/KLE400(91年式)F、KAWASAKI/ZR400(89-92年式)F、KAWASAKI/ZR400(93-95年式)F、KAWASAKI/ZR400(94-95年式)F、KAWASAKI/ZR400(95年式)F、KAWASAKI/ZX400(87年式)R、KAWASAKI/ZX400(89年式)R、KAWASAKI/ZX400(90-92年式)R、KAWASAKI/ER500(96-98年式)F、KAWASAKI/ER500(97-00年式)F、KAWASAKI/EX500(88-91年式)F、KAWASAKI/EX500(87年式)F、KAWASAKI/EX500(92-93年式)F、KAWASAKI/EX500(94-96年式)F、KAWASAKI/EX500(97-09年式)F、KAWASAKI/EX500S(87-93年式)F、KAWASAKI/EX500S(94-98年式)F、KAWASAKI/KLE500(91-97年式)F、KAWASAKI/KLE500(98-04年式)F、KAWASAKI/ZR550(94-98年式)F、KAWASAKI/ZR550(90-92年式)F、KAWASAKI/ZR550(93年式)F、KAWASAKI/GPX600R(88-90年式)F&R、KAWASAKI/ZX600(88-97年式)F&R、KAWASAKI/ZX600(90-93年式)R、KAWASAKI/ZZR600ZX(90-92年式)R、KAWASAKI/KL650(89-91年式)F、KAWASAKI/GPX750R(87-89年式)F&R、KAWASAKI/ZR750(91-92年式)F&R、KAWASAKI/ZR750(93-95年式)F&R、KAWASAKI/ZR750(01年式)F&R、KAWASAKI/ZR750(01年式)R、KAWASAKI/ZR750(02年式)F&R、KAWASAKI/ZR750(02年式)R、KAWASAKI/ZR750(03-06年式)F&R、KAWASAKI/ZR750(96-99年式)R、KAWASAKI/ZX750(84-85年式)F、KAWASAKI/ZX750(87-90年式)F&R、KAWASAKI/ZX900(90-93年式)R、KAWASAKI/ZX900(98年式)R、KAWASAKI/ZX900(99-03年式)R、KAWASAKI/GTR1000ZG(94-96年式)F、KAWASAKI/ZG1000(94-98年式)F、KAWASAKI/ZG1000(99-05年式)F、KAWASAKI/ZG1000(06年式)F、KAWASAKI/ZX1000(88-90年式)F&R、KAWASAKI/ZR1100(92-96年式)R、KAWASAKI/ZR1100(99年式)R、KAWASAKI/ZR1100(02-06年式)R、KAWASAKI/ZR1100(96-99年式)R、KAWASAKI/ZR1100(02年式)R、KAWASAKI/ZX1100(90年式)R、KAWASAKI/ZX1100(91-93年式)R、KAWASAKI/ZZR1100ZX(90-92年式)R、HYOSUNG/GT250 Comet(02年式)F、HYOSUNG/Comet 600(02年式)F SUZUKI/TV125(92-96年式)F、SUZUKI/TV200(92年式)F、SUZUKI/GSF250(90-94年式)F、SUZUKI/GSF250N(93-94年式)F、SUZUKI/GSF250Z(91-93年式)F、SUZUKI/GSX250F(90-98年式)F、SUZUKI/GSX250S(91年式)F、SUZUKI/GSX250SS(91年式)F、SUZUKI/SW-1(92年式)F、SUZUKI/GN400E(80年式)F、SUZUKI/GS400E(91年式)F、SUZUKI/GS400E(94年式)F、SUZUKI/GS500E(88-94年式)F、SUZUKI/GS500E(95年式)F、SUZUKI/DR800(95年式)F、SUZUKI/DR800(91-94年式)F、SUZUKI/DR800S(91-95年式)F、SUZUKI/VX800(92-93年式)F、SUZUKI/VX800(90-91年式)F、SUZUKI/GSX1100G(91-93年式)F、KAWASAKI/EX250(87-07年式)F、KAWASAKI/EX250(90-04年式)F、KAWASAKI/EX250(06-07年式)F、KAWASAKI/ZR250(91-96年式)F、KAWASAKI/EX400(94-95年式)F、KAWASAKI/EX400(86-89年式)F、KAWASAKI/KLE400(91年式)F、KAWASAKI/ZR400(89-92年式)F、KAWASAKI/ZR400(93-95年式)F、KAWASAKI/ZR400(94-95年式)F、KAWASAKI/ZR400(95年式)F、KAWASAKI/ZX400(87年式)R、KAWASAKI/ZX400(89年式)R、KAWASAKI/ZX400(90-92年式)R、KAWASAKI/ER500(96-98年式)F、KAWASAKI/ER500(97-00年式)F、KAWASAKI/EX500(88-91年式)F、KAWASAKI/EX500(87年式)F、KAWASAKI/EX500(92-93年式)F、KAWASAKI/EX500(94-96年式)F、KAWASAKI/EX500(97-09年式)F、KAWASAKI/EX500S(87-93年式)F、KAWASAKI/EX500S(94-98年式)F、KAWASAKI/KLE500(91-97年式)F、KAWASAKI/KLE500(98-04年式)F、KAWASAKI/ZR550(94-98年式)F、KAWASAKI/ZR550(90-92年式)F、KAWASAKI/ZR550(93年式)F、KAWASAKI/GPX600R(88-90年式)F&R、KAWASAKI/ZX600(88-97年式)F&R、KAWASAKI/ZX600(90-93年式)R、KAWASAKI/ZZR600ZX(90-92年式)R、KAWASAKI/KL650(89-91年式)F、KAWASAKI/GPX750R(87-89年式)F&R、KAWASAKI/ZR750(91-92年式)F&R、KAWASAKI/ZR750(93-95年式)F&R、KAWASAKI/ZR750(01年式)F&R、KAWASAKI/ZR750(01年式)R、KAWASAKI/ZR750(02年式)F&R、KAWASAKI/ZR750(02年式)R、KAWASAKI/ZR750(03-06年式)F&R、KAWASAKI/ZR750(96-99年式)R、KAWASAKI/ZX750(84-85年式)F、KAWASAKI/ZX750(87-90年式)F&R、KAWASAKI/ZX900(90-93年式)R、KAWASAKI/ZX900(98年式)R、KAWASAKI/ZX900(99-03年式)R、KAWASAKI/GTR1000ZG(94-96年式)F、KAWASAKI/ZG1000(94-98年式)F、KAWASAKI/ZG1000(99-05年式)F、KAWASAKI/ZG1000(06年式)F、KAWASAKI/ZX1000(88-90年式)F&R、KAWASAKI/ZR1100(92-96年式)R、KAWASAKI/ZR1100(99年式)R、KAWASAKI/ZR1100(02-06年式)R、KAWASAKI/ZR1100(96-99年式)R、KAWASAKI/ZR1100(02年式)R、KAWASAKI/ZX1100(90年式)R、KAWASAKI/ZX1100(91-93年式)R、KAWASAKI/ZZR1100ZX(90-92年式)R、HYOSUNG/GT250 Comet(02年式)F、HYOSUNG/Comet 600(02年式)F

35. AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERY

販売価格 ¥19,900
4営業日後以内
AZ BATTERY AZリチウムイオンバッテリー 1個
レビュー: 4.63(35)

【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。保証期間12か月または2万km。バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。バッテリー内部にBMSを搭載。他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。【用途】※車両のアイドリング時/走行時の充電電圧が13.5V以下、14.8V以上の車両にはご使用できません。※下記車両にはご使用できない場合がございます。 GPSナビゲーション、グリップヒーター等の電装パーツを装備している車両。 エンジンカスタム、その他改造している車両。※下記充電器は使用しないでください。 最大充電電圧が14.8V以上の充電器。 サルフェーション溶解機能等の電圧上昇機能が付いている充電器。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 付属品 長さ(mm) 幅(mm) 質量(kg)
ITX9-FP 1個 - 150 87 0.7

36. ザ・バイクカバー(防炎タイプ) アラデン

販売価格 ¥5,990
4営業日後以内
アラデン ザ・バイクカバー(防炎タイプ) 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】☆燃えにくい防災仕様タイプ!!。。マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!。前後カギ穴付で、盗難・大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ等による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。。厚織り生地使用で丈夫!。カウル付・カウル無兼用タイプです。。収納袋付!。カバー前部目印の赤タグ付。。(財)日本防炎協会認定品【用途】バイク用カバー

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 付属品 材質 主な適合車種 適合排気量(cc)
B3B 1個 収納袋 ポリエステル100%厚織り生地、シルバー撥水・防炎後加工(難燃性)コーティング ホンダ/VTR1000Fファイヤーストーム、VFR400、RVF400、VF400F、NS400R、CB400(スーパーフォア.フォア.SS.F.スーパーボルドール)、ジェイド、CBX400(カスタム.F)、CBX(125.250S)、CB250RS、CBR400(R.RR)、CBR250(R.RR.フォア)、GB400ツーリスト、ブロス(250.400)、GB250クラブマン、ゼルビス、NSR250、NS250、VT250(F.スパーダ)、ナイトホーク250、MVX250F、フリーウェイ、ジョーカー(50.90)、ホーネット(250.デラックス)、VTR250、CBF250、XG250、CB125カスタム、CBX125カスタム、CBR150、CB-1、PS250、スペイシー250フリーウェイ、MBX(50.80.125)、CD125、SH(125.150)、@(125.150)、マグナ50、ソロ
ヤマハ/YZF(600.750.R1.R6)、FZR(250.400)、SR(125.400.500)、R1-Z、SRX(250.400.600)、XJR400、XJ400、RZ(250.350)、ディバージョン400、ジール250、SRV250、FZ400、ルネッサ、TRX850、TZR(125.250)、シグナスXC(125.180)、トリッカー、DT50
スズキ/GSX-R(250.400)R、GSX-R(600.750.1000.1100)、GSX(250S.400S)、カタナ、バンディット(250.400)、GSX(250.400)、GSX400インパルス(S)、グース(250.350)、GS(125.250.400)、GSR(400.600)、RG(125.250.400)γ、ST250(ETYPE)、RGV250γ、ウルフ(125.200.250)、アクロス、バーグマン150、ボルティー、SW-1、テンプター、GN(125.400)、SV400(S)、GF250、TS50、ヴェクスター(125.150)、ハスラー50、アヴェニス(125.150)
カワサキ/ZX4、ER-5、ZXR(250.400)R、ZZ-R(400.600)、ゼファー400(χ)、FX400R、 GPZ400(F.R.S)、エストレヤ(カスタム.RS)、ザンザス400、バリオス、GPZ250(R.R)、ZZ-R250、エリミネーター125、Z400(FX.GP)、Z250(FT.FS.LTD)、KH400、KR(250.1R)、エプシロン150、ニンジャ250
DUCATI/M900、999(S.R.MONOPOST)、M400(SS)、996、SS800、998R、1198S、1098R、916(SPS.MONOPOSTO)、748、749(S.MONOPOSTO)
BIMOTA/SUPER MONO、500V-dve、db(1.2.3.4)
APRILIA/RS(50.125.250)、TUONO1000SL、FALCO、RSV1000R、RSV4
Buell/LIGHTING(XB12S.XB9S)、FIREBOLT(XB12R.XB9R)
KYMCOO/ランドディング(150.250)
SYM/RV(125.180)
125〜1100

37. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格 ¥1,890
4営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: 5.00(3)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ターミナル形状 六角軸二面幅(mm) 取付ネジ径 長さ(mm)
067700-9360 1本 R(ナットタイプ かしめなし) 18 12mm 19(ネジ)

38. Projectμ ECO SPORTS Revo PADS BP-106E PROJECTμ

販売価格 ¥2,990
4営業日後以内
PROJECTμ Projectμ ECO SPORTS Revo PADS BP-106E 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
35006 1個 GPX750R 1986-1989年式:フロント/リアに使用

39. Projectμ SPECIAL METAL PADS BP-106M PROJECTμ

販売価格 ¥9,590
4営業日後以内
PROJECTμ Projectμ SPECIAL METAL PADS BP-106M 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
32006 1個 GPX750R 1986-1989年式:フロント/リアに使用

40. ザ・バイクカバー(非防炎タイプ) アラデン

販売価格 ¥3,990
4営業日後以内
アラデン ザ・バイクカバー(非防炎タイプ) 1個
レビュー: 2.00(1)

【特長】マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!。大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ等による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。。盗難防止!。前後カギ穴付で、盗難防止。。厚織り生地使用で丈夫!。カウル付・カウル無兼用タイプです。。収納袋付。カバー前部目印の赤タグ付。【用途】バイク用カバー

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 付属品 材質 主な適合車種 適合排気量(cc)
B3 1個 収納袋 ポリエステル100%厚織り生地、シルバー撥水コーティング ホンダ/VTR1000Fファイヤーストーム、VFR400、RVF400、VF400F、NS400R、CB400(スーパーフォア.フォア.SS.F.スーパーボルドール)、ジェイド、CBX400(カスタム.F)、CBX(125.250S)、CB250RS、CBR400(R.RR)、CBR250(R.RR.フォア)、GB400ツーリスト、ブロス(250.400)、GB250クラブマン、ゼルビス、NSR250、NS250、VT250(F.スパーダ)、ナイトホーク250、MVX250F、フリーウェイ、ジョーカー(50.90)、ホーネット(250.デラックス)、VTR250、CBF250、XG250、CB125カスタム、CBX125カスタム、CBR150、CB-1、PS250、スペイシー250フリーウェイ、MBX(50.80.125)、CD125、SH(125.150)、@(125.150)、マグナ50、ソロ
ヤマハ/YZF(600.750.R1.R6)、FZR(250.400)、SR(125.400.500)、R1-Z、SRX(250.400.600)、XJR400、XJ400、RZ(250.350)、ディバージョン400、ジール250、SRV250、FZ400、ルネッサ、TRX850、TZR(125.250)、シグナスXC(125.180)、トリッカー、DT50
スズキ/GSX-R(250.400)R、GSX-R(600.750.1000.1100)、GSX(250S.400S)、カタナ、バンディット(250.400)、GSX(250.400)、GSX400インパルス(S)、グース(250.350)、GS(125.250.400)、GSR(400.600)、RG(125.250.400)γ、ST250(ETYPE)、RGV250γ、ウルフ(125.200.250)、アクロス、バーグマン150、ボルティー、SW-1、テンプター、GN(125.400)、SV400(S)、GF250、TS50、ヴェクスター(125.150)、ハスラー50、アヴェニス(125.150)
カワサキ/ZX4、ER-5、ZXR(250.400)R、ZZ-R(400.600)、ゼファー400(χ)、FX400R、 GPZ400(F.R.S)、エストレヤ(カスタム.RS)、ザンザス400、バリオス、GPZ250(R.R)、ZZ-R250、エリミネーター125、Z400(FX.GP)、Z250(FT.FS.LTD)、KH400、KR(250.1R)、エプシロン150、ニンジャ250
DUCATI/M900、999(S.R.MONOPOST)、M400(SS)、996、SS800、998R、1198S、1098R、916(SPS.MONOPOSTO)、748、749(S.MONOPOSTO)
BIMOTA/SUPER MONO、500V-dve、db(1.2.3.4)
APRILIA/RS(50.125.250)、TUONO1000SL、FALCO、RSV1000R、RSV4
Buell/LIGHTING(XB12S.XB9S)、FIREBOLT(XB12R.XB9R)
KYMCOO/ランドディング(150.250)
SYM/RV(125.180)
125〜1100

戻る ページ 1 2 次へ