スズキ: ウルフ250 [250cc] 1988-1988年式

VJ21A ■機種記号形式:TV250J

スズキ: ウルフ250 [250cc] 1988−1988年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
VJ21A 原動機型式 J205
フレームNo VJ21A - 100001 〜 118698 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 140/60 R 18 64H TL
バッテリー FT4L-BS 全長 1,990
スプロケット
15 46 二次減速比 3.070
プラグ
BR9ES 本数 2
全幅 700
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 995
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 144
メインジェット
形状 ミクニ6角大 番数 ♯190+♯240
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 〜 1988 VJ21A 100001 〜 RGV250ガンマのネイキッド仕様

適合車種からパーツを絞込み検索

341件中 281件〜320件

並び替え:

281. シールチェーン 520SRX (QXリング) EKチェーン

販売価格(税別)
取扱終了
EKチェーン シールチェーン 520SRX (QXリング) 1本
レビュー: 4.88(8)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 付属品 サイズ タイプ
520SRX(GPGP)120SLJ 1本 ジョイント1個 ゴールド 520 SRX(QXリング)

282. シールチェーン 520SRX (QXリング) EKチェーン

販売価格(税別)
取扱終了
EKチェーン シールチェーン 520SRX (QXリング) 1本
レビュー: 4.88(8)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量
520SRX(AGNP)120MLJ 1本

283. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) ノーブランド

販売価格(税別)
取扱終了
ノーブランド 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 3.40(43)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 主な適合車種 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 端子形状
MOEB- 4L-BS 1個 Dio SR(A-AF25・27)、スーパーカブ50(A-C50/JBH-AA01)、ジョグZR(BB-SA16J) 12 3(10時間率) E

284. BATTLAX RADIAL BT-090 ブリヂストン

販売価格(税別)
取扱終了
ブリヂストン BATTLAX RADIAL BT-090 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】パタンの剛性分布バランスを改良した結果、スライドコントロール性能が格段に向上し、サーキットでの高い戦闘力を手に入れたバイクグリップ・ラジアル。専用コンパウンド、スリックライクなペイズリー・パタン、形状、構造の採用によりドライブグリップ向上とウェット性能向上をもたらした。プロダクションレース・サーキット走行を楽しんだり、レースタイプでも安心して街乗りを志向するお客様に。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
MCR02009 1本 17 110/70R17 F 54H T/L

285. コンパクトテンプメーター DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA コンパクトテンプメーター 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】コンパクトなボディサイズのデジタルテンプメーター。樹脂ブラック仕様。日常生活防水。R1/8(旧JIS規格PT1/8)テーパーネジセンサー採用。予備水銀電池(LR44タイプ)付属。

ハンドル廻り > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 セット内容 寸法(mm) 質量(g)
47101 1個 油温/水温をリアルタイムにデジタル表示。
幅広い車種にボトルオンで取付可能。
47101を油温計として使用する場合は、別売りの油温計センサーフィッティングが必要。
コンパクトテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約1000mm)、マジックテープ(25mm×55mm)、予備ボタン電池(LR44タイプ)、取扱説明書 (本体)H32×W67×D13.5 約30(本体のみ)

286. カシメジョイント EKチェーン

販売価格(税別)
取扱終了
EKチェーン カシメジョイント 1個
レビュー: 4.43(7)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ジョイント
品番 内容量 タイプ
EK 520ZZZ(MG) MLJ 1個 メタリックゴールド MLJ

287. SPORT TOU-RING PILOT ACTIV (Hレンジ) MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別)
取扱終了
MICHELIN(ミシュラン) SPORT TOU-RING PILOT ACTIV (Hレンジ) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】さまざまなシチュエーションに対応するスポーツ・ツーリングタイヤ。バイアスタイヤを採用している多くのモデルに対応、安定したグリップ力と耐摩耗性能、ハンドリングの向上を追求。独自の「ニューバイアスプライベルト」に新素材を使用し、操縦性が一層向上。前後パターンデザインを最適化し排水性能、耐摩耗性能の向上を追求。あらゆる路面状況(ドライ・ウェット・寒冷時)において耐摩耗性能を落とすことなくグリップ力を高めるラバー・コンパウンドを採用。各サイズともチューブレス・チューブタイプ兼用です。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
015640 1本 17 110/70-17 54H TL/TT

288. シールチェーン 520SRX (QXリング) EKチェーン

販売価格(税別)
取扱終了
EKチェーン シールチェーン 520SRX (QXリング) 1本
レビュー: 4.88(8)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 付属品 サイズ タイプ
520SRX(GPGP)114MLJ 1本 ジョイント1個 ゴールド 520 SRX(QXリング)

289. シールチェーン 520ZVX (QXリング) EKチェーン

販売価格(税別)
取扱終了
EKチェーン シールチェーン 520ZVX (QXリング) 1本
レビュー: 5.00(1)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 付属品 サイズ タイプ
520ZVX114SLJ 1本 ジョイント1個 スチール 520 ZVX(QXリング)

290. シールチェーン 520SRX (QXリング) EKチェーン

販売価格(税別)
取扱終了
EKチェーン シールチェーン 520SRX (QXリング) 1本
レビュー: 4.88(8)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 付属品 サイズ タイプ
520SRX(BKGP)120 1本 ジョイント1個 ブラック&ゴールド 520 SRX(QXリング)

291. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別)
取扱終了
BOSCH(ボッシュ) 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.70(10)

【特長】BOSCH(ボッシュ)・高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 主な適合車種 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 充電電流(A)
RBT4L-BS 1個 Dio SR(A-AF25・27)/ジョグZR(BB-SA16J) 12 3(10時間率) 0.4

292. マックスファイアプラグ(イリジウムプラグ) MAXFIRE(DAYTONA)

販売価格(税別)
取扱終了
MAXFIRE(DAYTONA) マックスファイアプラグ(イリジウムプラグ) 1本
レビュー: 4.44(34)

【特長】1、MAXFIREは、NGK社と共同で、2輪用に開発したNGKイリジウムプラグより、ワンランク上の設計。NGK製の2輪用プラグとしては公道仕様最強プラグです。2、カット量15〜17%UP(NGKイリジウムIX比)先端電極の鋭角なカットがカーボン、スラッジによる失火を防ぎ強力なスパークを実現。0.6mmイリジウム採用。倒しこみ量30%〜50%UP(NGKイリジウムIX比)自己清浄作用が高まりカーボン付着率が低下。失火を減少させ、耐振動性も向上します。NGKレーシングプラグ同様銅ガスケットを採用。再使用時のヘタリが少なく着火位置が安定します。3、外側電極形状やガスケットなど、NGKレーシングプラグに採用されているスペックを盛り込んだこだわり仕様!!パッケージもレーシングプラグを彷彿させる赤を採用!。イリジウムプラグの特長 イリジウムプラグに交換すると加速力がアップします。アクセルに対してクイックな反応で、一般プラグとの違いを体感いただけます。エンジン性能をパワーアップさせます。上り坂などで力強さを発揮し、快適なドライブ、ツーリングをお楽しみいただけます。極細電極がすばやく着火し、エンジンの始動性を高めます。火花のばらつきが少ないためアイドリングも安定します。着火性が優れているため、ガソリンを効率よく燃焼させます。経済面にも環境面にも優しいプラグです。【用途】2輪用

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 他社参考品番(NGK) 主な適合車種
61480 1本 BR9EIX TZR50R 1994-1997年式:95年-(4EU3/4)に適合

293. SPORTMAX GPR-200 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)
取扱終了
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX GPR-200 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】新世代JLB構造の採用でストレートで要求されるドライ&ウエット性能はもとより、ロングライフ性能を高次元でバランスよく実現しました。癖のないオールマイティな特性により初心者からベテランまで、乗り手を選ばないオールラウンドツーリングラジアル。<コンパウンド>専用開発のSG-20コンパウンドを採用。スポーツ走行に対応するドライグリップ性能を確保しながら優れた耐摩耗性能を実現します。またグリップ指向ポリマーの採用により、路面温度が低い状況下でも安定したグリップ力を発揮する事が可能になりウエット性能が向上しました。<構造>フロントは2カットブレーカー構造を採用して軽快で応答性に優れたハンドリングを実現。リアにはHES-JLB構造を採用。柔軟性が増したことで衝撃吸収性が高まり接地感が向上、優れたリアリティを発揮します。また、同時に接地面積の増大が可能となりグリップ感が向上しました。またプロファイルはフロント/リア共にシングルラジアスを採用することでクセの無いハンドリングを実現しました。<パターン>フロントには排水性とパターン剛性を両立するクレセントセンターグループを採用。優れたレイン性能を確保しながら初期旋回性能を向上しました。またパターン剛性の最適化を行うことで中間バンク角のリニアリティが大幅に向上しました。リアにはランド比をセンターからショルダーにかけて徐々に上げるデザインを採用。優れたリニアリティを発揮します。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
281777 1本 17 110/70R17 F 54H T/L

294. デジタルテンプメーター DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA デジタルテンプメーター 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】-50℃〜250°までの油温/水温をリアルタイムにデジタル表示。輸入車対応の「°F」表示も切替可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。日常生活防水。R1/8テーパーネジセンサー採用。幅広い車種にポルトオンで取付可能。時計機能付き。油温計として使用する場合は、別売りの油温計センサーフィッティングが必要。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

ハンドル廻り > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) タイプ
46162 1個 デジタルテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約2000mm)、外部電源用コード(約2000mm)、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 油温/水温対応(-50〜250℃)

295. メインジェット6サイズセット(A) DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA メインジェット6サイズセット(A) 1セット
レビュー: 3.00(2)

【特長】エアフィルタ、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。車種ごと(キャブレター数に合わせ)#5刻みに6サイズをセット。(一部機種を除く)純正メインジェットを基準に流量設定を行い、エアマイクロゲージにて全品・全数流量検査を行っているので、一般現行品と比べて高精度&高品質を実現。持ち運びに便利な6室パーテーション(仕切)クリアーケース入り。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 高さ(mm) タイプ 直径(mm)
31086 1セット #240、250、260、270、280、290各2個 11.5 ミクニ六角大タイプ 6

296. メインジェット6サイズセット(A) DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA メインジェット6サイズセット(A) 1セット
レビュー: 3.00(2)

【特長】エアフィルタ、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。車種ごと(キャブレター数に合わせ)#5刻みに6サイズをセット。(一部機種を除く)純正メインジェットを基準に流量設定を行い、エアマイクロゲージにて全品・全数流量検査を行っているので、一般現行品と比べて高精度&高品質を実現。持ち運びに便利な6室パーテーション(仕切)クリアーケース入り。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 高さ(mm) タイプ 直径(mm)
40236 1セット #150、160、170、180、190、200各1個 11.5 ミクニ六角大タイプ 6

297. カシメジョイント EKチェーン

販売価格(税別)
取扱終了
EKチェーン カシメジョイント 1個
レビュー: 4.43(7)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ジョイント
品番 内容量 タイプ
EK 520SRX MLJ 1個 スチール MLJ

298. カシメジョイント EKチェーン

販売価格(税別)
取扱終了
EKチェーン カシメジョイント 1個
レビュー: 4.43(7)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ジョイント
品番 内容量 タイプ
EK 520SR-X(CR) MLJ 1個 シルバー MLJ

299. カシメジョイント EKチェーン

販売価格(税別)
取扱終了
EKチェーン カシメジョイント 1個
レビュー: 4.43(7)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ジョイント
品番 内容量 タイプ
EK 520SR-X(AB NP)MLJ 1個 メタルブルー MLJ

300. カシメジョイント EKチェーン

販売価格(税別)
取扱終了
EKチェーン カシメジョイント 1個
レビュー: 4.43(7)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ジョイント
品番 内容量 タイプ
EK 520SR-X(AR NP)MLJ 1個 メタルレッド MLJ

301. シールチェーン 520SRX (QXリング) EKチェーン

販売価格(税別)
取扱終了
EKチェーン シールチェーン 520SRX (QXリング) 1本
レビュー: 4.88(8)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 付属品 サイズ タイプ
520SRX(CRGP)114MLJ 1本 ジョイント1個 シルバー&ゴールド 520 SRX(QXリング)

302. SPORTMAX GPR-200 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)
取扱終了
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX GPR-200 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】新世代JLB構造の採用でストレートで要求されるドライ&ウエット性能はもとより、ロングライフ性能を高次元でバランスよく実現しました。癖のないオールマイティな特性により初心者からベテランまで、乗り手を選ばないオールラウンドツーリングラジアル。<コンパウンド>専用開発のSG-20コンパウンドを採用。スポーツ走行に対応するドライグリップ性能を確保しながら優れた耐摩耗性能を実現します。またグリップ指向ポリマーの採用により、路面温度が低い状況下でも安定したグリップ力を発揮する事が可能になりウエット性能が向上しました。<構造>フロントは2カットブレーカー構造を採用して軽快で応答性に優れたハンドリングを実現。リアにはHES-JLB構造を採用。柔軟性が増したことで衝撃吸収性が高まり接地感が向上、優れたリアリティを発揮します。また、同時に接地面積の増大が可能となりグリップ感が向上しました。またプロファイルはフロント/リア共にシングルラジアスを採用することでクセの無いハンドリングを実現しました。<パターン>フロントには排水性とパターン剛性を両立するクレセントセンターグループを採用。優れたレイン性能を確保しながら初期旋回性能を向上しました。またパターン剛性の最適化を行うことで中間バンク角のリニアリティが大幅に向上しました。リアにはランド比をセンターからショルダーにかけて徐々に上げるデザインを採用。優れたリニアリティを発揮します。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
281779 1本 17 110/70ZR17 F 54W T/L

303. SPORTMAX GPR-200 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)
取扱終了
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX GPR-200 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】新世代JLB構造の採用でストレートで要求されるドライ&ウエット性能はもとより、ロングライフ性能を高次元でバランスよく実現しました。癖のないオールマイティな特性により初心者からベテランまで、乗り手を選ばないオールラウンドツーリングラジアル。<コンパウンド>専用開発のSG-20コンパウンドを採用。スポーツ走行に対応するドライグリップ性能を確保しながら優れた耐摩耗性能を実現します。またグリップ指向ポリマーの採用により、路面温度が低い状況下でも安定したグリップ力を発揮する事が可能になりウエット性能が向上しました。<構造>フロントは2カットブレーカー構造を採用して軽快で応答性に優れたハンドリングを実現。リアにはHES-JLB構造を採用。柔軟性が増したことで衝撃吸収性が高まり接地感が向上、優れたリアリティを発揮します。また、同時に接地面積の増大が可能となりグリップ感が向上しました。またプロファイルはフロント/リア共にシングルラジアスを採用することでクセの無いハンドリングを実現しました。<パターン>フロントには排水性とパターン剛性を両立するクレセントセンターグループを採用。優れたレイン性能を確保しながら初期旋回性能を向上しました。またパターン剛性の最適化を行うことで中間バンク角のリニアリティが大幅に向上しました。リアにはランド比をセンターからショルダーにかけて徐々に上げるデザインを採用。優れたリニアリティを発揮します。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
281789 1本 18 140/60R18 R 64H T/L

304. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)
取扱終了
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 4.86(14)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

ハンドル廻り > レバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-060SL 1個 179 シルバー スズキ RG125y FN/FP/FR/FT('91-'95)、ウルス125 N/R/T('92-'95)、RG200γ FN('92)、ウルス200 N('92)、ウルス250 J/K/AK/L('88-'90)、GS400E EM/ER('91-'94)、イナズマ400 FSV/FSK1('97-'98/'01)、インパルス400 R/ZR/-S/T('94-'96)、インパルス400 TypeS ZR('94)、インパルス400 X('99)、インパルス400 X 2K7/XK7-8('07-'08)

305. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別)
取扱終了
BOSCH(ボッシュ) 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.70(10)

【特長】BOSCH(ボッシュ)・高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 主な適合車種 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 充電電流(A)
RBT4L-BS 1個 Dio SR(A-AF25・27)/ジョグZR(BB-SA16J) 12 3(10時間率) 0.4

306. レース用チェーン ERシリーズ DID

販売価格(税別)
取扱終了
DID レース用チェーン ERシリーズ 1本
レビュー: 5.00(9)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数
520ERT2-114 G&G 1本 520 ゴールド 114

307. VRLA(制御弁式)バイク用バッテリー GSユアサ

販売価格(税別)
取扱終了
GSユアサ VRLA(制御弁式)バイク用バッテリー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】充電時に発生する酸素ガスを陰極板に吸収、電解液に還元するガス吸収型構造のため、寿命まで液面点検や補水の必要がありません。高性能特殊合金極板と、電気抵抗の低い微細マットセパレータにより、低温時や長期放置後も高いエンジン始動性が得られます。電解液を微細マットセパレータで保持しますので動きの激しいバイクでも電解液漏れの心配は、ほとんどありません。放電状態での長期間放置後の回復不能なダメージを受けた時でも、補充電を行った際の回復性能を向上させた設計になっています

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 充電電流(A) タイプ 端子形状
YT4L-BS-GY2 1個 3(10時間率) 0.4 液同梱 E

308. 2輪用液別バッテリー ノーブランド

販売価格(税別)
取扱終了
ノーブランド 2輪用液別バッテリー 1個
レビュー: 3.67(6)

【特長】電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA)
MO-4L-BS 1個 12 3(10時間率) YT4L-BS FT4L-BS

309. シールチェーン 520SRX (QXリング) EKチェーン

販売価格(税別)
取扱終了
EKチェーン シールチェーン 520SRX (QXリング) 1本
レビュー: 4.88(8)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 付属品 サイズ タイプ
520SRX(GPGP)120MLJ 1本 ジョイント1個 ゴールド 520 SRX(QXリング)

310. シールチェーン 520SRX (QXリング) EKチェーン

販売価格(税別)
取扱終了
EKチェーン シールチェーン 520SRX (QXリング) 1本
レビュー: 4.88(8)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 付属品 サイズ タイプ
520SRX(GPGP)120SKJ 1本 ジョイント1個 ゴールド 520 SRX(QXリング)

311. シールチェーン 520SRX (QXリング) EKチェーン

販売価格(税別)
取扱終了
EKチェーン シールチェーン 520SRX (QXリング) 1本
レビュー: 4.88(8)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 付属品 サイズ タイプ
520SRX120MLJ 1本 ジョイント1個 スチール 520 SRX(QXリング)

312. シールチェーン 520SRX (QXリング) EKチェーン

販売価格(税別)
取扱終了
EKチェーン シールチェーン 520SRX (QXリング) 1本
レビュー: 4.88(8)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 付属品 サイズ タイプ
520SRX120SLJ 1本 ジョイント1個 スチール 520 SRX(QXリング)

313. シールチェーン 520SRX (QXリング) EKチェーン

販売価格(税別)
取扱終了
EKチェーン シールチェーン 520SRX (QXリング) 1本
レビュー: 4.88(8)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 付属品 サイズ タイプ
520SRX(ARNP)120MLJ 1本 ジョイント1個 メタルレッド 520 SRX(QXリング)

314. シールチェーン 520ZZZ (QXリング) EKチェーン

販売価格(税別)
取扱終了
EKチェーン シールチェーン 520ZZZ (QXリング) 1本
レビュー: 5.00(2)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 付属品 サイズ タイプ
520ZZZ(MG)120MLJ 1本 ジョイント1個 メタリックゴールド 520 ZZZ(QXリング)

315. レーシングチェーン オンロード 520RXO/SM (SXリング) EKチェーン

販売価格(税別)
取扱終了
EKチェーン レーシングチェーン オンロード 520RXO/SM (SXリング) 1本
レビュー: 2.00(1)

【特長】スリムなSXリングを採用することで、プレート間クリアランスが小さくなり剛性が向上。EK520RRの対し重量6%(100L当り)の軽量化を達成しました。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 付属品 リンク数 継手
520RXO/SM(GPGP)120MLJ 1本 ジョイント1個 ゴールド 120L かしめジョイント(MLJ)

316. レーシングチェーン オンロード 520RXO/SM (SXリング) EKチェーン

販売価格(税別)
取扱終了
EKチェーン レーシングチェーン オンロード 520RXO/SM (SXリング) 1本
レビュー: 2.00(1)

【特長】スリムなSXリングを採用することで、プレート間クリアランスが小さくなり剛性が向上。EK520RRの対し重量6%(100L当り)の軽量化を達成しました。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 付属品 リンク数 継手
520RXO/SM(GPGP)120SKJ 1本 ジョイント1個 ゴールド 120L クリップジョイント(SKJ)

317. バイク用バッテリー(ゲルタイプ) レミックス

販売価格(税別)
取扱終了
レミックス バイク用バッテリー(ゲルタイプ) 1個
レビュー: 1.50(2)

【特長】自己放電が少なく長寿命。密閉型(セミシールド)だから、メンテナンス不要。液(ゲル)入り、充電済み。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 質量(kg) 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 充電電流(A)
RX4L-BS 1個 1.5 12 3(10時間率) 0.3

318. 2輪用ゲルバッテリー ノーブランド

販売価格(税別)
取扱終了
ノーブランド 2輪用ゲルバッテリー 1個
レビュー: 4.02(163)

【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 質量(kg)
MOG-4L-BS 1個 3(10時間率) YT4L-BS FT4L-BS 1.5

319. デジタルタコメーター DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA デジタルタコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

ハンドル廻り > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) 電源
46161 1個 デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)

320. シールチェーン 520SRX (QXリング) EKチェーン

販売価格(税別)
取扱終了
EKチェーン シールチェーン 520SRX (QXリング) 1本
レビュー: 4.88(8)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 付属品 サイズ タイプ
520SRX(GPGP)114SKJ 1本 ジョイント1個 ゴールド 520 SRX(QXリング)

戻る ページ 1・・・ 3 4 5 6 7 8 9 次へ