スズキ: ウルフ250 [250cc] 1988-1988年式

VJ21A ■機種記号形式:TV250J

スズキ: ウルフ250 [250cc] 1988−1988年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
VJ21A 原動機型式 J205
フレームNo VJ21A - 100001 〜 118698 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 140/60 R 18 64H TL
バッテリー FT4L-BS 全長 1,990
スプロケット
15 46 二次減速比 3.070
プラグ
BR9ES 本数 2
全幅 700
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 995
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 144
メインジェット
形状 ミクニ6角大 番数 ♯190+♯240
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 〜 1988 VJ21A 100001 〜 RGV250ガンマのネイキッド仕様

適合車種からパーツを絞込み検索

342件中 321件〜342件

並び替え:

321. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)
取扱終了
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 4.86(14)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

ハンドル廻り > レバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-060SL 1個 179 シルバー スズキ RG125y FN/FP/FR/FT('91-'95)、ウルス125 N/R/T('92-'95)、RG200γ FN('92)、ウルス200 N('92)、ウルス250 J/K/AK/L('88-'90)、GS400E EM/ER('91-'94)、イナズマ400 FSV/FSK1('97-'98/'01)、インパルス400 R/ZR/-S/T('94-'96)、インパルス400 TypeS ZR('94)、インパルス400 X('99)、インパルス400 X 2K7/XK7-8('07-'08)

322. クリップジョイント(セミプレスタイプ) EKチェーン

販売価格(税別)
取扱終了
EKチェーン クリップジョイント(セミプレスタイプ) 1個
レビュー: 4.83(18)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ジョイント
品番 内容量 タイプ
EK 520SR-X(GP) SKJ 1個 ゴールド SKJ

323. クリップジョイント(セミプレスタイプ) EKチェーン

販売価格(税別)
取扱終了
EKチェーン クリップジョイント(セミプレスタイプ) 1個
レビュー: 4.83(18)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ジョイント
品番 内容量 タイプ
EK 520SR-X(AB NP)SKJ 1個 メタルブルー SKJ

324. クリップジョイント(セミプレスタイプ) EKチェーン

販売価格(税別)
取扱終了
EKチェーン クリップジョイント(セミプレスタイプ) 1個
レビュー: 4.83(18)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ジョイント
品番 内容量 タイプ
EK 520SR-X(AR NP)SKJ 1個 メタルレッド SKJ

325. クリップジョイント(セミプレスタイプ) EKチェーン

販売価格(税別)
取扱終了
EKチェーン クリップジョイント(セミプレスタイプ) 1個
レビュー: 4.83(18)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ジョイント
品番 内容量 タイプ
EK 520RX-O/SM(GP)SKJ 1個 ゴールド SKJ

326. スクリュージョイント EKチェーン

販売価格(税別)
取扱終了
EKチェーン スクリュージョイント 1個
レビュー: 4.25(8)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ジョイント
品番 内容量 タイプ
EK 520SRX SLJ 1個 スチール SLJ

327. スクリュージョイント EKチェーン

販売価格(税別)
取扱終了
EKチェーン スクリュージョイント 1個
レビュー: 4.25(8)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ジョイント
品番 内容量 タイプ
EK 520SR-X(GP) SLJ 1個 ゴールド SLJ

328. カシメジョイント EKチェーン

販売価格(税別)
取扱終了
EKチェーン カシメジョイント 1個
レビュー: 4.43(7)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ジョイント
品番 内容量 タイプ
EK 520SR-X(AB NP)MLJ 1個 メタルブルー MLJ

329. シールチェーン 520SRX (QXリング) EKチェーン

販売価格(税別)
取扱終了
EKチェーン シールチェーン 520SRX (QXリング) 1本
レビュー: 4.88(8)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 付属品 サイズ タイプ
520SRX(GPGP)114MLJ 1本 ジョイント1個 ゴールド 520 SRX(QXリング)

330. シールチェーン 520SRX (QXリング) EKチェーン

販売価格(税別)
取扱終了
EKチェーン シールチェーン 520SRX (QXリング) 1本
レビュー: 4.88(8)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 付属品 サイズ タイプ
520SRX(ARNP)114MLJ 1本 ジョイント1個 メタルレッド 520 SRX(QXリング)

331. シールチェーン 520ZVX (QXリング) EKチェーン

販売価格(税別)
取扱終了
EKチェーン シールチェーン 520ZVX (QXリング) 1本
レビュー: 5.00(1)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 付属品 サイズ タイプ
520ZVX114SLJ 1本 ジョイント1個 スチール 520 ZVX(QXリング)

332. シールチェーン 520ZVX (QXリング) EKチェーン

販売価格(税別)
取扱終了
EKチェーン シールチェーン 520ZVX (QXリング) 1本
レビュー: 5.00(1)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 付属品 サイズ タイプ
520ZVX(GPGP)114MLJ 1本 ジョイント1個 ゴールド 520 ZVX(QXリング)

333. シールチェーン 520SRX (QXリング) EKチェーン

販売価格(税別)
取扱終了
EKチェーン シールチェーン 520SRX (QXリング) 1本
レビュー: 4.88(8)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 付属品 サイズ タイプ
520SRX(ABNP)114MLJ 1本 ジョイント1個 メタルブルー 520 SRX(QXリング)

334. レース用チェーン ERシリーズ DID

販売価格(税別)
取扱終了
DID レース用チェーン ERシリーズ 1本
レビュー: 5.00(9)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数
520ERS2-114 G&G 1本 520 ゴールド 114

335. メインジェット6サイズセット(A) DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA メインジェット6サイズセット(A) 1セット
レビュー: 3.00(2)

【特長】エアフィルタ、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。車種ごと(キャブレター数に合わせ)#5刻みに6サイズをセット。(一部機種を除く)純正メインジェットを基準に流量設定を行い、エアマイクロゲージにて全品・全数流量検査を行っているので、一般現行品と比べて高精度&高品質を実現。持ち運びに便利な6室パーテーション(仕切)クリアーケース入り。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 高さ(mm) タイプ 直径(mm)
31086 1セット #240、250、260、270、280、290各2個 11.5 ミクニ六角大タイプ 6

336. メインジェット6サイズセット(A) DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA メインジェット6サイズセット(A) 1セット
レビュー: 3.00(2)

【特長】エアフィルタ、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。車種ごと(キャブレター数に合わせ)#5刻みに6サイズをセット。(一部機種を除く)純正メインジェットを基準に流量設定を行い、エアマイクロゲージにて全品・全数流量検査を行っているので、一般現行品と比べて高精度&高品質を実現。持ち運びに便利な6室パーテーション(仕切)クリアーケース入り。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 高さ(mm) タイプ 直径(mm)
40236 1セット #150、160、170、180、190、200各1個 11.5 ミクニ六角大タイプ 6

337. SPORT TOU-RING PILOT ACTIV (Hレンジ) MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別)
取扱終了
MICHELIN(ミシュラン) SPORT TOU-RING PILOT ACTIV (Hレンジ) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】さまざまなシチュエーションに対応するスポーツ・ツーリングタイヤ。バイアスタイヤを採用している多くのモデルに対応、安定したグリップ力と耐摩耗性能、ハンドリングの向上を追求。独自の「ニューバイアスプライベルト」に新素材を使用し、操縦性が一層向上。前後パターンデザインを最適化し排水性能、耐摩耗性能の向上を追求。あらゆる路面状況(ドライ・ウェット・寒冷時)において耐摩耗性能を落とすことなくグリップ力を高めるラバー・コンパウンドを採用。各サイズともチューブレス・チューブタイプ兼用です。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
015640 1本 17 110/70-17 54H TL/TT

338. シールチェーン LGレーシングシリーズ RK JAPAN

販売価格(税別)
取扱終了
RK JAPAN シールチェーン LGレーシングシリーズ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ビッグマシンの加速力を最大限に引き出す高剛性レーシングシールチェーン!ゴールド&ブラックコートにより耐フショク性抜群!。スプリントレース用では最高の耐久性!。ノンシールと同じ幅!最軽量シールチェーン。超低フリクション!

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 ピッチ(mm) シール ローラリンク内幅(W)(mm)
LG520UWR-120L 1本 120L 15.875 UW 6.35

339. ThreeD(スリード)チェーン EKチェーン

販売価格(税別)
取扱終了
EKチェーン ThreeD(スリード)チェーン 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Threed(スリード)とはBR>Design(デザイン)、3Dimention(立体的)、Dynamic(力強い動的)の3つの「D」を兼ね備えたチェーンの意。2009年度グッドデザイン・中小企業長官賞受賞

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 タイプ
520GP 1本 520 120 クロームシルバー SX2リング(薄型シール)

340. SPORTMAX α13H DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)
取扱終了
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX α13H 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レース用カーボンを配合した最新コンパウンドの採用でレーシングタイヤに迫るドライグリップを発揮。さらにライフも同時に強化。アグレッシブな走りを楽しむためのレースレプリカ・ラジアル。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
304541 1本 17 110/70R17 MC 54H TL

341. SPORTMAX α13H DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)
取扱終了
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX α13H 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レース用カーボンを配合した最新コンパウンドの採用でレーシングタイヤに迫るドライグリップを発揮。さらにライフも同時に強化。アグレッシブな走りを楽しむためのレースレプリカ・ラジアル。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
304551 1本 18 140/60R18 MC 64H TL

342. シールチェーン 520SRX2(QXリング) EKチェーン

販売価格(税別)
取扱終了
EKチェーン シールチェーン 520SRX2(QXリング) 1本
レビュー: 4.77(81)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 付属品
520SRX2(CRGP)-114MLJ 1本 520 114L ジョイント1個 シルバー/ゴールド

戻る ページ 1・・・ 4 5 6 7 8 9 次へ