スズキ: セピアZZ [50cc] 1995-1995年式

CA1EC ■機種記号形式:AJ50ZZS

スズキ: セピアZZ [50cc] 1995−1995年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-CA1EC 原動機型式 A134 単気筒
フレームNo CA1EC - 106446 〜 排気量 49
タイヤ
80/90 - 10 34J TL 90/90 - 10 40J TL
バッテリー FT4L-BS 全長 1,660
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR6HS 本数 1
全幅 635
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 995
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 72
メインジェット
形状 ミクニ丸型特大(J) 番数 ♯62.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 〜 1995 CA1EC 106446 〜 オレンジレンズFウィンカー

適合車種からパーツを絞込み検索

14件中 1件〜14件

並び替え:

1. クラッチセンタースプリング KITACO

販売価格(税別) ¥899
0営業日後以内
KITACO クラッチセンタースプリング 1個
レビュー: 4.40(10)

【特長】エンジンチューンにより、ウエイトローラーを軽くしても、すぐにプーリーがハイレシオに変速してしまう場合や、減速から急な加速時、坂道などでハイレシオ状態を維持してしまう場合に有効です。キタコ製クラッチセンタースプリングはスプリングを強化する事により、プーリーのハイレシオ移行時には変速動作を遅らせ、ローレシオ移行時にはすばやく、かつ強制的にローレシオに戻し、トルクバンドを維持したメリハリのある変速特性が得られます。

エンジン・ミッションパーツ > クラッチ・ミッション
品番 内容量 自由長(mm) 外径(mm) 使用荷重(N) RED BOOK VOL.15春号 バイク・自転車用品編
307-2021240 1個 110 53 373 158

2. 強化クラッチスプリングSET KITACO

販売価格(税別) ¥608
0営業日後以内
KITACO 強化クラッチスプリングSET 1セット(3本)
レビュー: 4.33(9)

【特長】ノーマルよりも強化されたクラッチスプリングを採用。弱い遠心力では伸びず、強い遠心力(いわゆる高い回転域)でのクラッチミートを促進します。軽量強化クラッチ補修用。ノーマルクラッチ使用可。

エンジン・ミッションパーツ > クラッチ・ミッション
品番 内容量 メーカー 適合 RED BOOK VOL.15春号 バイク・自転車用品編
307-2400100 1セット(3本) スズキ アドレス110 FNO.CF11A-100001〜112013、アドレスV CE11A全車種/CE13A全車種、セピア/RS/ZZ(AJ50) 全車種、セピア/ZZ(AF50) 全車種、ハイUP/-R 全車種、アドレス/-EX/-WAY/-チューン(AD50) 全車種、アドレスV50/-チューン 全車種 158

3. 50ccパッキンSET KITACO

販売価格(税別) ¥849
4営業日後以内
KITACO 50ccパッキンSET 1セット
レビュー: 4.20(5)

エンジン・ミッションパーツ > ボアアップ関連
品番 内容量
960-2015051 1セット

4. ピストンKIT(445/1R) KITACO

販売価格(税別) ¥5,390
4営業日後以内
KITACO ピストンKIT(445/1R) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

エンジン・ミッションパーツ > ボアアップ関連
品番 内容量
350-2036301 1セット

5. 軽量クラッチシューSET KITACO

販売価格(税別) ¥3,990
4営業日後以内
KITACO 軽量クラッチシューSET 1セット
レビュー: 2.00(4)

【特長】軽量クラッチシュー。ノーマルよりも軽いクラッチシューを採用しています。フリクションロスの低減の他、遠心力がかかりにくいので、高回転でのクラッチミートを促進します。スクーターのクラッチは、回転遠心力を利用し、非力な低回転域では動力をリヤタイヤには伝達せす、ある程度回転数を上げ、実用走行回転数に達した時点で回転を伝達させ、発進させる遠心クラッチが採用されています。軽量強化クラッチKITは軽量化されたクラッチシューと強化されたクラッチスプリングによって、クラッチミートタイミングをより高回転域(2ストエンジンは高回転で高出力)へ移行させ鋭いスタートダッシュを可能にするレーシングパーツです。またマフラー交換等により、低速トルクが低下している場合にも有効です。

エンジン・ミッションパーツ > クラッチ・ミッション
品番 内容量
307-2403050 1セット

6. 軽量強化クラッチKIT KITACO

販売価格(税別) ¥6,990
4営業日後以内
KITACO 軽量強化クラッチKIT 1セット
レビュー: 4.00(1)

【特長】スクーターのクラッチは、回転遠心力を利用し、非力な低回転域では動力をリヤタイヤには伝達せす、ある程度回転数を上げ、実用走行回転数に達した時点で回転を伝達させ、発進させる遠心クラッチが採用されています。軽量強化クラッチKITは軽量化されたクラッチシューと強化されたクラッチスプリングによって、クラッチミートタイミングをより高回転域(2ストエンジンは高回転で高出力)へ移行させ鋭いスタートダッシュを可能にするレーシングパーツです。またマフラー交換等により、低速トルクが低下している場合にも有効です。

エンジン・ミッションパーツ > クラッチ・ミッション
品番 内容量
307-2405000 1セット

7. S-DRAGビッグボアKIT 68CC/ZZ DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA S-DRAGビッグボアKIT 68CC/ZZ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

エンジン・ミッションパーツ > ボアアップ関連
品番 内容量
48796 1セット

8. スクータークラッチハウジング トリツケナット DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA スクータークラッチハウジング トリツケナット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

エンジン・ミッションパーツ > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量
18258 1個

9. ハイコンプパッキンSET KITACO

販売価格(税別)
取扱終了
KITACO ハイコンプパッキンSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルより薄いヘッドガスケットを使用することにより圧縮比を上げ、超軽量ピストンピン(一部のモデル)を使用することにより手軽にパワーアップが出来るノーマルエンジン向きのチューンUPパーツです。

エンジン・ミッションパーツ > ボアアップ関連
品番 内容量
970-2015100 1セット

10. ピストンKIT(440/1R) KITACO

販売価格(税別)
取扱終了
KITACO ピストンKIT(440/1R) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

エンジン・ミッションパーツ > ボアアップ関連
品番 内容量
350-2036300 1セット

11. パワーアドバンス スーパーセンタースプリング DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA パワーアドバンス スーパーセンタースプリング 1本
レビュー: 3.67(3)

【特長】従来の材質、シリコンバナジウム製のグレードを更にアップし、高温下での継続使用によるスプリングのタレ、縮み防水のためセッティング処理を追加。耐疲労性が高く高温下での長時間使用に抜群の耐久性とスプリングのヘタリによるセッティングトラブルを防止します。エンジンのチューニング状態に合わせてノーマルパネレート〜20%アップの4種類をラインアップ。

エンジン・ミッションパーツ > クラッチ・ミッション
品番 内容量 メーカー タイプ
45551 1本 SUZUKI 10%アップ

12. パワーアドバンス スーパーセンタースプリング DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA パワーアドバンス スーパーセンタースプリング 1本
レビュー: 3.67(3)

【特長】従来の材質、シリコンバナジウム製のグレードを更にアップし、高温下での継続使用によるスプリングのタレ、縮み防水のためセッティング処理を追加。耐疲労性が高く高温下での長時間使用に抜群の耐久性とスプリングのヘタリによるセッティングトラブルを防止します。エンジンのチューニング状態に合わせてノーマルパネレート〜20%アップの4種類をラインアップ。

エンジン・ミッションパーツ > クラッチ・ミッション
品番 内容量 メーカー タイプ
45552 1本 SUZUKI ゴールド 20%アップ

13. パワーアドバンス スーパーセンタースプリング DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA パワーアドバンス スーパーセンタースプリング 1本
レビュー: 3.67(3)

【特長】従来の材質、シリコンバナジウム製のグレードを更にアップし、高温下での継続使用によるスプリングのタレ、縮み防水のためセッティング処理を追加。耐疲労性が高く高温下での長時間使用に抜群の耐久性とスプリングのヘタリによるセッティングトラブルを防止します。エンジンのチューニング状態に合わせてノーマルパネレート〜20%アップの4種類をラインアップ。

エンジン・ミッションパーツ > クラッチ・ミッション
品番 内容量 メーカー タイプ
45549 1本 SUZUKI STDバネレート

14. パワーアドバンス スーパーセンタースプリング DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA パワーアドバンス スーパーセンタースプリング 1本
レビュー: 3.67(3)

【特長】従来の材質、シリコンバナジウム製のグレードを更にアップし、高温下での継続使用によるスプリングのタレ、縮み防水のためセッティング処理を追加。耐疲労性が高く高温下での長時間使用に抜群の耐久性とスプリングのヘタリによるセッティングトラブルを防止します。エンジンのチューニング状態に合わせてノーマルパネレート〜20%アップの4種類をラインアップ。

エンジン・ミッションパーツ > クラッチ・ミッション
品番 内容量 メーカー タイプ
45550 1本 SUZUKI 3%アップ

戻る ページ 1 次へ