スズキ: ヴェクスター125 [125cc] 1994-1999年式

CF42A ■機種記号形式:AN125R/T/W

スズキ: ヴェクスター125 [125cc] 1994−1999年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CF42A 原動機型式 F418 単気筒
フレームNo CF42A - 100001 〜 排気量 124
タイヤ
3.50 - 10 51J TL 3.50 - 10 51J TL
バッテリー FTX7A-BS(横置) 全長 1,920
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR8E/CR7E 本数 1
全幅 685
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,095
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 107
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 15w
ガラス型式 T13 G18
口金形状 ウェッジ(中) BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
0.75 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 〜 1996 CF42A 110517 〜 カラー設定
・フラッシュシルバーメタリック
1994 〜 1995 CF42A 100001 〜 12ps空冷4stエンジン搭載スクーター、8リットルタンク、ハンドブレーキシステム装備
1998 〜 1999 CF42A 125322 〜 カラー設定
・フラッシュシルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件〜1件

並び替え:

1. クラッチセンタースプリング KITACO

販売価格(税別) ¥949
0営業日後以内
KITACO クラッチセンタースプリング 1個
レビュー: 4.25(8)

【特長】エンジンチューンにより、ウエイトローラーを軽くしても、すぐにプーリーがハイレシオに変速してしまう場合や、減速から急な加速時、坂道などでハイレシオ状態を維持してしまう場合に有効です。キタコ製クラッチセンタースプリングはスプリングを強化する事により、プーリーのハイレシオ移行時には変速動作を遅らせ、ローレシオ移行時にはすばやく、かつ強制的にローレシオに戻し、トルクバンドを維持したメリハリのある変速特性が得られます。

エンジン・ミッションパーツ > クラッチ・ミッション
品番 内容量 適合車種 主な適合車種 自由長(mm) 外径(mm)
307-2400240 1個 アドレスV100(CE11A)・アドレスV100/S(CE13A)・アドレス110(CF11A-100001-112013)・ストリートマジック110/2(TR110S/SD CF12A-100001-)・ヴェクスター150(CG42A-100001-) アドレスV100(CE11A)(CE13A)・アドレス110(CF11A-100001-112013) 120 53

戻る ページ 1 次へ