スズキ: バンディット1250 [1250cc] 2007-2008年式

GW72A FI ■STD ABS

スズキ: バンディット1250 [1250cc] 2007−2008年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-GW72A 原動機型式 W705 直列4気筒 水冷
フレームNo GW72A - 100001 〜 排気量 1,254
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YT12A-BS 全長 2,130
スプロケット
18 41 二次減速比 2.280
プラグ
CR6E 本数 4
全幅 790
チェーン
サイズ 530 リンク数 116 備考
全高 1,095
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 226
メインジェット
形状 フューエルインジェクション 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
472
レベル
(mm)
143
種類 SS-8
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 〜 2008 GW72A 100884 〜 カラー変更
・ブラック(新色)
・ブルー(従来より明るめ)
2007 〜 2007 GW72A 100001 〜 新設計水冷エンジン搭載。ABS装備。
平成19年国内新排出ガス規制対応。
2段階調整可変シート(770/790mm)。
丸目一灯ヘッドライト。
車体色同色の小型ヘッドライトバイザー、など。
カラー設定
・レッド
・ブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件〜1件

並び替え:

1. デイトナハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA デイトナハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: 4.50(6)

【特長】NanoGEL採用で瞬間放電能力が高く、電解液がジェル状のため安全性も高い高性能バッテリー。充電時間が短いうえ自己放電も少なく長寿命です。電解液が注入済みで開封後すぐに使用可能。バッテリー保証期間は1年間。安心してご使用いただくため、製造時と国内入荷時に製品良否のダブルチェックを行なっています。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 幅(mm) 高さ(mm) 奥行(mm) バッテリー容量(Ah)
95388 1個 151 106 88 (10時間率)12V10

戻る ページ 1 次へ