スズキ: バンディット1250 [1250cc] 2007-2008年式

GW72A FI ■STD ABS

スズキ: バンディット1250 [1250cc] 2007−2008年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-GW72A 原動機型式 W705 直列4気筒 水冷
フレームNo GW72A - 100001 〜 排気量 1,254
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YT12A-BS 全長 2,130
スプロケット
18 41 二次減速比 2.280
プラグ
CR6E 本数 4
全幅 790
チェーン
サイズ 530 リンク数 116 備考
全高 1,095
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 226
メインジェット
形状 フューエルインジェクション 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
472
レベル
(mm)
143
種類 SS-8
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 〜 2008 GW72A 100884 〜 カラー変更
・ブラック(新色)
・ブルー(従来より明るめ)
2007 〜 2007 GW72A 100001 〜 新設計水冷エンジン搭載。ABS装備。
平成19年国内新排出ガス規制対応。
2段階調整可変シート(770/790mm)。
丸目一灯ヘッドライト。
車体色同色の小型ヘッドライトバイザー、など。
カラー設定
・レッド
・ブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

10件中 1件〜10件

並び替え:

1. GIVI E88M バックレスト ハンヨウ GIVI

販売価格(税別) ¥3,190
2営業日後以内
GIVI GIVI E88M バックレスト ハンヨウ 1個
レビュー: 2.00(1)

【特長】4点で固定する為幅広いケースに適合。

ボディ&足廻りパーツ > シート・シート廻り
品番 内容量
76065 1個

2. GIVI E84 バックレスト クロE450ヨウ GIVI

販売価格(税別) ¥4,490
2営業日後以内
GIVI GIVI E84 バックレスト クロE450ヨウ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > シート・シート廻り
品番 内容量
90176 1個

3. GIVI E109バックレスト FOR E370 GIVI

販売価格(税別) ¥4,790
2営業日後以内
GIVI GIVI E109バックレスト FOR E370 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > シート・シート廻り
品番 内容量
93959 1個

4. GIVI E103バックレスト FOR E350 GIVI

販売価格(税別) ¥4,790
2営業日後以内
GIVI GIVI E103バックレスト FOR E350 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > シート・シート廻り
品番 内容量
93962 1個

5. GIVI E110 バックレストFOR E470 GIVI

販売価格(税別) ¥4,990
2営業日後以内
GIVI GIVI E110 バックレストFOR E470 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > シート・シート廻り
品番 内容量
93958 1個

6. GIVI E95バックレスト E52/V46ヨウ GIVI

販売価格(税別) ¥5,590
2営業日後以内
GIVI GIVI E95バックレスト E52/V46ヨウ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > シート・シート廻り
品番 内容量
90142 1個

7. GIVI スクリンD262S GSF1200SK6 GIVI

販売価格(税別) ¥12,900
2営業日後以内
GIVI GIVI スクリンD262S GSF1200SK6 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ロングツーリング時の空気抵抗による疲労を軽減。低速からエアロ効果を発揮し、ストリートからロングツーリングまで幅広くライダーの負担を軽減。

ボディ&足廻りパーツ > スクリーン
品番 内容量
62864 1個

8. GIVI E103バックレスト FOR E350 GIVI

販売価格(税別)
取扱終了
GIVI GIVI E103バックレスト FOR E350 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > シート・シート廻り
品番 内容量
90133 1個

9. GIVI E109バックレスト FOR E370 GIVI

販売価格(税別)
取扱終了
GIVI GIVI E109バックレスト FOR E370 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > シート・シート廻り
品番 内容量
90107 1個

10. GIVI E110 バックレストFOR E470 GIVI

販売価格(税別)
取扱終了
GIVI GIVI E110 バックレストFOR E470 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > シート・シート廻り
品番 内容量
90106 1個

戻る ページ 1 次へ