スズキ: セピアZZ [50cc] 1995-1995年式

CA1EC ■機種記号形式:AJ50ZZS

スズキ: セピアZZ [50cc] 1995−1995年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-CA1EC 原動機型式 A134 単気筒
フレームNo CA1EC - 106446 〜 排気量 49
タイヤ
80/90 - 10 34J TL 90/90 - 10 40J TL
バッテリー FT4L-BS 全長 1,660
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR6HS 本数 1
全幅 635
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 995
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 72
メインジェット
形状 ミクニ丸型特大(J) 番数 ♯62.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 〜 1995 CA1EC 106446 〜 オレンジレンズFウィンカー

適合車種からパーツを絞込み検索

11件中 1件〜11件

並び替え:

1. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥999
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 4.88(17)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

ハンドル廻り > レバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 長さ(mm) メーカー RED BOOK VOL.15春号 バイク・自転車用品編
202-050L 1個 135 ブラック スズキ 208

2. ハンドルレバー NTB

販売価格(税別) ¥529
4営業日後以内
NTB ハンドルレバー 1本
レビュー: 4.33(55)

ハンドル廻り > レバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 メーカー パーツNo. 位置
HLS-004RS 1本 シルバー スズキ 57421-02410

3. Cレバー SUZUKI SEPIA/ZZ(50cc)・ADRESS50/100 リア (LH) DURA-BOLT

販売価格(税別) ¥879
4営業日後以内
DURA-BOLT Cレバー SUZUKI SEPIA/ZZ(50cc)・ADRESS50/100 リア (LH) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ハンドル廻り > レバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
DCL5302 1個

4. スズキ系ミニスクーターkit専用ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) ¥4,990
4営業日後以内
ハリケーン スズキ系ミニスクーターkit専用ハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ハンドル廻り > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 内径(Φmm) 全幅(mm)
HB0288C-01 1個 スイッチ穴加工済み クロームメッキ 15 620

5. ハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別) ¥39,900
4営業日後以内
ハリケーン ハンドルkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをkitにしました。※電装パーツ・スイッチボックスの取付けには、配線の加工が必要です。

ハンドル廻り > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様
HBK525-01 1セット スイッチ穴付ハンドル ハンドルセッター・ホルダー 4.5ベーツライト、トリップ付ミニメーター ミニウインカー オイルインジケーター他

6. Cレバー SUZUKI SEPIA/ZZ(50cc)・ADRESS50/100・V100'98〜 (RH) DURA-BOLT

販売価格(税別) ¥879
4営業日後以内
DURA-BOLT Cレバー SUZUKI SEPIA/ZZ(50cc)・ADRESS50/100・V100'98〜 (RH) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ハンドル廻り > レバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
DCL5301 1個

7. マスターシリンダーガード C.F.POSH

販売価格(税別) ¥1,990
3営業日後以内
C.F.POSH マスターシリンダーガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ハンドル廻り > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ
400170 1個 セピアZZ

8. マスターシリンダーガード C.F.POSH

販売価格(税別) ¥1,990
3営業日後以内
C.F.POSH マスターシリンダーガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ハンドル廻り > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ
400171 1個 セピアZZ

9. マスターシリンダーガード C.F.POSH

販売価格(税別) ¥1,990
3営業日後以内
C.F.POSH マスターシリンダーガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ハンドル廻り > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ
400172 1個 セピアZZ

10. メーターケーブル NTB

販売価格(税別) ¥1,290
4営業日後以内
NTB メーターケーブル 1本
レビュー: 4.34(76)

【特長】スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応【用途】ビジネス、スクーター用。ビジネス・スクーター用

ハンドル廻り > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー パーツNo.
SCS-002 1本 スズキ 34910-36C12

11. デジタルタコメーター DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA デジタルタコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

ハンドル廻り > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) 電源
46161 1個 デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)

戻る ページ 1 次へ