スズキ: ヴェクスター125 [125cc] 1994-1999年式

CF42A ■機種記号形式:AN125R/T/W

スズキ: ヴェクスター125 [125cc] 1994−1999年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CF42A 原動機型式 F418 単気筒
フレームNo CF42A - 100001 〜 排気量 124
タイヤ
3.50 - 10 51J TL 3.50 - 10 51J TL
バッテリー FTX7A-BS(横置) 全長 1,920
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR8E/CR7E 本数 1
全幅 685
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,095
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 107
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 15w
ガラス型式 T13 G18
口金形状 ウェッジ(中) BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
0.75 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 〜 1996 CF42A 110517 〜 カラー設定
・フラッシュシルバーメタリック
1994 〜 1995 CF42A 100001 〜 1994/7月
12ps空冷4stエンジン搭載スクーター、8リットルタンク、ハンドブレーキシステム装備
1998 〜 1999 CF42A 125322 〜 カラー設定
・フラッシュシルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件〜4件

並び替え:

1. ハンドルレバーS(SR03)             K-PIT KITACO

販売価格(税別) ¥669
0営業日後以内
KITACO ハンドルレバーS(SR03) K-PIT 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。○シルバー。○適合純正品番:。 57421-29C00。○適合スペーサーシムサイズ(ぐらつき調整用):。 Φ8.5×15.0×0.3。セピアRS(CA1HB)・セピアZZ(CA1HC)・レッツ2S(CA1KB/CA1PC)・ZZ(CA1PB)・アドレスV100(CE11A-153073〜/CE13A)・アドレス110(GF11A)・アドレスV125/G(CF46A/CF4EA)・アドレスV125S/SS(CF4MA)・ヴェクスター125(CF42A)・アヴェニス125(CF43A)等。詳しくは適合表参照

ハンドル廻り > レバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
70-525-65030 1個

2. ハンドルレバー NTB

販売価格(税別) ¥539
0営業日後以内
NTB ハンドルレバー 1本
レビュー: 4.33(55)

ハンドル廻り > レバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 メーカー パーツNo. 位置
HLS-010RS 1本 シルバー スズキ 57421-29C00

3. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥999
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 4.88(17)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

ハンドル廻り > レバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 長さ(mm) メーカー RED BOOK VOL.15春号 バイク・自転車用品編
202-050L 1個 135 ブラック スズキ 208

4. デジタルタコメーター DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA デジタルタコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

ハンドル廻り > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) 電源
46161 1個 デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)

戻る ページ 1 次へ