スズキ: バンディットV [400cc]

スズキ: バンディットV [400cc] のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

70件中 1件〜40件

並び替え:

1. コンパクトテンプメーター DAYTONA

販売価格(税別) ¥4,990
0営業日後以内
DAYTONA コンパクトテンプメーター 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】コンパクトなボディサイズのデジタルテンプメーター。樹脂ブラック仕様。日常生活防水。R1/8(旧JIS規格PT1/8)テーパーネジセンサー採用。予備水銀電池(LR44タイプ)付属。

ハンドル廻り > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 セット内容 寸法(mm) 質量(g)
63487 1個 油温/水温をリアルタイムにデジタル表示。
幅広い車種にボトルオンで取付可能。
ノイズカットフィルター付き。NSR系、KSR系などの2STミニにもおススメ。
コンパクトテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約1000mm)、マジックテープ(25mm×55mm)、予備ボタン電池(LR44タイプ)、取扱説明書 (本体)H32×W67×D13.5 約30(本体のみ)

2. ハンドルアップスペーサーH25 ハリケーン

販売価格(税別) ¥5,990
0営業日後以内
ハリケーン ハンドルアップスペーサーH25 1個
レビュー: 4.50(4)

【特長】ハンドル、ケーブル、ブレーキホース等ノーマルのままで少しポジション変更をとお考えの方におすすめします。ボルトオンで短時間で取付けできます。

ハンドル廻り > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0624B 1個 ボルトオンで簡単にポジション25mmUP ステンレスボルト使用 ブラックアルマイト CB400SF/SB.XJR1200/1300_GSX1400他 汎用

3. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥1,090
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 4.86(14)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

ハンドル廻り > レバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-035SL 1個 187 シルバー スズキ GS125E ER('94)、GSX250Sカタナ SSM/SSRM('91-'96)、RGV250γ L/M/N/P/R('90-'96)、RG250γ(1-4)、アクロス F/FM/FP/FW('90-'98)、グース250 N('92-'93)、バンディット250 1/N/P/NP/R/NR/S('90-'96)、バンディット250リミテッド ZN//ZP('91/'93)、ボルティー S/SX('95)、グース350 N('92-'99)、400刀SSN('92)

4. オイルテンプ用センサーフィッティング DAYTONA

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
DAYTONA オイルテンプ用センサーフィッティング 1個
レビュー: 4.67(6)

ハンドル廻り > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合ボルト径 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
34911 1個 純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。センサー取付部R1/8。デイトナ社テンプメーター付属サーミスタ(テーパーネジセンサー)を直接取付可能。 M14×P1.25 TL1000R 1998-2000年式:テンプメーター(46162・47101)使用時・取付位置:オイルパンドレンボルト 79

5. ハンドルアップスペーサーH25 ハリケーン

販売価格(税別) ¥5,990
0営業日後以内
ハリケーン ハンドルアップスペーサーH25 1個
レビュー: 4.50(4)

【特長】ハンドル、ケーブル、ブレーキホース等ノーマルのままで少しポジション変更をとお考えの方におすすめします。ボルトオンで短時間で取付けできます。

ハンドル廻り > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0624A 1個 ボルトオンで簡単にポジション25mmUP ステンレスボルト使用 シルバーアルマイト CB400SF/SB.XJR1200/1300_GSX1400他 汎用

6. ハンドルレバーS(SR01)             K-PIT KITACO

販売価格(税別) ¥1,790
4営業日後以内
KITACO ハンドルレバーS(SR01) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。○シルバー。○適合純正品番:。 57420-32C00。※ぐらつき調整用のスペーサーシムの設定はありません。ボルティ タイプU/タイプC(NJ47A-107021〜)・ボルティ タイプC/タイプT(NJ47A-111408-130779)・グラストラッカー/ビッグボーイ(NJ47A-117126〜)・バンディット250(GJ74A/GJ77A)・バンディット400(GK7AA)・イナズマ400(GK7BA)・GSX400インパルス/タイプS(GK79A-100001〜110571/GK79A-113895-113904)・GSF1200(GV75A))等。詳しくは適合表参照

ハンドル廻り > レバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
70-525-65010 1個 バンディット250 1991-1993年式:92年から適合

7. ステムナット ハリケーン

販売価格(税別) ¥1,429
4営業日後以内
ハリケーン ステムナット 1個
レビュー: 5.00(2)

ハンドル廻り > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HT0804T 1個 ジュラルミン削り出し 色落防止クリヤ仕上、ネジ22mm P1.0 チタンカラーアルマイト XJR400/1200/1300 他 モンキー/R/バハ・ゴリラ・ドリーム50・マグナ50・ジャズ・NS-1・NSR50/80・NS50F・エイプ50/100・XJR1200/R/1300・XJR400/S/R/R2・V-MAX1200・SRX400/600・SR400(01-08)・FZ400(97-)・FZR250R/400・R1-Z・SRV250・バンバン・ゼファー1100/RS・ZR-7・イナズマ400/1200・GSF750/1200・インパルス/S・バンディット250/400V・ドラッグスター400(FI車)・W800

8. ステムナット ハリケーン

販売価格(税別) ¥1,429
0営業日後以内
ハリケーン ステムナット 1個
レビュー: 5.00(2)

ハンドル廻り > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HT0804A 1個 ジュラルミン削り出し ネジ22mm P1.0 シルバーアルマイト XJR400/1200/1300 他 モンキー/R/バハ・ゴリラ・ドリーム50・マグナ50・ジャズ・NS-1・NSR50/80・NS50F・エイプ50/100・XJR1200/R/1300・XJR400/S/R/R2・V-MAX1200・SRX400/600・SR400(01-08)・FZ400(97-)・FZR250R/400・R1-Z・SRV250・バンバン・ゼファー1100/RS・ZR-7・イナズマ400/1200・GSF750/1200・インパルス/S・バンディット250/400V・ドラッグスター400(FI車)・W800

9. オイルテンプ用センサーフィッティング DAYTONA

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
DAYTONA オイルテンプ用センサーフィッティング 1個
レビュー: 4.67(6)

ハンドル廻り > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合ボルト径 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
37513 1個 純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。センサー取付部R1/8。デイトナ社テンプメーター付属サーミスタ(テーパーネジセンサー)を直接取付可能。 M16×P1.5 GSX1300Rハヤブサ 1999-2007年式:テンプメーター(46162・47101・63487)使用時・取付位置:スターターカバー右下 79

10. ロング チョークケーブル ハリケーン

販売価格(税別) ¥2,290
4営業日後以内
ハリケーン ロング チョークケーブル 1個
レビュー: 4.00(2)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にテフロンチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

ハンドル廻り > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6519 1個 150mmロング アウター長さ890mm ブラック バンディット400/V('95〜) バンディット400/V 95- GK7AA

11. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥2,390
3営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

ハンドル廻り > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合 ノーマルアウター長(mm) アウター/インナー
JB434A20 1本 200mm ロング BANDIT400/N/V/VZ[バンディット](-94(GK75A) スロットル:A.865 クラッチ:960 チョーク:744 [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線

12. チョークワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥2,590
3営業日後以内
ALCANhands チョークワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

ハンドル廻り > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合 ノーマルアウター長(mm) アウター/インナー
JB435CH10 1本 100mmロング BANDIT400/N/V/VZ[バンディット](95-(GK7AA) スロットル:A.780/B.755 クラッチ:960 チョーク:785 [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線

13. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥2,190
3営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: 3.25(4)

【特長】強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。

ハンドル廻り > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JB434A00 1本 スズキ ブラックアウター バンディット400/V GK75A -94Y 865

14. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥4,390
3営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: 3.25(4)

【特長】強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。

ハンドル廻り > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JB435A00 1本 スズキ ブラックアウター バンディット400/V GK7AA 95Y- A780/B755

15. セパレートハンドル ハリケーン

販売価格(税別) ¥12,800
4営業日後以内
ハリケーン セパレートハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。

ハンドル廻り > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HS4111G-01 1個 タイプT 角度調整自在 アルミサイドキャップ付 ゴールド BANDIT250/400('95〜)_BANDIT250/400_(〜'94バーハンモデル LTDは不可) BANDIT250/400(95-) -94バーハンドルモデル・LTDは不可

16. イニシャルA.J.タイプ2 赤 POSH Faith

販売価格(税別) ¥9,490
1営業日後以内
POSH Faith イニシャルA.J.タイプ2 赤 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大量排気マシンから単気筒マシンに至るまで、フロントフォークのセッティングは以外と厄介なものです。そこでEfficient Sportsイニシャルアジャスターを装着する事により、フロントフォークのエアー圧とバネレートを容易に変更でき、微妙で絶妙なセッティングが簡単に出来ます。

ハンドル廻り > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
020066-02 1個 バンディット400V

17. イニシャルアジャスター 黒 POSH Faith

販売価格(税別) ¥14,900
1営業日後以内
POSH Faith イニシャルアジャスター 黒 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ハンドル廻り > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
020065-06 1個

18. イニシャルアジャスター シルバー POSH Faith

販売価格(税別) ¥14,900
1営業日後以内
POSH Faith イニシャルアジャスター シルバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大量排気マシンから単気筒マシンに至るまで、フロントフォークのセッティングは以外と厄介なものです。そこでEfficient Sportsイニシャルアジャスターを装着する事により、フロントフォークのエアー圧とバネレートを容易に変更でき、微妙で絶妙なセッティングが簡単に出来ます。

ハンドル廻り > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
020065-03 1個 バンディット400V

19. スムーススリムラインハイスロ POSH Faith

販売価格(税別) ¥11,900
1営業日後以内
POSH Faith スムーススリムラインハイスロ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スロットルハウジング内にはグリスキャッチャーを設け、メンテナンス効率を改良。

ハンドル廻り > レバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
091567-11 1個 Ti

20. Ajsケーブルセット1050mm POSH Faith

販売価格(税別) ¥4,690
1営業日後以内
POSH Faith Ajsケーブルセット1050mm 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ハンドル廻り > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
000123-91 1セット

21. ステムナット ハリケーン

販売価格(税別) ¥1,429
4営業日後以内
ハリケーン ステムナット 1個
レビュー: 5.00(2)

ハンドル廻り > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HT0804R 1個 ジュラルミン削り出し 色落防止クリヤ仕上、ネジ22mm P1.0 レッドアルマイト XJR400/1200/1300 他 モンキー/R/バハ・ゴリラ・ドリーム50・マグナ50・ジャズ・NS-1・NSR50/80・NS50F・エイプ50/100・XJR1200/R/1300・XJR400/S/R/R2・V-MAX1200・SRX400/600・SR400(01-08)・FZ400(97-)・FZR250R/400・R1-Z・SRV250・バンバン・ゼファー1100/RS・ZR-7・イナズマ400/1200・GSF750/1200・インパルス/S・バンディット250/400V・ドラッグスター400(FI車)・W800

22. アンダーブラケット ハリケーン

販売価格(税別) ¥8,590
4営業日後以内
ハリケーン アンダーブラケット 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】セパレートハンドル車をバーハンドル仕様に変更する場合に、フロントフォークにクランプして使用します。

ハンドル廻り > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0626A 1個 バーハン仕様に変更する場合に使用 フォーク径Φ41mm、ハンドルホルダーHB0651、HB0614、HB0615が取付可能 シルバーアルマイト バンディット250/400/V_※リミテッド,バーハンモデル不可 バンディット250/400/V

23. セパレートハンドル ハリケーン

販売価格(税別) ¥12,800
4営業日後以内
ハリケーン セパレートハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。

ハンドル廻り > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HS4111B-01 1個 タイプT 角度調整自在 アルミサイドキャップ付 ブラック BANDIT250/400('95〜)_BANDIT250/400_(〜'94バーハンモデル LTDは不可) BANDIT250/400(95-) -94バーハンドルモデル・LTDは不可

24. ロング スロットルケーブル W ハリケーン

販売価格(税別) ¥4,290
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル W 1個
レビュー: 3.50(2)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にテフロンチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

ハンドル廻り > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6564 1個 100mmロング アウター長さ960/910mm ブラック バンディット250/400/V('95〜) バンディット400/V 95- GK7AA・バンディット250/V 95- GJ77A

25. ロング スロットルケーブル W ハリケーン

販売価格(税別) ¥4,290
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル W 1個
レビュー: 3.50(2)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にテフロンチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

ハンドル廻り > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6516 1個 150mmロング アウター長さ1010/960mm ブラック バンディット250/400/V('95〜) バンディット400/V 95- GK7AA・バンディット250/V 95- GJ77A

26. ロング チョークケーブル ハリケーン

販売価格(税別) ¥2,290
4営業日後以内
ハリケーン ロング チョークケーブル 1個
レビュー: 4.00(2)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にテフロンチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

ハンドル廻り > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6506 1個 150mmロング ロング表示はコンチハンモデル比 アウター長さ970mm ブラック バンディット400/V(〜'94) バンディット400/V -94 GK75A コンチハンモデル比

27. チョークワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥2,590
3営業日後以内
ALCANhands チョークワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

ハンドル廻り > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合 ノーマルアウター長(mm) アウター/インナー
JB434CH20 1本 200mmロング BANDIT400/N/V/VZ[バンディット](-94(GK75A) スロットル:A.865 クラッチ:960 チョーク:744 [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線

28. ステムナット ハリケーン

販売価格(税別) ¥1,429
4営業日後以内
ハリケーン ステムナット 1個
レビュー: 5.00(2)

ハンドル廻り > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HT0804BU 1個 ジュラルミン削り出し 色落防止クリヤ仕上、ネジ22mm P1.0 ブルーアルマイト XJR400/1200/1300 他 モンキー/R/バハ・ゴリラ・ドリーム50・マグナ50・ジャズ・NS-1・NSR50/80・NS50F・エイプ50/100・XJR1200/R/1300・XJR400/S/R/R2・V-MAX1200・SRX400/600・SR400(01-08)・FZ400(97-)・FZR250R/400・R1-Z・SRV250・バンバン・ゼファー1100/RS・ZR-7・イナズマ400/1200・GSF750/1200・インパルス/S・バンディット250/400V・ドラッグスター400(FI車)・W800

29. ロング スロットルケーブル ハリケーン

販売価格(税別) ¥2,090
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル 1個
レビュー: 4.00(2)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にテフロンチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

ハンドル廻り > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6504 1個 150mmロング ロング表示はコンチハンモデル比 アウター長さ1030mm ブラック バンディット400/V(〜'94) バンディット400/V -94 GK75A コンチハンモデル比

30. イニシャルA.J.タイプ2 青 POSH Faith

販売価格(税別) ¥9,590
1営業日後以内
POSH Faith イニシャルA.J.タイプ2 青 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大量排気マシンから単気筒マシンに至るまで、フロントフォークのセッティングは以外と厄介なものです。そこでEfficient Sportsイニシャルアジャスターを装着する事により、フロントフォークのエアー圧とバネレートを容易に変更でき、微妙で絶妙なセッティングが簡単に出来ます。

ハンドル廻り > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
020066-01 1個 バンディット400V

31. イニシャルアジャスター チタン POSH Faith

販売価格(税別) ¥14,900
1営業日後以内
POSH Faith イニシャルアジャスター チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大量排気マシンから単気筒マシンに至るまで、フロントフォークのセッティングは以外と厄介なものです。そこでEfficient Sportsイニシャルアジャスターを装着する事により、フロントフォークのエアー圧とバネレートを容易に変更でき、微妙で絶妙なセッティングが簡単に出来ます。

ハンドル廻り > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
020065-11 1個 バンディット400V

32. チョークワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥2,590
3営業日後以内
ALCANhands チョークワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

ハンドル廻り > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合 ノーマルアウター長(mm) アウター/インナー
JB434CH15 1本 150mmロング BANDIT400/N/V/VZ[バンディット](-94(GK75A) スロットル:A.865 クラッチ:960 チョーク:744 [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線

33. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥2,490
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 4.79(14)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

ハンドル廻り > レバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-308MR 1個 155 メッキ ヤマハ/スズキ TZ125 4JT1/2('93-'95)、FZR250R 3LN3/5-7('90-'94)、TZ250 3YL1/4DP('91-'95)
【SUZUKI】RG125γ FN/FP/FR/FT('91-'95)、ウルフ200 N('92)、RGV250Sカタナ SSM/SSRM('91-'96)

34. ハンドルレバーS(SL01)             K-PIT KITACO

販売価格(税別) ¥1,190
4営業日後以内
KITACO ハンドルレバーS(SL01) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。○シルバー。○適合純正品番:。 57421-32G50。 57421-32G51。○適合スペーサーシムサイズ(ぐらつき調整用):。 Φ7.5×13.5×0.3。アドレスV50(CA42A/CA44A)・レッツ/G(CA4AA)・レッツ5/G(CA47A)・レッツ4(CA41A-185041〜/CA43A/CA45A/CA46A)等。詳しくは適合表参照

ハンドル廻り > レバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
70-525-66010 1個 バンバン Z 2003-2006年式:03-05年に適合

35. チョークワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥2,590
3営業日後以内
ALCANhands チョークワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

ハンドル廻り > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合 ノーマルアウター長(mm) アウター/インナー
JB435CH20 1本 200mmロング BANDIT400/N/V/VZ[バンディット](95-(GK7AA) スロットル:A.780/B.755 クラッチ:960 チョーク:785 [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線

36. イニシャルA.J.タイプ2チタン POSH Faith

販売価格(税別) ¥8,990
1営業日後以内
POSH Faith イニシャルA.J.タイプ2チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大量排気マシンから単気筒マシンに至るまで、フロントフォークのセッティングは以外と厄介なものです。そこでEfficient Sportsイニシャルアジャスターを装着する事により、フロントフォークのエアー圧とバネレートを容易に変更でき、微妙で絶妙なセッティングが簡単に出来ます。

ハンドル廻り > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
020066-11 1個 バンディット400V

37. イニシャルアジャスター POSH Faith

販売価格(税別) ¥14,900
1営業日後以内
POSH Faith イニシャルアジャスター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大量排気マシンから単気筒マシンに至るまで、フロントフォークのセッティングは以外と厄介なものです。そこでEfficient Sportsイニシャルアジャスターを装着する事により、フロントフォークのエアー圧とバネレートを容易に変更でき、微妙で絶妙なセッティングが簡単に出来ます。

ハンドル廻り > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
020065-01 1個 バンディット400V

38. イニシャルアジャスター POSH Faith

販売価格(税別) ¥14,900
1営業日後以内
POSH Faith イニシャルアジャスター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大量排気マシンから単気筒マシンに至るまで、フロントフォークのセッティングは以外と厄介なものです。そこでEfficient Sportsイニシャルアジャスターを装着する事により、フロントフォークのエアー圧とバネレートを容易に変更でき、微妙で絶妙なセッティングが簡単に出来ます。

ハンドル廻り > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
020065-02 1個 バンディット400V

39. エンデュランス スタビライザー SANSEI RACING(サンセイレーシング)

販売価格(税別) ¥17,900
5営業日後以内
SANSEI RACING(サンセイレーシング) エンデュランス スタビライザー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】”クイックリリースシステム”を装備した、180°の開口角を持つサーキットスペックのボルトオンスタビライザー。フロント周りの剛性を適度に向上させることにより、コーナリング時の正確なライントレースを補助する。あくまでもサポートパーツとしての剛性バランスを考慮し、センタープレートに肉抜き加工をした。フィッティングやメンテナンス時に効果を発揮するクイックリリースシステムを標準装備。精度が良く、質感も高いアルミ削り出し加工とシルバーアルマイトコーティング。

ハンドル廻り > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
0-35-ESS2401 1個 シルバーアルマイト NSR250R(88-93)・XJR400/S/R/R2(-97)・GSF750・バンディット400/V(-95)・GSX400 IMPULSE/S

40. ハイパフォーマンス スタビライザー COERCE(コワース)

販売価格(税別) ¥11,900
5営業日後以内
COERCE(コワース) ハイパフォーマンス スタビライザー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボルトオンでフロント周りの剛性を飛躍的に向上させるハイパフォーマンススタビライザー。ハイスピードからのハードブレーキングや、加重を乗せてのコーナリングに差が出る。幅広いラインナップと高い質感も魅力。適度なしなり(応力の逃げ)を残しつつ最適なパーツ強度を設定。精度を高めたアルミ削り出し加工と、質感を向上させるアルマイトコーティング

ハンドル廻り > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
0-35-HS2401 1個 シルバーアルマイト NSR250R(88-93)・XJR400/S/R/R2(-97)・GSX400IMPULSE/S・GSF750・バンディット400/V(95-)

戻る ページ 1 2 次へ