スズキ: バンディット1250 [1250cc] 2007-2008年式

GW72A FI ■STD ABS

スズキ: バンディット1250 [1250cc] 2007−2008年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-GW72A 原動機型式 W705 直列4気筒 水冷
フレームNo GW72A - 100001 〜 排気量 1,254
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YT12A-BS 全長 2,130
スプロケット
18 41 二次減速比 2.280
プラグ
CR6E 本数 4
全幅 790
チェーン
サイズ 530 リンク数 116 備考
全高 1,095
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 226
メインジェット
形状 フューエルインジェクション 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
472
レベル
(mm)
143
種類 SS-8
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 〜 2008 GW72A 100884 〜 カラー変更
・ブラック(新色)
・ブルー(従来より明るめ)
2007 〜 2007 GW72A 100001 〜 新設計水冷エンジン搭載。ABS装備。
平成19年国内新排出ガス規制対応。
2段階調整可変シート(770/790mm)。
丸目一灯ヘッドライト。
車体色同色の小型ヘッドライトバイザー、など。
カラー設定
・レッド
・ブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件〜6件

並び替え:

1. マキシスMA-3DS 120/70ZR17 58W DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA マキシスMA-3DS 120/70ZR17 58W 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドライグリップ・レイングリップ・耐久性の異なる性能を高次元で実現する為、タイヤショルダー部表面に独自の「ダイヤモンドカットパターン」を採用し、より一層グリップ力を上げ、微細な小孔テクノロジーを取り入れ、ドライ状態での優れた静止能力を引き出すための表面合成力とウェット時のグリップ力を実現しました。高張力カーカス機構は、高速時における安定性を確保しながら、カーカス強度を高め、極端な負荷状態でも均一性が継続できる継ぎ目のない”単一らせん状ケブラーベルト”を採用しています。新設計の強固なサイドウォールは、ハンドリングとスポーツ性能に妥協することなく、独自の負荷のもとでツーリングに最適な操作特性を維持継続できるようにしています。カーボンブラックとシリカをバランスよく配合することでドライグリップと耐久性を確保しつつ低温時、ウェット時の性能を向上させています。チューブレスタイプ。〈MAXXIS従来品MA-PSとの比較〉。ドライ路面時の静止摩擦力15%UP。ウェット路面時の制御力10%UP。タイヤバンク角35度時に10%以上の接地面積UP。転がり抵抗を軽減することでスムーズな乗り心地

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量
75964 1個

2. マキシスM6029 120/70ZR17 58W DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA マキシスM6029 120/70ZR17 58W 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヨーロッパでの走行を基準に高性能スポーツバイク用タイヤを開発しました。特徴的なプロファイルとトレッドパターンは思いどおりのハンドリングと安定性を確保、さらにクイックなコーナリングを提供します。ケブラーベルトを採用したラジアル構造で高速でのタイヤの均一性を確保します。SuperMaxxはクイックで正確なコーナリングと安定性を提供します。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量
79734 1個

3. マキシスMA-PS 120/70ZR17 58W DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA マキシスMA-PS 120/70ZR17 58W 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高性能ラジアルタイヤMA-PSは、走りを極めるライダーのために設計しています。革新的なトレッドデザインでハンドリングとコーナリング性を向上しています。シリカコンパウンドの配合により最高のトラクションを発揮。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量
79730 1個

4. マキシスタイヤMA-3DS 180/55ZR17 DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA マキシスタイヤMA-3DS 180/55ZR17 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドライグリップ・レイングリップ・耐久性の異なる性能を高次元で実現する為、タイヤショルダー部表面に独自の「ダイヤモンドカットパターン」を採用し、より一層グリップ力を上げ、微細な小孔テクノロジーを取り入れ、ドライ状態での優れた静止能力を引き出すための表面合成力とウェット時のグリップ力を実現しました。高張力カーカス機構は、高速時における安定性を確保しながら、カーカス強度を高め、極端な負荷状態でも均一性が継続できる継ぎ目のない”単一らせん状ケブラーベルト”を採用しています。新設計の強固なサイドウォールは、ハンドリングとスポーツ性能に妥協することなく、独自の負荷のもとでツーリングに最適な操作特性を維持継続できるようにしています。カーボンブラックとシリカをバランスよく配合することでドライグリップと耐久性を確保しつつ低温時、ウェット時の性能を向上させています。チューブレスタイプ。〈MAXXIS従来品MA-PSとの比較〉。ドライ路面時の静止摩擦力15%UP。ウェット路面時の制御力10%UP。タイヤバンク角35度時に10%以上の接地面積UP。転がり抵抗を軽減することでスムーズな乗り心地

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量
75965 1個

5. マキシスM6029 180/55ZR17 73W DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA マキシスM6029 180/55ZR17 73W 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヨーロッパでの走行を基準に高性能スポーツバイク用タイヤを開発しました。特徴的なプロファイルとトレッドパターンは思いどおりのハンドリングと安定性を確保、さらにクイックなコーナリングを提供します。ケブラーベルトを採用したラジアル構造で高速でのタイヤの均一性を確保します。SuperMaxxはクイックで正確なコーナリングと安定性を提供します。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量
79736 1個

6. マキシスMA-PS 180/55ZR17 73W DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA マキシスMA-PS 180/55ZR17 73W 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高性能ラジアルタイヤMA-PSは、走りを極めるライダーのために設計しています。革新的なトレッドデザインでハンドリングとコーナリング性を向上しています。シリカコンパウンドの配合により最高のトラクションを発揮。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量
79731 1個

戻る ページ 1 次へ