スズキ: アクロス [250cc]

スズキ: アクロス [250cc] のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

436件中 361件〜400件

並び替え:

361. シールチェーン 520SRX (QXリング) EKチェーン

販売価格(税別)
取扱終了
EKチェーン シールチェーン 520SRX (QXリング) 1本
レビュー: 4.88(8)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 付属品 サイズ タイプ
520SRX(BKGP)110 1本 ジョイント1個 ブラック&ゴールド 520 SRX(QXリング)

362. レーシングチェーン オンロード 520RXO/SM (SXリング) EKチェーン

販売価格(税別)
取扱終了
EKチェーン レーシングチェーン オンロード 520RXO/SM (SXリング) 1本
レビュー: 2.00(1)

【特長】スリムなSXリングを採用することで、プレート間クリアランスが小さくなり剛性が向上。EK520RRの対し重量6%(100L当り)の軽量化を達成しました。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 付属品 リンク数 主な適合車種
520RXO/SM(GPGP)110SKJ 1本 ジョイント1個 ゴールド 110L WR250X 2007-2017年式:ダンパー付スプロケット交換必要

363. 2輪用ゲルバッテリー ノーブランド

販売価格(税別)
取扱終了
ノーブランド 2輪用ゲルバッテリー 1個
レビュー: 4.02(163)

【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 質量(kg)
MOG-7A-BS 1個 6(10時間率) YTX7A-BS FTX7A-BS 2.6

364. シールチェーンSTD(鉄色) RK JAPAN

販売価格(税別)
取扱終了
RK JAPAN シールチェーンSTD(鉄色) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ タイプ 適合ジョイント
520XW-110L 1本 520 鉄色 XW CLF(カシメ式(標準装着品))

365. シールチェーンSTD(鉄色) RK JAPAN

販売価格(税別)
取扱終了
RK JAPAN シールチェーンSTD(鉄色) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ タイプ 適合ジョイント
520RX-110L 1本 520 鉄色 RX CLF(カシメ式(標準装着品))、CL(クリップ式)

366. シールチェーン BLシリーズ RK JAPAN

販売価格(税別)
取扱終了
RK JAPAN シールチェーン BLシリーズ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】塗装ではない!BLACK電着コートはRKだけ!。RKだけの漆黒とゴールドのコントラストが美しいカスタムアイテム!。ローラにブラスメッキを施し、錆び対策も万全!伸びにくく長寿命です。丁寧に表面研磨したプレートを鋼メッキ後、更に電着ブラックコート(塗装より硬い)を施した錆びや腐食に非常に強い最高峰アイテムです。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ ピッチ(mm) シール 仕上
BL520RX-110L 1本 520 15.875 RX 電着ブラックコート

367. CYROX CY17 ブリヂストン

販売価格(税別)
取扱終了
ブリヂストン CYROX CY17 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドライ&ウエット、高速ハイグリップ特性。スポーツマシンにベストマッチング。ロープロファイル化に対応したダイナミックな高性能ライジアルタイヤ。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
MCR02027 1本 17 110/70R17 F 54H TL

368. 12VMFバッテリー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)
取扱終了
TAKEGAWA(武川) 12VMFバッテリー 1個
レビュー: 3.57(7)

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) バッテリー容量(Ah) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 主な適合車種
05-11-0017 1個 YTX7A-BS 7 105×87×92 CB400SF シグナス GSX-R400R 他
車種によってはマイナーチェンジ、特殊仕様車及びオプション設定車などでは搭載バッテリーが異なる場合があります。

369. デイトナハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA デイトナハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: 4.50(6)

【特長】NanoGEL採用で瞬間放電能力が高く、電解液がジェル状のため安全性も高い高性能バッテリー。充電時間が短いうえ自己放電も少なく長寿命です。電解液が注入済みで開封後すぐに使用可能。バッテリー保証期間は1年間。安心してご使用いただくため、製造時と国内入荷時に製品良否のダブルチェックを行なっています。高性能で安全性も高いバイクに適したNanoGELバッテリー。充放電のサイクル寿命が従来のMFバッテリーに比べ1.5倍(当社比)を実現。自己放電が少ない為、バイクに乗らない期間があっても安心。(自己放電率NanoGELバッテリー3%〜5%、希硫酸バッテリー5%〜10%)。暑い夏、寒い冬にも適した性能。使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。(使用温度範囲NanoGEL -40℃〜60℃、希硫酸バッテリー‐18℃〜55℃)。NanoGELの利点とは、電解液をゲル状とすることで転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。瞬間放電力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 幅(mm) 高さ(mm) 奥行(mm) バッテリー容量(Ah)
92878 1個 151 95 87 (10時間率)12V6

370. メインジェット6サイズセット(B) DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA メインジェット6サイズセット(B) 1セット
レビュー: 4.22(9)

【特長】エアフィルタ、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。車種ごと(キャブレター数に合わせ)#5刻みに6サイズをセット。(一部機種を除く)純正メインジェットを基準に流量設定を行い、エアマイクロゲージにて全品・全数流量検査を行っているので、一般現行品と比べて高精度&高品質を実現。持ち運びに便利な6室パーテーション(仕切)クリアーケース入り。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 高さ(mm) タイプ 直径(mm)
93758 1セット #85、90、95、100、105、110各1個 9 ミクニ丸型大タイプ 8

371. スクリーン ブラウンスモーク A2 FORM

販売価格(税別)
取扱終了
A2 FORM スクリーン ブラウンスモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1145114 1個 ACROSS250

372. スクリーン ライトブルー A2 FORM

販売価格(税別)
取扱終了
A2 FORM スクリーン ライトブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1145115 1個 ACROSS250

373. スクリーン フラッシュピンク A2 FORM

販売価格(税別)
取扱終了
A2 FORM スクリーン フラッシュピンク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1145118 1個 ACROSS250

374. シールチェーン 520SRX (QXリング) EKチェーン

販売価格(税別)
取扱終了
EKチェーン シールチェーン 520SRX (QXリング) 1本
レビュー: 4.88(8)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 付属品 サイズ タイプ
520SRX(GPGP)110MLJ 1本 ジョイント1個 ゴールド 520 SRX(QXリング)

375. シールチェーン 520SRX (QXリング) EKチェーン

販売価格(税別)
取扱終了
EKチェーン シールチェーン 520SRX (QXリング) 1本
レビュー: 4.88(8)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 付属品 サイズ タイプ
520SRX110SLJ 1本 ジョイント1個 スチール 520 SRX(QXリング)

376. シールチェーン 520SRX (QXリング) EKチェーン

販売価格(税別)
取扱終了
EKチェーン シールチェーン 520SRX (QXリング) 1本
レビュー: 4.88(8)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 主な適合車種
520SRX(AGNP)110MLJ 1本 CRM250R 1989-1993年式:91年以降に適合

377. シールチェーン 520SRX (QXリング) EKチェーン

販売価格(税別)
取扱終了
EKチェーン シールチェーン 520SRX (QXリング) 1本
レビュー: 4.88(8)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 付属品 サイズ タイプ
520SRX(ARNP)110MLJ 1本 ジョイント1個 メタルレッド 520 SRX(QXリング)

378. シールチェーン 520ZVX (QXリング) EKチェーン

販売価格(税別)
取扱終了
EKチェーン シールチェーン 520ZVX (QXリング) 1本
レビュー: 5.00(1)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 付属品 サイズ タイプ
520ZVX(GPGP)110MLJ 1本 ジョイント1個 ゴールド 520 ZVX(QXリング)

379. マグネットインオイルフィルター エレメント KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)
取扱終了
KIJIMA(キジマ) マグネットインオイルフィルター エレメント 1個
レビュー: 3.17(12)

【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 パーツNo. タイプ
105-601 1個 スズキ バンディット400/V (89-98) 16500-45820 濾紙式

380. SPORTMAX α12-H DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)
取扱終了
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX α12-H 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】新型コンパウンドの採用でサーキットでのグリップの飛躍的向上と一般走行でのロングライフを両立した純粋に走りを楽しむためのレースレプリカ・スポーツラジアル。<コンパウンド>リアタイヤには実績ある3分割マルチプルトレッド構造を採用。車輌重量や過重特性に合わせコンパウンドを新配合するとともにトレッドの分割比も最適化。軽量スーパースポーツの優位性を引き出すチューニングを施しました。<構造>C.T.T(キャンバースラスト・チューニング・テクノロジー)により構造、プロファイルを総合的にチューニングすることでスポーティなハンドリングを実現しました。またHES-JLB構造をリアに採用して衝撃吸収性と接地感を向上、マルチプルトレッド構造により配置された複数のコンパウンド特性を充分に発揮させます。フロントは軽量かつ高剛性な2カットブレーカー構造を採用して素早い旋回レスポンスと軽快なハンドリングを実現します。<パターン>C.T.T.とハイドロシミュレーションを駆使してパターン剛性をチューニングするとともに、ランド比率分布も最適化。ウエット性を犠牲にする事無くドライグリップ性能も向上しました。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
289531 1本 17 140/70R17 R 66H T/L

381. ON ROAD SPORTS RX-01 ROAD WINNER IRC

販売価格(税別)
取扱終了
IRC ON ROAD SPORTS RX-01 ROAD WINNER 1本
レビュー: 4.73(11)

【特長】極太の曲線グループもユニークな、オールラウンドなスポーツバイアス。タイヤの表情は斬新だが、造りは実に質実。耐摩耗性に優れ、ドライ&ウェット時のグリップ力もしっかりキープするコンパウンドを採用し、ライダーに絶対の安心感を与えます。構造は、断面形状は、フロントは旋回性を重視したラウンド形状。どんなバンク角に対してもランド比を一定に保ち、ライダーに微妙な路面接地感覚を的確に伝える。一方、リアは走行安定性に重点を置いた設計です。また、カーカスに極太ナイロンを2枚重ね、ベルトも2枚追加することで、ハイパワーマシンの荷重やハイスピード走行にも耐え得るタイヤ剛性を確保しています。パターンは、リアタイヤの左右を横断する曲線のグルーブが斬新かつユニークです。ドライグリップを考慮した極太グルーブに細いサイプを加えることで、ウェットコンディションでの排水性も高めています。スポーツライディングからストリートライディングまで、幅広いシチュエーションで走行性能を発揮します。ストリートライディングで想定される、さまざまなシーンに対応したコンパウンドを採用。悪天候時などのウェット路面でも確実なグリップ性能をキープ。と同時に、耐摩耗性能を向上させたロングライフにも考慮しました。カワサキNinja250R・D-TRACKER X 純正装着品。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
313233 1本 17 140/70-17 M/C R 66H T/L

382. SPORTMAX GPR-200 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)
取扱終了
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX GPR-200 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】新世代JLB構造の採用でストレートで要求されるドライ&ウエット性能はもとより、ロングライフ性能を高次元でバランスよく実現しました。癖のないオールマイティな特性により初心者からベテランまで、乗り手を選ばないオールラウンドツーリングラジアル。<コンパウンド>専用開発のSG-20コンパウンドを採用。スポーツ走行に対応するドライグリップ性能を確保しながら優れた耐摩耗性能を実現します。またグリップ指向ポリマーの採用により、路面温度が低い状況下でも安定したグリップ力を発揮する事が可能になりウエット性能が向上しました。<構造>フロントは2カットブレーカー構造を採用して軽快で応答性に優れたハンドリングを実現。リアにはHES-JLB構造を採用。柔軟性が増したことで衝撃吸収性が高まり接地感が向上、優れたリアリティを発揮します。また、同時に接地面積の増大が可能となりグリップ感が向上しました。またプロファイルはフロント/リア共にシングルラジアスを採用することでクセの無いハンドリングを実現しました。<パターン>フロントには排水性とパターン剛性を両立するクレセントセンターグループを採用。優れたレイン性能を確保しながら初期旋回性能を向上しました。またパターン剛性の最適化を行うことで中間バンク角のリニアリティが大幅に向上しました。リアにはランド比をセンターからショルダーにかけて徐々に上げるデザインを採用。優れたリニアリティを発揮します。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
281779 1本 17 110/70ZR17 F 54W T/L

383. シールチェーン GPスーパーシルバーシリーズ RK JAPAN

販売価格(税別)
取扱終了
RK JAPAN シールチェーン GPスーパーシルバーシリーズ 1本
レビュー: 5.00(2)

【特長】ハイテンション鋼を特殊熱処理して造られたシンプルながら、性能優先の強化チェーン。内・外プレートを、光沢シルバーメッキ。シックな美しさはネイキッドからアメリカまであらゆるモデルにマッチします。絶版車チェーンシール化はこれで決まり!。全サイズ最軽量(同クラス用チェーンと比較)/加速力UP!。極薄シールGPシリーズ/。レーシングスペックを踏襲。加速時の抵抗を極限まで低減させました。何にでも合うオールマイティでシックなルックス!RK独自の極薄シール採用で幅はノンシールと同等。通常のシールチェーンが使えなかった旧車にもフィットします。定番スタンダード、RKシリーズをニッケルメッキでグレードUP!。ニッケルシルバーメッキにより、さびにくく、RXリングがへりにくい!耐久性UP!

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ タイプ ピッチ(mm)
GP520RX-110L 1本 520 シルバー RX 15.875

384. SPORTMAX GPR-200 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)
取扱終了
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX GPR-200 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】新世代JLB構造の採用でストレートで要求されるドライ&ウエット性能はもとより、ロングライフ性能を高次元でバランスよく実現しました。癖のないオールマイティな特性により初心者からベテランまで、乗り手を選ばないオールラウンドツーリングラジアル。<コンパウンド>専用開発のSG-20コンパウンドを採用。スポーツ走行に対応するドライグリップ性能を確保しながら優れた耐摩耗性能を実現します。またグリップ指向ポリマーの採用により、路面温度が低い状況下でも安定したグリップ力を発揮する事が可能になりウエット性能が向上しました。<構造>フロントは2カットブレーカー構造を採用して軽快で応答性に優れたハンドリングを実現。リアにはHES-JLB構造を採用。柔軟性が増したことで衝撃吸収性が高まり接地感が向上、優れたリアリティを発揮します。また、同時に接地面積の増大が可能となりグリップ感が向上しました。またプロファイルはフロント/リア共にシングルラジアスを採用することでクセの無いハンドリングを実現しました。<パターン>フロントには排水性とパターン剛性を両立するクレセントセンターグループを採用。優れたレイン性能を確保しながら初期旋回性能を向上しました。またパターン剛性の最適化を行うことで中間バンク角のリニアリティが大幅に向上しました。リアにはランド比をセンターからショルダーにかけて徐々に上げるデザインを採用。優れたリニアリティを発揮します。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
281791 1本 17 140/70R17 R 66H T/L

385. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) NBC

販売価格(税別)
取扱終了
NBC 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 質量(kg) 電圧(V) 端子形状 バッテリー容量(Ah)
NBC-7A-BS 1個 1.9 12 E 6(10時間率)

386. メインジェット6サイズセット(B) DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA メインジェット6サイズセット(B) 1セット
レビュー: 4.22(9)

【特長】エアフィルタ、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。車種ごと(キャブレター数に合わせ)#5刻みに6サイズをセット。(一部機種を除く)純正メインジェットを基準に流量設定を行い、エアマイクロゲージにて全品・全数流量検査を行っているので、一般現行品と比べて高精度&高品質を実現。持ち運びに便利な6室パーテーション(仕切)クリアーケース入り。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 高さ(mm) タイプ 直径(mm)
31090 1セット #85、90、95、100、105、110各1個 9 ミクニ丸型大タイプ 8

387. クリップジョイント(セミプレスタイプ) EKチェーン

販売価格(税別)
取扱終了
EKチェーン クリップジョイント(セミプレスタイプ) 1個
レビュー: 4.83(18)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ジョイント
品番 内容量 タイプ
EK 520SR-X(AB NP)SKJ 1個 メタルブルー SKJ

388. クリップジョイント(セミプレスタイプ) EKチェーン

販売価格(税別)
取扱終了
EKチェーン クリップジョイント(セミプレスタイプ) 1個
レビュー: 4.83(18)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ジョイント
品番 内容量 タイプ
EK 520SR-X(AR NP)SKJ 1個 メタルレッド SKJ

389. スクリュージョイント EKチェーン

販売価格(税別)
取扱終了
EKチェーン スクリュージョイント 1個
レビュー: 4.22(9)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ジョイント
品番 内容量 タイプ
EK 520ZV-X(GP) SLJ 1個 ゴールド SLJ

390. テトロンホース用ブリーザー取出口 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)
取扱終了
KIJIMA(キジマ) テトロンホース用ブリーザー取出口 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】テトロンホース、ステンメッシュホース対応のミッションブリーザー取出口。バンド付。アルミ製アルマイト仕様。KIJIMA製品106-053、106-054が使用できます。

エンジン・ミッションパーツ > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 メーカー サイズ 主な適合車種
106-26314 1個 スズキ M20×11、P1.5、D9Φ 隼、グラストラッカー、インパルス、スカイウェイブ

391. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)
取扱終了
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23214 1個 スズキ系 シルバー 2 1.5

392. オイルフィラーキャップ(FIVEフィンタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)
取扱終了
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(FIVEフィンタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミダイキャストにクロムメッキ仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 タイプ ねじピッチ(mm) ねじ径 メーカー
208-25215 1個 2 1.5 M20 スズキ系

393. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別)
取扱終了
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.01(82)

【特長】新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現!

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種
A6-003SN 1セット(2枚) スズキ 59130-16700 GCF400バンディット400 89〜97(R)・GSX400FSV/K1イナズマ 97〜01(R)

394. スクリーン クリア A2 FORM

販売価格(税別)
取扱終了
A2 FORM スクリーン クリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1145111 1個 ACROSS250

395. スクリーン ブルースモーク A2 FORM

販売価格(税別)
取扱終了
A2 FORM スクリーン ブルースモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1145112 1個 ACROSS250

396. スクリーン グレースモーク A2 FORM

販売価格(税別)
取扱終了
A2 FORM スクリーン グレースモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1145116 1個 ACROSS250

397. スクリーン スカイブルー A2 FORM

販売価格(税別)
取扱終了
A2 FORM スクリーン スカイブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1145117 1個 ACROSS250

398. スクリーン フラッシュグリーン A2 FORM

販売価格(税別)
取扱終了
A2 FORM スクリーン フラッシュグリーン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1145119 1個 ACROSS250

399. ハロゲンバルブ H4u 12V Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)
取扱終了
Roadpartner(マツダ) ハロゲンバルブ H4u 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
1Y4U-51-605A 1個 H4u 60/55W 12V P43t-38改

400. 高効率ハロゲンバルブ フォレストグリーン ABSOLUTE(アブソリュート)

販売価格(税別)
取扱終了
ABSOLUTE(アブソリュート) 高効率ハロゲンバルブ フォレストグリーン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高効率で高寿命の車検対応バルブ。通常のハロゲンよりも強く発光する高効率ハロゲンバルブです。アブソリュート製高効率ハロゲンバルブ装着車がパリ・ダカールラリーで3年連続ノントラブルで完走 しており、その耐久性の高さは実証済みです。 。二輪車専用耐振仕様。ガラス球には振動に強く、浸透性の高い石英ガラスを採用。リードの線径を太くし、根元から先端まで1本のリードで確実に固定した耐振構造。樹脂レンズ対応。リレーハーネス不要。希少なグリーン。KAWASAKI車に。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) タイプ 明るさ(W)
HB37H4 1個 12 60/55 H4 135/125相当

戻る ページ 1・・・ 5 6 7 8 9 10 11 次へ