【スズキ】のバイクパーツ 【通販モノタロウ】

【スズキ】のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

18,150件中 1件〜40件

並び替え:

1. ウェッジベース電球(12V シングル) 男前モノタロウ

販売価格 ¥399
0営業日後以内
男前モノタロウ ウェッジベース電球(12V シングル) 1箱(10個)
レビュー: 4.39(121)

【特長】M-5539はクリプトンタイプです。【用途】ポジションランプ、ライセンスランプ、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
M-5531 1箱(10個) 5 12 W2.1×9.5d T10

2. ハロゲンランプ H4u 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格 ¥679
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ハロゲンランプ H4u 12V 1個
レビュー: 4.67(52)

【用途】ヘッドランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
14-0181U 1個 H4u 12 ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ) クリア

3. ダブル球BAY15d 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格 ¥939
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ダブル球BAY15d 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.70(47)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
A4875B 1箱(10個) ダブル球 クリア 12 21/5

4. ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)

販売価格 ¥579
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球 12V シングル 1箱(10個)
レビュー: 4.58(69)

【用途】一般。コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
WB127 1箱(10個) シングル球 クリア 12 5

5. 2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 大阪魂

販売価格 ¥1,590
0営業日後以内
大阪魂 2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 1個
レビュー: 4.09(263)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 質量(kg) 電圧(V) 端子形状 バッテリー容量(Ah)
MMOEB-4L-BS 1個 1.2 12 E 3(10時間率)

6. スパークプラグ 2輪車用 NGK

販売価格 ¥299
0営業日後以内
NGK スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.77(778)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 仕様 主な適合純正品番 全長(mm)
DR8EA 1個 ネジ型 1極式プラグ 94703-00333 72

7. ダブル球BAY15d 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格 ¥939
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ダブル球BAY15d 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.70(47)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
A4879 1箱(10個) ダブル球 クリア 12 23/8

8. スパークプラグ(B〜) NGK

販売価格 ¥279
0営業日後以内
NGK スパークプラグ(B〜) 1個
レビュー: 4.78(1057)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 全長(mm) 六角対辺(mm) ねじ長さ(mm)
BP6HS 1個 分離型 76 20.8 12.7

9. スパークプラグ 2輪車用 NGK

販売価格 ¥449
0営業日後以内
NGK スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.77(778)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 仕様 全長(mm) パーツNo.
CR7E 1個 ネジ型 1極式プラグ 70 09482-00516

10. スパークプラグ 2輪車用 NGK

販売価格 ¥449
0営業日後以内
NGK スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.77(778)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 六角対辺(mm) ねじ径(mm) 仕様
CR8E 1個 ネジ型 16 10 1極式プラグ

11. スパークプラグ 2輪車用 NGK

販売価格 ¥449
0営業日後以内
NGK スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.77(778)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 六角対辺(mm) ねじ径(mm) 仕様
CR9E 1個 ネジ型 16 10 1極式プラグ

12. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK

販売価格 ¥999
0営業日後以内
NGK イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.72(482)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 六角対辺(mm) ねじ径(mm) 全長(mm)
CR6HIX 1個 ネジ型 16 10 64

13. 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA

販売価格 ¥4,990
0営業日後以内
台湾YUASA 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.44(201)

【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 定格電圧(V) バッテリー容量(Ah) 充電電流(A)
YTX9-BS 1個 150×87×105 12 8(10時間率) 0.8

14. シングル球S25/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格 ¥899
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) シングル球S25/BA15s 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.31(16)

【用途】バック、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
A4575B 1箱(10個) シングル球 クリア 12 21

15. ドレンボルトガスケット DAYTONA

販売価格 ¥69
0営業日後以内
DAYTONA ドレンボルトガスケット 1枚
レビュー: 4.11(95)

【特長】オイル交換などでドレンボルトを外した場合、ガスケットを交換することをお勧めします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 厚さ(mm) 適合 材質 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
24233 1枚 0.8 M12 アルミ 122

16. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ

販売価格 ¥2,990
0営業日後以内
GSユアサ 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.49(63)

【特長】世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 主な適合車種 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 充電電流(A)
YT4L-BS 1個 Dio SR(A-AF25・27)/ジョグZR(BB-SA16J) 12 3(10時間率) 0.4

17. 2輪用オイルフィルター ユニオン産業(UNION)

販売価格 ¥769
0営業日後以内
ユニオン産業(UNION) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.57(122)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MC-620 1個 ホンダ、ヤマハ、スズキ、カワサキ 【ホンダ】15410-MCJ-000/003、15410-MFJ-D01 63 65

18. RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格 ¥1,990
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) RUNSCOOT(ランスクート)D307 1本
レビュー: 4.69(208)

【特長】軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
305511 1本 10 80/90-10 44J TL

19. 交換用電球(12V シングル アンバー) S25 男前モノタロウ

販売価格 ¥1,690
0営業日後以内
男前モノタロウ 交換用電球(12V シングル アンバー) S25 1箱(10個)
レビュー: 4.79(14)

【特長】Made in Japanの高品質商品です。【用途】バック、コーナリング、ウインカーランプ。ウインカーランプ専用(クリアレンズ)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
M-3531 1箱(10個) アンバー シングル球 21 12

20. BUSINESS DUNLOP(ダンロップ)

販売価格 ¥1,490
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) BUSINESS 1本
レビュー: 4.67(135)

【特長】操縦安定性はもちろん、耐摩耗性、乗り心地、グリップに優れた性能を発揮するビジネス・シリーズ。【用途】カブタイヤ

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
242411 1本 17 2.25-17 F 33L(4PR) W/T

21. スパークプラグ 2輪車用 NGK

販売価格 ¥299
0営業日後以内
NGK スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.77(778)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 仕様 全長(mm) パーツNo.
DPR8EA-9 1個 ネジ型 1極式プラグ 74 09482-00334

22. スパークプラグ 2輪車用 NGK

販売価格 ¥279
0営業日後以内
NGK スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.77(778)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 六角対辺(mm) ねじ径(mm) 仕様
D8EA 1個 ネジ型 18 12 1極式プラグ

23. オイルドレンワッシャ DAYTONA

販売価格 ¥299
0営業日後以内
DAYTONA オイルドレンワッシャ 1袋(3枚)
レビュー: 4.50(48)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンガスケット。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
95395 1袋(3枚) M12 約1.7 122

24. スパークプラグ 2輪車用 NGK

販売価格 ¥499
0営業日後以内
NGK スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.77(778)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 六角対辺(mm) ねじ径(mm) 仕様
CR9EK 1個 ネジ型 16 10 2極式プラグ

25. 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA

販売価格 ¥3,990
0営業日後以内
台湾YUASA 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.44(201)

【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 定格電圧(V) バッテリー容量(Ah) 充電電流(A)
YTX7A-BS 1個 150×87×93 12 6(10時間率) 0.6

26. 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA

販売価格 ¥5,290
0営業日後以内
台湾YUASA 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.44(201)

【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 定格電圧(V) バッテリー容量(Ah) 充電電流(A)
YTX7L-BS 1個 113×70×130 12 6(10時間率) 0.6

27. 2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 大阪魂

販売価格 ¥2,890
0営業日後以内
大阪魂 2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 1個
レビュー: 4.09(263)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 質量(kg) 電圧(V) 端子形状 バッテリー容量(Ah)
MMOEB-5L-BS 1個 1.5 12 E 4(10時間率)

28. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK

販売価格 ¥1,090
0営業日後以内
NGK イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.72(482)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 六角対辺(mm) ねじ径(mm) 全長(mm)
CR9EIA-9 1個 ネジ型 16 10 71

29. スパークプラグ 2輪車用 NGK

販売価格 ¥469
0営業日後以内
NGK スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.77(778)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 仕様 全長(mm) パーツNo.
BR9ECM 1個 一体型 1極式プラグ 69 98079-58875

30. 2輪車用ヘッド球 T19 12V(ダブル球) M&H

販売価格 ¥289
0営業日後以内
M&H 2輪車用ヘッド球 T19 12V(ダブル球) 1個
レビュー: 4.66(56)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 適合 タイプ
1P2015 1個 30/30 ヘッド球 クリア ダブル球

31. 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA

販売価格 ¥3,512
0営業日後以内
台湾YUASA 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.44(201)

【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 定格電圧(V) バッテリー容量(Ah) 充電電流(A)
YTX5L-BS 1個 113×70×105 12 4(10時間率) 0.4

32. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK

販売価格 ¥1,090
0営業日後以内
NGK イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.72(482)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 六角対辺(mm) ねじ径(mm) 全長(mm)
CR8EIX 1個 ネジ型 16 10 70

33. ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン) DID

販売価格 ¥1,222
0営業日後以内
DID ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン) 1本
レビュー: 4.67(63)

【特長】剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2〜4倍もUPしました

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 付属品 主な使用車種
420D-100L スチール 1本 420D クリップジョイント 1個 Ape50、Monkey、Gorilla、C50、YSR50、PW80、BIRDIE50、GS50、AR50、KSR-T/U スチール

34. フィルタアッシ(オイル) 16097-0008 Kawasaki

販売価格 ¥1,220
0営業日後以内
Kawasaki フィルタアッシ(オイル) 16097-0008 1個
レビュー: 4.56(9)

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 主な適合純正品番 主な使用車種 代表車種 主な適合車種
16097-0008 1個 16097-1070 ELIMINATOR 250V-1999 EN650AGF W650 2004-2009年式:06年-に適合

35. H4特殊球(二輪車用) 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格 ¥1,390
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) H4特殊球(二輪車用) 12V 1個
レビュー: 4.21(24)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 パーツNo. タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
14-0053 1個 99000-74325 HS1 35/35 12

36. 交換用電球(12V シングル) G18 男前モノタロウ

販売価格 ¥679
0営業日後以内
男前モノタロウ 交換用電球(12V シングル) G18 1箱(10個)
レビュー: 3.71(7)

【特長】Made in Japanの高品質商品です。【用途】ライセンス、パーキング、ストップランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
M-3020 1箱(10個) クリア シングル球 5 12

37. BUSINESS DUNLOP(ダンロップ)

販売価格 ¥1,690
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) BUSINESS 1本
レビュー: 4.67(135)

【特長】操縦安定性はもちろん、耐摩耗性、乗り心地、グリップに優れた性能を発揮するビジネス・シリーズ。【用途】カブタイヤ

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
242415 1本 17 2.50-17 F 38L(4PR) W/T

38. 2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 大阪魂

販売価格 ¥3,890
0営業日後以内
大阪魂 2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 1個
レビュー: 4.09(263)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 質量(kg) 電圧(V) 端子形状 バッテリー容量(Ah)
MMOEB-7L-BS 1個 1.9 12 E 6(10時間率)

39. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK

販売価格 ¥1,090
0営業日後以内
NGK イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.72(482)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 仕様 パーツNo. 適合表
CPR7EAIX-9 1個 ネジ型 1極式プラグ - HONDAKAWASAKISUZUKIYAMAHA輸入車

40. ドレンボルトガスケット DAYTONA

販売価格 ¥69
0営業日後以内
DAYTONA ドレンボルトガスケット 1枚
レビュー: 4.11(95)

【特長】オイル交換などでドレンボルトを外した場合、ガスケットを交換することをお勧めします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 厚さ(mm) 適合 材質 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
24576 1枚 0.8 M14 アルミ 122

戻る ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10454 次へ