スズキ: アドレスV50G [50cc]

スズキ: アドレスV50G [50cc] のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

107件中 1件〜40件

並び替え:

1. 2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 大阪魂

販売価格(税別) ¥1,590
0営業日後以内
大阪魂 2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 1個
レビュー: 4.10(294)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(FURUKAWA) 質量(kg)
MMOEB-4L-BS 1個 YT4L-BS 3(10時間率) FT4L-BS 1.2

2. RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) RUNSCOOT(ランスクート)D307 1本
レビュー: 4.70(228)

【特長】軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
305511 1本 10 80/90-10 44J TL

3. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
GSユアサ 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.49(63)

【特長】世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 主な適合車種 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 充電電流(A)
YT4L-BS 1個 Dio SR(A-AF25・27)/ジョグZR(BB-SA16J) 12 3(10時間率) 0.4

4. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
NGK イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.73(514)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 全長(mm)
CR6HIX 1個 ネジ型 10 16 64

5. HOOP B01(Front・Rear共用) ブリヂストン

販売価格(税別) ¥2,690
0営業日後以内
ブリヂストン HOOP B01(Front・Rear共用) 1本
レビュー: 4.68(114)

【特長】経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。【用途】スクータータイヤ

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
SCS01722 1本 10 80/90-10 44J T/L

6. サイドスタンド ニシモト

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
ニシモト サイドスタンド 1本
レビュー: 4.66(176)

ボディ&足廻りパーツ > サイドスタンド関連
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 型式 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
NK-526 1本 スズキ アドレスV50、レッツ4.4G・5.5G CA41〜47A パレット・バスケット 共通 4サイクル 212

7. MB90 TUKTUK IRC

販売価格(税別) ¥2,090
0営業日後以内
IRC MB90 TUKTUK 1本
レビュー: 4.37(54)

【特長】MB70と同様の構造を採用し、チューブレスパット廃止を可能にした。ベストセラータイヤMB38と同等の性能とし、使い勝手と安心感を実現。実績のあるMB70やMB520をベースとし、ユーザーに好まれるパターン。多くのスクーターに対応するサイズラインナップ。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
129598 1本 10 80/90-10 44J T/L

8. 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

販売価格(税別) ¥3,890
0営業日後以内
BROAD 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 1個
レビュー: 3.76(38)

【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) バッテリー容量(Ah) 幅(mm)
BG4L-BS 1個 YT4L-BS FT4L-BS 3 114

9. 二輪車用ブレーキシュー NTB

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキシュー 1個
レビュー: 4.25(151)

【特長】新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! 。スプリング同梱

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 パーツNo. 適合車種 主な適合車種 メーカー
A6-BS330 1個 64400-41820 レッツAZ50(CA1PA,CA1PB)(R)
レッツUAZ50(CA1KA,CA1KB)(R)
レッツ4UZ50(R)
アドレスV100(R)、アドレスV125(R)
レッツAZ50、レッツUAZ50、レッツ4UZ50,(R)
アドレスV100,V125,(R)
スズキ

10. 二輪車用エアフィルター NTB

販売価格(税別) ¥489
0営業日後以内
NTB 二輪車用エアフィルター 1枚
レビュー: 4.55(201)

【特長】優れた吸入効率と、高い防塵効果!

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 仕様
SA-1013 1枚 スズキ 13781-32G00 レッツ4/5(UZ50)K5-K8/FK5-8、アドレスV50(UZ50X)GL0/HL0/L0 オイル塗付済

11. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

販売価格(税別) ¥3,590
0営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.48(29)

【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 主な適合車種 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 充電電流(A)
FT4L-BS 1個 Dio SR(A-AF25・27)/ジョグZR(BB-SA16J) 12 3(10時間率) 0.4

12. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) ¥519
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.61(94)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 適合 型式 主な適合車種
963-2000016 1セット(2個) スズキ レッツ4/アドレスV50等 XS-16 レッツ4 2004-2007年式:使用数:1

13. ノンフェードブレーキシュー KITACO

販売価格(税別) ¥959
0営業日後以内
KITACO ノンフェードブレーキシュー 1個
レビュー: 4.27(56)

【特長】ノンアスベスト材使用

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 適合 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
770-2013020 1個 スズキ レッツ系、ZZ、アドレスV100 (リヤに適合)
レッツ系、ZZ、ストリートマジック系、ヴェルデ、アドレスV100、アドレス50(UG50)/アドレス110/アドレスV125等
155

14. AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERY

販売価格(税別) ¥9,590
0営業日後以内
AZ BATTERY AZリチウムイオンバッテリー 1個
レビュー: 4.63(35)

【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。保証期間12か月または2万km。バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。バッテリー内部にBMSを搭載。他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。【用途】※車両のアイドリング時/走行時の充電電圧が13.5V以下、14.8V以上の車両にはご使用できません。※下記車両にはご使用できない場合がございます。 GPSナビゲーション、グリップヒーター等の電装パーツを装備している車両。 エンジンカスタム、その他改造している車両。※下記充電器は使用しないでください。 最大充電電圧が14.8V以上の充電器。 サルフェーション溶解機能等の電圧上昇機能が付いている充電器。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 充電電流(A) 付属品 長さ(mm)
ITZ5S-FP 1個 YTZ5S/YTX4L-BS/YTX5L-BS (標準)1/(最大)10 (サイズ調整部品)TR02×2 113

15. 二輪車用ブレーキシュー NTB

販売価格(税別) ¥839
0営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキシュー 1個
レビュー: 4.25(151)

【特長】新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! 。スプリング同梱

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 パーツNo. 適合車種 主な適合車種 メーカー
A6-BS325 1個 54410-11B00 セピアAJ50(CA1HA,CA1HB,CA1HC)(F,R)、
セピアAF50(CA1EA,CA1EB,CA1EC)(F,R)、
アドレスAD50(CA1CA,CA1CB,CA1CC)(F,R)、
アドレスV50AG50(CA1FA,CA1FB)(F,R)、
レッツAZ50(CA1PA,CA1PB)(F)、
レッツU(CA1KA,CA1KB)(F)、
レッツ4UZ50(F)
セピアAJ50、セピアAF50,(F,R)、
アドレスAD50、アドレスV50AG50,(F,R)、
レッツAZ50、レッツU、レッツ4UZ50,(F)
スズキ

16. 二輪車用エアフィルター NTB

販売価格(税別) ¥489
0営業日後以内
NTB 二輪車用エアフィルター 1枚
レビュー: 4.55(201)

【特長】優れた吸入効率と、高い防塵効果!

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 仕様
SA-1012 1枚 スズキ 13781-32G50 アドレスV50、CA42A オイル塗付済

17. DWRウエイトローラー DAYTONA

販売価格(税別) ¥549
0営業日後以内
DAYTONA DWRウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: 4.62(39)

【特長】プーリーへの組付方向指定がない一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。

駆動系パーツ > その他駆動系パーツ
品番 内容量 適合メーカー 幅(mm) 質量(g) 外径(Φmm)
90501 1セット(3個) スズキ 12 11 17

18. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) HONDA(FURUKAWA)

販売価格(税別) ¥5,990
0営業日後以内
HONDA(FURUKAWA) 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】HONDAとFURUKAWAの共同開発バッテリー。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 充電電流(A) 液量(L)
FTH4L-BS(液入充電済) 1個 12 3(10時間率) 0.4 0.18

19. エアブリーダー(SUS) DAYTONA

販売価格(税別) ¥1,190
0営業日後以内
DAYTONA エアブリーダー(SUS) 1個
レビュー: 4.20(5)

【特長】スチール製でサビやすいノーマルエアブリーダーを交換し固着等のトラブル防止とドレスアップが可能。BremboやNISSIN削り出しキャリパー等の高級なキャリパーには特にお勧めです。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 ねじ寸法 全長(mm) 材質 主な適合車種
34550 1個 M7×P1.0 26 ステンレス GSX1400 2001-2002年式:フロントに適合

20. ウエイトローラー NTB

販売価格(税別) ¥629
0営業日後以内
NTB ウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: 4.45(126)

【特長】材質比重の重い真鍮製。一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない。ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。

駆動系パーツ > その他駆動系パーツ
品番 内容量 幅(mm) 質量(g) 外径(Φmm) メーカー
WS17-11.5B 1セット(3個) 12 11.5 17 スズキ

21. 強化クラッチスプリングSET KITACO

販売価格(税別) ¥639
0営業日後以内
KITACO 強化クラッチスプリングSET 1セット(3本)
レビュー: 4.25(8)

【特長】ノーマルよりも強化されたクラッチスプリングを採用。弱い遠心力では伸びず、強い遠心力(いわゆる高い回転域)でのクラッチミートを促進します。軽量強化クラッチ補修用。ノーマルクラッチ使用可。

エンジン・ミッションパーツ > クラッチ・ミッション
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 適合 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
307-2400100 1セット(3本) スズキ アドレスV50/-チューン 全車種 アドレス110 FNO.CF11A-100001〜112013、アドレスV CE11A全車種/CE13A全車種、セピア/RS/ZZ(AJ50) 全車種、セピア/ZZ(AF50) 全車種、ハイUP/-R 全車種、アドレス/-EX/-WAY/-チューン(AD50) 全車種、アドレスV50/-チューン 全車種 159

22. ノンフェードブレーキシュー KITACO

販売価格(税別) ¥959
0営業日後以内
KITACO ノンフェードブレーキシュー 1個
レビュー: 4.27(56)

【特長】ノンアスベスト材使用

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 適合
770-2012020 1個 スズキ セピア系(ドラム車)、レッツ系(ドラム車) (フロントに適合)
セピア系(ドラム車)、レッツ系(ドラム車)
(リヤに適合)
セピア系/アドレス系(AD50)等

23. DWRウエイトローラー DAYTONA

販売価格(税別) ¥549
0営業日後以内
DAYTONA DWRウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: 4.62(39)

【特長】プーリーへの組付方向指定がない一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。

駆動系パーツ > その他駆動系パーツ
品番 内容量 適合メーカー 幅(mm) 質量(g) 外径(Φmm)
90497 1セット(3個) スズキ 12 9 17

24. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS5 12V M&H

販売価格(税別) ¥2,390
0営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS5 12V 1個
レビュー: 4.19(16)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 電圧(V) 定格電力(W)
115B2C 1個 ホンダ・スズキスクーターなど HS5 12 35/30

25. ハンドルレバー NTB

販売価格(税別) ¥499
0営業日後以内
NTB ハンドルレバー 1本
レビュー: 4.35(51)

ハンドル廻り > レバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種
HLS-009LS 1本 シルバー スズキ 57621-32G50 レッツ4 CA41A/43A/45A/46A、レッツ5 CA47A
アドレス V5 CA42A/44A

26. クラッチセンタースプリング KITACO

販売価格(税別) ¥949
0営業日後以内
KITACO クラッチセンタースプリング 1個
レビュー: 4.14(7)

【特長】エンジンチューンにより、ウエイトローラーを軽くしても、すぐにプーリーがハイレシオに変速してしまう場合や、減速から急な加速時、坂道などでハイレシオ状態を維持してしまう場合に有効です。キタコ製クラッチセンタースプリングはスプリングを強化する事により、プーリーのハイレシオ移行時には変速動作を遅らせ、ローレシオ移行時にはすばやく、かつ強制的にローレシオに戻し、トルクバンドを維持したメリハリのある変速特性が得られます。

エンジン・ミッションパーツ > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種 自由長(mm) 外径(mm) 使用荷重(N)
307-2021240 1個 ハイUP/R・アドレスEX/WAY/チューン(AD50)・アドレスV/チューン・セピア/ZZ(AF50)・セピア/RS/ZZ(AJ50)・レッツ/2/G/L/コンビブレーキ(CA1KA/CA1PA/CA1KB)・レッツ2/S 110 53 373

27. スーパースプリントウエイトローラー DAYTONA

販売価格(税別) ¥839
0営業日後以内
DAYTONA スーパースプリントウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: 4.79(19)

【特長】特殊素材の使用により従来品の約2倍の高耐久性を実現。インナー部を色分けし一目で質量がわかる。レース指向、高グレードを求める方に最適。

駆動系パーツ > その他駆動系パーツ
品番 内容量 適合メーカー 幅(mm) 質量(g)
31360 1セット(3個) スズキ 12 14

28. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS5 12V M&H

販売価格(税別) ¥3,290
1営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS5 12V 1個
レビュー: 4.19(16)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 電圧(V) 定格電力(W)
115SC 1個 ホンダ・スズキスクーターなど HS5 12 35/30

29. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS5 12V M&H

販売価格(税別) ¥3,290
1営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS5 12V 1個
レビュー: 4.19(16)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 電圧(V) 定格電力(W)
115GH 1個 ホンダ・スズキスクーターなど HS5 12 35/30

30. DWRウエイトローラー DAYTONA

販売価格(税別) ¥549
2営業日後以内
DAYTONA DWRウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: 4.62(39)

【特長】プーリーへの組付方向指定がない一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。

駆動系パーツ > その他駆動系パーツ
品番 内容量 適合メーカー 幅(mm) 質量(g) 外径(Φmm)
90498 1セット(3個) スズキ 12 9.5 17

31. ロッドホルダーTYPET ミニスクーター用 ハリケーン

販売価格(税別) ¥5,490
5営業日後以内
ハリケーン ロッドホルダーTYPET ミニスクーター用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 仕様 主な適合車種
HU1001S 1個 ボルトオンで取付簡単 竿グリップ径Φ30mm迄対応、ステップボードの6mmネジ穴に取付 ステンレスポリッシュ Dio系・ズーマー・バイト・スペイシー100・リード50/100・ジョーカー・シャドウ50/90・ジュリオ・スクーピー・クレア・タクト/S・BW’S125・シグナスX・グランドアクシス・スーパーJOG-ZR・リモコンJOG・BJ-JOG・メットインJOG(3KJ)・アプリオ/2・ビーノ・ミント/S・VOX・レッツ4・レッツ/2・ZZ・セピアZZ・アドレスV50/100/110/125・PCX

32. DWRウエイトローラー DAYTONA

販売価格(税別) ¥549
1営業日後以内
DAYTONA DWRウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: 4.62(39)

【特長】プーリーへの組付方向指定がない一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。

駆動系パーツ > その他駆動系パーツ
品番 内容量 適合メーカー 幅(mm) 質量(g) 外径(Φmm)
90502 1セット(3個) スズキ 12 11.5 17

33. DWRウエイトローラー DAYTONA

販売価格(税別) ¥549
2営業日後以内
DAYTONA DWRウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: 4.62(39)

【特長】プーリーへの組付方向指定がない一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。

駆動系パーツ > その他駆動系パーツ
品番 内容量 適合メーカー 幅(mm) 質量(g) 外径(Φmm)
90503 1セット(3個) スズキ 12 12 17

34. DWRウエイトローラー DAYTONA

販売価格(税別) ¥549
2営業日後以内
DAYTONA DWRウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: 4.62(39)

【特長】プーリーへの組付方向指定がない一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。

駆動系パーツ > その他駆動系パーツ
品番 内容量 適合メーカー 幅(mm) 質量(g) 外径(Φmm)
90490 1セット(3個) スズキ 12 5.5 17

35. クラッチナットレンチ DAYTONA

販売価格(税別) ¥2,790
2営業日後以内
DAYTONA クラッチナットレンチ 1個
レビュー: 4.67(3)

【特長】クラッチハウジング脱着用特殊工具。クラッチコンプレッションレール(69576)で固定しておくと、センタースプリングの伸びを押さえられ作業性がさらに向上。

工具・メンテナンス > 専用工具・メンテナンス
品番 内容量 主な適合車種 レンチサイズ(mm) RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
93597 1個 ヤマハ系スクーター、レッツ系、セピア系、アドレス系、アドレス110、ストマジ、ZZ('00)など 41×34 221

36. ハンドルレバー NTB

販売価格(税別) ¥499
0営業日後以内
NTB ハンドルレバー 1本
レビュー: 4.35(51)

ハンドル廻り > レバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種
HLS-008RS 1本 シルバー スズキ 57421-32G50 レッツ4 CA41A/43A/45A/46A、レッツ5 CA47A
アドレス V5 CA42A/44A

37. 強化Vベルト DAYTONA

販売価格(税別) ¥2,690
2営業日後以内
DAYTONA 強化Vベルト 1本
レビュー: 4.64(33)

【特長】スポーツスクーターのハイパワー、ハイチューン化に更に対応すべくリニューアルしたデイトナ強化ベルト。下ゴムを通常の標準ゴムシングル構造から、標準ゴムと高弾性耐熱配合ゴムの2重構造にリニューアルしベルトスリップを激減したハイグレードタイプ。心線は100%アラミド繊維仕様。(一部未使用のモデルもあります)。更に上ゴム、下ゴムにも配合しベルトに要求される耐側厚剛性、引っ張り強度、耐スリップ性をアップした強化ベルト。各材料の配合率等を各メーカーのエンジン特性に合わせてベストチョイス。ベルト長は、スリップや発進加速、最高速度に悪影響が出ないよう、プーリーにセットした状態でノーマルと同等の減速比に設定されています。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
95433 1本 スズキ アドレスV50/G(06〜08)(CA42A)、レッツ4/パレット(05〜08)(CA41A) アドレスV50/G(06〜08)(CA42A) 180

38. 軽量クラッチシューSET KITACO

販売価格(税別) ¥3,990
5営業日後以内
KITACO 軽量クラッチシューSET 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】軽量クラッチシュー。ノーマルよりも軽いクラッチシューを採用しています。フリクションロスの低減の他、遠心力がかかりにくいので、高回転でのクラッチミートを促進します。スクーターのクラッチは、回転遠心力を利用し、非力な低回転域では動力をリヤタイヤには伝達せす、ある程度回転数を上げ、実用走行回転数に達した時点で回転を伝達させ、発進させる遠心クラッチが採用されています。軽量強化クラッチKITは軽量化されたクラッチシューと強化されたクラッチスプリングによって、クラッチミートタイミングをより高回転域(2ストエンジンは高回転で高出力)へ移行させ鋭いスタートダッシュを可能にするレーシングパーツです。またマフラー交換等により、低速トルクが低下している場合にも有効です。

エンジン・ミッションパーツ > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
307-2403050 1セット アドレス110(CF11A-100001-112013)・アドレスV100(CE11A/CE13A)・セピア/RS/ZZ(AJ50)・アドレス/EX/WAY/チューン・アドレスV50/チューン・セピア/ZZ(AF50)・ハイUP/R

39. 軽量強化クラッチKIT KITACO

販売価格(税別) ¥6,990
5営業日後以内
KITACO 軽量強化クラッチKIT 1セット
レビュー: 4.00(1)

【特長】スクーターのクラッチは、回転遠心力を利用し、非力な低回転域では動力をリヤタイヤには伝達せす、ある程度回転数を上げ、実用走行回転数に達した時点で回転を伝達させ、発進させる遠心クラッチが採用されています。軽量強化クラッチKITは軽量化されたクラッチシューと強化されたクラッチスプリングによって、クラッチミートタイミングをより高回転域(2ストエンジンは高回転で高出力)へ移行させ鋭いスタートダッシュを可能にするレーシングパーツです。またマフラー交換等により、低速トルクが低下している場合にも有効です。

エンジン・ミッションパーツ > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
307-2403000 1セット アドレス110(CF11A-100001-112013)・アドレスV100(CE11A-100035-144212/CE11A-216597-)・アドレス/EX/WAY/チューン(AD50)・アドドレスV50/チューン・ハイUP/R・セピア/ZZ(AF50)

40. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

販売価格(税別) ¥5,590
0営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.48(29)

【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 主な適合車種 バッテリー容量(Ah) 充電電流(A) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
FTX4L-BS 1個 HONDA スーパーカブC50 C50M/ベンリーCD50 A-CD50(87/9〜) SUZUKI ウルフ50 NA11A/GS50 NA41A(05/2〜) YAMAHA BJ BB-SA24J/R1-Z 3(10時間率) 0.4 113×70×85

戻る ページ 1 2 3 次へ