【スズキ】 アドレスV125 Gリミテッド [125cc]のバイクパーツ 【通販モノタロウ】

スズキ: アドレスV125 Gリミテッド [125cc]

スズキ: アドレスV125 Gリミテッド [125cc] のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

382件中 1件〜40件

並び替え:

1. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK

販売価格 ¥999
0営業日後以内
NGK イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.72(482)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 六角対辺(mm) ねじ径(mm) 全長(mm)
CR6HIX 1個 ネジ型 16 10 64

2. 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA

販売価格 ¥3,990
0営業日後以内
台湾YUASA 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.44(201)

【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 定格電圧(V) バッテリー容量(Ah) 充電電流(A)
YTX7A-BS 1個 150×87×93 12 6(10時間率) 0.6

3. 二輪用オイルフィルター エクセル(EXCEL)

販売価格 ¥449
0営業日後以内
エクセル(EXCEL) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.52(174)

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 パーツNo. タイプ
BRO-914 1個 スズキ AN125 ヴェクスター(CF42A) 16510-05240 濾紙式

4. 2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 大阪魂

販売価格 ¥3,290
0営業日後以内
大阪魂 2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 1個
レビュー: 4.09(263)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 質量(kg) 電圧(V) 端子形状 バッテリー容量(Ah)
MMOEB-7A-BS 1個 1.9 12 E 6(10時間率)

5. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格 ¥999
0営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.49(37)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. メーカー 純正品番 主な適合車種
A61-002SN 1セット(2枚) 43082-S001 スズキ 43082-S001、43082-S005、43082-S015、59300-03880、59300-03891、59300-20830、59300-20840、59300-20841、59300-20860、59300-20880、59300-20890、59301-20840、59301-20850、59301-20870 AS50SV/SW 97〜98(F)・SK303レッツUS アドレスV50/100ストマシ AZ50RY/K2/RK2 00〜02(F)

6. フィルタ,エンジンオイル 16510-05240-000 スズキ

販売価格 ¥619
0営業日後以内
スズキ フィルタ,エンジンオイル 16510-05240-000 1個
レビュー: 5.00(5)

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(VESRAH)
16510-05240 1個 ヴェクスター125 1994-1999年式:95年-適合 67940 SF-3003

7. MB520 URBAN MASTER IRC

販売価格 ¥3,790
0営業日後以内
IRC MB520 URBAN MASTER 1本
レビュー: 4.69(103)

【特長】「アーバンマスター」の異名どおり、街中をキビキビ、そしてガンガン走るにはぴったり!90〜125ccクラスのミドルスクーターに最適で、「雨天でも走る、パンクは困る」といった、普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズにも過不足なく応えます。構造は、実用域での扱いやすさを第一に、センターラジアスを大きくとり接地面を拡大。耐摩耗性に優れ、アンダートレッドを厚くすることで釘やガラス片などのパンクにも強くなっています。 。パターンは、さまざまな走行を想定し、パターンネガ比(トレッド面における溝の比率)を26%に。そのため排水性能に優れ、ウェットな路面でも安心できる走行性能を獲得。 。構造・パターン同様、あらゆる走行シーンを想定したコンパウンドを採用。ドライでもウェットでも地面をしっかりグリップ。また、ロングライフも考慮しました。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
322366 1本 10 100/90-10 56J TL

8. ノンフェードブレーキシュー KITACO

販売価格 ¥959
0営業日後以内
KITACO ノンフェードブレーキシュー 1個
レビュー: 4.26(53)

【特長】ノンアスベスト材使用

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 適合 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
770-2013020 1個 スズキ レッツ系、ZZ、アドレスV100 (リヤに適合)
レッツ系、ZZ、ストリートマジック系、ヴェルデ、アドレスV100、アドレス50(UG50)/アドレス110/アドレスV125等
155

9. オイルフィルター Vesrah

販売価格 ¥499
0営業日後以内
Vesrah オイルフィルター 1個
レビュー: 4.62(8)

【特長】ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 主な適合純正品番 適合メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
SF-3003 1個 SUZUKI:16510-05240、KAWASAKI:52010-S001 スズキ SUZUKI/GS50(05-06年式)、SUZUKI/RB50(86年式)、SUZUKI/LT-Z90(07-10年式)、SUZUKI/LT-Z90(14年式)、SUZUKI/DR100(83-90年式)、SUZUKI/SP100(83年式)、SUZUKI/ALT125(83-86年式)、SUZUKI/AN125(94-05年式)、SUZUKI/AN125HK(06-08年式)、SUZUKI/CS125(83年式)、SUZUKI/DR125(82-85年式)、SUZUKI/FL125SDW(07-17年式)、SUZUKI/GN125(82-83年式)、SUZUKI/GN125E(91-97年式)、SUZUKI/GS125E(85-91年式)、SUZUKI/GS125E(94年式)、SUZUKI/GS125ES(82-83年式)、SUZUKI/GZ125(98-10年式)、SUZUKI/LT125(83-87年式)、SUZUKI/SP125(82-83年式)、SUZUKI/SX125R(85-91年式)、SUZUKI/TF125(78-15年式)、SUZUKI/UC125(00-02年式)、SUZUKI/UZ125(05-17年式)、SUZUKI/UZ125G(05-10年式)、SUZUKI/UZ125GL(09-10年式)、SUZUKI/UZ125S(10-17年式)、SUZUKI/UZ125SS(13-17年式)、SUZUKI/UZ125SU(10-11年式)、SUZUKI/UZ125SZ(12-17年式)、SUZUKI/UZ125Z(07-09年式)、SUZUKI/VL125(00-08年式)、SUZUKI/AN150(94-07年式)、SUZUKI/GSX-150(17年式)、SUZUKI/GSX-150Z(17年式)、SUZUKI/UC150(99年式)、SUZUKI/ALT185(84-85年式)、SUZUKI/LT185(84-87年式)、SUZUKI/UH200(14-16年式)、SUZUKI/UH200A(15-16年式)、SUZUKI/AN250(07-08年式)、SUZUKI/AN250D(07年式)、SUZUKI/AN250M(07-16年式)、SUZUKI/AN250S(07-16年式)、SUZUKI/AN250SD(07-08年式)、SUZUKI/AN250SK(08-09年式)、SUZUKI/AN250SS(08-16年式)、SUZUKI/AN250SU(09-16年式)、SUZUKI/AN250Z(07-16年式)、SUZUKI/UL250(08-12年式)、SUZUKI/UL250U(08年式)、SUZUKI/AN400(07-10年式)、SUZUKI/AN400(11-17年式)、SUZUKI/AN400S(07-08年式)、SUZUKI/AN400SA(09-17年式)、SUZUKI/AN400Z(07-08年式)、SUZUKI/AN400ZA(09-17年式)、KAWASAKI/SC150(02年式) 120

10. 2輪車用スタンダードハロゲン PH12 12V M&H

販売価格 ¥1,790
0営業日後以内
M&H 2輪車用スタンダードハロゲン PH12 12V 1個
レビュー: 4.40(10)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W)
102C 1個 ヤマハ・スズキスクーターなど クリア PH12 40/40

11. クランクケースカバーガスケット アドレスV125〈K5-9/L0-3〉用 DAYTONA

販売価格 ¥1,390
0営業日後以内
DAYTONA クランクケースカバーガスケット アドレスV125〈K5-9/L0-3〉用 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】純正部品番号:11482-33G00相当品

駆動系パーツ > その他駆動系パーツ
品番 内容量 適合車種
91444 1個 アドレスV125(K5-9/L0-3)

12. オイル交換フルSET       K-PIT KITACO

販売価格 ¥1,290
0営業日後以内
KITACO オイル交換フルSET K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイル交換時に便利なオイル周りを全て一新させる車種専用フルセット。オイルフィルターを始め、各種シール類、ドレンパッキンが1セットに。オイル漏れ、にじみの心配なく、オイル交換作業がはかどります。○セット内容一式。 オイルエレメント:FS-6。 ドレンワッシャー:専用品(092-0505001)。 オイルレベルゲージOリング:OS-1。 カバーボルトOリング:OS-2。 フィルターカバーOリング:OS-3。アドレスV125S。CF4MA全車種。アドレスV125/-G。CF4EA全車種。アドレスV125/-G。CF46A全車種

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量
70-390-02010 1個

13. S25 BAY15D対応 12V1.5/0.3W LEDバルブ TAKEGAWA(武川)

販売価格 ¥1,990
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) S25 BAY15D対応 12V1.5/0.3W LEDバルブ 1個
レビュー: 4.44(9)

【特長】ノーマルテールバルブと交換するだけで、LED化出来ます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 口金 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
05-08-0038 1個 BAY15D 12Vモンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)
モンキー(FI・AB27-1900001-)は取付け出来ません。
エイプ50(AC16-1000001-1599999)エイプ50(FI・AC16-1600001-/AB18-1000001-)は取付け出来ません。
エイプ100(HC07-1000001-/HC13-1000001-)・KSR110(KL110A-000001-)・アドレスV125(CF64A-100001-/CF4EA-100001-)アドレスV125S(CF4MA-100001-)は取付け出来ません。
シグナスX(FI・XC125/SE44J)・PCX(JF28-1000001-)PCXイモビアラーム取付け車は取付け出来ません。
他に上記「BAY15D」使用条件に適応する車両
65

14. 二輪車用スーパーオイルフィルター DAYTONA

販売価格 ¥639
0営業日後以内
DAYTONA 二輪車用スーパーオイルフィルター 1個
レビュー: 4.54(85)

【特長】フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。優れたフィルター能力で、ノーマルに比べ、オイルを長持ちさせ、エンジンの負担を軽減。国内生産品。

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
67940 1個 スズキ スカイウェーブCJ/CK44A 16510-05240 濾紙式

15. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格 ¥229
0営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > その他オイル関連パーツ
品番 内容量 適合 主な適合純正品番 サイズ
70-967-32030 1個 アドレスV125・スカイウェイブ250/400・DR-Z400等 09280-54001 2.4×52.6

16. 二輪車用エアフィルター NTB

販売価格 ¥959
0営業日後以内
NTB 二輪車用エアフィルター 1枚
レビュー: 4.55(191)

【特長】優れた吸入効率と、高い防塵効果!

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 仕様
SA-1014 1枚 スズキ 13781-33G00/20 アドレスV125(G) オイル塗付済

17. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA

販売価格 ¥2,490
0営業日後以内
DAYTONA ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.71(49)

【特長】コントロール性、制動力、低ディスク攻撃性を高次元で追求したベストセラーモデル。温度依存性が低く全天候型のため、あらゆる場面で安心してご使用いただけるブレーキパッドです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
79831 1セット(2枚) スズキ アドレス110/50(F) 151

18. ブラックカバー シンプル DAYTONA

販売価格 ¥3,390
0営業日後以内
DAYTONA ブラックカバー シンプル 1枚
レビュー: 3.79(14)

【特長】通気性を良好にするエアベント機構。湿気をためない。大型チェーンロック対応。カバーをめくってチェーンロックをする必要がありません(前後)。後ろからカバーの裾を絞ることでめくれを防止します。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ 適合サイズ(cm) RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
74451 1枚 M 全長/195、全高/135、全幅/100、シート高/80、リヤ上幅/20、リヤ下幅/45 241

19. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格 ¥189
0営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。○サイズ:1.9×13。○1ヶ販売。○適合純正品番:。 09280-13004。●下記の車両のオイルフィルターカバー取付ボルト部に適合。アドレスV125・スカイウェイブ250/400・DR-Z400等。詳しくは適合表参照

オイル関連 > その他オイル関連パーツ
品番 内容量
70-967-32020 1個

20. ノンフェードディスクパッド KITACO

販売価格 ¥1,890
0営業日後以内
KITACO ノンフェードディスクパッド 1セット(2個)
レビュー: 4.90(10)

【特長】ストリート用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合 材質 タイプ メーカー
770-2057100 1セット(2個) レッツII -S/ZZ・ストリートマジック/110・アドレスV100:FNO.CE11A-208045〜・アドレスV125/-Gのフロントに適合 ノンアスベスト材 PS-2 スズキ

21. DWRウエイトローラー DAYTONA

販売価格 ¥699
0営業日後以内
DAYTONA DWRウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: 4.57(35)

【特長】プーリーへの組付方向指定がない一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。

駆動系パーツ > その他駆動系パーツ
品番 内容量 幅(mm) 質量(g) 外径(Φmm) 主な適合車種
90514 1セット(3個) 15 16 20 PCX150(WW150C)、PCX(WW125EX2A/C)、LEAD125(国内仕様JF45)、アドレスV125S/Sベーシック/Sリミテッド/SS(L0/1/3)、アドレスV125/G/Gリミテッド(K5/6/7/9、L3)

22. DWRウエイトローラー DAYTONA

販売価格 ¥699
0営業日後以内
DAYTONA DWRウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: 4.57(35)

【特長】プーリーへの組付方向指定がない一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。

駆動系パーツ > その他駆動系パーツ
品番 内容量 幅(mm) 質量(g) 外径(Φmm) 主な適合車種
90515 1セット(3個) 15 17 20 PCX150(WW150C)、PCX(WW125EX2A/C)、LEAD125(国内仕様JF45)、アドレスV125S/Sベーシック/Sリミテッド/SS(L0/1/3)、アドレスV125/G/Gリミテッド(K5/6/7/9、L3)

23. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH12 12V M&H

販売価格 ¥2,190
0営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH12 12V 1個
レビュー: 3.89(9)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 明るさ(W) 口金
102B2C 1個 40/40 12 65/65クラス 特殊

24. 2輪用オイルフィルター ユニオン産業(UNION)

販売価格 ¥549
0営業日後以内
ユニオン産業(UNION) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.57(122)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MO-914 1個 スズキ、カワサキ 【スズキ】16510-05240 40 44

25. MB520 URBAN MASTER IRC

販売価格 ¥3,690
0営業日後以内
IRC MB520 URBAN MASTER 1本
レビュー: 4.69(103)

【特長】「アーバンマスター」の異名どおり、街中をキビキビ、そしてガンガン走るにはぴったり!90〜125ccクラスのミドルスクーターに最適で、「雨天でも走る、パンクは困る」といった、普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズにも過不足なく応えます。構造は、実用域での扱いやすさを第一に、センターラジアスを大きくとり接地面を拡大。耐摩耗性に優れ、アンダートレッドを厚くすることで釘やガラス片などのパンクにも強くなっています。 。パターンは、さまざまな走行を想定し、パターンネガ比(トレッド面における溝の比率)を26%に。そのため排水性能に優れ、ウェットな路面でも安心できる走行性能を獲得。 。構造・パターン同様、あらゆる走行シーンを想定したコンパウンドを採用。ドライでもウェットでも地面をしっかりグリップ。また、ロングライフも考慮しました。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
321105 1本 10 90/90-10 50J TL

26. ハンドルレバー NTB

販売価格 ¥599
0営業日後以内
NTB ハンドルレバー 1本
レビュー: 4.33(49)

ハンドル廻り > レバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種
HLS-011LS 1本 シルバー スズキ 57621-42G20 アドレス V125(G)

27. オイルフィルター NTB

販売価格 ¥689
0営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.44(66)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち!

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ パーツNo.
SO-3003 1個 スズキ ヴェクスター150/125('94〜)、アヴェニス150/125('99〜)、DR125S('82〜)、GN125('82〜'91)、GN125E('85〜'94)、マローダ125('98〜) 濾紙式 16510-05240

28. ブレーキパッド(ハイパーパッド) DAYTONA

販売価格 ¥1,990
0営業日後以内
DAYTONA ブレーキパッド(ハイパーパッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.83(23)

【特長】全天候型でコストパフォーマンスと信頼性の高いベーシックなブレーキパッド。OEMメーカー製で純正パッドからの付け替えも安心。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
27344 1セット(2枚) スズキ アドレスV100 95〜(F) 151

29. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

販売価格 ¥8,690
0営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.46(28)

【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 主な適合車種 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 充電電流(A)
FTX7A-BS 1個 XLR125R・200R(JD16/MD29)/バンディット250(GJ74A/GJ77A) 12 6(10時間率) 0.7

30. ケブラードライブベルト KITACO

販売価格 ¥3,790
0営業日後以内
KITACO ケブラードライブベルト 1本
レビュー: 4.71(17)

【特長】クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 メーカー パーツNo. 適合 主な適合車種
465-2407010 1本 スズキ 27601-33G00 アドレスV125S CF4MA全車種、アドレスV125/-G CF46A全車種、アドレスV125/-G CF4EA全車種 アドレスV125S CF4MA全車種

31. オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) KIJIMA(キジマ)

販売価格 ¥549
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) 1個
レビュー: 4.21(47)

【特長】従来型のオイルフィルターです。

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 メーカー パーツNo. 純正品番 主な適合車種
105-521 1個 スズキ 16510-45240 16510-45240 AN125 ヴェクスター(CF42A)

32. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格 ¥819
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.62(88)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 適合 型式 メーカー 主な適合車種
963-2000017 1セット(2個) アドレスV125/-G(CF46A/CF4EA全車種)、アドレスV125S(CFMA全車種) XS-17 スズキ アドレスV125 2005-2008年式:使用数:1

33. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格 ¥189
0営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。○サイズ:3.1×16.8。○1ヶ販売。○適合純正品番:。 09280-17003。●下記の車両のオイルレベルゲージ・オイルフィラーキャップに適合。アドレスV50(CA42A/44A)・アドレスV125・GSR250・スカイウェイブ250/400・グラストラッカー・GSR400・グラディウス400・ブルバード400/800・バンディット1250等。詳しくは適合表参照

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
70-967-32010 1個

34. ターボフィルター/アドレスV125 DAYTONA

販売価格 ¥1,290
0営業日後以内
DAYTONA ターボフィルター/アドレスV125 1個
レビュー: 4.80(5)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種
62049 1個 アドレスV125・アドレスV125S/ベーシック(10/8-/CF4MA)

35. アルミドレンボルトSET KITACO

販売価格 ¥1,290
5営業日後以内
KITACO アルミドレンボルトSET 1セット
レビュー: 4.50(2)

【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。○先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 寸法 主な適合車種
772-2415000 1セット M10×17mm×ピッチ1.25 アドレスV125/-G CF46A 全車種・CF4EA 全車種、アドレスV125S/-SS CF4MA 全車種

36. 2輪車用ウエッジ球 T16 12V(シングル球) M&H

販売価格 ¥179
0営業日後以内
M&H 2輪車用ウエッジ球 T16 12V(シングル球) 1個
レビュー: 4.00(5)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W)
1PWB52 1個 ウインカー球、ストップ球 クリア シングル 18

37. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH12 12V M&H

販売価格 ¥2,890
0営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH12 12V 1個
レビュー: 3.89(9)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 明るさ(W) 口金
102GH 1個 40/40 12 50/50クラス 特殊

38. オイルフィルター エレメント マグネットイン S KIJIMA(キジマ)

販売価格 ¥699
2営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター エレメント マグネットイン S 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量
105-821 1個

39. ハイパーシンタード DAYTONA

販売価格 ¥1,690
0営業日後以内
DAYTONA ハイパーシンタード 1個
レビュー: 4.63(19)

【特長】ノーマルパッドは形状が同じでも、摩擦材の厚さが多種多様です。ノーマルパッドと材質的な耐摩耗性が同様であっても、摩擦材の厚さでパッドの寿命が異なる場合があります。キャリパー(ピストンの動き具合等)やディスクローター(摩耗、鏡面化、油分、以前使われていたパッドによるコーティング化等)が原因で本来の性能が十分に発揮されない場合があります。関係する部品のメンテナンスも重要となります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
73138 1個 ストリートマジック2 2000-2003年式:フロントに使用

40. DWRウエイトローラー DAYTONA

販売価格 ¥699
0営業日後以内
DAYTONA DWRウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: 4.57(35)

【特長】プーリーへの組付方向指定がない一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。

駆動系パーツ > その他駆動系パーツ
品番 内容量 幅(mm) 質量(g) 外径(Φmm) 主な適合車種
90513 1セット(3個) 15 15 20 PCX150(WW150C)、PCX(WW125EX2A/C)、LEAD125(国内仕様JF45)、アドレスV125S/Sベーシック/Sリミテッド/SS(L0/1/3)、アドレスV125/G/Gリミテッド(K5/6/7/9、L3)

戻る ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ