ヤマハ: XVS950CU BOLT [950cc]

ヤマハ: XVS950CU BOLT [950cc] のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件〜2件

並び替え:

1. カートリッジ オイルフィルター 15410MFJD01 ホンダ

販売価格(税別) ¥1,510
0営業日後以内
ホンダ カートリッジ オイルフィルター 15410MFJD01 1個
レビュー: 4.82(11)

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 主な適合純正品番 他社参考品番(ユニオン) 他社参考品番(DAYTONA) 主な適合車種(ホンダ)
15410MFJD01 1個 15410MCJ000、15410MCJ003 MC-620 67926 CBR650R

2. 2輪用ゲルバッテリー ノーブランド

販売価格(税別)
取扱終了
ノーブランド 2輪用ゲルバッテリー 1個
レビュー: 4.00(167)

【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 質量(kg)
MOG-14ZS 1個 11.2(10時間率) YTZ14S - 3.8

戻る ページ 1 次へ