ヤマハ: FZR1000 [1000cc] 1991-1993年式

[1002cc] 欧米仕様

ヤマハ: FZR1000 [1000cc] 1991−1993年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3GM 原動機型式 水冷
フレームNo - 〜 排気量 1,002
タイヤ
130/60 VR 17 170/60 VR 17
バッテリー YTX14-BS 全長 2,205
スプロケット
17 47 二次減速比 2.770
プラグ
DR8EA 本数 4
全幅 745
チェーン
サイズ 532 リンク数 110 備考
全高 1,170
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 214
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w/40w
タイプ PH6Z
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
462
レベル
(mm)
124
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 〜 1993 モデルチェンジ
2眼フェイスからプロジェクター方式に(左右非対称の異型ライト)。
正立フォーク→倒立フォークへ変更。
フレーム形状変更。

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件〜7件

並び替え:

1. オイルフィルター Vesrah

販売価格(税別) ¥1,190
0営業日後以内
Vesrah オイルフィルター 1個
レビュー: 3.96(26)

【特長】ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 主な適合純正品番 適合メーカー 純正品番 RED BOOK VOL.15春号 バイク・自転車用品編
SF-4005 1個 HONDA:15410-MM5-003、YAMAHA:3FV-13440-00、KAWASAKI:16097-0004 カワサキ HONDA:15410-MM5-003、15410-MM9-003、15410-MM9-013、15410-MT7-003、YAMAHA:3FV-13440-00、3FV-13440-10、5GH-13440-00、5GH-13440-01、5GH-13440-10、KAWASAKI:16097-0004、16097-1051、16097-1059、16097-1061、16097-1063、16097-1067、3084963 120

2. 2輪用ゲルバッテリー ノーブランド

販売価格(税別) ¥7,390
0営業日後以内
ノーブランド 2輪用ゲルバッテリー 1個
レビュー: 4.01(170)

【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 質量(kg)
MOG-14-BS 1個 12(10時間率) YTX14-BS FTX14-BS 4.6

3. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) ¥3,990
3営業日後以内
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.50(8)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番
SD-257 1セット 3GM-W0045-50

4. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) ¥4,990
3営業日後以内
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 5.00(2)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番
VD-257JL 1セット 3GM-W0045-50

5. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) ¥3,990
3営業日後以内
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.50(8)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番
SD-236 1セット 1FK-W0045-00

6. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) ¥4,990
3営業日後以内
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 5.00(2)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番
VD-236JL 1セット 1FK-W0045-00

7. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) ノーブランド

販売価格(税別)
ノーブランド 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 3.40(43)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 端子形状 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
MOEB- 14-BS 1個 12 12(10時間率) E 152×88×147

戻る ページ 1 次へ