ヤマハ: XJ400 [400cc] 1981-1982年式

4G0 2型(XJ400E)E名称はDが出た後に付く 2本出しマフラー ■車両型式:5M8

ヤマハ: XJ400 [400cc] 1981−1982年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
5M8 原動機型式 4G0 直列4気筒 空冷
フレームNo 4G0 - 060101 〜 排気量 398
タイヤ
3.00 S 19 4PR TL 110/90 - 18 61S TL
バッテリー FB12A-A 全長 2,060
スプロケット
16 45 二次減速比
プラグ
D8EA 本数 4
全幅 760
チェーン
サイズ 530 リンク数 104 備考
全高 1,130
ブレーキ
Wディスク ドラム 備考
重量 193
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 27w 12V 27w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1981 〜 1982 4G0 060101 〜 1981/4月 マイナーチェンジ
1980年のXJ400(4G0初期型)1型→2型へ。
シルバーエンジン、2-1マフラー。
YICS装備(シリンダーヘッドカバーとクランクケースカバーにYICSのロゴが入)、前輪ディスク穴あきタイプへ変更。
・カラーリング変更

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件〜2件

並び替え:

1. 2輪用オイルフィルター ユニオン産業(UNION)

販売価格(税別) ¥669
2営業日後以内
ユニオン産業(UNION) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.61(146)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MO-007 1個 ヤマハ 1L9-13440-01/90、1L9-13441-11 36 76

2. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥2,190
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.35(34)

【特長】安定した制動力と高い耐久性を誇るSBSブレーキパッド。ストリートからレースまで用途に合わせた多彩なパッドバリエーションを設定。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー タイプ
777-0547000 1セット(2枚) RZ250(82)_4L3_4L3-000101〜 RZ350(82)_4U0_4U0-000101〜 XJ400D(82)_5M9_4G0-070101〜 XJ400SP(81)_5L8_4G0-050101〜 XJ750A(81-)_5G8_5G8-000101〜 YAMAHA ストリートセラミック

戻る ページ 1 次へ