ヤマハ: V-MAX1680 [1700cc]

ヤマハ: V-MAX1680 [1700cc] のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

10件中 1件〜10件

並び替え:

1. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) ¥899
0営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.47(79)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 メーカー タイプ パーツNo. 他社参考品番(NTB)
UO-4005 1個 汎用(ホンダ・ヤマハ・カワサキ) カートリッジ式 15410-MM9-003/013 KO-4006

2. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥14,900
1営業日後以内
BOSCH(ボッシュ) 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: 2.75(4)

【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 長さ(mm) 幅(mm) 総高さ(mm) 質量(kg)
RBTZ14S-N 1個 150 88 110 3.57

3. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.47(79)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 メーカー タイプ パーツNo. RED BOOK VOL.15春号 バイク・自転車用品編
UO-4007 1個 汎用(ホンダ・カワサキ) カートリッジ式 15410-MCJ-000、16097-1068/70 120

4. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) ¥2,390
4営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.54(68)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. メーカー
A61-024YN 1セット(2枚) - ヤマハ

5. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) ¥6,990
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様
CL1180-A3 1セット [A3+] STANDARD ストリート

6. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) ¥13,900
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様
CL1180-C55 1セット [C55] レーシング/サーキット

7. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) ¥8,590
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様
CL1180-SBK 1セット [SBK5+] スーパースポーツ

8. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) ¥4,290
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様
CL1084-RX 1セット [RX3+] STANDARD ストリート

9. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) ¥1,890
4営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: 5.00(6)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ターミナル形状 六角軸二面幅(mm) 取付ネジ径 長さ(mm)
267700-0850 1本 T(ネジ) 16 10mm 19(ネジ)

10. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り(RBTZシリーズ) BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別)
BOSCH(ボッシュ) 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り(RBTZシリーズ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BOSCH(ボッシュ)・高性能オートバイ用バッテリー。AGM技術と特殊エキスパンダの採用により小型化と容量の拡大の良質。従来のカルシウムバッテリーと比べ約3倍の放充電が可能。「MEGA POWER RIDE」 安心のメンテナンスフリー、漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 充電電流(A) 端子形状
RBTZ14S 1個 12 11.2(10時間率) 1.1 E

戻る ページ 1 次へ