ヤマハ: XVS950CU BOLT [950cc]

ヤマハ: XVS950CU BOLT [950cc] のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件〜3件

並び替え:

1. カートリッジ オイルフィルター 15410MFJD01 ホンダ

販売価格(税別) ¥1,510
0営業日後以内
ホンダ カートリッジ オイルフィルター 15410MFJD01 1個
レビュー: 4.82(11)

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 主な適合純正品番 他社参考品番(ユニオン) 他社参考品番(DAYTONA) 主な適合車種(ホンダ)
15410MFJD01 1個 15410MCJ000、15410MCJ003 MC-620 67926 CBR650R

2. AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERY

販売価格(税別) ¥21,900
0営業日後以内
AZ BATTERY AZリチウムイオンバッテリー 1個
レビュー: 4.63(35)

【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。保証期間12か月または2万km。バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。バッテリー内部にBMSを搭載。他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。【用途】※車両のアイドリング時/走行時の充電電圧が13.5V以下、14.8V以上の車両にはご使用できません。※下記車両にはご使用できない場合がございます。 GPSナビゲーション、グリップヒーター等の電装パーツを装備している車両。 エンジンカスタム、その他改造している車両。※下記充電器は使用しないでください。 最大充電電圧が14.8V以上の充電器。 サルフェーション溶解機能等の電圧上昇機能が付いている充電器。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 充電電流(A) 付属品 長さ(mm)
ITZ14S-FP 1個 YTZ12S/YTZ14S (標準)2.5/(最大)22 (サイズ調整部品)TR01×2 150

3. AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) ¥8,990
2営業日後以内
AZ BATTERY AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: 4.47(45)

【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 他社参考品番(GSユアサ) 電圧(V)
ATZ14S 1個 11.2 152×89×112 YTZ14S 12

戻る ページ 1 次へ