ヤマハ: WR250X [250cc] 2007-2017年式

DG15J オンロードタイヤ FI ■車両型式:3D72/4/6/8/A/D/F

ヤマハ: WR250X [250cc] 2007−2017年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-DG15J 原動機型式 G363E 単気筒 水冷
フレームNo DG15J - 〜 排気量 249
タイヤ
110/70 R 17 54H WT 140/70 R 17 66H WT
バッテリー YTZ7S 全長 2,125
スプロケット
13 42 二次減速比 3.230
プラグ
CR9EK 本数 1
全幅 810
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,190
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 125
メインジェット
形状 フューエルインジェクション 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状 LED

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
618
レベル
(mm)
100
種類 01
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
1.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 〜 2009 DG15J 〜 グラフィック変更
カラー設定
・ディープパープリッシュブルーソリッドE
・ヤマハブラック
2007 〜 2008 DG15J 〜 アルミ製フレーム採用。
17インチラジアルタイヤモデル。
コンセプトは「オフロードでのYZR-R1」プラス、スーパーモタード。
カラー設定
・ディープパープリッシュブルーソリッドE
・ヤマハブラック
2011 〜 2011 DG15J 〜 グラフィックを変更
ロゴ廻りにカーボン調柄を織り込む。
カラー設定
・パープリッシュホワイトソリッド1
・ヤマハブラック
2010 〜 2010 DG15J 〜 グラフィック&カラー変更
・パープリッシュホワイトソリッド1
・ヤマハブラック
2013 〜 2015 DG15J 〜 2013/9月
カラー変更
・ロウグロスグレー
・パープリッシュホワイトソリッド1
2012 〜 2012 DG15J 〜 グラフィック変更
カラー設定
・パープリッシュホワイトソリッド1
・ヤマハブラック
2017 〜 2017 DG15J 〜 カラー設定
・ヤマハブラック
・パープリッシュホワイトソリッド1
2016 〜 2016 DG15J 〜 グラフィック変更
カラー設定
・ヤマハブラック
・パープリッシュホワイトソリッド1

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件〜4件

並び替え:

1. パッドセット,フロントブレー 45105ML7405 ホンダ

販売価格(税別) ¥5,650
3営業日後以内
ホンダ パッドセット,フロントブレー 45105ML7405 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(NTB)
45105ML7405 1個 シルバーウイング 2001-2003年式:リアに使用 79858 A6-005HN

2. パッドセット,フロント 06455MT4405 ホンダ

販売価格(税別) ¥5,650
3営業日後以内
ホンダ パッドセット,フロント 06455MT4405 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(NTB)
06455MT4405 1個 シルバーウイング 2001-2003年式:リアに使用 79858 A6-005HN

3. パッドセット,フロント 06455MV4405 ホンダ

販売価格(税別) ¥5,550
3営業日後以内
ホンダ パッドセット,フロント 06455MV4405 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(NTB)
06455MV4405 1個 シルバーウイング 2001-2003年式:リアに使用 79858 A6-005HN

4. パッドセット,フロント 06455MFB016 ホンダ

販売価格(税別) ¥5,250
3営業日後以内
ホンダ パッドセット,フロント 06455MFB016 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(NTB)
06455MFB016 1個 06455-MFB-006 シルバーウイング 2001-2003年式:リアに使用 79858 A6-005HN

戻る ページ 1 次へ