ヤマハ: ビーノ [50cc] 2004-2007年式

SH04J XC50D

ヤマハ: ビーノ [50cc] 2004−2007年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-SA26J 原動機型式 A304E 単気筒 水冷
フレームNo SH04J - 〜 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 41J TL 90/90 - 10 41J TL
バッテリー YTX5L-BS 全長 1,665
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,005
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 73
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 G18
口金形状 ウェッジ(中) BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.78 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 〜 2006 SH04J 〜 カラー追加
2004 〜 2004 SH04J 〜 メッキ外装パーツを装備した上級モデル
2007 〜 2007 SH04J 〜 カラー変更
2006 〜 2006 SH04J 〜 2006/7月 BLUE SKY Version
クロームメッキのヘッドライトボディ、特別カラーのグレーシート、特別カラーのシートと合わせたグレーフットボード、ホワイトホイール、ブラックの樽型グリップなどを採用し個性化を図ったモデル
2004 〜 2004 SH04J 〜 2004/8月
・ホワイトメタリック1
2005 〜 2005 SH04J 〜

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件〜1件

並び替え:

1. シティースクーター S-1 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) ¥4,690
3営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) シティースクーター S-1 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】街乗りの足をしっかりサポートするハイパフォーマンスタイヤ。ドライグリップを確保する為にパターンは大型トレッドブロックを採用。センター部のジグザググルーブが直進安定性と高い排水性を発揮。耐摩耗性を追求したラバー・コンパウンドを採用。【用途】フロント・リア用

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
838090 1本 10 90/90-10 50J TL/TT

戻る ページ 1 次へ