ヤマハ: JOG90 [90cc] 1990-1997年式

3WF (CY90Z)・(CY90)

ヤマハ: JOG90 [90cc] 1990−1997年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3WF 原動機型式 3WF 単気筒
フレームNo 3WF - 0000101 〜 排気量 82
タイヤ
80/90 - 10 34J TL 80/90 - 10 44J TL
バッテリー GT4L-BS 全長 1,630
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 640
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,005
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 67
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯78
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 8w 12V 8w
ガラス型式 T10 T10
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 〜 1997 3WF 〜 (CY90)
1990 〜 1991 3WF 0000101 〜 (CY90Z)
1994 〜 1995 3WF 〜 (CY90Z)
1992 〜 1993 3WF 〜 (CY90Z)
1996 〜 1996 3WF 〜 (CY90Z)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件〜1件

並び替え:

1. S1 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) ¥4,490
2営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) S1 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドライグリップを確保するためにパターンは大型のブロック形状を採用。センター部分のジグザググルーブは高い直進安定性と優れた排水性能を発揮。優れた耐摩耗性能を追求するためのラバー・コンパウンドを採用。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 サイズ
038020 1本 80/90-10 44J TL/TT

戻る ページ 1 次へ