ヤマハ T-MAX560 TECH MAX [560cc] 2025-25年式 古河電池製

SJ21J (XP560D)TECH MAX 国内モデル FI ABS ■DX

ヤマハ T-MAX560 TECH MAX [560cc] 2025-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-SJ21J 原動機型式 J421E 4st直列2気筒 水冷
フレームNo SJ21J - ~ 排気量 561
タイヤ
120/70 R 15 56H TL 160/60 R 15 67H TL
バッテリー YTZ12S(横置) 全長 2,195
スプロケット
二次減速比 5.771
プラグ
/ 本数
全幅 780
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,415
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 221
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 SJ21J ~ 上級モデル
2025/2月 モデルチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
型式変更(8BL-SJ19J→8BL-SJ21J)、エンジン変更(J420E→J421E)
触媒後方にO2センサー追加、ECU変更。
クリアな吸気サウンド、排気系仕様変更。
新クラッチセッティング、BC(ブレーキコントロール)採用(6軸IMUバンク角対応ABS。
新デザインフロントマスク、スマートフォン用専用アプリ(Y-Connect)対応、など。

ヘアライン仕上げ切削ホイール、TPMS(R)(タイヤ空気圧監視システムTire Pressure Monitoring System)、温新グリップウォーマーなど採用。
またクルーズコントロールシステム、電動調整式スクリーン、メインシートヒーター、調整機能付きリアサスペンション、ハンドルスイッチバックライト、ワンプッシュスタート等は継続装備。
カラー変更
・マットダークレディッシュグレー
・グレー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り 古河電池

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
2営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
FTZ12S 1個 11(10時間率) YTZ12S FTZ12S 87

戻る ページ 1 次へ