ヤマハ: セロー225 [225cc]

ヤマハ: セロー225 [225cc] のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

12件中 1件〜12件

並び替え:

1. 2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 大阪魂

販売価格(税別) ¥3,890
0営業日後以内
大阪魂 2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 1個
レビュー: 4.05(306)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(FURUKAWA) 質量(kg)
MMOEB-7L-BS 1個 YTX7L-BS 6(10時間率) FTX7L-BS 1.9

2. 【オフロード】アルミ メッキ (リア) スモーク AC-PERFORMANCELINE

販売価格(税別) ¥4,990
5営業日後以内
AC-PERFORMANCELINE 【オフロード】アルミ メッキ (リア) スモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
32139021S 1個 SEROW225W 93-04

3. 【オフロード】アルミ BLK/GLD (フロント) AC-PERFORMANCELINE

販売価格(税別) ¥4,990
5営業日後以内
AC-PERFORMANCELINE 【オフロード】アルミ BLK/GLD (フロント) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
32239020 1個 SEROW225W 93-04

4. 【オフロード】アルミ BLK/GLD (リア) AC-PERFORMANCELINE

販売価格(税別) ¥4,990
5営業日後以内
AC-PERFORMANCELINE 【オフロード】アルミ BLK/GLD (リア) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
32239021 1個 SEROW225W 93-04

5. 【オフロード】アルミ BLU/RED (フロント) AC-PERFORMANCELINE

販売価格(税別) ¥4,990
5営業日後以内
AC-PERFORMANCELINE 【オフロード】アルミ BLU/RED (フロント) 1個
レビュー: 5.00(1)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
32039020 1個 SEROW225W 93-04

6. 【オフロード】アルミ BLU/RED (フロント) スモーク AC-PERFORMANCELINE

販売価格(税別) ¥5,390
5営業日後以内
AC-PERFORMANCELINE 【オフロード】アルミ BLU/RED (フロント) スモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
32039020S 1個 SEROW225W 93-04

7. 【オフロード】アルミ BLU/RED (リア) スモーク AC-PERFORMANCELINE

販売価格(税別) ¥5,390
5営業日後以内
AC-PERFORMANCELINE 【オフロード】アルミ BLU/RED (リア) スモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
32039021S 1個 SEROW225W 93-04

8. 【オフロード】アルミ メッキ (フロント) スモーク AC-PERFORMANCELINE

販売価格(税別) ¥4,990
5営業日後以内
AC-PERFORMANCELINE 【オフロード】アルミ メッキ (フロント) スモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
32139020S 1個 SEROW225W 93-04

9. 【オフロード】アルミ BLU/RED (リア) AC-PERFORMANCELINE

販売価格(税別) ¥5,390
5営業日後以内
AC-PERFORMANCELINE 【オフロード】アルミ BLU/RED (リア) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
32039021 1個 SEROW225W 93-04

10. 【オフロード】アルミ メッキ (フロント) AC-PERFORMANCELINE

販売価格(税別) ¥5,390
5営業日後以内
AC-PERFORMANCELINE 【オフロード】アルミ メッキ (フロント) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
32139020 1個 SEROW225W 93-04

11. 【オフロード】アルミ メッキ (リア) AC-PERFORMANCELINE

販売価格(税別) ¥5,390
5営業日後以内
AC-PERFORMANCELINE 【オフロード】アルミ メッキ (リア) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
32139021 1個 SEROW225W 93-04

12. 2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 大阪魂

販売価格(税別)
取扱終了
大阪魂 2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 1個
レビュー: 4.23(87)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 質量(kg) 電圧(V) 端子形状 バッテリー容量(Ah)
MMOEB- 7L-BS 1個 1.9 12 E 6(10時間率)

戻る ページ 1 次へ