ヤマハ: TY250スコティッシュ [250cc] 1995-1999年式

4ML (TY250ZS)■車両型式:4ML1

ヤマハ: TY250スコティッシュ [250cc] 1995−1999年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4ML 原動機型式 4ML 単気筒
フレームNo 4ML - 000101 〜 排気量 249
タイヤ
2.75 - 21 45P WT 4.00 - 18 64P WT
バッテリー GT4B-5 全長 2,045
スプロケット
10 39 二次減速比
プラグ
BP6EVX 本数 1
全幅 835
チェーン
サイズ 520 リンク数 98 備考
全高 1,160
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 101
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 〜 1999 4ML 000101 〜

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件〜1件

並び替え:

1. クリップジョイント EK

販売価格(税別)
取扱終了
EK クリップジョイント 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ジョイント
品番 内容量 タイプ
EK 520RX-O(GP) SKJ 1個 ゴールド SKJ

戻る ページ 1 次へ