ヤマハ: XVS950CU BOLT [950cc]

ヤマハ: XVS950CU BOLT [950cc] のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件〜6件

並び替え:

1. AMERICAN WF920 WILD FLARE IRC

販売価格(税別) ¥6,590
0営業日後以内
IRC AMERICAN WF920 WILD FLARE 1本
レビュー: 4.89(9)

【特長】こだわりユーザーのニーズをカバーする、IRCオリジナルのファイアパターンタイヤ。ファイアパターンの先駆けとなった「WF-910」に改良を加え、サイズバリエーションも豊富に。カスタムパーツのマスターピースとして、アメリカはもちろん、さまざまなバイクにも装着可能です。構造は、フロントタイヤにはハンドリングを重視したシングルクラウンRを採用。タイヤ断面のショルダーからセンターにかけて、連続したナチュラルなカーブを描くことで、よりスムーズな操縦性能を実現しました。リアタイヤはセンターをフラット気味の大きなR、ショルダーにかけては小さなRのダブルクラウンRを採用。ストレート走行時の安定性を一番に考慮した形状となっています。「アメリカンバイクのハードなイメージを損なうことなく、よりハードにカスタマイズできるタイヤパターン」というコンセプトから生まれた、燃えさかる炎をイメージさせるワイルドなパターン。デザイン的な美しさもさることながら、同時に十分なタイヤ剛性や排水性も確保しています。デザインと機能が見事に融合したIRCオリジナルの逸品です。さまざまなシチュエーションで乗り心地の良さを実現するため、コンパウンドを構造とパターンにアジャスト。長距離及び荷物を積んでの走行を想定するとともに、大排気量のアメリカンバイクの重量を支えるためにも、耐久性と耐摩耗性を重視したコンパウンドを採用しています。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
309645 1本 19 100/90-19 M/C F 57H W/T

2. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) ¥4,290
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様
CL1084-RX 1セット [RX3+] STANDARD ストリート

3. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) ¥1,890
4営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: 5.00(4)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ターミナル形状 六角軸二面幅(mm) 取付ネジ径 長さ(mm)
267700-0830 1本 T(ネジ) 16 10mm 19(ネジ)

4. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) ¥4,590
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様
CL2391-A3 1セット [A3+] STANDARD ストリート

5. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) ¥3,490
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様
CL2391-S4 1セット [S4] ECONOMY ストリート

6. AMERICAN WF920 WILD FLARE HEAVY DUTY IRC

販売価格(税別) ¥12,900
2営業日後以内
IRC AMERICAN WF920 WILD FLARE HEAVY DUTY 1本
レビュー: 5.00(2)

【特長】大排気量マシンのウェイトやパワーに対応したモデル。ケース剛性を強化するとともに乗り心地のよさとグリップ力も考慮。市街地でのストップ&ゴー、連続するワインディング、多降水・・・。そんな日本の交通事情と気象条件に適応した、ハーレー用のタイヤの決定版!

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
114249 1本 16 150/80-16 M/C R 71H T/L

戻る ページ 1 次へ