ヤマハ: XVS950CU BOLT [950cc]

ヤマハ: XVS950CU BOLT [950cc] のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

40件中 1件〜40件

並び替え:

1. 二輪車用スーパーオイルフィルター DAYTONA

販売価格(税別) ¥1,190
0営業日後以内
DAYTONA 二輪車用スーパーオイルフィルター 1個
レビュー: 4.54(105)

【特長】フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。優れたフィルター能力で、ノーマルに比べ、オイルを長持ちさせ、エンジンの負担を軽減。国内生産品。

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 タイプ 高さ(mm)
67926 1個 ホンダ/ヤマハ/カワサキ 15410-MCJ-000/003
15410-MFJ-D01
5GH-13400-00/20
K1609-71072
16097-0002
16097-1070/1072
カートリッジ式 65

2. ドレンボルトガスケット DAYTONA

販売価格(税別) ¥299
0営業日後以内
DAYTONA ドレンボルトガスケット 1セット(3枚)
レビュー: 4.18(116)

【特長】オイル交換などでドレンボルトを外した場合、ガスケットを交換することをお勧めします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 適合 材質 厚さ(mm) 内径(Φmm)
96732 1セット(3枚) M14 アルミ 1.5 14.2

3. ドレンボルトガスケット DAYTONA

販売価格(税別) ¥119
0営業日後以内
DAYTONA ドレンボルトガスケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイル交換等でドレンボルトを外した場合、ガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。材質はアルミ材。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 厚さ(mm) サイズ 内径(Φmm) 外径(Φmm)
96710 1個 1.5 M14 14.2 20

4. ドレンボルトガスケット DAYTONA

販売価格(税別) ¥899
2営業日後以内
DAYTONA ドレンボルトガスケット 1セット(10枚)
レビュー: 4.18(116)

【特長】オイル交換などでドレンボルトを外した場合、ガスケットを交換することをお勧めします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 材質 厚さ(mm) 内径(Φmm) 外径(Φmm)
96737 1セット(10枚) アルミ 1.5 14.2 20

5. オイルクリーンボルト DAYTONA

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内
DAYTONA オイルクリーンボルト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ねじピッチ(mm) ねじ長さ(mm) ねじ径(mm)
93753 1個 1.5 12 14

6. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA

販売価格(税別) ¥2,890
2営業日後以内
DAYTONA ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.76(66)

【特長】コントロール性、制動力、低ディスク攻撃性を高次元で追求したベストセラーモデル。温度依存性が低く全天候型のため、あらゆる場面で安心してご使用いただけるブレーキパッドです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー RED BOOK VOL.15春号 バイク・自転車用品編
79816 1セット(2枚) ヤマハ 150

7. ゴールデンパッドχ DAYTONA

販売価格(税別) ¥4,190
2営業日後以内
DAYTONA ゴールデンパッドχ 1個
レビュー: 4.50(12)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。ブレーキパッドをカスタムパーツとして押し上げ、ブレーキの恐怖から解放された快感を是非体感してください。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合 他社参考品番(DAYTONA)
97136 1個 XV1600ロードスター(99〜03)、XVS1300CB(12)、XVS1300CU(11〜13)、BOLT/C-spec(14〜16)、BOLT R(14〜16)、XVS950A(09〜15)、XJ900S/SP(02)、TMAX 500(01〜03)、DS400(96〜17)、DSC400(98〜17)、SR400/(FI)(01〜17)、XV400ビラーゴ(94)、ディバージョン(91)、SRV250(92〜96)、SRV250S(93〜96)、ZEAL(91〜99)、グランドマジェスティ250(04〜07)、ルネッサ(96〜99) 68250

8. オイルクリーンボルト DAYTONA

販売価格(税別) ¥1,490
2営業日後以内
DAYTONA オイルクリーンボルト 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】最強といわれるネオジウム磁石を使用することで、エンジンオイル中の鉄粉、スラッジを逃さずキャッチ。耐熱性があるので、熱による性能劣化はありません。脱着は、メガネレンチ、六角レンチのどちらでも作業可能。ワイヤーロック用貫通穴(Φ2.0mm)付き。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 付属品 材質/仕上 サイズ
96445 1個 アルミ製ガスケット1枚 アルミ/クリアアルマイト M14×9×P1.5

9. オイルフィラーCAP DAYTONA

販売価格(税別) ¥1,390
2営業日後以内
DAYTONA オイルフィラーCAP 1個
レビュー: 4.75(4)

【特長】エンジン周りのお手軽なドレスアップに。シンプルデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップです。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
74764 1個

10. ブレーキパッド(ゴールデンパッド) DAYTONA

販売価格(税別) ¥3,990
2営業日後以内
DAYTONA ブレーキパッド(ゴールデンパッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.76(29)

【特長】効力・耐久性・コントロール性・低ディスク攻撃性を高次元でマッチンクさせました。シンタードメタル系パッドによく見られる唐突に効力が上がりコントロールしにくい部分を無くし、しっかり握ったときには業界最高峰の0.7μを実現!絶対的なストッピングパワーを確保。純正製造メーカー製の高い品質と信頼性。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー
68250 1セット(2枚) ヤマハ

11. ハイパーPAD DAYTONA

販売価格(税別) ¥1,890
2営業日後以内
DAYTONA ハイパーPAD 1個
レビュー: 3.50(2)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
78147 1個

12. PREMIUM ZONE フィラーキャップ DAYTONA

販売価格(税別) ¥3,890
2営業日後以内
DAYTONA PREMIUM ZONE フィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「創」と「麗」を極めた逸品[PREMIUM ZONE]シリーズ 続々登場!!繊細で丁寧な削りを施したMADE IN JAPAN。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 サイズ 適合表
91909 1個 アッシュシルバー M27×P3.0

13. PREMIUM ZONE フィラーキャップ DAYTONA

販売価格(税別) ¥3,890
2営業日後以内
DAYTONA PREMIUM ZONE フィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「創」と「麗」を極めた逸品[PREMIUM ZONE]シリーズ 続々登場!!繊細で丁寧な削りを施したMADE IN JAPAN。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 サイズ 適合表
91905 1個 レッド M27×P3.0

14. PREMIUM ZONE フィラーキャップ DAYTONA

販売価格(税別) ¥3,890
2営業日後以内
DAYTONA PREMIUM ZONE フィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「創」と「麗」を極めた逸品[PREMIUM ZONE]シリーズ 続々登場!!繊細で丁寧な削りを施したMADE IN JAPAN。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 サイズ 適合表
91906 1個 ブルー M27×P3.0

15. PREMIUM ZONE フィラーキャップ DAYTONA

販売価格(税別) ¥3,890
2営業日後以内
DAYTONA PREMIUM ZONE フィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「創」と「麗」を極めた逸品[PREMIUM ZONE]シリーズ 続々登場!!繊細で丁寧な削りを施したMADE IN JAPAN。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 サイズ 適合表
91907 1個 ゴールド M27×P3.0

16. PREMIUM ZONE フィラーキャップ DAYTONA

販売価格(税別) ¥3,890
2営業日後以内
DAYTONA PREMIUM ZONE フィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「創」と「麗」を極めた逸品[PREMIUM ZONE]シリーズ 続々登場!!繊細で丁寧な削りを施したMADE IN JAPAN。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 サイズ 適合表
91908 1個 ライムグリーン M27×P3.0

17. LEDヘッドランプバルブ フォース・レイ H4 DAYTONA

販売価格(税別) ¥22,900
2営業日後以内
DAYTONA LEDヘッドランプバルブ フォース・レイ H4 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】優れた配光を実現した二輪車専用バルブ。手軽にハロゲンライトをLEDライトへアップグレードできます。大光量&省エネルギー:ハロゲンバルブ比約50%程度の消費電力で、2倍相当(ロービーム時)の明るさを実現しました。対向車を眩惑せず発光するロービームや、瞬時に大光量が必要となるハイビームにも対応可能です。コンパクト:ファンを搭載しながらも、ハーネスを下側より取り出すことで、後方スペースを確保するコンパクトな設計。ヘッドライトユニットの小さいCB1300SF(’03)へ無加工で取付できます。照射特性:小型超高輝度LED素子を、ハロゲンバルブと同位置に多数配置。ランプ内のリフレクター(反射鏡)を十分に使うことで、H.I.D.に近いワイドな照射光を出せる設計です。車検対応:テスター検査や、実際の車検レーンでの評価を行ないHiビーム時の集光状態や、検査基準値(カンデラ)を大幅に上回るLED素子の配置を導き出しています。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量
94282 1個

18. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) ¥1,890
4営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: 5.00(4)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ターミナル形状 六角軸二面幅(mm) 取付ネジ径 長さ(mm)
267700-0830 1本 T(ネジ) 16 10mm 19(ネジ)

19. 革鎧ETCケース BOLT用('14) ブラック DAYTONA

販売価格(税別) ¥8,990
2営業日後以内
DAYTONA 革鎧ETCケース BOLT用('14) ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 適合
90608 1個 適合ETCケース:アンテナ別体型/ミツバサンコーワ製(MSC-BE51/W・MSC-BE31)、日本無線製(JRM-11) ブラック

20. 革鎧ETCケース BOLT用('14) ナチュラル DAYTONA

販売価格(税別) ¥8,990
2営業日後以内
DAYTONA 革鎧ETCケース BOLT用('14) ナチュラル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 適合
90609 1個 適合ETCケース:アンテナ別体型/ミツバサンコーワ製(MSC-BE51/W・MSC-BE31)、日本無線製(JRM-11) ナチュラル

21. サドルバッグサポート【車体左側】ブラック ■BOLT DAYTONA

販売価格(税別) ¥8,390
2営業日後以内
DAYTONA サドルバッグサポート【車体左側】ブラック ■BOLT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】巻込みを防止するために必要なサドルバッグサポート。外側への適切な張り出し、縦方向の十分な長さでリアサス、リアアクスルシャフトに接触しにくい形状を実現。佐渡rバッグへの擦り傷を極力低減します。サドルバッグの吊り下げベルトを通すためのベルトループ一体式。ウインカーの移設が不要。メーカー製とワイズギア製のバックレストとの同時装着が可能なので余計なパーツの買い足し不要。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 付属品 材質 仕上
90633 1個 車種専用取付キット スチール 黒塗装仕上げ

22. サドルバッグサポート【車体右側】ブラック ■BOLT DAYTONA

販売価格(税別) ¥7,990
2営業日後以内
DAYTONA サドルバッグサポート【車体右側】ブラック ■BOLT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】巻込みを防止するために必要なサドルバッグサポート。外側への適切な張り出し、縦方向の十分な長さでリアサス、リアアクスルシャフトに接触しにくい形状を実現。佐渡rバッグへの擦り傷を極力低減します。サドルバッグの吊り下げベルトを通すためのベルトループ一体式。ウインカーの移設が不要。メーカー製とワイズギア製のバックレストとの同時装着が可能なので余計なパーツの買い足し不要。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 付属品 材質 仕上
90634 1個 車種専用取付キット スチール 黒塗装仕上げ

23. ブレーキパッド(ゴールデンパッド) DAYTONA

販売価格(税別) ¥3,990
2営業日後以内
DAYTONA ブレーキパッド(ゴールデンパッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.76(29)

【特長】効力・耐久性・コントロール性・低ディスク攻撃性を高次元でマッチンクさせました。シンタードメタル系パッドによく見られる唐突に効力が上がりコントロールしにくい部分を無くし、しっかり握ったときには業界最高峰の0.7μを実現!絶対的なストッピングパワーを確保。純正製造メーカー製の高い品質と信頼性。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー
68277 1セット(2枚) ヤマハ

24. グラブバーキャリア DAYTONA

販売価格(税別) ¥14,900
2営業日後以内
DAYTONA グラブバーキャリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】キャリアからタンデムシートのラインをフラットにすることで、衣装ケースのような大型の荷物も積載しやすくしています。GIVIの汎用ベースが取り付けでき、43LまでのGIVIモノロックケースが取付可能です。荷物の積載に便利な荷掛けフック4か所付き。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 仕様 適合 材質/仕上 積載面寸法(mm)
96615 1個 フラットキャリア、サドルバッグサポートが同時装着可能、荷掛けフック4か所付 BOLT/R(14〜17) スチール/黒色電着塗装 268×324

25. ゴールデンパッドχ DAYTONA

販売価格(税別) ¥4,190
2営業日後以内
DAYTONA ゴールデンパッドχ 1個
レビュー: 4.50(12)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。ブレーキパッドをカスタムパーツとして押し上げ、ブレーキの恐怖から解放された快感を是非体感してください。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合 他社参考品番(DAYTONA)
97144 1個 XV1900CU(10〜17)、V-MAX(09〜17)、XV1700ロードスターウォ-リア(03)、FJR1300/A(01〜05)、FJR1300/A/AS(06〜16)、XVS1300CB(12)、XVS1300CU(11)、XT1200Z SUPER TENERE(10〜13)、XT1200Z/ZE(15)、BOLT/C-spec(14〜16)、BOLT(ABS)(14〜16)、BOLT C-spec(ABS)(15〜16)、BOLT R(14〜16)、BOLT R(A)(14〜16)、XVS950A(09〜15)、TDM900/A(02〜10) 68277

26. パイプエンジンガード DAYTONA

販売価格(税別) ¥23,900
2営業日後以内
DAYTONA パイプエンジンガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボルトオン装着可能なΦ25.4スチールパイプ製の強固なエンジンガード。立ちゴケ等の軽度な転倒に対し、エンジンやカウルのダメージを軽減します。Φ25.4のパイプはアメリカンのハンドルと同径なので、アクションカメラなどハンドルにクランプする用品の装着も可能。

ボディ&足廻りパーツ > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 材質/仕上
96089 1個 スチール/マットブラック塗装

27. リバーシブルバックレストキャリア フルパッケージ DAYTONA

販売価格(税別) ¥39,900
2営業日後以内
DAYTONA リバーシブルバックレストキャリア フルパッケージ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】タンデム用にもライダー用にもなるデイトナ製バックレストとキャリアのセット。単品で揃えるより\1,000お得です。最大積載重量:4kg。デイトナ製サドルバッグサポートとの同時装着可能

ボディ&足廻りパーツ > シート・シート廻り
品番 内容量 適合 寸法(mm) 仕上
97032 1個 BOLT/R-SPEC(14〜17) 190×214 ツヤ消し黒塗装

28. オイルフィラーCAP DAYTONA

販売価格(税別) ¥1,390
0営業日後以内
DAYTONA オイルフィラーCAP 1個
レビュー: 4.75(4)

【特長】エンジン周りのお手軽なドレスアップに。シンプルデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップです。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
68440 1個

29. オイルフィラーCAP DAYTONA

販売価格(税別) ¥1,390
2営業日後以内
DAYTONA オイルフィラーCAP 1個
レビュー: 4.75(4)

【特長】エンジン周りのお手軽なドレスアップに。シンプルデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップです。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
68441 1個

30. オイルフィラーCAP DAYTONA

販売価格(税別) ¥1,390
2営業日後以内
DAYTONA オイルフィラーCAP 1個
レビュー: 4.75(4)

【特長】エンジン周りのお手軽なドレスアップに。シンプルデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップです。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
74763 1個

31. モーターマウントガジェットホルダー■BOLT(ABS)/R-SPEC(ABS) ('14〜'15) DAYTONA

販売価格(税別) ¥8,390
2営業日後以内
DAYTONA モーターマウントガジェットホルダー■BOLT(ABS)/R-SPEC(ABS) ('14〜'15) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ツーリングや街乗り時にちょっとしたものをハンドル回りに取り付けるライダーが増えていますが、ハンドル回りに色々と装飾品があると折角の車両のスタイルが崩れる場合があります。そこでエンジン横に様々な便利グッズを装着することができるガジェットホルダーを開発しました。BOLT専用に設計されており、加工無しボルトオン取付が可能。アイデア次第で様々な使い方が出来ます。

ボディ&足廻りパーツ > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 材質 クランプ径(Φmm) 塗装
90988 1個 スチール 22.2 黒塗装仕上げ

32. フラットキャリア ブラック ■BOLT(ABS) DAYTONA

販売価格(税別) ¥8,990
2営業日後以内
DAYTONA フラットキャリア ブラック ■BOLT(ABS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】安定した場所に荷物を積みたいライダーのためにフラットキャリアを開発しました。純正タンデムシートとステーを外すだけでボルトオン取付が可能。使い勝手が良いので様々なシーンでご使用ください。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 材質 最大積載量(kg) 寸法(縦×横)(mm) 塗装
90989 1個 スチール 10 260×175 静電黒塗り仕上げ

33. リバーシブルバックレスト BOLT用 DAYTONA

販売価格(税別) ¥29,900
2営業日後以内
DAYTONA リバーシブルバックレスト BOLT用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボルトを抜いてサイドプレートを左右入れ替え、パッドも同様に入れ替えるとライダー専用のバックレストに。街乗り時も、ツーリング時も乗車姿勢をサポートすることで疲労を軽減させます。車体への加工が不要なボルトオン取付。

ボディ&足廻りパーツ > シート・シート廻り
品番 内容量 材質 塗装
90995 1個 スチール 黒塗装仕上げ

34. フェンダーレスキット(LEDライセンスランプ付き)BOLT/R-SPEC('14〜'15) DAYTONA

販売価格(税別) ¥12,900
2営業日後以内
DAYTONA フェンダーレスキット(LEDライセンスランプ付き)BOLT/R-SPEC('14〜'15) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車両リア周りをすっきり見せるフェンダーレスキット。コンパクトな作りで車検対応のLEDライセンスランプとリフレクターも付属しておりボルトオン取付が可能。

ボディ&足廻りパーツ > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 付属品 材質 塗装
90996 1個 LEDライセンスランプとリフレクター スチール 黒塗装仕上げ

35. 50Bハンドル R-SPEC BOLT用 ブラック DAYTONA

販売価格(税別) ¥6,990
2営業日後以内
DAYTONA 50Bハンドル R-SPEC BOLT用 ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ケーブル・ワイヤー・ホース・ハーネス類の交換不要で取り付け可能。

ハンドル廻り > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 材質 ハンドル径 加工 ハンドル幅(mm)
91003 1個 スチール(STKMHT) 外径:Φ25.4mm スイッチボックス回り止め用穴加工済み 731

36. オイルクリーンボルト DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA オイルクリーンボルト 1個
レビュー: 4.75(4)

【特長】先端部には、当社従来品と比較して、約7倍の磁力を持つ「サマリウムコバルト磁石」を使用。強力な磁力が細かい鉄粉まで逃がさずキャッチ!

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ピッチ ねじ長さ(mm) 仕上 ねじ径M
20795 1個 P1.5 12 アルミ削り出しボディに鮮やかなブルーアルマイト仕上げ。 14

37. D-GRADE 液入り充電シールドバッテリー DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA D-GRADE 液入り充電シールドバッテリー 1個
レビュー: 3.00(4)

【特長】横置き・傾斜搭載対応のシールドタイプのバッテリーです。ロードサービス1年つき。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 定格電圧(V) バッテリー容量(Ah) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 他社参考品番(GSユアサ)
74514 1個 12 11.2(10時間率) 151×87×110 YTZ14S

38. デイトナハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA デイトナハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: 4.50(6)

【特長】NanoGEL採用で瞬間放電能力が高く、電解液がジェル状のため安全性も高い高性能バッテリー。充電時間が短いうえ自己放電も少なく長寿命です。電解液が注入済みで開封後すぐに使用可能。バッテリー保証期間は1年間。安心してご使用いただくため、製造時と国内入荷時に製品良否のダブルチェックを行なっています。高性能で安全性も高いバイクに適したNanoGELバッテリー。充放電のサイクル寿命が従来のMFバッテリーに比べ1.5倍(当社比)を実現。自己放電が少ない為、バイクに乗らない期間があっても安心。(自己放電率NanoGELバッテリー3%〜5%、希硫酸バッテリー5%〜10%)。暑い夏、寒い冬にも適した性能。使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。(使用温度範囲NanoGEL -40℃〜60℃、希硫酸バッテリー‐18℃〜55℃)。NanoGELの利点とは、電解液をゲル状とすることで転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。瞬間放電力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 幅(mm) 高さ(mm) 奥行(mm) バッテリー容量(Ah)
92889 1個 151 110 87 (10時間率)12V11.2

39. ハイパーシンタード DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA ハイパーシンタード 1個
レビュー: 4.64(22)

【特長】ノーマルパッドは形状が同じでも、摩擦材の厚さが多種多様です。ノーマルパッドと材質的な耐摩耗性が同様であっても、摩擦材の厚さでパッドの寿命が異なる場合があります。キャリパー(ピストンの動き具合等)やディスクローター(摩耗、鏡面化、油分、以前使われていたパッドによるコーティング化等)が原因で本来の性能が十分に発揮されない場合があります。関係する部品のメンテナンスも重要となります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
72465 1個

40. モーターマウントタコメーターステー BOLT用 ブラック DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA モーターマウントタコメーターステー BOLT用 ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】防振設計のラバーマウントはメーターにやさしく、エンジン横にタコメーターをリジットマウントで取り付けて壊してしまった方でも安心してご使用いただけます。

ハンドル廻り > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 材質 仕上 取付幅(mm)
92703 1個 スチール ブラック 黒塗装仕上げ 45

戻る ページ 1 次へ