【ヤマハ】 TY250スコティッシュ [250cc] 1995-1999年式 (YAMAHA)のバイクパーツ 【通販モノタロウ】

ヤマハ: TY250スコティッシュ [250cc] 1995-1999年式

4ML (TY250ZS)■車両型式:4ML1

ヤマハ: TY250スコティッシュ [250cc] 1995−1999年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4ML 原動機型式 4ML 単気筒
フレームNo 4ML - 000101 〜 排気量 249
タイヤ
2.75 - 21 45P WT 4.00 - 18 64P WT
バッテリー GT4B-5 全長 2,045
スプロケット
10 39 二次減速比
プラグ
BP6EVX 本数 1
全幅 835
チェーン
サイズ 520 リンク数 98 備考
全高 1,160
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 101
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 〜 1999 4ML 000101 〜

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件〜1件

並び替え:

1. レバー 1 23X-83912-02 YAMAHA

販売価格 ¥1,270
0営業日後以内
YAMAHA レバー 1 23X-83912-02 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ハンドル廻り > レバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車輌型式(ヤマハ) 主な適合車種 他社参考品番(キタコ)
23X-83912-02 1個 23X-83912-01 XT250(1YB9) TW200 1987-1998年式:2JL0/4CS1-2に適合 70-525-64140

戻る ページ 1 次へ