ヤマハ: XVS950CU BOLT [950cc]

ヤマハ: XVS950CU BOLT [950cc] のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件〜5件

並び替え:

1. アルミドレンボルト KITACO

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
KITACO アルミドレンボルト 1個
レビュー: 4.44(27)

【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 メーカー 適合 寸法(mm) ピッチ(mm)
772-0500001 1個 ホンダ/ヤマハ ホンダ車/CBR250R・ホーネット250・ホークU/V・STEED400/600・シャドウスラッシャー400/750・CB1000SF・CB1300SF/スーパーボルドール・X4・CBR1100XX・X11等
ヤマハ車/YZF-R1・SR400/500・FZR400RR・FZR250R・XJR400・ドラッグスター400・XJR1200/1300・FJR1300・V-MAX等
M14×14 1.5

2. Projectμ HYPER CARBON PADS Kai BP-142K PROJECTμ

販売価格(税別) ¥4,990
4営業日後以内
PROJECTμ Projectμ HYPER CARBON PADS Kai BP-142K 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
30042 1個

3. Projectμ ECO SPORTS Revo PADS BP-142E PROJECTμ

販売価格(税別) ¥3,190
4営業日後以内
PROJECTμ Projectμ ECO SPORTS Revo PADS BP-142E 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
35042 1個

4. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格(税別) ¥249
4営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。○サイズ:19×2.4。○1ヶ販売。○適合純正品番:。 93210-19123。●下記の車両のオイルレベルゲージ・オイルフィラーキャップに適合。TW200/225・セロー225・ドラッグスター250・マジェスティ250・セロー250・WR250R/X・Tマックス・MT09等。詳しくは適合表参照

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
70-967-30030 1個

5. Projectμ ECO SPORTS Revo PADS BP-190E PROJECTμ

販売価格(税別) ¥3,190
3営業日後以内
PROJECTμ Projectμ ECO SPORTS Revo PADS BP-190E 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
35090 1個

戻る ページ 1 次へ