ヤマハ: FZ250フェーザー [250cc] 1985-1985年式

1HX ■車両型式:1HX

ヤマハ: FZ250フェーザー [250cc] 1985−1985年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
1HX 原動機型式 1HX 直列4気筒 水冷
フレームNo 1HX - 000101 〜 排気量 249
タイヤ
100/80 - 16 50S TL 120/80 - 16 60S TL
バッテリー FB10L-A2 全長 1,950
スプロケット
17 52 二次減速比 3.060
プラグ
C9E 本数 4
全幅 690
チェーン
サイズ 428 リンク数 124 備考
全高 1,060
ブレーキ
Wディスク ドラム 備考
重量 156
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 〜 1985 1HX 000101 〜

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件〜2件

並び替え:

1. BZ-951A バイクカバー LEAD(リード工業)

販売価格(税別) ¥4,290
3営業日後以内
LEAD(リード工業) BZ-951A バイクカバー 1枚
レビュー: 4.00(1)

【特長】300デニールの厚手生地で耐久性抜群。300デニールの厚手生地使用で耐久性と撥水性を高めました。様々なロックに対応する大型ロックスリットを装備。風飛び・バタツキ防止用ワンタッチバックル式センターストラップを装備。厚手生地使用で高い耐久性。大型ロックスリット。カバー中央下にはバイクの下へ取り回して留めるワンタッチバックル式センターストラップを装備。前後のタイヤへ掛かるフチに強力ゴムを採用。生地のバタツキや風飛びを防止します。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 適合表 材質 サイズ
L 1枚 ポリエステル100% シルバー L

2. BZ-950A バイクカバー LEAD(リード工業)

販売価格(税別) ¥2,890
0営業日後以内
LEAD(リード工業) BZ-950A バイクカバー 1枚
レビュー: 4.33(3)

【特長】大型ロックスリットを採用した軽量コンパクトなバイクカバー。繋ぎ目は耐久性の高い二重縫製仕様。様々なロックに対応する大型ロックスリットをフロント側に、風飛びやバタツキを防止するセンターコードを中央下に装備。撥水性と耐久性が向上の生地。大型ロックスリット。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 適合表 全長(cm) 材質
L 1枚 (目安)201〜215 ポリエステル100% シルバー

戻る ページ 1 次へ