ヤマハ: XVS950CU BOLT [950cc]

ヤマハ: XVS950CU BOLT [950cc] のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件〜3件

並び替え:

1. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) ¥1,890
4営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: 5.00(4)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ターミナル形状 六角軸二面幅(mm) 取付ネジ径 長さ(mm)
267700-0830 1本 T(ネジ) 16 10mm 19(ネジ)

2. M6011ホワイトウォールアメリカンクラシック MAXXIS(マキシス)

販売価格(税別)
取扱終了
MAXXIS(マキシス) M6011ホワイトウォールアメリカンクラシック 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレーダビットソン・国産アメリカン・シングルユーザーにお薦め!。装着するだけでオートバイの雰囲気が大きく変わります。クラシカルな雰囲気のホワイトウォールタイヤ。性能バランスの良いタイヤをホワイトウォールにすることにより、クラシカルな雰囲気を出しつつ安心した走行が可能です。オフセットされたセンターリブにより濡れた路面より水をかき出し、接地面を確保し安定した走行を可能にします。荷重に耐えられるように強度を増しています。装着するだけでオートバイの雰囲気が変わります。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
75381 1本 16 150/80-16 74H TL

3. M6011ホワイトウォールアメリカンクラシック MAXXIS(マキシス)

販売価格(税別)
取扱終了
MAXXIS(マキシス) M6011ホワイトウォールアメリカンクラシック 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレーダビットソン・国産アメリカン・シングルユーザーにお薦め!。装着するだけでオートバイの雰囲気が大きく変わります。クラシカルな雰囲気のホワイトウォールタイヤ。性能バランスの良いタイヤをホワイトウォールにすることにより、クラシカルな雰囲気を出しつつ安心した走行が可能です。オフセットされたセンターリブにより濡れた路面より水をかき出し、接地面を確保し安定した走行を可能にします。荷重に耐えられるように強度を増しています。装着するだけでオートバイの雰囲気が変わります。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
75377 1本 19 100/90-19 57H TL

戻る ページ 1 次へ