ヤマハ: XVS950CU BOLT [950cc]

ヤマハ: XVS950CU BOLT [950cc] のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件〜4件

並び替え:

1. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) ¥2,090
0営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.67(27)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 材質 高さ(mm) タイプ
KN-204 1個 セルロース ブラック 75 カートリッジタイプ

2. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) ¥2,590
2営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.67(27)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 材質 高さ(mm) タイプ
KN-204C 1個 セルロース クローム 75 カートリッジタイプ

3. リプレイスメント エアフィルター K&N

販売価格(税別) ¥7,690
2営業日後以内
K&N リプレイスメント エアフィルター 1個
レビュー: 4.67(3)

【特長】純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量
YA-9514 1個

4. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) ¥1,890
4営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: 5.00(4)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ターミナル形状 六角軸二面幅(mm) 取付ネジ径 長さ(mm)
267700-0830 1本 T(ネジ) 16 10mm 19(ネジ)

戻る ページ 1 次へ