ヤマハ: XVS950CU BOLT [950cc]

ヤマハ: XVS950CU BOLT [950cc] のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件〜5件

並び替え:

1. 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

販売価格(税別) ¥7,990
2営業日後以内
BROAD 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 1個
レビュー: 3.82(44)

【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) バッテリー容量(Ah) 幅(mm)
BG14ZS 1個 YTZ14S - 11.2 150

2. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) ¥4,590
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様
CL2391-A3 1セット [A3+] STANDARD ストリート

3. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) ¥4,290
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様
CL1084-RX 1セット [RX3+] STANDARD ストリート

4. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) ¥3,490
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様
CL2391-S4 1セット [S4] ECONOMY ストリート

5. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) ¥1,890
4営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: 5.00(4)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ターミナル形状 六角軸二面幅(mm) 取付ネジ径 長さ(mm)
267700-0830 1本 T(ネジ) 16 10mm 19(ネジ)

戻る ページ 1 次へ