【ヤマハ】 セロー250 [250cc] 2008-2008年式のバイクパーツ 【通販モノタロウ】

ヤマハ: セロー250 [250cc] 2008-2008年式

DG17J S(XT250)FI ■車両型式:3C5C

ヤマハ: セロー250 [250cc] 2008−2008年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-DG17J 原動機型式 G370E 単気筒 空冷
フレームNo DG17J - 〜 排気量 249
タイヤ
2.75 - 21 45P WT 120/80 - 18 62P TL
バッテリー YTZ7S 全長 2,100
スプロケット
15 48 二次減速比
プラグ
DR7EA 本数 1
全幅 805
チェーン
サイズ 428 リンク数 128 備考
全高 1,160
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 119
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 〜 2008 DG17J 〜 2007/12月 モデルチェンジ
随所にゴールド塗装した上級モデル。
FI採用。吸気ポート形状変更。
フロントフォークアウターチューブ仕様変更(トレール量見直し)。
全色新グラフィック採用。
カラー設定
・ライトイエローイッシュグレーメタリック9(ゴールド/新色)

適合車種からパーツを絞込み検索

288件中 1件〜40件

並び替え:

1. ハロゲンランプ H4u 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥679
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ハロゲンランプ H4u 12V 1個
レビュー: 4.68(53)

【用途】ヘッドランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
14-0181U 1個 H4u 12 ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ) クリア

2. ダブル球BAY15d 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥939
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ダブル球BAY15d 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.72(50)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
A4875B 1箱(10個) ダブル球 クリア 12 21/5

3. シングル球G18/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥779
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) シングル球G18/BA15s 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.67(9)

【用途】ライセンス、パーキング、ストップランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
A4125 1箱(10個) シングル球 クリア 12 10

4. スパークプラグ 2輪車用 NGK

販売価格(税別) ¥299
0営業日後以内
NGK スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.77(797)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 仕様 全長(mm) 端子形状 パーツNo.
DR7EA 1個 1極式プラグ 72 ネジ型 09482-00398

5. 二輪車用スーパーオイルフィルター DAYTONA

販売価格(税別) ¥659
0営業日後以内
DAYTONA 二輪車用スーパーオイルフィルター 1個
レビュー: 4.53(88)

【特長】フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。優れたフィルター能力で、ノーマルに比べ、オイルを長持ちさせ、エンジンの負担を軽減。国内生産品。

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
72176 1個 ヤマハ マジェスティ250(4D9・07-09)・WR250R/X(03-09)・トリッカー(04-07)・セローXT250(05-08) 5TA-13440-00
5D3-13440-00
5D3-13440-01
4D9-13440-00
内蔵式

6. AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) ¥5,690
0営業日後以内
AZ BATTERY AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: 4.36(36)

【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 他社参考品番(GSユアサ) 電圧(V)
ATZ7S 1個 6 115×72×107 YTZ7S 12

7. スパークプラグ(D〜) NGK

販売価格(税別) ¥269
0営業日後以内
NGK スパークプラグ(D〜) 1個
レビュー: 4.64(108)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 全長(mm) 六角対辺(mm) ねじ長さ(mm)
D7EA 1個 ネジ型 73 18 19

8. 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA

販売価格(税別) ¥8,590
0営業日後以内
台湾YUASA 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.44(209)

【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) バッテリー容量(Ah) 充電電流(A) 主な適合車種
TTZ7SL 1個 113×70×105 6(10時間率) 0.6 ホーネット 2003-2007年式:05/9-に適合

9. H4特殊球(二輪車用) 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) H4特殊球(二輪車用) 12V 1個
レビュー: 4.21(24)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 パーツNo. タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
14-0186 1個 34901-MC7-601 H4(耐震) 60/55 12

10. エレメントアセンブリ,オイルクリーナ 5D3-13440-09 YAMAHA

販売価格(税別) ¥940
0営業日後以内
YAMAHA エレメントアセンブリ,オイルクリーナ 5D3-13440-09 1個
レビュー: 4.33(3)

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車輌型式(ヤマハ) 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(VESRAH)
5D3-13440-09 1個 5D3-13440-02 XT250(1YB9) 72176 SF-2008

11. 高効率ハロゲンバルブ H4u 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥1,390
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) 高効率ハロゲンバルブ H4u 12V 1個
レビュー: 4.80(10)

【特長】高効率ハロゲンバルブ(車検対応)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
14-0260U 1個 H4u 12 ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ) ストリートハイパーハロゲン・クリア

12. GP21/GP-22 IRC

販売価格(税別) ¥5,490
0営業日後以内
IRC GP21/GP-22 1本
レビュー: 4.59(54)

【特長】オンロードからマッドな路面まで、幅広く対応するオールラウンドモデル。ツーリング中に想定されるさまざまな路面をカバーするので、特にビギナーにとって心強い存在となるはずです。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
129261 1本 21 2.75-21 F 45P WT

13. ハイパーシンタード DAYTONA

販売価格(税別) ¥1,690
0営業日後以内
DAYTONA ハイパーシンタード 1個
レビュー: 4.65(20)

【特長】ノーマルパッドは形状が同じでも、摩擦材の厚さが多種多様です。ノーマルパッドと材質的な耐摩耗性が同様であっても、摩擦材の厚さでパッドの寿命が異なる場合があります。キャリパー(ピストンの動き具合等)やディスクローター(摩耗、鏡面化、油分、以前使われていたパッドによるコーティング化等)が原因で本来の性能が十分に発揮されない場合があります。関係する部品のメンテナンスも重要となります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
72444 1個 ヤマハ セロー225WE 97-04 152

14. Buroro D605 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥5,890
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) Buroro D605 1本
レビュー: 4.33(18)

【特長】オフロードからオンロードまで安定した走行性能を発揮するオールラウンドトレールタイヤ。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
231133 1本 21 2.75-21 F 45P WT

15. S25 BAY15D対応 12V1.5/0.3W LEDバルブ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) S25 BAY15D対応 12V1.5/0.3W LEDバルブ 1個
レビュー: 4.44(9)

【特長】ノーマルテールバルブと交換するだけで、LED化出来ます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 口金 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
05-08-0038 1個 BAY15D 12Vモンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)
モンキー(FI・AB27-1900001-)は取付け出来ません。
エイプ50(AC16-1000001-1599999)エイプ50(FI・AC16-1600001-/AB18-1000001-)は取付け出来ません。
エイプ100(HC07-1000001-/HC13-1000001-)・KSR110(KL110A-000001-)・アドレスV125(CF64A-100001-/CF4EA-100001-)アドレスV125S(CF4MA-100001-)は取付け出来ません。
シグナスX(FI・XC125/SE44J)・PCX(JF28-1000001-)PCXイモビアラーム取付け車は取付け出来ません。
他に上記「BAY15D」使用条件に適応する車両
65

16. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA

販売価格(税別) ¥2,490
0営業日後以内
DAYTONA ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.73(51)

【特長】コントロール性、制動力、低ディスク攻撃性を高次元で追求したベストセラーモデル。温度依存性が低く全天候型のため、あらゆる場面で安心してご使用いただけるブレーキパッドです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
79830 1セット(2枚) ヤマハ セローW/WE、レイド(R) 151

17. 2輪車用口金球 G18 12V(ダブル球) M&H

販売価格(税別) ¥489
0営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 G18 12V(ダブル球) 1パック(2個)
レビュー: 4.90(10)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
A5407 1パック(2個) ストップ/テール球、ウインカー/ポジション球 ダブル 21/5 12

18. マフラージョイントガスケット KITACO

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
KITACO マフラージョイントガスケット 1個
レビュー: 4.88(17)

【特長】スリップオンマフラー交換時の必須アイテム!。エキゾーストパイプとサイレンサー等の接続部分の排気漏れを防ぎ、マフラーの性能をフルに発揮させます。マフラー交換時は勿論、マフラー分解整備にも最適です。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 適合 型式 寸法(mm) メーカー
973-0000004 1個 TW200/225/セロー/VANVAN200等 JPY-4 Φ37.5×Φ31.6×30.5 ヤマハ

19. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA

販売価格(税別) ¥2,890
0営業日後以内
DAYTONA ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.73(51)

【特長】コントロール性、制動力、低ディスク攻撃性を高次元で追求したベストセラーモデル。温度依存性が低く全天候型のため、あらゆる場面で安心してご使用いただけるブレーキパッドです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
79821 1セット(2枚) ヤマハ マジェスティSV/ABS(R) 151

20. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) ¥5,667
0営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.76(63)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 付属品 適合ジョイント
428VX-130ZB 1本 428 ジョイント スチール ZJ(FJ)

21. 二輪用オイルフィルター エクセル(EXCEL)

販売価格(税別) ¥599
0営業日後以内
エクセル(EXCEL) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.51(178)

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 パーツNo. タイプ
BYO-008 1個 ヤマハ YZ450F(CJ10C,15C) 5TA-13440-00 濾紙式

22. ハイパワーバルブ PIAA

販売価格(税別) ¥2,490
0営業日後以内
PIAA ハイパワーバルブ 1個
レビュー: 4.50(4)

【特長】見やすさNo.1!。より見やすくを追求したベーシックバルブ。インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)。車検対応

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 明るさ(W)
MB1 1個 H4 60/55 12 110/100

23. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) ¥559
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.62(92)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 適合 型式 メーカー 主な適合車種
963-0000009 1セット(2個) SR400/500/V-MAX XY-09 ヤマハ SR400 1985-1987年式:使用数:1

24. クリップジョイント(ルーズタイプ) EKチェーン

販売価格(税別) ¥149
0営業日後以内
EKチェーン クリップジョイント(ルーズタイプ) 1個
レビュー: 4.53(15)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ジョイント
品番 内容量 タイプ RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
EK 428 SPJ 1個 スチール SPJ 165

25. 2輪車用口金球 G18 12V(ダブル球) M&H

販売価格(税別) ¥269
0営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 G18 12V(ダブル球) 1個
レビュー: 4.90(10)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
1P5407 1個 ストップ/テール球、ウインカー/ポジション球 ダブル 21/5 12

26. ハイパーシンタード DAYTONA

販売価格(税別) ¥2,090
0営業日後以内
DAYTONA ハイパーシンタード 1個
レビュー: 4.65(20)

【特長】ノーマルパッドは形状が同じでも、摩擦材の厚さが多種多様です。ノーマルパッドと材質的な耐摩耗性が同様であっても、摩擦材の厚さでパッドの寿命が異なる場合があります。キャリパー(ピストンの動き具合等)やディスクローター(摩耗、鏡面化、油分、以前使われていたパッドによるコーティング化等)が原因で本来の性能が十分に発揮されない場合があります。関係する部品のメンテナンスも重要となります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
72445 1個 ヤマハ YZF-R1、セロー225WE 152

27. 2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) M&H

販売価格(税別) ¥139
0営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) 1個
レビュー: 4.68(22)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 定格電力(W) ガラス球形式 定格電圧(V)
1P5108 1個 ウインカー球、ライセンス球、クリアランス球 10 G18 12

28. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り GSユアサ

販売価格(税別) ¥13,900
0営業日後以内
GSユアサ 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: 4.27(11)

【特長】世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 主な適合車種 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 充電電流(A)
YTZ7S 1個 ズーマー(BA-AF58/JBH-AF58)/ジャイロキャノピー(JBH-TA03) 12 6.0(10時間率) 0.6

29. 2輪用オイルフィルター ユニオン産業(UNION)

販売価格(税別) ¥599
0営業日後以内
ユニオン産業(UNION) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.57(127)

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MO-008 1個 ヤマハ 5TA-13440-00、5D3-13440-00 41 38

30. オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥739
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) 1個
レビュー: 4.21(47)

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 主な適合車種
105-540 1個 ヤマハ4D9-13440-00

31. クリップジョイント(セミプレスタイプ) EKチェーン

販売価格(税別) ¥189
0営業日後以内
EKチェーン クリップジョイント(セミプレスタイプ) 1個
レビュー: 4.81(16)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ジョイント
品番 内容量 タイプ RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
EK 428ZVX SKJ 1個 スチール SKJ 167

32. GP21/GP-22 IRC

販売価格(税別) ¥9,490
0営業日後以内
IRC GP21/GP-22 1本
レビュー: 4.59(54)

【特長】オンロードからマッドな路面まで、幅広く対応するオールラウンドモデル。ツーリング中に想定されるさまざまな路面をカバーするので、特にビギナーにとって心強い存在となるはずです。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
30267C 1本 18 120/80-18 M/C R 62P TL

33. AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERY

販売価格(税別) ¥13,900
0営業日後以内
AZ BATTERY AZリチウムイオンバッテリー 1個
レビュー: 4.63(35)

【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。保証期間12か月または2万km。バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。バッテリー内部にBMSを搭載。他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。【用途】※車両のアイドリング時/走行時の充電電圧が13.5V以下、14.8V以上の車両にはご使用できません。※下記車両にはご使用できない場合がございます。 GPSナビゲーション、グリップヒーター等の電装パーツを装備している車両。 エンジンカスタム、その他改造している車両。※下記充電器は使用しないでください。 最大充電電圧が14.8V以上の充電器。 サルフェーション溶解機能等の電圧上昇機能が付いている充電器。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 付属品 長さ(mm) 幅(mm) 質量(kg)
ITZ7S-FP 1個 (サイズ調整部品)TR02×4 113 70 0.6

34. ハンドルレバー NTB

販売価格(税別) ¥879
0営業日後以内
NTB ハンドルレバー 1本
レビュー: 4.34(50)

ハンドル廻り > レバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種
HLY-002RS 1本 シルバー ヤマハ 55Y-83922-00 セローXT225W/250
トリッカーXG250

35. TRAIL WING TW-301 ブリヂストン

販売価格(税別) ¥6,090
0営業日後以内
ブリヂストン TRAIL WING TW-301 1本
レビュー: 5.00(8)

【特長】シティオフローダー御用達。パタンも、ブロックも、コンパウンドも、その総合性能はストリートを、オフロードを存分にエンジョイするために。オフロード用タイヤ初のトレッド3分割構造SACT(サクト)採用。ロングライフをはじめ、優れたウェット性、オフロード走破性を発揮するON/OFF用タイヤ。オフロードはもちろん、ストリートやシティライディングもオールマイティに楽しみたいお客様に。ON主体

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
MCS09454 1本 21 2.75-21 F 45P W/T

36. BZ-950A バイクカバー LEAD(リード工業)

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
LEAD(リード工業) BZ-950A バイクカバー 1枚
レビュー: 4.33(3)

【特長】大型ロックスリットを採用した軽量コンパクトなバイクカバー。繋ぎ目は耐久性の高い二重縫製仕様。様々なロックに対応する大型ロックスリットをフロント側に、風飛びやバタツキを防止するセンターコードを中央下に装備。撥水性と耐久性が向上の生地。大型ロックスリット。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 適合表 全長(cm) 材質
LL 1枚 (目安)216〜235 ポリエステル100% シルバー

37. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格(税別) ¥189
0営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > その他オイル関連パーツ
品番 内容量 適合 主な適合純正品番 サイズ
70-967-30100 1個 TW200/225・セロー225・セロー250・SR400/500(オイルフィルターカバー取付ボルト部) 93210-07135 6.8×2.5

38. クリップジョイント(ルーズタイプ) EKチェーン

販売価格(税別) ¥149
0営業日後以内
EKチェーン クリップジョイント(ルーズタイプ) 1個
レビュー: 4.53(15)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ジョイント
品番 内容量 タイプ RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
EK 428SR SPJ 1個 スチール SPJ 166

39. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格(税別) ¥169
0営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。詳しくは適合表参照

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 適合 主な適合純正品番 サイズ
70-967-30020 1個 TW200/225・セロー225・ドラッグスター250・マジェスティ250・セロー250・WR250R/X・Tマックス・MT09 93210-19123 19×2.4

40. シールチェーン 428ZVX (QXリング) EKチェーン

販売価格(税別) ¥6,290
0営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 428ZVX (QXリング) 1本
レビュー: 4.80(10)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 付属品 タイプ
428ZVX130SKJ 1本 428 ジョイント1個 スチール ZVX(QXリング)

戻る ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 次へ