ヤマハ: FZ6-S Fazer [600cc] 2007-2009年式

海外モデル(S2)カウル形状変更 FI

ヤマハ: FZ6-S Fazer [600cc] 2007−2009年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 並列4気筒 水冷
フレームNo - 〜 排気量 600
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー GT12B-4 全長 2,095
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR9EK 本数 4
全幅 750
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,440
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 186
メインジェット
形状 フューエルインジェクション 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 〜 2008
2007 〜 2007 マイナーチェンジ
FZ6シリーズのハイスペックバリエーションモデル(SPEC2)
EURO-3排出ガス規制対応。
カウル形状変更。
2009 〜 2009

適合車種からパーツを絞込み検索

371件中 361件〜371件

並び替え:

361. DIABLO SUPERCORSA PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別)
取扱終了
PIRELLI(ピレリ) DIABLO SUPERCORSA 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】溝付きタイヤ使用の最高峰レース「スーパースポーツ世界選手権」独占タイヤ。2010年全日本ロードレース選手権ST600クラス年間チャンピオン獲得(山口辰也選手/モリワキクラブ)。鈴鹿4時間耐久ロードレース優勝(宮島佳毅選手・Brodie Daniel Water選手組/モリワキクラブ)。国内最高峰のレースで勝利を重ねる、最強のタイヤをあなたの手に!。MFJ ST600クラス公認タイヤ。(120・180サイズ SC1/SC2/SC3・3月1日時点)

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
1627400 1本 17 120/70 ZR 17 58W TL

362. SPORTEC M3 METZELER(メッツラー)

販売価格(税別)
取扱終了
METZELER(メッツラー) SPORTEC M3 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サーキット走行にも耐えうるハイグリップと脅威の耐摩耗性を両立したスーパースポーツ向け最新ラジアル。持続する高性能をコンセプトに、ドライ・ウェットグリップ・耐久性・ハンドリング性能等、全てにおいて妥協を許さず開発された最新のスーパースポーツタイヤ。ワインディングからサーキットに至るまで、マシンのポテンシャルを最大限に引き出すべく採用された最新コンパウンドが、圧倒的なドライグリップと耐久性を実現させた。最新のパターン設計と前後異なる最新コンパウンド採用により、ウェット性能をも飛躍的に向上させた。フロントにリアに3Rの異径プロファイルの採用により、よりスポーティにより安定した走りを実現。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
1859200 1本 17 120/70 ZR 17 (B) (58W) TL

363. DIABLO ROSSO PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別)
取扱終了
PIRELLI(ピレリ) DIABLO ROSSO 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ワールドスーパーバイク(WSBK)直系コンパウンド採用のピュアハイグリップタイヤ。ENHANCED PATCH TECHNOLOGY(EPT)の投入により、WSBK直系のハイグリップコンパウンドを採用しながらもロングライフを実現。タイヤショルダー部のスリックパートと最新コンパウンドの組み合わせで、深いバンク時での最高の旋回性と安定性を実現。信頼のゼロディグリースチールベルト採用による、低温時ウォームアップ時間の短縮。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
1683400 1本 17 180/55 ZR 17 (73W) TL

364. SPORTMAX GP Unbeaten-03 R2 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)
取扱終了
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX GP Unbeaten-03 R2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロダクションレース(ST600等)やリッタークラスのスーパースポーツ車両でのサーキット走行に対応するためにMoto2やJSB1000で培ったレーシング技術をフィードバック。勝利を狙うライダーのためのプロダクションレース対応レーシングスポーツラジアル。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
306709 1本 17 120/70ZR17 MC 58W TL

365. SPORTMAX GP Unbeaten-03 R2 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)
取扱終了
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX GP Unbeaten-03 R2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロダクションレース(ST600等)やリッタークラスのスーパースポーツ車両でのサーキット走行に対応するためにMoto2やJSB1000で培ったレーシング技術をフィードバック。勝利を狙うライダーのためのプロダクションレース対応レーシングスポーツラジアル。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
306715 1本 17 180/55ZR17 MC 73W TL

366. SPORTMAX GP Unbeaten-03 R3 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)
取扱終了
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX GP Unbeaten-03 R3 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロダクションレース(ST600等)やリッタークラスのスーパースポーツ車両でのサーキット走行に対応するためにMoto2やJSB1000で培ったレーシング技術をフィードバック。勝利を狙うライダーのためのプロダクションレース対応レーシングスポーツラジアル。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
306711 1本 17 120/70ZR17 MC 58W TL

367. SPORTMAX α13Z DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)
取扱終了
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX α13Z 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レース用カーボンを配合した最新コンパウンドの採用でレーシングタイヤに迫るドライグリップを発揮。さらにライフも同時に強化。アグレッシブな走りを楽しむためのレースレプリカ・ラジアル。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
304535 1本 17 180/55ZR17 MC 73W TL

368. ビレットレバー [ブレーキ] BS ショート ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別)
取扱終了
ACTIVE(アクティブ) ビレットレバー [ブレーキ] BS ショート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種専用に設計されたノーマルマスターシリンダー対応のブレーキ用アジャスタブルビレットレバーです。

ハンドル廻り > レバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
1107211 1個 FZ-1 08-12/FAZER 06-12/FZ-6 04-07/FAZER 04-09/MT-09

369. SPORTMAX GP Unbeaten-03 R3 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)
取扱終了
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX GP Unbeaten-03 R3 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロダクションレース(ST600等)やリッタークラスのスーパースポーツ車両でのサーキット走行に対応するためにMoto2やJSB1000で培ったレーシング技術をフィードバック。勝利を狙うライダーのためのプロダクションレース対応レーシングスポーツラジアル。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
306717 1本 17 180/55ZR17 MC 73W TL

370. SPORTMAX α13H DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)
取扱終了
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX α13H 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レース用カーボンを配合した最新コンパウンドの採用でレーシングタイヤに迫るドライグリップを発揮。さらにライフも同時に強化。アグレッシブな走りを楽しむためのレースレプリカ・ラジアル。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
304547 1本 17 120/70R17 MC 58H TL

371. SPORTMAX α13Z DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)
取扱終了
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX α13Z 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レース用カーボンを配合した最新コンパウンドの採用でレーシングタイヤに迫るドライグリップを発揮。さらにライフも同時に強化。アグレッシブな走りを楽しむためのレースレプリカ・ラジアル。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
304521 1本 17 120/70ZR17 MC 58W TL

戻る ページ 1・・・ 5 6 7 8 9 10 次へ