ヤマハ: アクシストリート [125cc] 2009-2017年式

(XC125E) FI ■車両型式:41D1/2/3/4/5

ヤマハ: アクシストリート [125cc] 2009−2017年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

指定された条件で一致する商品は見つかりませんでした。
全てのパーツで再検索しました。

車種詳細

型式
EBJ-SE53J 原動機型式 E3F1E 単気筒 空冷
フレームNo - 〜 排気量 124
タイヤ
3.5 - 10 51J TL 3.5 - 10 51J TL
バッテリー YTX7A-BS 全長 1,795
スプロケット
二次減速比 2.923
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 675
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,070
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 110
メインジェット
形状 フューエルインジェクション 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH12
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
129
レベル
(mm)
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 〜 2011 カラー変更
2009 〜 2010 4stF.I.エンジン
2012 〜 2012 痛快セレクション
・ナックルバイザー、サイドスタンドセット、リアボックス
痛快セレクションGH
・グリップヒーター、サイドスタンドセット、リアボックス
2013 〜 2013 カラー追加、一部仕様変更
・ダークレディッシュグレーメタリック2
・ニューパールホワイト
・ペールパープリッシュブルーメタリック1
・ブラックメタリックX(ブラック)
・ライトグレーメタリックH(シルバー)
・赤いステッチがアクセントのシートに上面にメッシュ加工を施して快適性を向上。
2015 〜 2017 新色設定
・ビビッドレッドメタリック5(レッド)
・ダークグレイッシュパープルメタリック1(パープル)
生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

193件中 1件〜40件

並び替え:

1. スパークプラグ 2輪車用 NGK

販売価格(税別) ¥449
0営業日後以内
NGK スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.77(838)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 仕様 全長(mm) パーツNo.
CR7E 1個 ネジ型 1極式プラグ 70 09482-00516

2. 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA

販売価格(税別) ¥3,990
0営業日後以内
台湾YUASA 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.44(216)

【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 定格電圧(V) バッテリー容量(Ah) 充電電流(A)
YTX7A-BS 1個 150×87×93 12 6(10時間率) 0.6

3. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK

販売価格(税別) ¥1,090
0営業日後以内
NGK イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.72(523)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 全長(mm)
CR7EIX 1個 ネジ型 10 16 70

4. RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) RUNSCOOT(ランスクート)D307 1本
レビュー: 4.70(229)

【特長】軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
305509 1本 10 3.50-10 51J TL

5. 2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 大阪魂

販売価格(税別) ¥3,290
0営業日後以内
大阪魂 2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 1個
レビュー: 4.06(305)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(FURUKAWA) 質量(kg)
MMOEB-7A-BS 1個 YTX7A-BS 6(10時間率) FTX7A-BS 1.9

6. 交換用電球(12V ダブル) S25 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥979
0営業日後以内
男前モノタロウ 交換用電球(12V ダブル) S25 1箱(10個)
レビュー: 4.67(6)

【特長】Made in Japanの高品質商品です。【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
- 1箱(10個) S25 12 18/5 クリア

7. シングル球G18/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥779
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) シングル球G18/BA15s 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.70(10)

【用途】ライセンス、パーキング、ストップランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
A4125 1箱(10個) シングル球 クリア 12 10

8. エギゾーストマフラーガスケット 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥369
0営業日後以内
男前モノタロウ エギゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.48(98)

【特長】国内製造の高品質商品です。マフラー交換時に必要不可欠な商品で、マフラーとシリンダーヘッドを密着させて排気漏れを防止します。お求めやすい少量での販売です。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 材質 公差 メーカー 他社参考品番(キタコ)
- 1セット(2個) ステンレス【フィラー材(ブルー)を巻き付け】 ±0.5 ヤマハ 963-0000017

9. S25 BAY15D対応 12V1.5/0.3W LEDバルブ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) S25 BAY15D対応 12V1.5/0.3W LEDバルブ 1個
レビュー: 4.44(9)

【特長】ノーマルテールバルブと交換するだけで、LED化出来ます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 口金 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
05-08-0038 1個 BAY15D 12Vモンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)
モンキー(FI・AB27-1900001-)は取付け出来ません。
エイプ50(AC16-1000001-1599999)エイプ50(FI・AC16-1600001-/AB18-1000001-)は取付け出来ません。
エイプ100(HC07-1000001-/HC13-1000001-)・KSR110(KL110A-000001-)・アドレスV125(CF64A-100001-/CF4EA-100001-)アドレスV125S(CF4MA-100001-)は取付け出来ません。
シグナスX(FI・XC125/SE44J)・PCX(JF28-1000001-)PCXイモビアラーム取付け車は取付け出来ません。
他に上記「BAY15D」使用条件に適応する車両
65

10. 2輪車用スタンダードハロゲン PH12 12V M&H

販売価格(税別) ¥1,790
0営業日後以内
M&H 2輪車用スタンダードハロゲン PH12 12V 1個
レビュー: 4.40(10)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
102C 1個 T15 12 40/40 クリア

11. Oリング K-PIT KITACO

販売価格(税別) ¥189
0営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。詳しくは適合表参照

オイル関連 > その他オイル関連パーツ
品番 内容量 適合 主な適合純正品番 サイズ RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
70-967-30050 1個 ジョグ系(3P3)・マジェスティS・TW200/225・セロー225・ドラッグスター250 93210-35879、93210-35389、93210-347A1 33.5×3.5 122

12. ノンフェードブレーキシュー KITACO

販売価格(税別) ¥959
0営業日後以内
KITACO ノンフェードブレーキシュー 1個
レビュー: 4.26(57)

【特長】ノンアスベスト材使用

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 適合
770-0019020 1個 ヤマハ JOG(4スト車) 3P31、DT50・YB-1等 (フロントに適合)
JOG(4スト車) 3P31、DT50・YB-1等
(リヤに適合)
JOG系(4スト車含む)、3KJ/3RY/3YJ/3YK/5BM/5EM/5KN/5PT/3P3、JOGアプリオ系・ビーノ・AXIS50/90等

13. ダブル球S25/BAY15d 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ダブル球S25/BAY15d 12V 1箱(10個)
レビュー: 5.00(3)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
A4873 1箱(10個) S25 12 18/5 クリア

14. MB520 URBAN MASTER IRC

販売価格(税別) ¥3,690
0営業日後以内
IRC MB520 URBAN MASTER 1本
レビュー: 4.69(105)

【特長】「アーバンマスター」の異名どおり、街中をキビキビ、そしてガンガン走るにはぴったり!90〜125ccクラスのミドルスクーターに最適で、「雨天でも走る、パンクは困る」といった、普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズにも過不足なく応えます。構造は、実用域での扱いやすさを第一に、センターラジアスを大きくとり接地面を拡大。耐摩耗性に優れ、アンダートレッドを厚くすることで釘やガラス片などのパンクにも強くなっています。 。パターンは、さまざまな走行を想定し、パターンネガ比(トレッド面における溝の比率)を26%に。そのため排水性能に優れ、ウェットな路面でも安心できる走行性能を獲得。 。構造・パターン同様、あらゆる走行シーンを想定したコンパウンドを採用。ドライでもウェットでも地面をしっかりグリップ。また、ロングライフも考慮しました。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
321918 1本 10 3.50-10 51J TL

15. 2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) M&H

販売価格(税別) ¥319
0営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) 1パック(2個)
レビュー: 4.65(17)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
A3404 1パック(2個) ストップ/テール球、ウインカー/ポジション球 ダブル 18/5 12

16. HOOP B01(Front・Rear共用) ブリヂストン

販売価格(税別) ¥3,590
0営業日後以内
ブリヂストン HOOP B01(Front・Rear共用) 1本
レビュー: 4.68(114)

【特長】経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。【用途】スクータータイヤ

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
SCS01661 1本 10 3.50-10 51J T/L

17. 2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) M&H

販売価格(税別) ¥179
0営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) 1個
レビュー: 4.65(17)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
1P3404 1個 ストップ/テール球、ウインカー/ポジション球 ダブル 18/5 12

18. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) ¥469
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.61(94)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 適合 型式 主な適合車種
963-0000017 1セット(2個) ヤマハ マジェスティ125/シグナスX等 XY-17 シグナスX 2003-2007年式:使用数:1

19. 二輪車用ブレーキシュー NTB

販売価格(税別) ¥979
0営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキシュー 1個
レビュー: 4.24(153)

【特長】新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! 。スプリング同梱

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 パーツNo. 適合車種 主な適合車種 メーカー
A6-BS3AC 1個 3AC-W2536-00 ジョグCY50(3KJ1〜H)、YG50(3YK1〜A)(R)、
JOGポシェCY50H(R)、
V50メイト(3AC1〜6、4AT1〜5)(F,R)、
ビーノYJ50R(5AU1〜D)(R)、
ジョグYV50(SA01J、SA04J)(R)
ジョグCY50,YG50,JOGポシェCY50H,(R)、
V50メイト(F,R)、ジョグYV50(SA01J、SA04J)(R)
ヤマハ

20. 2輪車用口金球 G18 12V(ダブル球) M&H

販売価格(税別) ¥489
0営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 G18 12V(ダブル球) 1パック(2個)
レビュー: 4.90(10)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
A5404 1パック(2個) ストップ/テール球、ウインカー/ポジション球 ダブル 18/5 12

21. 2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) M&H

販売価格(税別) ¥139
0営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) 1個
レビュー: 4.68(22)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 定格電力(W) ガラス球形式 定格電圧(V)
1P5108 1個 ウインカー球、ライセンス球、クリアランス球 10 G18 12

22. DWRウエイトローラー DAYTONA

販売価格(税別) ¥699
0営業日後以内
DAYTONA DWRウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: 4.62(39)

【特長】プーリーへの組付方向指定がない一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。

駆動系パーツ > その他駆動系パーツ
品番 内容量 適合メーカー 幅(mm) 質量(g) 外径(Φmm)
90479 1セット(3個) ヤマハ 12 9 20

23. LIGHT WEIGHT SPORTS MBR-740 IRC

販売価格(税別) ¥5,490
0営業日後以内
IRC LIGHT WEIGHT SPORTS MBR-740 1本
レビュー: 4.89(19)

【特長】ミニバイク用のハイグリップタイヤ。3.00-10と3.50-10の2サイズをご用意しました。3.50-10はタイヤ剛性を向上させ、熱ダレ対策コンパウンドを採用した「サマーSP」もラインアップします。路面コンディションに合わせて選択可能です。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
321968 1本 10 3.50-10 51J T/L

24. 二輪車用ブレーキシュー NTB

販売価格(税別) ¥1,390
0営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキシュー 1個
レビュー: 4.24(153)

【特長】新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! 。スプリング同梱

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 パーツNo. 適合車種 主な適合車種 メーカー
A6-BS5SU 1個 5GD-W253E-11 ジョグCV50(5PT1〜2、5KN1〜6、5SU1〜8)(F)、
ジョグCV50(5SW1〜6)(F)、
ジョグCV50H(5GD1〜5)(F,R)、
ジョグポシェYV50(F,R)、
ビーノXC50(13P2〜4/A〜N、37B1/4/3)(F,R)
ジョグCV50、ジョグポシェYV50,(F,R)、
ビーノXC50(F,R)
ヤマハ

25. 2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) M&H

販売価格(税別) ¥249
0営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) 1パック(2個)
レビュー: 4.68(22)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 定格電力(W) ガラス球形式 定格電圧(V)
A5108 1パック(2個) ウインカー球、ライセンス球、クリアランス球 10 G18 12

26. 2輪車用口金球 G18 12V(ダブル球) M&H

販売価格(税別) ¥269
0営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 G18 12V(ダブル球) 1個
レビュー: 4.90(10)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
1P5404 1個 ストップ/テール球、ウインカー/ポジション球 ダブル 18/5 12

27. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) ACDelco

販売価格(税別) ¥4,390
0営業日後以内
ACDelco 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 3.27(48)

【特長】世界のAC-DELCOブランド。90年代より主流となってきた即用式MFバッテリー。始動性、耐久性をはじめ、総合的な性能に対する評価の高い製品です。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) バッテリー容量(Ah) 長さ(mm) 幅(mm)
DTX7A-BS 1個 YTX7A-BS 6 150 87

28. 2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) M&H

販売価格(税別) ¥269
0営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) 1個
レビュー: 4.65(17)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
1P3404H 1個 ストップ/テール球、ウインカー/ポジション球 ダブル(耐振) 18/5 12

29. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH12 12V M&H

販売価格(税別) ¥2,190
0営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH12 12V 1個
レビュー: 3.91(11)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 明るさ(W) 口金
102B2C 1個 40/40 12 65/65クラス 特殊

30. 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

販売価格(税別) ¥6,890
2営業日後以内
BROAD 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 1個
レビュー: 3.76(38)

【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) バッテリー容量(Ah) 幅(mm)
BG7A-BS 1個 YTX7A-BS FTX7A-BS 6 151

31. MB90 TUKTUK IRC

販売価格(税別) ¥3,190
3営業日後以内
IRC MB90 TUKTUK 1本
レビュー: 4.38(55)

【特長】MB70と同様の構造を採用し、チューブレスパット廃止を可能にした。ベストセラータイヤMB38と同等の性能とし、使い勝手と安心感を実現。実績のあるMB70やMB520をベースとし、ユーザーに好まれるパターン。多くのスクーターに対応するサイズラインナップ。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
12199P 1本 10 3.50-10 51J T/L

32. DWRウエイトローラー DAYTONA

販売価格(税別) ¥699
0営業日後以内
DAYTONA DWRウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: 4.62(39)

【特長】プーリーへの組付方向指定がない一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。

駆動系パーツ > その他駆動系パーツ
品番 内容量 適合メーカー 幅(mm) 質量(g) 外径(Φmm)
90480 1セット(3個) ヤマハ 12 10 20

33. サイドスタンド/アクシス トリート DAYTONA

販売価格(税別) ¥3,490
2営業日後以内
DAYTONA サイドスタンド/アクシス トリート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > サイドスタンド関連
品番 内容量 主な適合車種
71548 1個 AXIS Treet(41D)

34. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

販売価格(税別) ¥8,690
0営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.48(29)

【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 主な適合車種 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 充電電流(A)
FTX7A-BS 1個 XLR125R・200R(JD16/MD29)/バンディット250(GJ74A/GJ77A) 12 6(10時間率) 0.7

35. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) ¥1,890
3営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: 5.00(4)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ターミナル形状 六角軸二面幅(mm) 取付ネジ径 長さ(mm)
067700-9260 1本 R(ナットタイプ かしめなし) 16 10mm 19(ネジ)

36. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ

販売価格(税別) ¥14,900
0営業日後以内
GSユアサ 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.50(64)

【特長】世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 主な適合車種 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 充電電流(A)
YTX7A-BS 1個 XLR125R・200R(JD16/MD29)/バンディット250(GJ74A/GJ77A) 12 6(10時間率) 0.7

37. LIGHT WEIGHT SPORTS MBR-740 IRC

販売価格(税別) ¥5,490
0営業日後以内
IRC LIGHT WEIGHT SPORTS MBR-740 1本
レビュー: 4.89(19)

【特長】ミニバイク用のハイグリップタイヤ。3.00-10と3.50-10の2サイズをご用意しました。3.50-10はタイヤ剛性を向上させ、熱ダレ対策コンパウンドを採用した「サマーSP」もラインアップします。路面コンディションに合わせて選択可能です。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
32199E 1本 10 3.50-10 51J T/L

38. スパークプラグ 2輪車用 NGK

販売価格(税別) ¥449
0営業日後以内
NGK スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.77(838)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 仕様 パーツNo. 適合表
C7E 1個 ネジ型 1極式プラグ - HONDAKAWASAKISUZUKIYAMAHA輸入車

39. DWRウエイトローラー DAYTONA

販売価格(税別) ¥699
2営業日後以内
DAYTONA DWRウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: 4.62(39)

【特長】プーリーへの組付方向指定がない一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。

駆動系パーツ > その他駆動系パーツ
品番 内容量 適合メーカー 幅(mm) 質量(g) 外径(Φmm)
90481 1セット(3個) ヤマハ 12 11 20

40. DWRウエイトローラー DAYTONA

販売価格(税別) ¥699
0営業日後以内
DAYTONA DWRウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: 4.62(39)

【特長】プーリーへの組付方向指定がない一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。

駆動系パーツ > その他駆動系パーツ
品番 内容量 適合メーカー 幅(mm) 質量(g) 外径(Φmm)
90482 1セット(3個) ヤマハ 12 12 20

戻る ページ 1 2 3 4 5 次へ